カテゴリ
- 制御機器(560)
- 農業機械(540)
- メカニカル部品(450)
- 自動車純正部品(349)
- パソコン/周辺機器(343)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(341)
- バイク純正部品(266)
- バイク部品(161)
- 空調・照明・電設資材(151)
- 家電(132)
- 機構部品(111)
- 作業工具(111)
- オフィス家具(84)
- 自動車補修部品(81)
- 安全靴・作業靴(72)
- 配管・水廻り設備部材(65)
- 卓上消耗品(60)
- 事務用品(59)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(58)
- トラック純正部品(57)
- 切削工具(54)
- 店舗什器・備品(53)
- 溶接用品(53)
- ねじ・ボルト・釘(45)
- 建築金物(41)
- 科学研究・開発用品(40)
- FA担当者のオススメ新商品(38)
- 医療(36)
- 建材・エクステリア(33)
- 物流用品(32)
- カー用品(32)
- 保管用品(30)
- 測定用品(29)
- 電気材料(25)
- ポンプ・送風機・電熱機器(25)
- 作業服(22)
- 船舶用品・漁業資材(21)
- バッテリー・電装(20)
- 厨房用品(19)
- トラック用品・パーツ(19)
- 防犯用品(18)
- 介護用品(18)
- 縫製用品(18)
- 空圧工具(17)
- フォークリフト・産機・建機用品(16)
- 研磨材(14)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
- 安全標識(13)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(13)
- クリーンルーム用品(12)
- 農業・園芸資材(12)
- 油圧機器・油圧ホース(10)
- 電動工具(10)
- 理美容(9)
- 食品・飲料(9)
- 農具(9)
- 安全保護具(8)
- 印刷用紙/インク/印刷機(8)
- テープ(7)
- 清掃用品(7)
- 防災用品(7)
- 鈑金・塗装(7)
- 自転車部品(7)
- 学童・教育用品(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- 住設機器(6)
- 日用品(5)
- 安全用品(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- ヘルスケア(4)
- タイヤ・足回り(4)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
- 整備工具・収納(3)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 測定関連サービス(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- マスク(1)
- 手袋(1)
- 完成車(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(515)
- CF POSH(87)
- CKD(39)
- KANA(片山チエン)(126)
- KANON(中村製作所)(34)
- LINDY(89)
- MAZDA(マツダ)(266)
- MICROCHIP(44)
- omron(オムロン)(56)
- Panasonic(パナソニック)(83)
- SMC(325)
- YAMAHA(ヤマハ)(229)
- イマオコーポレーション(48)
- エスコ(55)
- ダイヘン(33)
- ホンダ(35)
- ミドリ安全(52)
- 三木プーリ(132)
- 三菱ふそう(53)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「k-24」の検索結果

ポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-24
三木プーリ¥8,598税込¥9,4581個3日以内出荷・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・スリーブ内外径比が小さく、取り付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。・メカニズムはシンプル、しかも高精度の同心度が維持できます。仕様標準仕様寸法L(mm)33シリーズPSL-K寸法d(mm)24寸法D(mm)34寸法D1(mm)50寸法D2(mm)47寸法L2(mm)38寸法P(mm)40寸法L3(mm)6.5寸法L4(mm)8
ケーブルジョイントK-24半田 プラグ
阪口製作所¥2,298税込¥2,5281本4日以内出荷ケーブルジョイントK-24半田のプラグです。二次側専用です。ケーブル接続方法半田使用電線80(mm2)金具径(Φmm)24
ケーブルジョイントK-24半田 ソケット
阪口製作所¥2,598税込¥2,8581本4日以内出荷ケーブルジョイントK-24半田のソケットです。二次側専用です。ケーブル接続方法半田使用電線80(mm2)金具径(Φmm)24
ケーブルジョイントK-24ネジ止め ソケット
阪口製作所¥2,598税込¥2,8581本4日以内出荷ケーブルジョイントK-24ネジ止めのソケットです。二次側専用です。ケーブル接続方法ネジ止め使用電線80(mm2)金具径(Φmm)24
TB4209K 24時間式タイムスイッチ クォーツモータ式 a接点(別回路)
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷埋込型定子を採用。最小設定間隔15分の多動作型です。 DINレールにも取付可能です。仕様ソーラー無、白熱灯負荷:10A、モータ負荷(cosΦ=0.7):AC100V・750W/AC200V・1500W、最小設定間隔:15分間隔種別24時間式形状ボックス型質量(g)170周波数(Hz)50-60消費電力(W)AC100V/1、AC200V/2スイッチ(手動)入-自動-切スイッチ付定格電圧(V)AC100-220接点構成1a精度(時間)月差±15秒以内/25 ℃外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)107.5×72×44.5使用周囲温度(℃)-10~+50動作回数96動作許容電圧範囲(V)AC85-242使用周囲湿度85%以下(結露なきこと)抵抗負荷15A駆動方式クォーツモータ式誘導負荷(A)荷(cosΦ=0.7)12回路数1停電補償時間300時間設定最小単位15分単位回路構成別回路型(無電圧出力)
ポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-24-F
三木プーリ¥21,980税込¥24,1781個12日以内出荷・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・スリーブ内外径比が小さく、取り付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。・メカニズムはシンプル、しかも高精度の同心度が維持できます。仕様ステンレス仕様寸法L(mm)33シリーズPSL-K-F寸法d(mm)24寸法D(mm)34寸法D1(mm)50寸法D2(mm)47寸法L2(mm)38寸法P(mm)40寸法L3(mm)6.5寸法L4(mm)8
ポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-24-B
三木プーリ¥8,698税込¥9,5681個12日以内出荷・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・スリーブ内外径比が小さく、取り付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。・メカニズムはシンプル、しかも高精度の同心度が維持できます。仕様六角ボルト仕様寸法L(mm)33シリーズPSL-K-B寸法d(mm)24寸法D(mm)34寸法D1(mm)50寸法D2(mm)47寸法L2(mm)37.5寸法P(mm)40寸法L3(mm)6.5寸法L4(mm)8
ポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-24-C
三木プーリ¥12,980税込¥14,2781個12日以内出荷・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・スリーブ内外径比が小さく、取り付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。・メカニズムはシンプル、しかも高精度の同心度が維持できます。仕様簡易防せい仕様寸法L(mm)33シリーズPSL-K-C寸法d(mm)24寸法D(mm)34寸法D1(mm)50寸法D2(mm)47寸法L2(mm)38寸法P(mm)40寸法L3(mm)6.5寸法L4(mm)8
55V型 インフォメーションディスプレイ 4K 24h対応
シャープ¥229,800税込¥252,7801台欠品中付属品AC電源コード(注11)(2ピン、アース付)(3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、セットアップマニュアル、保証書、ケーブルクランプ、ケーブルクランプ取付ネジ(注12)、HDMIケーブル(3m)、スロットカバー質量(kg)20.5使用温度範囲(℃)0~40外形寸法(mm)1235.6×59.5×709.3電源AC100-240V (50/60Hz)表示サイズ(mm)1209.60×680.40最大解像度3840×2160ドット視野角左右 178°/上下 178°(コントラスト比≧10)応答速度8ms(Gray to Gray Ave.)設置方法4点留め / ピッチ300×300mm / ネジM6入力端子【リモート】Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統、コントロールキットPN-ZR03(オプション)接続用)スピーカー10W+10W端子【LAN】10BASE-T/100BASE-TX(2系統)【RS-232C】D-sub9ピン(1系統、クロスタイプ)【DisplayPort】1系統(HDCP2.2対応) / 1系統(HDCP2.2対応、2160p)【USB】USB Type-A(USB2.0/USB3.2 Gen1、1系統)、USB Type-C(USB2.0/USB3.2 Gen1、1系統)、サービス(1系統)連続動作時間24時間RoHS指令(10物質対応)対応設置位置横置き/縦置き(反時計回り)/上向き斜め0~20°/下向き斜め0~20°バックライトLED(直下型)グリーン購入法適合音声Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)HDMI規格1系統(HDCP2.2対応) / 2系統(HDCP2.2対応、2160p、CEC対応、ARC対応(注10))使用湿度範囲(%RH)20~80(結露なきこと)最大表示色10.7億色USB【Type-C】1系統(HDCP2.2対応、DisplayPort 1.4 Alternate mode、電源供給65W(最大))
ケーブルジョイントK-24ネジ止め プラグ
阪口製作所¥2,298税込¥2,5281本4日以内出荷ケーブルジョイントK-24ネジ止めのプラグです。二次側専用です。ケーブル接続方法ネジ止め使用電線80(mm2)金具径(Φmm)24
ケーブルジョイントK-24 V0ネジ止めプラグ
阪口製作所¥2,498税込¥2,7481本4日以内出荷ケーブルジョイントK-24V0ネジ止めのプラグです。二次側専用です。定格電流(A)500電線太さ(mm2)80~100電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
アーバンピット K24
テラモト(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台翌々日出荷筒状のシュートに傘を一本ずつ収納するので、 傘同士がからみません。材質シュート・受皿:ポリプロピレン(再生樹脂)、側板:ポリエチレン、フレームパイプ:スチールパイプにユニクロメッキ質量(kg)約4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×362×496収納数24グリーン購入法適合
ケーブルジョイントK-24 V0ネジ止めソケット
阪口製作所¥2,698税込¥2,9681本4日以内出荷ケーブルジョイントK-24V0ネジ止めのソケットです。二次側専用です。定格電流(A)500電線太さ(mm2)80~100電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
覗き見防止 プライバシー フィルター BenQ ZOWIE XL2411K 24インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥4,498税込¥4,9481枚当日出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種BenQ ZOWIE XL2411K取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ24インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
T10 SMDバルブ (3粒) ウェッジ球 6500K 24V ホワイト 1個
MAD MAX(マッドマックス)¥479税込¥5271個欠品中T10 SMDバルブ (3粒) ウェッジ球 6500K 24V ホワイト 1個。ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け!。消費電力も少なく、長くお使いいただけます。24V車専用の商品です。用途2輪、4輪用
...