カテゴリ
- 農業機械(590)
- メカニカル部品(320)
- 空調・照明・電設資材(94)
- 制御機器(64)
- 安全靴・作業靴(54)
- 機構部品(53)
- バイク部品(52)
- 自動車補修部品(36)
- パソコン/周辺機器(36)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(35)
- 切削工具(29)
- オフィス家具(26)
- 卓上消耗品(21)
- 電気材料(17)
- 厨房用品(16)
- FA担当者のオススメ新商品(15)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- 作業工具(15)
- 建築金物(14)
- 測定用品(13)
- 配管・水廻り設備部材(13)
- フォークリフト・産機・建機用品(12)
- 家電(11)
- 事務用品(11)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- 店舗什器・備品(10)
- 縫製用品(10)
- 物流用品(9)
- 電動工具(8)
- バイク純正部品(6)
- 溶接用品(6)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 自転車部品(6)
- 保管用品(5)
- 安全標識(5)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- タイヤ・足回り(5)
- 作業服(5)
- 研磨材(5)
- 清掃用品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 建材・エクステリア(4)
- カー用品(4)
- マスク(4)
- 手袋(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 学童・教育用品(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- テープ(3)
- 医療(3)
- 安全保護具(3)
- 空圧工具(3)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 安全用品(2)
- 防災用品(2)
- 救急・衛生(2)
- 自動車純正部品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 洗車・清掃(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 食品・飲料(2)
- 農具(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(573)
- KANA(片山チエン)(128)
- 三木プーリ(84)
- ミドリ安全(33)
- 三ツ星ベルト(25)
- Panasonic(パナソニック)(21)
- エスコ(19)
- オカムラ(岡村製作所)(19)
- コミネ(17)
- StarTech.com(14)
- ニッセイ(13)
- NTN(エヌティーエヌ)(12)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
- メディアカバーマーケット(12)
- ホンダ(11)
- 三桂製作所(10)
- 三共製作所(10)
- イマオコーポレーション(9)
- 椿本チエイン(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「k-28」の検索結果

KFIルーツェピンセット(鼻用) K-28 (ステンレス) 180MM
幸和ピンセット工業¥3,598税込¥3,9581本当日出荷材質ステンレス(SUS304)全長(mm)180医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00513173121医薬品医療機器等法一般医療機器
LEDioc LEDライトバルブK 28W
岩崎電気¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から7日以内出荷LED制御装置内蔵型で簡単に置き換えが可能。水銀ランプ100Wとほぼ同じ配光。防犯灯(水銀ランプ100W)から電力契約区分が100~200VAから20~40VAクラスへ3クラス下がります。水銀ランプ(蛍光形)より爽やかな5000Kと、電球色2700Kをラインナップ。全方向点灯可能。内蔵している制御装置は100~242V(フリー電圧)、50/60Hzに対応しています。-20~+35℃(適合器具へ取付時の使用周囲温度)の幅広い温度範囲で使用可能。ユニバーサル点灯のため、点灯方向を選びません。2020年に水銀ランプが製造終了することに伴い、LED化を図るために新しい照明器具をつけるのではなくランプ交換を望まれておられるお客様に向けて販売したいと考えております。用途水銀ランプ100Wとほぼ同じ配光で置き換えで同等の明るさが得られる高効率LEDランプです。質量(g)470タイプ28W使用温度範囲(℃)-20~35周波数(Hz)50/60共用口金E26定格消費電力(W)28入力電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDライトバルブK28W
岩崎電気¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷仕様HIDポールライト(クラシック):LDRW-300/TM4 HIDポールライト(グローブタイプ):LDRW-500/TM4 HIDポールライト(スタンダード):LDRW-400/PF4 HIDポールライト:LDRW-400/TM4 HID防犯灯:H5728 mitis B:LDRW-600/TM4 mitis C:LDRW-600/PF4 和照明:LDRW-500/PF4材質(グローブ)ポリカーボネート材質(本体)PBT-GF30%質量(g)470使用温度範囲(℃)-20~+35 適合器具への取付時の周辺温度消費電力(W)28口金E26相関色温度(K)2100全光束(Lm)3600入力電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数Ra70仕上白色塗装周波数50/60Hz共用光源色ナトリウム色エネルギー消費効率(Lm/W)128.5点灯方向ユニバーサル点灯入力電流(A)(100V時)0.28/(200V時)0.14/(242V時)0.12適合ワイヤLDRW-300/PF4グリーン購入法適合電球の種類LEDワット数28W〈E26口金〉耐雷サージ12kV(コモンモード) ランプきょう体をアースとした場合エコロジー商品省エネ
液晶保護フィルム Z-Edge U28I4K 28インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥6,598税込¥7,2581枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種Z-Edge U28I4K取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ28インチ特性ブルーライトカット反射防止
覗き見防止 プライバシー フィルター Z-Edge U28I4K 28インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥13,980税込¥15,3781枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚 / マウンティングタブ×2組 / クリーニングクロス×1枚適合機種Z-Edge U28I4K取付け方法両面テープ/スライド式対応インチサイズ28インチ特性のぞき見防止180度対応解像度3840×2160
ゴム足TK型
栃木屋(64件のレビュー)¥109税込¥1201個当日出荷から4日以内出荷ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等色黒色種類ゴム足硬度65°±5°
ギヤードモーター G3シリーズ(平行軸)G3K28S
ニッセイ¥88,980~税込¥97,878~1台6日以内出荷グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤードモーター G3シリーズ(平行軸)G3K28N
ニッセイ¥82,980~税込¥91,278~1台6日以内出荷グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。RoHS指令(10物質対応)対応
キー材S45C(新JIS平行両角キー定尺品)
TRUSCO(23件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷必要な長さに切断し、ご使用いただけます。用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。材質機械構造用炭素鋼(S45C)長さ(mm)300形状両角キー公差JIS B 1301
アジャスターケース HKケース
本多プラス(22件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷長さが調整できるので、中身がガタつかず数種の商品に併用できます。ブロー成形品のため、強くて丈夫で割れにくく、耐油性も兼ね備えています。肉薄のため焼却時の[[二酸化炭素]]発生を最低限度に抑えます。積み重ね可能で、工具整理、保管ケースとして便利です。用途工具、部品パーツの搬送、保管、整理整頓用。セット内容本体、フタ材質ポリプロピレン(PP)色ナチュナル2018年トラスコ掲載ページ10 0838
Vベルト K形 レッド
三ツ星ベルト(16件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から7日以内出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
六角軸月光ドリル
ビックツール(40件のレビュー)¥859税込¥9451本当日出荷独自の先端形状により脅威の切れ味、食付き、耐久性を実現。 あらゆる難削材も楽々穴あけ。 下穴、ポンチ、切削油不要で、テレビ出演多数の月光ドリル。用途ステンレス、鉄、アルミ・プラスチック他、一般鋼などに材質HSSCo先端角(°)118
シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形)
NTN(エヌティーエヌ)(84件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷から7日以内出荷薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。 通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。軌道輪形状針状ころ軸受
電気工事士技能試験 工具セット
ホーザン(3件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781セット(8点)当日出荷電気工事士技能試験を受験するための基本工具+VVFストリッパーのセット VVFストリッパー P-958 が入った工具セット。 コンパクトで使いやすい圧着工具P-738を入組。 候補問題全13問と技能試験のポイントを解説した技能試験対策ハンドブック付セット内容プラスドライバー(+)No.2/マイナスドライバー(-)5.5/ペンチ:P-43-175/ウォーターポンププライヤー:P-244/圧着工具:P-738/VVFストリッパー:P-958/電工ナイフ:Z-680/布尺質量(kg)1.3内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×95×45外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×100×50
ポール取付金具 SSKシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥4,098税込¥4,5081組(2個)当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
プレミアム軽天ビス ラッパ頭
ファスリンク(9件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381箱(1000本)当日出荷施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。 作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。 先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。材質鉄表面処理ユニクローム仕上ユニクロ
研磨パッド #280
(9件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181箱(20枚)当日出荷サビ取り、汚れ取り、付着物の除去に最適です。用途付着物の除去粒度280厚さ(mm)約10寸法(mm)150×230色赤茶砥材酸化アルミニウム
六角軸ステンレス用月光ドリル
SK11(1件のレビュー)¥989税込¥1,0881本当日出荷ステンレスに脅威の切削性能を発揮します。独自技術の刃先形状が先端部に鋭い切れ味を実現し、切削抵抗を大幅に低減、素早い穴あけを可能にしました。独自の溝形状で切りくずの通り道を広くしました。下穴不要の切れ味です。用途ステンレス鋼、難削材、一般鋼、軟鋼、パイプ等。材質コバルトハイス軸径(Φmm)六角軸6.35回転数1000回転未満を推奨
耐滑・先芯入りスニーカー LSS-705静電
ミドリ安全¥6,998税込¥7,6981足当日出荷から3日以内出荷靴型を見直し、かかと部と土踏まずから甲部にかけて絞り込むことで、靴の中で足が遊ばないように調整し、つま先は踏ん張りが効くように指が動く程度の余裕を持たせた形状になっています。 クッション性に優れた素材を使用した新型カップインソールを採用しています。 足裏にフィットする形状を採用することで踏まず部を押し上げ、足のアーチをしっかり保持、疲労軽減に貢献します。 従来のワイド樹脂先芯よりさらに約3mmワイドになっています。 人体に溜まった静電気を靴底から逃がすアースの役目が静電靴の静電気帯電防止性能です。 静電気のスパークによる爆発防止にも有効です。 油や水でも滑りにくい靴底です。 安全靴技術指針で定める耐滑性の最高レベル、区分5を実現しました。 つま先を高く設計し、つまずきを防止します。用途弱電製造業、運送業など形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定、JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)材質(ソール)EVA/合成ゴム材質(甲被)人工皮革/メッシュ機能クッション性、静電気帯電防止性、耐滑性材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ材質(中敷)EVA3Dカップインソール(抗菌・防臭)靴タイプスニーカー
ゴム底脚
WAKI(和気産業)¥199税込¥2191セット(2個)当日出荷から3日以内出荷建具、家具、小型機器などにねじで取り付け、戸当たりや脚として使用します。 ワッシャーが埋め込まれているため、ねじが突き抜けにくくなっています。用途戸当たり、脚材質EPDMゴム色黒種類ゴム底脚
シェル形針状ころ軸受
INA(22件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷から12日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ローレットビス(マイナス頭)
ホシモト¥259税込¥2851個当日出荷から10日以内出荷用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。仕様ナイロンワッシャー付き材質黄銅棒表面処理クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
リブスターベルト PK形
三ツ星ベルト(4件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から52日以内出荷リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。 高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ) 高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。 低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。 高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率) コンパクト設計ができます。 メンテナンスフリーで長寿命です。種類リブスターベルト寸法r(mm)0.24以下寸法b(mm)5寸法P(mm)3.56±0.05材質(ベルト)ゴム寸法c(mm)2.7角度θ(°)40最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)56
吊下げ標識 つるしん坊 片面タイプ
つくし工房¥2,298税込¥2,5281枚当日出荷から4日以内出荷単管等に巻きつけ、マジックテープで止めるだけの簡単便利な標識です。ターポリンより丈夫な帆布を使用し、抜群の耐久性能を誇ります。用途単管・足場パイプロープ等に設置する標識材質帆布厚さ(mm)0.4寸法(mm)550×450取付方式吊り下げ
スーパーアシレックス ブラウン
KOVAX(コバックス)(2件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1箱(100枚)ほか当日出荷から7日以内出荷あらゆる形状に馴染む柔らかい素材が作業時間の短縮と作業労力の軽減を実現します。用途自動車補修各種工程研磨作業(プラサフ塗装前の足付け仕上げ研磨、新品パーツの足付け・仕上げ研磨等)、各種樹脂研磨、金属素地・塗装研磨、プライマー研磨、自販機シルク印刷剥がし、木工素地・塗装研磨粒度280番相当適合材金属、木工、樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
静電 ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPN-305S
ミドリ安全(1件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281足当日出荷から3日以内出荷人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします。形状ローカット材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
ステンレス用ドリル 月光ドリル
JAPPY¥899税込¥9891本当日出荷から3日以内出荷鋭い先端でポンチ無しでもブレず、滑らない。三日月の刃による驚きの切れ味、下穴要らずの桁違いの切削力。スムーズな排出によって抵抗を抑え、楽々作業に材質コバルトハイス鋼形状六角軸(6.35mm)
...