カテゴリ
- フォークリフト・産機・建機用品(15)
- 自動車補修部品(4)
- メカニカル部品(2)
- 卓上消耗品(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 切削工具(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(12)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(2)
- コクヨ(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ニツコー熔材工業(1)
- ホーザン(1)
- MKカシヤマ(1)
- セイキ製作所(1)
- アーテック[和紙](1)
- SUNEAST(サンイースト)(1)
- GLOBAL&LOCAL(1)
エコロジープロダクト
「k-280-4」の検索結果

CREE XH-P50 充電式ハンドライト
GLOBAL&LOCAL(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷材質アルミニウム質量(g)275ズーム【照射機能(頭部スライド式)】ワイド、フォーカス、ワイドフォーカスの3段階充電方式USB-USBtypeC充電器充電可能回数約300回防滴構造IPX4明るさ(Lm)3500
片丸キー(フリーレングス)S45C/28
セイキ製作所¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から9日以内出荷フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。形状片丸キー公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)95~110高さ公差(mm)0/-0.11幅公差(mm)0/-0.052幅b(mm)28高さh(mm)16面取c(mm)0.60~0.80
ポリドライブプーリー PK
NBK(鍋屋バイテック会社)¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷から6日以内出荷ポリドライブ伝動(Vリブベルト伝動)は、伝動能力の大きいVベルトの特長とすぐれたたわみ特性をもつ平ベルトの特長を併せもった伝動技術です。 高速・高動力伝動が可能、しかも軽量でコンパクト。設計上のフレキシビリティに富んだ効率の高い伝動システムです。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 シャフトへの着脱・位置ぎめは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。種類ポリドライブプーリー![寿司桶用 OKシート 4人桶用 アーテック[和紙]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00590214-141008-02.jpg)
寿司桶用 OKシート 4人桶用
アーテック[和紙](1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷寿司桶の底に敷いて洗浄ラクラク!材質OPPサイズ4人桶用直径(mm)Φ300TKG品番9-2143-1504TKG品番(2017)6-1976-1504食器の種類和食器
被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-280
ニツコー熔材工業¥5,498税込¥6,0481箱(5kg)4日以内出荷BK-280は安定した硬さと機械加工性に重点をおいた塩基性溶接棒です。 金属間摩耗部の肉盛再生に適し、機械加工後の焼入れも可能です。用途カップリング、歯車、各種車輪などの肉盛溶接。色棒端/緑JIS規格Z3251 DF2A-300-B被覆塩基性
アタッチメント 油圧ホース フルカワタイプ金具 全面スプリング付 280K 3/4
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥19,980~税込¥21,978~1本3日以内出荷用途建機のアタッチメント油圧ホースタイプフルカワ、C、1005ねじG3/4(管用平行メスねじ)(オス30°シート)最高使用圧力(MPa)【ホース】28ホース内径(Φmm)19流体温度(℃)-40~100ホース寸法(mm)呼び:12適合流体鉱物性作動油材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
アタッチメント 油圧ホース ニューマタイプ金具 全面スプリング付 280K 3/4
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥20,980~税込¥23,078~1本3日以内出荷用途建機のアタッチメント油圧ホースタイプニューマ、F2、6013ねじ1.1/16-12UNF(ユニファイメスねじ)(メス37°シート)最高使用圧力(MPa)【ホース】28ホース内径(Φmm)19流体温度(℃)-40~100ホース寸法(mm)呼び:12適合流体鉱物性作動油材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
アタッチメント 油圧ホース オカダタイプ金具 全面スプリング付 280K 3/4
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥19,980~税込¥21,978~1本3日以内出荷用途建機のアタッチメント油圧ホースタイプオカダ、F、1004ねじG3/4(管用平行メスねじ)(メス30°シート)最高使用圧力(MPa)【ホース】28ホース内径(Φmm)19流体温度(℃)-40~100ホース寸法(mm)呼び:12適合流体鉱物性作動油材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
アタッチメント 油圧ホース フルカワタイプ金具 サクションホースカバー付 280K 3/4
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥16,980~税込¥18,678~1本3日以内出荷油圧ホースにサクションホースを被せています。用途建機のアタッチメント油圧ホースタイプフルカワ、C、1005ねじG3/4(管用平行メスねじ)(オス30°シート)最高使用圧力(MPa)【ホース】28ホース内径(Φmm)19流体温度(℃)-40~100ホース寸法(mm)呼び:12適合流体鉱物性作動油材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
アタッチメント 油圧ホース オカダタイプ金具 サクションホースカバー付 280K 3/4
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥16,980~税込¥18,678~1本3日以内出荷油圧ホースにサクションホースを被せています。用途建機のアタッチメント油圧ホースタイプオカダ、F、1004ねじG3/4(管用平行メスねじ)(メス30°シート)最高使用圧力(MPa)【ホース】28ホース内径(Φmm)19流体温度(℃)-40~100ホース寸法(mm)呼び:12適合流体鉱物性作動油材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
アタッチメント 油圧ホース ニューマタイプ金具 サクションホースカバー付 280K 3/4
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥18,980~税込¥20,878~1本3日以内出荷油圧ホースにサクションホースを被せています。用途建機のアタッチメント油圧ホースタイプニューマ、F2、6013ねじ1.1/16-12UNF(ユニファイメスねじ)(メス37°シート)最高使用圧力(MPa)【ホース】28ホース内径(Φmm)19流体温度(℃)-40~100ホース寸法(mm)呼び:12適合流体鉱物性作動油材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
アタッチメント 油圧ホース フルカワタイプ金具 送水ホースカバー付 280K 3/4
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥16,980~税込¥18,678~1本3日以内出荷油圧ホースに送水ホースを被せています。用途建機のアタッチメント油圧ホースタイプフルカワ、C、1005ねじG3/4(管用平行メスねじ)(オス30°シート)最高使用圧力(MPa)【ホース】28ホース内径(Φmm)19流体温度(℃)-40~100ホース寸法(mm)呼び:12適合流体鉱物性作動油材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
アタッチメント 油圧ホース オカダタイプ金具 送水ホースカバー付 280K 3/4
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥16,980~税込¥18,678~1本3日以内出荷油圧ホースに送水ホースを被せています。用途建機のアタッチメント油圧ホースタイプオカダ、F、1004ねじG3/4(管用平行メスねじ)(メス30°シート)最高使用圧力(MPa)【ホース】28ホース内径(Φmm)19流体温度(℃)-40~100ホース寸法(mm)呼び:12適合流体鉱物性作動油材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
アタッチメント 油圧ホース ニューマタイプ金具 送水ホースカバー付 280K 3/4
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥17,980~税込¥19,778~1本3日以内出荷油圧ホースに送水ホースを被せています。用途建機のアタッチメント油圧ホースタイプニューマ、F2、6013ねじ1.1/16-12UNF(ユニファイメスねじ)(メス37°シート)最高使用圧力(MPa)【ホース】28ホース内径(Φmm)19流体温度(℃)-40~100ホース寸法(mm)呼び:12適合流体鉱物性作動油材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
アタッチメント 油圧ホース フルカワタイプ金具 全面スプリング+送水ホースカバー付 280K 3/4
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥21,980~税込¥24,178~1本3日以内出荷スプリング付の油圧ホースに送水ホースを被せています。用途建機のアタッチメント油圧ホースタイプフルカワ、C、1005ねじG3/4(管用平行メスねじ)(オス30°シート)最高使用圧力(MPa)【ホース】28ホース内径(Φmm)19流体温度(℃)-40~100ホース寸法(mm)呼び:12適合流体鉱物性作動油材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
アタッチメント 油圧ホース ニューマタイプ金具 全面スプリング+送水ホースカバー付 280K 3/4
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥23,980~税込¥26,378~1本3日以内出荷スプリング付の油圧ホースに送水ホースを被せています。用途建機のアタッチメント油圧ホースタイプニューマ、F2、6013ねじ1.1/16-12UNF(ユニファイメスねじ)(メス37°シート)最高使用圧力(MPa)【ホース】28ホース内径(Φmm)19流体温度(℃)-40~100ホース寸法(mm)呼び:12適合流体鉱物性作動油材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
アタッチメント 油圧ホース オカダタイプ金具 全面スプリング+送水ホースカバー付 280K 3/4
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥21,980~税込¥24,178~1本3日以内出荷スプリング付の油圧ホースに送水ホースを被せています。用途建機のアタッチメント油圧ホースタイプオカダ、F、1004ねじG3/4(管用平行メスねじ)(メス30°シート)最高使用圧力(MPa)【ホース】28ホース内径(Φmm)19流体温度(℃)-40~100ホース寸法(mm)呼び:12適合流体鉱物性作動油材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥4,990~税込¥5,489~1セット(4枚)当日出荷から4日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ハサミ<サクサ>(スタンダード刃)
コクヨ(6件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷ハイブリッドアーチ形状のカーブ刃を搭載。刃先にかけて刃の角度が徐々に広がっているので、刃先でも軽い切れ味を実現しています。※メーカー旧モデル「ハサ-P210」(ストレート刃)の厚紙切断時と比較 薄いビニールから段ボールまで軽い力でサクサク切れます。 リビングのインテリアの中での見え方を意識したカラーリングです。質量(g)69寸法(幅W×長さL)(mm)75×174材質(刃)ステンレス材質(ハンドル部)(外側)ABS、(内側)エラストマー刃渡り(mm)65繰り返し・詰め替え対応
SD XC 64GB Class10 UHS-II 3 V60 高速 4K 動画撮影対応 高品質
SUNEAST(サンイースト)¥7,198税込¥7,9181台当日出荷UHS-II テクノロジー(U3)最大転送速度 280MB/s (FD156、HD312)高画質な画像やフルHD、映画品質の4Kビデオを長時間撮影可能なV60対応SD/SDHC/SDXC UHS-I互換性あり(SDR12、SDR25、SDR50、DDR50、SDR104)本体シールメモ欄の位置は、撮影現場でプロが求めるニーズに応えます製造過程で100%全品検査を実施の高品質メモリーカード容量(GB)64SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-II 3ビデオスピードクラスV60








![寿司桶用 OKシート 4人桶用 アーテック[和紙]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00590214-141008-02.jpg)