カテゴリ
- 農業機械(17)
- 自動車純正部品(5)
- メカニカル部品(4)
- 自動車補修部品(3)
- 切削工具(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 卓上消耗品(1)
- 建築金物(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(17)
- KITZ(キッツ)(2)
- KSフィルター(2)
- MAZDA(マツダ)(4)
- MKカシヤマ(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- アトムリビンテック(1)
- アーテック[和紙](1)
- エスコ(1)
- セイキ製作所(1)
- ツカサ電工(2)
- トヨタ(1)
- ホーザン(1)
- ボサード(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- 鶴見製作所(2)
エコロジープロダクト
「k-280-5」の検索結果

片丸キー(フリーレングス)S45C/28
セイキ製作所¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から9日以内出荷フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。形状片丸キー公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)95~110高さ公差(mm)0/-0.11幅公差(mm)0/-0.052幅b(mm)28高さh(mm)16面取c(mm)0.60~0.80
ポリドライブプーリー PK
NBK(鍋屋バイテック会社)¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷から6日以内出荷ポリドライブ伝動(Vリブベルト伝動)は、伝動能力の大きいVベルトの特長とすぐれたたわみ特性をもつ平ベルトの特長を併せもった伝動技術です。 高速・高動力伝動が可能、しかも軽量でコンパクト。設計上のフレキシビリティに富んだ効率の高い伝動システムです。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 シャフトへの着脱・位置ぎめは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。種類ポリドライブプーリー![寿司桶用 OKシート 5人桶用 アーテック[和紙]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00590214-141008-02.jpg)
寿司桶用 OKシート 5人桶用
アーテック[和紙]¥6,498税込¥7,1481個翌々日出荷寿司桶の底に敷いて洗浄ラクラク!材質OPPサイズ5人桶用直径(mm)Φ332TKG品番9-2143-1505TKG品番(2017)6-1976-1505食器の種類和食器
ディスクパッド
MKカシヤマ(528件のレビュー)¥4,990~税込¥5,489~1セット(4枚)当日出荷から3日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱
ボサード¥159,800税込¥175,7801箱(50本)当日出荷から7日以内出荷六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
10K アルミ製バタフライバルブ(ギア・ショートネック)(G-10BJSUEシリーズ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)-20~120(流体の凍結なきこと)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-292(特注)最高使用圧力(MPa)0.98[10]接続方式ウエハー材質(シート)EPDM使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガスJIS規格JIS B2032最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状ギア式材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)SUS403/SUS410クラス10K材質(ステムベアリング)PPSバルブ種類バタフライバルブ
DC 3.6V ドライバードリル 充電式/プッシュ式
エスコ¥6,050税込¥6,6551個翌日出荷従来のトリガースイッチに代わり、ビット部分をネジに押し込むと自動で回転するプッシュ方式を採用した電動ドライバーです。26種類の多様なビットと、精密な作業に活用できる精密ドライバー(手工具)付き。5段階に切り替えができるクラッチ機能を搭載しているので、ネジの締め過ぎを防止できます。仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:BD40K27●最大トルク:5N・m●バッテリー:3.6V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約90分●回転数:320rpm●サイズ:40×185×40mm●重量:280g●付属品:精密ドライバービット、ACアダプター、USBケーブル、ケース【プッシュドライバー用ビット】25mm(+)#1/#2、(sq)#0/#1/#2、(-)#3/#5/#6、(Pz)#1/#2、(Torx)#10/#15/#20、(Hex)#3/#5/#4、50mm(+)#1、(-)#4【精密ビットホルダー用ビット】(U字)#2.6、(トライアングル)#2.3、(Y字)#0.6、(スター)#0.8、(Torx)#2、(Hex)#2、(+)#00、(-)#2●チャック能力:6.35mm●最大能力:ネジ締め/40mm●チャックタイプ:差込式●クラッチ数:5●スイッチタイプ:単速(プッシュタイプ)●最大作業量:Φ3.5mm×35mm/約115本●LEDライト、5段階クラッチ、スピンドルロック、ケーブルストリッパー付●バッテリー残量ケージ付●ワイヤーの被覆を除去できるワイヤーストリッパー搭載●充電不足時のアラート機能を兼ね備えるLEDライト付
10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(ギア式・ナイロンライニング)(G-10NFJUEシリーズ)
KITZ(キッツ)¥149,800税込¥164,7801個翌々日出荷規格面間:JIS B2032 系列番号46、管接続:ウエハー形(JIS 5、10K)接続方式ウエハーハンドル形状ギヤー式クラス5K/10K検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)1.50、弁座/(空圧)1.10バルブ種類バタフライバルブ
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) シリコンパワー SP10KMAPBKGP282K 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。シリコンパワー。GP28。SP10KMAPBKGP282K。SP10KMAPBKGP282W。GS28。SP20KMAPBKGS280K。SP20KMAPBKGS280W。QD50。SP5K0MAPBKQD501K。SP5K0MAPBKQD501P。SP5K0MAPBKQD501W。QP55。SP10KMAPBKQP550K。SP10KMAPBKQP551K。QP75。SP10KMAPBKQP751K。QP58。SP10KMAPBKQP580K。SP10KMAPBKQP580W。QS55。SP20KMAPBKQS550K。QS58。SP20KMAPBKQS580K。SP20KMAPBKQS580W。QX55。SP30KMAPBKQX550K。・ワイヤレス充電器。Io QI210。SP10WASYQI210B1K。SP10WASYQI210B1W。QI220。SP10WASYQI220C1B。・ワイヤレスイヤホン。Blast Plug BP75。SP3MWASYBP75BT0K。SP3MWASYBP75BT0B。SP3MWASYBP75BT0W。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
ボルト,M8X20
BIGM(丸山製作所)¥85税込¥941個8日以内出荷部品名称ボルト,M8X20図解NoKS-5K-M10N 台車部 ハンドル部品_No.43、MHL280V マスト、ユアツカンケイ部品_No.106、KS-5K-M10SN 台車部 ハンドル部品_No.43
スプリング
BIGM(丸山製作所)¥689税込¥7581個8日以内出荷図解NoKS-5K-M10N 台車部 ハンドル部品_No.31、FSK100M 操作関係部品 スプリング_No.38、MHL280V ソウサカンケイ部品_No.31、KS-5K-M10SN 台車部 ハンドル部品_No.31
ボルト,M10X25
BIGM(丸山製作所)¥319税込¥3511個8日以内出荷図解NoFSK100M 操作関係部品 ボルト,M10X25_No.77、FSK100M 足回り,カバー関係部品 ボルト,M10X25_No.5、MHL280V マスト、ユアツカンケイ部品_No.59、MHL351A ブーム、運転台関係部品_No.81、FSK100M 操作関係部品 ボルト,M10X25_No.80、MHL280V マスト、ユアツカンケイ部品_No.25、MHL280V マスト、ユアツカンケイ部品_No.12、KS-5K-M10N 台車部 ハンドル部品_No.3、MHL280V マスト、ユアツカンケイ部品_No.90、KS-5K-M10SN 台車部 ハンドル部品_No.3
グリツプ
BIGM(丸山製作所)¥3,298税込¥3,6281個8日以内出荷図解NoKS-5K-M10N 台車部 ハンドル部品_No.15、MHL280V ソウサカンケイ部品_No.13、FSK100M 操作関係部品 グリツプ_No.92、KS-5K-M10SN 台車部 ハンドル部品_No.15
ナット,M10
BIGM(丸山製作所)¥389税込¥4281セット(5個)8日以内出荷図解NoMHL280V マスト、ユアツカンケイ部品_No.13、MHL280V ニダイカンケイ部品_No.7、FSK100M 足回り,カバー関係部品 ナット,M10_No.13、MHL280V マスト、ユアツカンケイ部品_No.60、MHL280V アシマワリカンケイ部品_No.29、KS-5K-M10N 台車部 ソウコウブ部品_No.27、MHL280V マスト、ユアツカンケイ部品_No.91、MHL280V マスト、ユアツカンケイ部品_No.80、MHL280V マスト、ユアツカンケイ部品_No.49、MHL280V アシマワリカンケイ部品_No.25、MHL280V マスト、ユアツカンケイ部品_No.29、KS-5K-M10SN 台車部 ソウコウブ部品_No.27、MHL280V アシマワリカンケイ部品_No.46、MHL280V マスト、ユアツカンケイ部品_No.40、FSK100M 操作関係部品 ナット,M10_No.82、MHL280V マスト、ユアツカンケイ部品_No.26、MHL280V マスト、ユアツカンケイ部品_No.23、KS-5K-M10N 台車部 フレーム部品_No.25、KS-5K-M10SN 台車部 フレーム部品_No.25
スプリングピン
BIGM(丸山製作所)¥159税込¥1751個8日以内出荷図解NoKS-5K-M10SN 台車部 ソウコウブ部品_No.34、MFH-P261 操作関係部品_No.30、MHL280V ソウサカンケイ部品_No.43、KS-5K-M10N 台車部 ソウコウブ部品_No.34、FSK100M 操作関係部品 スプリングピン_No.45、FSK100M 操作関係部品 スプリングピン_No.33、MHL280V ソウサカンケイ部品_No.51、MFH-P260 ソウコウソウチ部品_No.30
ストツパーツキマツバピン
BIGM(丸山製作所)¥149税込¥1641個8日以内出荷図解NoMHL351 ブーム、運転台関係部品_No.61、FSK100M 足回り,カバー関係部品 ストツパーツキマツバピン_No.8、KS-5K-M10SN 台車部 ソウコウブ部品_No.21、MHL280V アシマワリカンケイ部品_No.18、KS-5K-M10N 台車部 ソウコウブ部品_No.21、MHL350 ブーム、運転台関係部品_No.61、MHL280V ニダイカンケイ部品_No.54、MHL250 1996年 足回り関係部品_No.19、MHL351A ブーム、運転台関係部品_No.63
グリツプ
BIGM(丸山製作所)¥799税込¥8791個8日以内出荷図解NoFSK100M 操作関係部品 グリツプ_No.103、MHL280V ソウサカンケイ部品_No.41、KS-5K-M10SN 台車部 ソウコウブ部品_No.33、FSK100M 操作関係部品 グリツプ_No.61、KS-5K-M10N 台車部 ソウコウブ部品_No.33
ベアリング 6005
BIGM(丸山製作所)¥1,698税込¥1,8681個8日以内出荷部品名称ベアリング 6005図解NoMHL280V マスト、ユアツカンケイ部品_No.18、KS-5K-M10SN 台車部 ソウコウブ部品_No.9、MFH-G353 足回り関係部品_No.8、MFH-G253 足回り関係部品_No.8、MHL250 1996年 足回り関係部品_No.42、KS-5K-M10N 台車部 ソウコウブ部品_No.9、MHL280V アシマワリカンケイ部品_No.5、MHL280V マスト、ユアツカンケイ部品_No.75、MHL280V マスト、ユアツカンケイ部品_No.83、MFH-G352-1 ソウコウブ部品_No.9、MFH-G3530H 足回り関係部品_No.8、MHL280V マスト、ユアツカンケイ部品_No.33、MFH-G252-1 足回り関係部品_No.8、MHL280V マスト、ユアツカンケイ部品_No.44、MHL351A 足回り関係部品_No.49、MHL280V マスト、ユアツカンケイ部品_No.64、MFH-P261 足回り関係部品_No.53、MFH-P260 ソウコウブ部品_No.54
ボルト,M6X16
BIGM(丸山製作所)¥97税込¥1071個8日以内出荷図解NoMHL280V ソウサカンケイ部品_No.71、KS-5K-M10SN 台車部 ハンドル部品_No.12、MFH-P260 ユアツソウチ、デンソウブ部品_No.37、MFH-G352-1 ソウコウソウチ、デンドウブ部品_No.80、MFH-G3530H ゴンドラ関係部品_No.44、MFH-G253 カバー関係部品_No.52、MHL280V ソウサカンケイ部品_No.55、KS-5K-M10N 台車部 ハンドル部品_No.12、MFH-G252-1 ゴンドラ関係部品_No.6、MFH-G252-1 カバー関係部品_No.52、MHL280V マスト、ユアツカンケイ部品_No.96、MFH-G253 カバー関係部品_No.4、MFH-G352-1 ソウコウソウチ、デンドウブ部品_No.40、MFH-G3530H 操作関係部品_No.68、MFH-G253 ゴンドラ関係部品_No.112、MFH-G353 操作関係部品_No.40、MHL280V ソウサカンケイ部品_No.79、MFH-G253 カバー関係部品_No.68、MFH-G3530H 操作関係部品_No.37、MFH-G353 操作関係部品_No.75、MFH-G253 ゴンドラ関係部品_No.6、MFH-G253 カバー関係部品_No.28、MFH-G252-1 カバー関係部品_No.4、MFH-G252-1 カバー関係部品_No.68、FSK100M 操作関係部品 ボルト,M6X16_No.116、MHL280V ソウサカンケイ部品_No.6、MFH-G3530H 操作関係部品_No.93、MFH-G252-1 ゴンドラ関係部品_No.112、MHL280V ニダイカンケイ部品_No.33、MFH-P261 油圧、電装関係部品_No.37、MFH-G252-1 カバー関係部品_No.28、FSK100M 操作関係部品 ボルト,M6X16_No.63、MHL280V ソウサカンケイ部品_No.67
ナット,M6
BIGM(丸山製作所)¥49税込¥541個8日以内出荷備考M6部品名称ナツト,M6図解NoMFH-G252-1 操作関係部品_No.61、MFH-G252-1 操作関係部品_No.29、KS-5K-M10N 台車部 ハンドル部品_No.26、MFH-G252-1 カバー関係部品_No.7、MFH-G252-1 リフト関係部品_No.63、MHL280V マスト、ユアツカンケイ部品_No.97、KS-5K-M10SN 台車部 ハンドル部品_No.26、MFH-G252-1 操作関係部品_No.33、MFH-G252-1 ゴンドラ関係部品_No.9、MFH-G252-1 カバー関係部品_No.45、MFH-G252-1 カバー関係部品_No.31、MHL280V ソウサカンケイ部品_No.56、MFH-G252-1 カバー関係部品_No.55、MFH-G252-1 ゴンドラ関係部品_No.117、MFH-G252-1 ゴンドラ関係部品_No.55、MFH-G252-1 操作関係部品_No.71、MHL280V アシマワリカンケイ部品_No.72
ザガネ
BIGM(丸山製作所)¥369税込¥4061個8日以内出荷図解NoMHL351 足回り関係部品_No.11、HNJ-62ML シャーシ、ミッション、クローラ部品_No.13、HNJ-61ML シャーシ、クローラ、レバー部品_No.12、HNJ-6ML2 シャーシ、クローラ、レバー部品_No.12、MDC-70B シャーシ、ミッション、クローラ部品_No.13、KS-5K-M10SN 台車部 ソウコウブ部品_No.12、MHL351A 足回り関係部品_No.11、FSK100M 足回り,カバー関係部品 ザガネ_No.41、MDC-70 シャーシ、ミッション、クローラ部品_No.13、KS-5K-M10N 台車部 ソウコウブ部品_No.12、MHL280V マスト、ユアツカンケイ部品_No.114、MHL350 足回り関係部品_No.11
ボルト,M8X16
BIGM(丸山製作所)¥109税込¥1201個8日以内出荷図解NoMHL351A 足回り関係部品_No.63、MHL351A 足回り関係部品_No.28、MHL280V ソウサカンケイ部品_No.10、FSK100M 足回り,カバー関係部品 ボルト,M8X16_No.56、FSK100M 足回り,カバー関係部品 ボルト,M8X16_No.53、FSK100M 足回り,カバー関係部品 ボルト,M8X16_No.65、FSK100M 伝達関係部品 ボルト,M8X16_No.46、MHL351A ブーム、運転台関係部品_No.39、MHL280V ソウサカンケイ部品_No.2、MHL351A 油圧関係部品_No.58、KS-5K-M10N 台車部 フレーム部品_No.1、FSK100M 足回り,カバー関係部品 ボルト,M8X16_No.33、MHL351A 操作関係部品_No.66、MHL351A アウトリガ関係部品_No.26、MHL351A 足回り関係部品_No.56、MHL351A アウトリガ関係部品_No.67、MHL351A アウトリガ関係部品_No.31、FSK100M 操作関係部品 ボルト,M8X16_No.87、MHL351A ブーム、運転台関係部品_No.100、MHL351A アウトリガ関係部品_No.47、MHL351A ブーム、運転台関係部品_No.84、MHL280V アシマワリカンケイ部品_No.55、MHL351A アウトリガ関係部品_No.39、KS-5K-M10SN 台車部 フレーム部品_No.1、FSK100M 伝達関係部品 ボルト,M8X16_No.89、MHL351A アウトリガ関係部品_No.43、MHL351A 操作関係部品_No.52、FSK100M 足回り,カバー関係部品 ボルト,M8X16_No.78
ストップリング
BIGM(丸山製作所)¥159税込¥1751個8日以内出荷図解NoFSK100M 操作関係部品 ストップリング_No.26、KS-5K-M10N 台車部 フレーム部品_No.8、MHL351A 操作関係部品_No.23、FSK100M 操作関係部品 ストップリング_No.66、FSK100M 操作関係部品 ストップリング_No.15、MHL351A 油圧関係部品_No.38、MHL250 1996年 操作関係部品_No.17、FSK100M 伝達関係部品 ストップリング_No.60、MHL351A ブーム、運転台関係部品_No.68、FSK100M 操作関係部品 ストップリング_No.56、MHL351 ブーム、運転台関係部品_No.69、MHL280V ソウサカンケイ部品_No.21、MHL351A 操作関係部品_No.3、MFH-G252-1 操作関係部品_No.50、MHL250 1996年 ブーム、運転台関係部品_No.71、MHL351A 操作関係部品_No.17、KS-5K-M10N 台車部 ハンドル部品_No.14、MHL351A 操作関係部品_No.32、MFH-G252-1 操作関係部品_No.39、MFH-G252-1 操作関係部品_No.51、MHL280V ニダイカンケイ部品_No.52、KS-5K-M10SN 台車部 フレーム部品_No.8、KS-5K-M10SN 台車部 ハンドル部品_No.14、MHL351A 操作関係部品_No.42、FSK100M 足回り,カバー関係部品 ストップリング_No.27、FSK100M 操作関係部品 ストップリング_No.12、MHL250 1996年 操作関係部品_No.5、MHL250 1996年 操作関係部品_No.106
Oリング P22 FPM
BIGM(丸山製作所)¥1,098税込¥1,2081個8日以内出荷規格P22FPM図解NoMW270B 工業用ポンプ部品_No.61、MW290 工業用ポンプ部品_No.57、MW2HP351EL6 部品_No.39、MW3501K 部品 Oリング P22 FPM_No.96、MW1052 部品_No.72、MW2HP351B(2004) MW2HP351B(2004)部品_No.59、MW3501B 工業用ポンプ部品 Oリング P22 FPM_No.98、MW280H 工業用ポンプ部品_No.58、MW1052-2 部品_No.75、357755MW681K 部品_No.64、MW2HP351EL5 部品_No.39
Oリング 117X93X2.4
BIGM(丸山製作所)¥599税込¥6591個8日以内出荷規格117X93X2.4部品名称Oリング 117X93X2.4図解NoMW430H 工業用ポンプ部品_No.6、MKW270E-2M-1 エンジンツキ ポンプ部品_No.5、MBW270E-M ポンプ部品_No.5、MW230 部品_No.5、MW310 工業用ポンプ部品_No.7、MKW270E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.5、MW330H 工業用ポンプ部品_No.6、MW350 工業用ポンプ部品_No.5、MW311 工業用ポンプ部品_No.13、MW320H 工業用ポンプ部品_No.8、MBW270E-K ポンプ部品_No.5、MW240 工業用ポンプ部品_No.5、MW290 工業用ポンプ部品_No.6、MW280H 工業用ポンプ部品_No.6、MW340 部品_No.5、MW270B 工業用ポンプ部品_No.5
スプリング,M8
BIGM(丸山製作所)¥35税込¥391個8日以内出荷図解NoMFH-G352-1 ゴンドラショウコウソウチ、ユアツソウチ部品_No.56、MFH-G352-1 ソウコウソウチ、デンドウブ部品_No.13、MFH-G353 操作関係部品_No.7、MFH-G353 操作関係部品_No.23、KS-5K-M10SN 台車部 ソウコウブ部品_No.41、MFH-G3530H ゴンドラ関係部品_No.102、MFH-G352-1 ゴンドラショウコウソウチ、ユアツソウチ部品_No.31、MFH-G352-1 カバー部品_No.40、MFH-G3530H カバー関係部品_No.15、MFH-G253 カバー関係部品_No.58、MFH-G353 操作関係部品_No.89、MHL280V ソウサカンケイ部品_No.11、MFH-G353 リフト関係部品_No.69、KS-5K-M10SN 台車部 フレーム部品_No.7、MFH-G353 リフト関係部品_No.49、MFH-G3530H リフト関係部品_No.56、MFH-G352-1 ゴンドラ部品_No.38、MFH-G352-1 ゴンドラショウコウソウチ、ユアツソウチ部品_No.49など
清水用多段渦巻ポンプ TVMK型
鶴見製作所¥1,498,000~税込¥1,647,800~1台61日以内出荷ボリュート構造(特殊うず巻き室)採用で高性能です。長年の製作実績により、高い信頼を得ています。用途冷温水循環用。工業用水の送・配水用。水田・畑地の灌漑用。高圧洗浄・高圧移送の各種装置用。電圧(V)三相200使用液工業用水・農業用水
清水用多段渦巻ポンプ TVMPK型
鶴見製作所¥1,698,000~税込¥1,867,800~1台61日以内出荷すぐれた自吸性能で抜群の揚水性能を発揮します。フート弁が不要であり、揚水の操作が簡単です。自吸理論にかなったシンプルな構造で、振動・騒音を低くおさえています。ボリュートポンプのリミットロード特性を備えていますので、すべての水量範囲においても馬力オーバーしません。用途工事用水の送・配水用。水田・畑地の灌漑用。電圧(V)三相200使用液工業用水・農業用水







![寿司桶用 OKシート 5人桶用 アーテック[和紙]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00590214-141008-02.jpg)