カテゴリ

  • 空調・電設資材(1,334)
  • 自動車純正部品(1,256)
  • 制御機器(1,043)
  • パソコン/周辺機器(1,007)
  • メカニカル部品(946)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(766)
  • 農業機械(735)
  • バイク純正部品(366)
  • 測定用品(298)
  • 切削工具(293)
  • 科学研究・開発用品(231)
  • 機構部品(229)
  • トラック純正部品(208)
  • 厨房用品(200)
  • 電気材料(182)
  • 作業工具(174)
  • 自動車補修部品(173)
  • 家電(172)
  • 配管・水廻り設備部材(149)
  • 建築金物(145)
  • 物流用品(136)
  • 安全標識(103)
  • FA担当者のオススメ新商品(88)
  • 照明(83)
  • 電動工具(80)
  • バイク部品(74)
  • 医療(72)
  • オフィス家具(70)
  • 事務用品(64)
  • 防犯用品(60)
  • 卓上消耗品(58)
  • 安全用品(56)
  • ねじ・ボルト・釘(55)
  • フォークリフト・産機・建機用品(54)
  • 安全靴・作業靴(50)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(46)
  • 店舗什器・備品(46)
  • 溶接用品(41)
  • 清掃用品(36)
  • 船舶用品・漁業資材(35)
  • 作業服(35)
  • 研磨材(34)
  • 建材・エクステリア(33)
  • 整備工具・収納(31)
  • 縫製用品(31)
  • カー用品(30)
  • はんだ関連・静電気対策用品(27)
  • 保管用品(27)
  • 鈑金・塗装(23)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(22)
  • 梱包用品(20)
  • 油圧機器・油圧ホース(19)
  • 測量用品(土木/建設)(18)
  • 介護用品(18)
  • 農業・園芸資材(18)
  • 理美容(14)
  • 手袋(14)
  • 学童・教育用品(14)
  • 接着剤・補修材(13)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
  • 測定関連サービス(13)
  • ヘルスケア(13)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(13)
  • 安全保護具(12)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(12)
  • 日用品(11)
  • 塗装・養生・内装用品(11)
  • 空圧工具(11)
  • バッテリー・電装(10)
  • 自転車部品(10)
  • 食品・飲料(10)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
  • テープ(9)
  • 塗料(9)
  • クリーンルーム用品(9)
  • トラック用品・パーツ(8)
  • 防災用品(7)
  • トラック輸送・安全用品(7)
  • 住設機器(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • マスク(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 農具(5)
  • 救急・衛生(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)

「k-30」の検索結果

関連キーワード
11,763件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパコートK-30 ジェイインターナショナルスパコートK-30ジェイインターナショナル
7,398税込8,138
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
タイプ速乾塗装メッキ×
HDMIケーブル ハイスピード 4K 30Hz ARC 【テレビ パソコン ゲーム機対応】 High Speed HDMI Cable エレコムHDMIケーブル ハイスピード 4K 30Hz ARC 【テレビ パソコン ゲーム機対応】 High Speed HDMI Cableエレコム
639税込703
1個
当日出荷から翌々日出荷
最大4K/30Hzの解像度に対応した、認証済みのイーサネット対応ハイスピードHDMI(R)ケーブルです。安定した映像信号と音声信号のデジタル伝送を実現し、100Mbpsのイーサネット通信にも対応しています。
用途最大4K/30Hzの解像度に対応した、認証済みのイーサネット対応ハイスピードHDMI(R)ケーブルです。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 最大4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzの解像度に対応しています。 色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 コネクター部にもノイズを軽減する金属シェルコネクターを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様THINK ECOLOGYマークブラック規格イーサネット対応ハイスピードHDMI(R)ケーブル認証品コネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクターなど、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機などプラグ金メッキピン・金メッキプラグシールド3重シールド伝送速度(Gbps)10.2対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzケーブルタイプスタンダード
ポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-30 三木プーリポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-30三木プーリ
8,898税込9,788
1個
当日出荷
・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・スリーブ内外径比が小さく、取り付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。・メカニズムはシンプル、しかも高精度の同心度が維持できます。
仕様標準仕様寸法L(mm)39シリーズPSL-K寸法d(mm)30寸法D(mm)41寸法D1(mm)64寸法D2(mm)61寸法L2(mm)45寸法P(mm)49寸法L3(mm)7.5寸法L4(mm)9
USB Type-C to HDMI 変換アダプタ USB3.1 4K 30Hz トライメイトUSB Type-C to HDMI 変換アダプタ USB3.1 4K 30Hzトライメイト
1,598税込1,758
1個
当日出荷
USB Type-C端子を搭載したスマートフォンやタブレットの映像信号をHDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなどに出力できるUSB Type-C映像変換アダプタです。
用途USB Type-CからHDMIへの変換として寸法(mm)235×20×10質量(g)15オス形状Type cメス形状HDMI
USB Type-C - HDMI 変換ケーブル ( USB-C プラグ to HDMIプラグ ) 4K 30Hz 高耐久 メッシュケーブル エレコムUSB Type-C - HDMI 変換ケーブル ( USB-C プラグ to HDMIプラグ ) 4K 30Hz 高耐久 メッシュケーブルエレコム(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換ケーブルです。外皮に耐久性の高いメッシュ素材を採用しています。
用途USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換ケーブルです。 機器同士を接続するだけで使用可能。ドライバーのインストールや設定などは不要です。 著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 4K2K(3840×2160/30Hz)の高解像度で映像を鮮やかに映し出します。 追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイ(画面拡張)と、1台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリング(画面複製)に対応しています。 デジタル音声出力に対応しています。 引っ張り、折り曲げなどの負荷からケーブルを守る、耐久性の高いナイロンメッシュケーブルです。 アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 本製品はIC搭載のアクティブタイプです。 ※HDMIからUSB Type-C(TM)コネクターへの変換はできません。 ※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 ※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 ※すべての機器での動作を保証するものではありません。 ※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort Alt Mode対応であることをご確認ください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様THINK ECOLOGYマークブラック適合機器USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど、HDMIプラグ側:HDMIポート搭載のディスプレイ・プロジェクターなどケーブル太さ(mm)約4.5対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hzパッケージ袋+シールケーブルタイプメッシュタイプコネクタ1USB Type-C(TM)プラグコネクタ2HDMI(R)プラグ(タイプA・19ピン)
ユニバーサルジョイント ベアリングタイプK型 K-30 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント ベアリングタイプK型 K-30三好キカイ(旧:三好パイジョン)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
材質S45C質量(kg)2.41タイプK型最高回転数(min-1[r.p.m])950寸法L(mm)178寸法D(Φmm)60寸法l(mm)52.5寸法d(Φmm)30(H7)スプリングピン寸法(mm)10×60(取付用)芯振れ(m/m)0.12最大伝達容量(N・m)137
贈答箱 K-30 ビール 12本 ヤマニパッケージ ヤマニパッケージ贈答箱 K-30 ビール 12本 ヤマニパッケージヤマニパッケージ
22,980税込25,278
1ケース(60点)
3日以内出荷
ビール用ギフトボックス。
寸法(mm)240×315×300
【レンタル】ホモジナイザー用シャフトジェネレーター 100~3000mL K-30 小川医理器【レンタル】ホモジナイザー用シャフトジェネレーター 100~3000mL K-30小川医理器
1,198税込1,318
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
ホモジナイザー用オプション品
USB Type-C - HDMI 変換 ( USB-C プラグ to HDMIポート×1 ) 4K 30Hz 高耐久 メッシュケーブル エレコムUSB Type-C - HDMI 変換 ( USB-C プラグ to HDMIポート×1 ) 4K 30Hz 高耐久 メッシュケーブルエレコム(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換アダプターです。4K30Hzの高解像度で映像を鮮やかに映し出します。外皮に耐久性の高いメッシュ素材を採用しています。
用途USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換アダプターです。4K30Hzの高解像度で映像を鮮やかに映し出します。外皮に耐久性の高いメッシュ素材を採用しています。 機器同士を接続するだけで使用可能。ドライバーのインストールや設定などは不要です。 著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 4K2K(3840×2160/30Hz)の高解像度で映像を鮮やかに映し出します。 追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイ(画面拡張)と、1台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリング(画面複製)に対応しています。 引っ張り、折り曲げなどの負荷からケーブルを守る、耐久性の高いナイロンメッシュケーブルです。 アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 本製品はIC搭載のアクティブタイプです。 ※本製品に映像変換ケーブルは付属しておりません。HDMIケーブルを別途ご用意ください。 ※HDMIからUSB Type-C(TM)コネクターへの変換はできません。 ※音声出力に対応しています。 ※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 ※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 ※すべての機器での動作を保証するものではありません。 ※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort Alt Mode対応であることをご確認ください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様THINK ECOLOGYマークブラック適合機器USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど、HDMIポート側:HDMIケーブル/ディスプレイ・プロジェクターなどケーブル長(cm)約15※コネクター含まずケーブル太さ(mm)約4.5パッケージ袋+シールケーブルタイプメッシュタイプコネクタ1USB Type-C(TM)プラグコネクタ2HDMI(R)ポート(タイプA・19ピン)
パネル,インナ 1 5YU-2836K-30 YAMAHA(ヤマハ)パネル,インナ 1 5YU-2836K-30YAMAHA(ヤマハ)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
グラフイツク, 12 BN6-2832K-30 YAMAHA(ヤマハ)グラフイツク, 12 BN6-2832K-30YAMAHA(ヤマハ)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
USB Type-C to HDMI ケーブル 4K 30Hz トライメイトUSB Type-C to HDMI ケーブル 4K 30Hzトライメイト
1,498税込1,648
1個
当日出荷
USB Type-C(オス)からHDMI(オス)へ変換するケーブルです。Type-C接続対応のタブレットPCやパソコン、Android搭載スマートフォンの映像をHDMI入力端子搭載のディスプレイなどに出力可能です。最大表示解像度4K(30Hz)、ケーブル長は2mです。
用途会議室、教室などに備え付けのHDMディスプレイやプロジェクターにUSB Type-C対応コンピュータを接続ケーブル長(m)約2対応OSWindows 2000/2003/XP/Vista/7/8/10以降/MacOS 10.5以降/Android 5.0以降オス形状USB Type-C - HDMI変換タイプオス-オス
ブレ-キシユ-セツト BD3-F530K-30 YAMAHA(ヤマハ)ブレ-キシユ-セツト BD3-F530K-30YAMAHA(ヤマハ)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
ブラケット 5 1P3-F112K-30 YAMAHA(ヤマハ)ブラケット 5 1P3-F112K-30YAMAHA(ヤマハ)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
USB typeC-HDMI変換ケーブル(2.0m) 4K対応30Hz アーテック[学校教材・教育玩具]USB typeC-HDMI変換ケーブル(2.0m) 4K対応30Hzアーテック[学校教材・教育玩具]
1,510税込1,661
1本
当日出荷
タイプCからHDMIに変換
ケーブル長(m)2セット内容本体×1材質PVC、 ABSコネクタUSB typeC-HDMI適合機種DisplayPort Alternate Mode対応Type-Cを搭載した各社パソコン・タブレット・端末など。HDMI入力端子を搭載した各社ディスプレイ・テレビ・液晶プロジェクターなどオス形状USB Type-Cメス形状HDMI
ミンティアブリーズシャイニー本K 30錠 アサヒグループ食品ミンティアブリーズシャイニー本K 30錠アサヒグループ食品
209税込226
1個(30錠)
4日以内出荷
ミントのおいしさが味わえて、心地よい清涼感が持続する、大粒タイプのミントタブレットです。シュガーレス。1粒で心地よい清涼感がス―ーッと長持ち。フルーティーな甘さと爽やかな清涼感が両立した華やかな味感。
替刃(EA545K-30用) エスコ替刃(EA545K-30用)エスコ
21,000税込23,100
1個
翌日出荷
エスコ品番EA545K-53
サンペールK#30 本体 サンコー(三甲)サンペールK#30 本体サンコー(三甲)
40,380税込44,418
1セット(10個)
5日以内出荷
仕様●外寸短辺(mm):280●外寸長辺(mm):420●有効内寸短辺(mm):199●有効内寸長辺(mm):339●有効内寸高さ(mm):377材質本体PP フタPEホワイト容量(L)28.7RoHS指令(10物質対応)対応外高(mm)416
サンペールK#30 本体、蓋セット パッキン無し サンコー(三甲)サンペールK#30 本体、蓋セット パッキン無しサンコー(三甲)
4,898税込5,388
1個ほか
翌日出荷から5日以内出荷
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。K#70と2個並列に嵌合可能
材質本体PP、フタPEタイプフタによりスタッキング有効内寸(mm)339×199×377内容量(L)28.7外寸(mm)セット寸法:420×280×416RoHS指令(10物質対応)対応嵌合商品サンペールK#70
USB Type-C to HDMI 変換ケーブル USB3.1 4K 30Hz ZATTAUSB Type-C to HDMI 変換ケーブル USB3.1 4K 30HzZATTA
1,498税込1,648
1個
当日出荷
USB Type-C端子を搭載したパソコンやタブレット、スマートフォンの映像信号をHDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなどに出力できる映像変換ケーブルです。
用途USB Type-CからHDMIへの変換寸法(mm)235×20×10質量(g)15オス形状USB TYPE-C(オス)メス形状HDMI(メス)
サンペールK#30A 本体 サンコー(三甲)サンペールK#30A 本体サンコー(三甲)
36,380税込40,018
1セット(10個)
5日以内出荷
仕様●外寸短辺(mm):348●外寸長辺(mm):363●有効内寸短辺(mm):290●有効内寸長辺(mm):290●有効内寸高さ(mm):357材質PPホワイト容量(L)33.7RoHS指令(10物質対応)対応外高(mm)389
サンペールK#30A 本体、蓋セット EPDMパッキン サンコー(三甲)サンペールK#30A 本体、蓋セット EPDMパッキンサンコー(三甲)
4,298税込4,728
1個ほか
翌日出荷から5日以内出荷
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質PP有効内寸(mm)290×290×357内容量(L)33.7外寸(mm)363×348×389圧縮荷重(kN[kgf])4.97(507)色相ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
サンペールK#30 本体、蓋セット EPDMパッキン サンコー(三甲)サンペールK#30 本体、蓋セット EPDMパッキンサンコー(三甲)
4,898税込5,388
1個ほか
翌日出荷から5日以内出荷
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。K#70と2個並列に嵌合可能
材質本体PP、フタPEタイプフタによりスタッキング有効内寸(mm)339×199×377内容量(L)28.7外寸(mm)セット寸法:420×280×416RoHS指令(10物質対応)対応嵌合商品サンペールK#70
ポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-30-B 三木プーリポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-30-B三木プーリ
8,898税込9,788
1個
9日以内出荷
・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・スリーブ内外径比が小さく、取り付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。・メカニズムはシンプル、しかも高精度の同心度が維持できます。
仕様六角ボルト仕様寸法L(mm)39シリーズPSL-K-B寸法d(mm)30寸法D(mm)41寸法D1(mm)64寸法D2(mm)61寸法L2(mm)44寸法P(mm)49寸法L3(mm)7.5寸法L4(mm)9
ブラケット (1K30) MAZDA(マツダ)ブラケット (1K30)MAZDA(マツダ)
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
スーパークリーン刷毛ソフトナイロン毛 K-30 cottaスーパークリーン刷毛ソフトナイロン毛 K-30cotta
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷
抜けにくい、レギュラータイプの刷毛です。
材質PBT先付ナイロン極細寸法(mm)全長260 毛先長45 幅30
シャフト プロペラ (1K30) MAZDA(マツダ)シャフト プロペラ (1K30)MAZDA(マツダ)
64,980税込71,478
1個
翌々日出荷
(1K30)ハーネス,フロント MAZDA(マツダ)(1K30)ハーネス,フロントMAZDA(マツダ)
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
(K30L-)ヒーター ユニット MAZDA(マツダ)(K30L-)ヒーター ユニットMAZDA(マツダ)
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷
ポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-30-F 三木プーリポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-30-F三木プーリ
22,321税込24,553
1個
10日以内出荷
・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・スリーブ内外径比が小さく、取り付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。・メカニズムはシンプル、しかも高精度の同心度が維持できます。
仕様ステンレス仕様寸法L(mm)39シリーズPSL-K-F寸法d(mm)30寸法D(mm)41寸法D1(mm)64寸法D2(mm)61寸法L2(mm)45寸法P(mm)49寸法L3(mm)7.5寸法L4(mm)9
ポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-30-C 三木プーリポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-30-C三木プーリ
13,392税込14,731
1個
10日以内出荷
・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・スリーブ内外径比が小さく、取り付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。・メカニズムはシンプル、しかも高精度の同心度が維持できます。
仕様簡易防せい仕様寸法L(mm)39シリーズPSL-K-C寸法d(mm)30寸法D(mm)41寸法D1(mm)64寸法D2(mm)61寸法L2(mm)45寸法P(mm)49寸法L3(mm)7.5寸法L4(mm)9
サンペールK#30A 本体、蓋セット パッキン無し サンコー(三甲)サンペールK#30A 本体、蓋セット パッキン無しサンコー(三甲)
4,298税込4,728
1個ほか
翌日出荷から5日以内出荷
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質PP有効内寸(mm)290×290×357内容量(L)33.7外寸(mm)363×348×389圧縮荷重(kN[kgf])4.97(507)色相ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
4K/30fps対応外付けビデオキャプチャー LIVE GAMER EXTREME 3 アバーメディア4K/30fps対応外付けビデオキャプチャー LIVE GAMER EXTREME 3アバーメディア
18,980税込20,878
1個
当日出荷
4K30p キャプチャー ゲームを4K 60Hz モニターで表示してプレイしながら、4K30pの鮮明な映像でその細部まで保存できます。より高いリフレッシュレートが必要な場合にはQHD 120Hzで表示しながらFHD 60pで録画することもできます。非圧縮キャプチャーによってゲームプレイをありのまま記録することができます。 VRR(Variable Refresh) 最新のLive Gamer EXTREME 3はVRR(可変リフレッシュレート Variable Refresh Rate)、HDRのパススルーに対応することで、対応デバイス上でのスムーズなゲーム画面の表示を実現します。Live Gamer EXTREMEはパススルー用に特別なチップを採用しており、モニターとゲーム機は全てのフレームが完璧に同期する様に通信することができます。 超低遅延 遅延なしのパススルー映像と、超低遅延の配信映像により、Live Gamer EXTREME 3はゲームプレイと配信をどちらも滑らかで快適にします。 RECentralによるマルチストリーム AVerMediaのRECentralを使用すれば、Twitch、YouTube、Facebookなど複数の配信プラットフォームに同時に配信することが可能です。あなたの配信をレベルアップします。 Line-in & Line-out 搭載 内蔵のLINE-INとLINE-OUTコネクタにより、音声をミキサーに入力したり、ミックスした音声を音声ソースとして配信したりすることができます。
仕様VRR(可変リフレッシュレート):対応(パススルー)、HDR:対応(パススルー)、エンコード方式:ソフトウェアエンコード、H.265(HEVC):対応セット内容Live Gamer EXTREME 2(GC551G2本体)・HDMI 2.0(ハイスピード)ケーブル(1000mm)・USB 3.2 Gen1 Type-C to Type-Aケーブル(1500mm)・クイックガイド寸法(mm)112.5×66.1×20.9質量(g)約85使用温度範囲(℃)0~40電源USBバスパワー対応OSWindows / macOS適合機器ゲーム機:PlayStation 5 /4、Nintendo Switch、Xbox Series X / Series S / One など、スマートフォン / タブレット(iOSデバイスなど)使用湿度範囲90%以下(結露なきこと)最大解像度入出力:3840×2160@60fps/2560×1440@120fps/1920×1080@240fps、録画:3840×2160@30fps/2560×1440@60fps/1920×1080@60fps入力端子HDMI 2.0、3.5mm LINE端子(3極)静止画対応規格RECentralをご使用の場合:PNG出力端子ハススルー:HDMI 2.0、3.5mm LINE端子(3極)インターフェイスUSB 3.2 Gen1端子(Type-C)(UVC対応、プラグ&プレイの簡単接続)録画方式RECentralをご使用の場合:MP4(H.264+AAC)or(H.265+AAC)ソフトウェアバージョン付属: 録画・配信ソフトウェア:RECentral(PC版)、RECentral Express(Mac版)、対応サードパーティー製ソフトウェア:OBS Studio、Streamlabs OBS、XSplit など
メーター セット (1K30) MAZDA(マツダ)メーター セット (1K30)MAZDA(マツダ)
57,980税込63,778
1個
翌々日出荷
ハーネスリヤー (1K30) MAZDA(マツダ)ハーネスリヤー (1K30)MAZDA(マツダ)
71,980税込79,178
1個
翌々日出荷
(K30W-)コード,シヨート MAZDA(マツダ)(K30W-)コード,シヨートMAZDA(マツダ)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
ハーネス フロント (1K30) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (1K30)MAZDA(マツダ)
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
スプリングリヤー (1K30) MAZDA(マツダ)スプリングリヤー (1K30)MAZDA(マツダ)
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
Mini DisplayPort - HDMI変換アダプタケーブル 3m 4K/30Hz対応 StarTech.comMini DisplayPort - HDMI変換アダプタケーブル 3m 4K/30Hz対応StarTech.com
3,798税込4,178
1個
当日出荷
最大表示解像度4K / 30Hzに対応した驚異のビデオ画質機器周りをすっきり保つ3mアダプタケーブルプラグアンドプレイ式ケーブルアダプタ。配線や電源アダプタを別途必要とするコンバータ使用時のストレスから解放HDMI 4K / 30Hzサポートプラグアンドプレイ実装外付け電源不要
用途教室のデスクやワークステーションでMini DisplayPort対応コンピュータをHDMI対応ディスプレイに接続会議室やオフィスのワークステーションで、3mのケーブル長さを必要とする設置に使用自宅のワークステーションでDisplayPort対応コンピュータとHDMI対応ディスプレイを一緒に使えるように実装mDPビデオソースを4K対応HDMIディスプレイに接続仕様【ワイド画面サポート】あり、【ハードウェア/業界標準】DPCP(DisplayPortコンテンツ保護)、HDCP(HDコンテンツ保護)、DisplayPort1.2、HDMI1.4セット内容mDP-HDMIケーブルブラック質量(g)95.5出力【AV】HDMI 1.4ケーブル長(m)3湿度(%RH)10~85コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】Mini DisplayPort 1.2保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】4K×2K@30Hzアダプター型式パッシブ動作温度(℃)0~70オーディオ機能7.1サラウンドサウンドコネクタAMini-DisplayPort[20ピン]コネクタBHDMI[19ピン]対応解像度4k×2K(UltraHD)、1920×1200、1920×1080(1080p)、1280×720(720p)オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]、HDMI[19ピン]メス形状HDMI変換タイプオス - オス
(K30W-)ボデー(R),ドアー ミラー MAZDA(マツダ)(K30W-)ボデー(R),ドアー ミラーMAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
...