カテゴリ
- 農業機械(4)
- 家電(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 機構部品(2)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- メカニカル部品(1)
- 清掃用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「k-42p」の検索結果

回転モップ 手回しタイプ 専用スペアヘッド KMT-K42P
アイリスオーヤマ¥2,198税込¥2,4181袋(2個)当日出荷回転モップ手回しタイプKMT-420専用のスペアヘッドです。トラスコ品番396-8421材質ポリプロピレン(PP)、マイクロファイバー幅(mm)345高さ(mm)30質量(g)110種類回転モップ奥行(mm)345繰り返し・詰め替え対応
LED個別スイッチ付電源タップ 雷ガード トラッキング火災防止プラグ
オーム電機¥1,498税込¥1,6481個当日出荷PCなどの精密機器を雷から守る、雷に強い節電タップ 安心の雷ガード 熱に強いPBT樹脂使用、発熱を抑えるモジュール設計で耐熱性アップ 雷サージ軽減素子内蔵 ホコリ防止シャッター 燃えにくいコンセント周り ACアダプターもスッキリ収納 スイッチランプもLEDで省エネ トラッキング火災防止プラグ色黒スイッチ個別スイッチ電力(W)15A 125V 合計1500までプラグ形状L型最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390雷ガードあり耐トラッキングあり
糸くずフィルター サンヨー洗濯機用 617-236-9099
ELPA(6件のレビュー)¥949税込¥1,0441パック(2個)当日出荷◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: サンヨー SANYO ◇適合型番: 617-236-9099 LINT-11 617-229-9242 617-229-4674 LINT-10用途◇適合洗濯機: ASW-42EG ASW-42M ASW-42MY1 ASW-42N ASW-42S3 ASW-42S5 ASW-42S6 ASW-42S7 ASW-42S8 ASW-42S9 ASW-42T6 ASW-48MVP ASW-505V ASW-50E2 ASW-50EG ASW-50N ASW-50S3 ASW-50S8 ASW-50T ASW-50V6 ASW-60AP ASW-60B ASW-60BP ASW-A50V ASW-A60V ASW-A60VP ASW-AE6 ASW-AE6P ASW-B42K1 ASW-B42K2 ASW-B42N ASW-B60V ASW-BC42S9 ASW-BIC500 ASW-C50J2 ASW-C50V ASW-C60ZP ASW-CA50 ASW-DE50 ASW-EG42A ASW-EG42B ASW-EG50A ASW-EG50B ASW-EGC50 ASW-J50Z ASW-J50ZY ASW-J60ZP ASW-LP42 ASW-LP42B ASW-ME42 ASW-N423 ASW-N425 ASW-N426 ASW-PJ42B ASW-PT50 ASW-T42 ASW-T42A ASW-T42B ASW-T42C ASW-T42D ASW-T42E ASW-TZ60P ASW-V51 ASW-Y60ZP適合機種メーカーサンヨー洗濯機用
リアスチールスプロケット 532-42 14901-42
AFAM(アファム)¥8,298税込¥9,1281個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:14901-42。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX-R1100F/H/J/K/L/M/N/P/R/W 87-94。スズキ[SUZUKI] GSX-R1100 [水冷] 93-98。スズキ[SUZUKI] GSX-R1100 [油冷] 89-92。スズキ[SUZUKI] RF900R 94-98。取り付け穴径:10.5。歯数[丁数]:42。チェーンサイズ:532。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:100mm。取付穴数:6穴材質スチール(C45鋼)歯数42T色シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数6穴取付穴径(mm)10.5寸法PCD(mm)100チェーンサイズ532
4K8K対応4C用F型(接栓)コネクター2個入(金メッキ仕様)スライドパックタイプ
マックステル¥299税込¥3291個5日以内出荷2K・4K・8K対応した4C用F型(接栓)コネクター2個入(金メッキ仕様)です。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。通電性に優れた金メッキタイプで、4C用ケーブルを加工して取り付けて頂ければテレビ機器同士の接続に使用して頂けます。仕様金メッキ適合4C用タイプF型入数2個入
ホースメネジナカシンマトメ
BIGM(丸山製作所)¥439税込¥4831個8日以内出荷規格PF3/810ホースヨウ図解NoCBM-300BD-K 左ブーム (噴霧管)部品_No.8、MRS90-500SLT ヤクエキハイカン2部品_No.19、P-3BN 薬液配管2部品_No.20、CBM-301SB 薬液配管部品_No.27、MRS60-300BSLT ヤクエキハイカン部品_No.60、CBM-300BD-K 右ブーム (噴霧管)部品_No.8、P-3BN 薬液配管1部品_No.42、MRS90D-500SLT ヤクエキハイカン(2)部品_No.19、MS071EH-R(60L) 付属品、その他部品 ホースメネジナカシンマトメ_No.10、MRS90D-500BSLT ヤクエキハイカン(2)部品_No.19、MS072EH-R-A(60L) 付属品、その他部品_No.9、MRS90-500BSLT ヤクエキハイカン(2)部品_No.19
Oリング P18
BIGM(丸山製作所)¥1,598税込¥1,7581セット(5個)8日以内出荷規格P18図解NoMW60014K 部品_No.18、MW2540 工業用ポンプ部品_No.9、MW60035(2004) 部品_No.16、MW1520H 工業用ポンプ部品_No.11、MW60021(2004) 部品_No.17、MW2520K2 工業用ポンプ部品_No.14、MW2571 工業用ポンプ部品 Oリング P18_No.9、3ジゲンノズルRN1-40W 本体部品_No.15、MW60014 部品_No.17、MW60021K 部品_No.17、MW2570 工業用ポンプ部品 Oリング P18_No.9、MW2530(2004) 部品_No.9、MW1SP05ES 部品_No.42、MW2020H 工業用ポンプ部品_No.11、MW2530 工業用ポンプ部品_No.9、MW2DX05ELS 部品_No.39、MW2520H 工業用ポンプ部品_No.10、MW1020H 工業用ポンプ部品_No.10
キユウスイベンザ 6X24X3.8
BIGM(丸山製作所)¥2,598税込¥2,8581個8日以内出荷規格6X24XT3.8部品名称キユウスイベンザ 6X24X3.8図解NoMS510ENR-2M 動力噴霧機1部品_No.38、MS550DR4 動力噴霧機部品_No.44、MK55 本体部品_No.46、MS510DNR-2Y 動力噴霧機1部品_No.41、MS550DNR-2Y 動力噴霧機1部品_No.41、MS510ENR-2M-1 動力噴霧機1部品_No.37、MS550DA-2Y-1 動力噴霧機1部品_No.42、P-3BN 動力噴霧機 1部品_No.46、MS510ENR-2K 1994ネン 動力噴霧機1部品_No.37、MS550 本体部品_No.46、MS510ESR-S 動力噴霧機1部品_No.38、MS510DA-2K-1 動力噴霧機1部品_No.42、MS510 本体部品_No.46、MS510RC-5K 動力噴霧機(1)部品_No.37、MS510DA-2Y-1 動力噴霧機1部品_No.42、MS510RC-6M 動力噴霧機1部品_No.38、MS510RC-5M 動力噴霧機1部品_No.37、MS550RC-2K 動力噴霧機(1)部品_No.41、CBM-302SB 動力噴霧機部品_No.41、MS510ENR-2K 1990ネン 動力噴霧機1部品_No.38、MS510RC-6K 動力噴霧機1部品_No.38、SD51 本体部品_No.46、MS510RC-2M 動力噴霧機(1)部品_No.40、MS510ESR-2K 動力噴霧機1部品_No.38、MS510RC-2K 動力噴霧機(1)部品_No.40、MS550RCY-2Y 動力噴霧機(1)部品_No.41、SD55 本体部品_No.46、MS510ESR-2M 動力噴霧機1部品_No.38、MS510DNR-2K 動力噴霧機1部品_No.41、MS550RCY-3 動力噴霧機部品_No.42、MK51 本体部品_No.46、MS510ENR-S 動力噴霧機1部品_No.38
キャップ
BIGM(丸山製作所)¥279税込¥3071個8日以内出荷図解NoMFH-P300EK エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.41、MSA413R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K) コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.42、MSA513R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K) コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.42、MS334CNA-M エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.42、MP561EM-2H コントロールパネル,ファンカバー,リコイルスタータ,カバー部品 キャップ_No.31、MSA513R2T-M-1 エンジン(GM182LN-109) コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.42、MSA410-M コントロールパネル、ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.42、MP8010E-6M コントロールパネル,ファンカバー,リコイルスタータ,カバー部品 キャップ_No.31、MSA410R2T-M コントロールパネル、ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.42、BP804 コントロールパネル、ファンカバーなど
レンズマウントアダプター マイクロフォーサーズマウント変換
K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)¥4,298税込¥4,7281個10日以内出荷M42マウントレンズからマイクロフォーサーズマウントに変換するレンズマウントアダプター。カメラマウント部にK&F Conceptのコーポレートカラーのオレンジを配した新しいデザイン(Pシリーズ)。M42マウントレンズをマイクロフォーサーズマウントカメラに装着。艶消し塗装により、光の乱反射・内面反射を抑制。レンズ側に耐久性の高い真鍮製マウントパーツを採用。ご使用時にはカメラの「メニュー」-「レンズなしレリーズ」を「ON」にしてください。※カメラの機種により「レンズなしレリーズ」の設定階層が違う場合がございます。各カメラの取扱説明書をご覧になり設定を行ってください。適合【カメラマウント】マイクロフォーサーズマウント、【レンズマウント】M42マウント変換内容M42マウントレンズ → マイクロフォーサーズマウント変換
レンズマウントアダプター ソニーEマウント変換
K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)¥4,298税込¥4,7281個10日以内出荷M42マウントレンズからソニーEマウントに変換するレンズマウントアダプター。カメラマウント部にK&F Conceptのコーポレートカラーのオレンジを配した新しいデザイン(Pシリーズ)。M42マウントレンズをソニーEマウントカメラに装着。艶消し塗装により、光の乱反射・内面反射を抑制。レンズ側に耐久性の高い真鍮製マウントパーツを採用。ご使用時にはカメラの「メニュー」-「レンズなしレリーズ」を「ON」にしてください。※カメラの機種により「レンズなしレリーズ」の設定階層が違う場合がございます。各カメラの取扱説明書をご覧になり設定を行ってください。適合【カメラマウント】ソニーEマウント、【レンズマウント】M42マウント変換内容M42マウントレンズ → ソニーEマウント変換
被覆熱電対
林電工¥26,980~税込¥29,678~1本15日以内出荷-200~700℃までの温度範囲で使用され、試験用、実験用の温度測定が主ですが、最近では燃料電池業界などでも使用され、活躍の場を広げています。データロガー用温度センサーとしても広く使用されています。構造が単純なので保護管タイプと比べると安価でスペースも取りません。ただ、その分強度は劣ります。被覆フッ素樹脂クラスC2RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクト電動シリンダ DRLIIシリーズ
オリエンタルモーター¥99,980税込¥109,9781台15日以内出荷ねじの種類ボール:精密RoHS指令(10物質対応)対応ロストモーション(mm)0.02以下