T形のハンドルと3サイズのタップをセット
付属品T形タップハンドル
セット内容M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8(ISO)
質量(g)95
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
極数接地2P
種類露出コンセント/埋込コンセント
形状平刃タイプ
300mL6本用カブセ箱 水色基調のシートなので夏ギフトに合います。 適応瓶 約68Φ×200Hまで。
種別日本酒・焼酎箱
寸法(mm)426×213×70
質量(g)497
タイプ300mL6本
1ケース(50枚)
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
水温80℃での丸洗い、乾燥80℃が可能なのでいつも清潔に使用できます。
中身には大小さまざまなカットのウレタンを採用。
固形のウレタンより、柔らかく、滑らかに身体にフィットします。
材質(中身)ウレタンフォーム<(ランダムカット・マイクロキューブカット>、(カバー)ポリエステル65%・綿35%
洗濯方法洗濯○(80℃以下)、乾燥機○(80℃以下)
通常のソケットより全長長いので、奥深い箇所でも使用できます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
材質Cr-V
RoHS指令(10物質対応)対応
ミストレーサー CRHタイプの消耗品フィルタです。洗浄後、再利用できます。
適合機種ミストレーサー CRHタイプ
材質鉄板製
保護等級IP2XD
色ホワイトクリーム(マンセル7.5Y9.2/0.7)
構造額縁構造
使用場所屋内用、露出形
キャビネット板厚(mm)カバー1.2、ボデー1.2、前面枠1.2
取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
仕様100V用
タイプ壁面取付タイプ
取付方式露出・埋込両用
定格AC125V15A
設置場所屋外・屋側
充電方式コンセントタイプ
筐体寸法(mm)H126×W87×D84.6
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
Schneider Electric 接触器セットです。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:コンタクトセット●併用可能製品:TeSys F●範囲:TeSys
アズワン品番65-7287-49
1個
¥599,800
税込¥659,780
欠品中
1個
¥649
税込¥714
5日以内出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
1個
¥319
税込¥351
5日以内出荷
1個
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
1個
¥9,398
税込¥10,338
5日以内出荷
軟質銅管で自由に曲げ角度をキープできます。
先端のキャップを回して流量調整できます。
液体の点滴給油にもご使用いただけます。
用途給水・給油ノズル…切削液の給油、研磨盤への給液、洗浄、水膜、除塵など、エアー用
仕様1/4ホースジョイント付(最小曲R=40mm)
トラスコ品番810-5251
材質軟質銅管製ノズル
全長(mm)500
質量(g)160
接続ねじG1/4
適合流体液体・圧縮空気
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
1個
¥62,980
税込¥69,278
5日以内出荷
1個
¥61,980
税込¥68,178
5日以内出荷
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチノブです。
疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリプロピレン
種類五角形
使用温度範囲(℃)0~80
硬度ショアA70(TPE)
色(本体)つや消しブラック
表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
関連キーワード
1
2
3
次へ