カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(51)
  • 自動車純正部品(15)
  • メカニカル部品(12)
  • 農業機械(6)
  • 作業工具(3)
  • 機構部品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)

「k-44-150」の検索結果

90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャスターホルダー TAKIGEN(タキゲン)キャスターホルダーTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
940税込1,034
1個
当日出荷
路面に対して滑りにくくするため低密度ポリエチレンを採用 ホルダー裏面にリブをトラス形状に配置し、重荷重による変形にも対応 重量用キャスター、超重量用キャスターにもご使用いただけます。
材質低密度ポリエチレン(LDPE)、HDD47(デュロメータ硬度スケール)
ケーブル フロント パーキング (BP) MAZDA(マツダ)ケーブル フロント パーキング (BP)MAZDA(マツダ)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
ケーブル フロント パーキング (S4) MAZDA(マツダ)ケーブル フロント パーキング (S4)MAZDA(マツダ)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
(MK441)HOSE,WATER 三菱ふそう(MK441)HOSE,WATER三菱ふそう
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
ケーブル,フロント パーキング MAZDA(マツダ)ケーブル,フロント パーキングMAZDA(マツダ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
特専黒刃替刃(大) オルファ特専黒刃替刃(大)オルファ(103件のレビュー)
309税込340
1ケース(10枚)ほか
当日出荷
刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5刃長(mm)100種別適合替刃・カッター1B、4B、5B、6B、11K、11B、11BS、12B、44B、48B、54B、67B、68B、73B、90B、138B、148BY、148BG、150BG、155K、161B、164B、165B、168B、174B、174BS、174B-H、175B、175BS、175B-CT、179B、180B、183B、190B、192B、193B材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
卓上グラインダ マキタ卓上グラインダマキタ(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
作業用ライト、目を保護するアイシールド付!刈払刃やノコ刃の目立が可能な刃物研磨台付!ノコ刃研磨用刃物台付。左右30度傾斜
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2850/3450研削砥石寸法(mm)(外径)150研削砥石寸法(mm)(厚さ)(右)16、(左)6.4研削砥石寸法(mm)(穴径)12.7電源(V)単相100電流(A)2.8定格出力(W)250コード長さ(m)2全長(mm)375付属品研削砥石150-A60M(A-47195)、150-WA60K(A-47818)、スパナ8-19(AL00000045)/ 10-13(AL00000044)(各1本)、ツールレスト質量(kg)9.5
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅15mm(鉄製・黒染) 三ツ星ベルトタイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅15mm(鉄製・黒染)三ツ星ベルト
18,980税込20,878
1個
当日出荷から20日以内出荷
呼び幅(mm)15形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理黒染加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ20F-1~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ20F-1~)SMC
27,980税込30,778特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式ボスカットロッド側トラニオン形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ボスカットロッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S5M150形 AFタイプ KANA(片山チエン)スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S5M150形 AFタイプKANA(片山チエン)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
種類タイミングプーリ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼付属品フランジ形状AFタイプS5M150(W/17、H2.5)仕上下穴径は最小径H7に仕上げています寸法LA(mm)22
(1K12-)フロント パーキング ケーブル MAZDA(マツダ)(1K12-)フロント パーキング ケーブルMAZDA(マツダ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
(1K10-)ケーブル,フロント パーキング MAZDA(マツダ)(1K10-)ケーブル,フロント パーキングMAZDA(マツダ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
(1K15-)ケーブル,フロント パーキング MAZDA(マツダ)(1K15-)ケーブル,フロント パーキングMAZDA(マツダ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
(1K17-)ケーブル,フロント パーキング MAZDA(マツダ)(1K17-)ケーブル,フロント パーキングMAZDA(マツダ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
(1K14-)ケーブル,フロント パーキング MAZDA(マツダ)(1K14-)ケーブル,フロント パーキングMAZDA(マツダ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
ケーブル フロント パーキング (1K) MAZDA(マツダ)ケーブル フロント パーキング (1K)MAZDA(マツダ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
(1K0X-)フロント パーキング ケーブル MAZDA(マツダ)(1K0X-)フロント パーキング ケーブルMAZDA(マツダ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
ケーブル,フロント パーキング(1K) MAZDA(マツダ)ケーブル,フロント パーキング(1K)MAZDA(マツダ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
ケーブル,フロントパーキング MAZDA(マツダ)ケーブル,フロントパーキングMAZDA(マツダ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
ケーブル,フロント パーキング MAZDA(マツダ)ケーブル,フロント パーキングMAZDA(マツダ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
ケーブル フロント パーキング (D0) MAZDA(マツダ)ケーブル フロント パーキング (D0)MAZDA(マツダ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
DOOR EDGE PROTECTOR (B3) MAZDA(マツダ)DOOR EDGE PROTECTOR (B3)MAZDA(マツダ)
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S5M150形 BFタイプ KANA(片山チエン)スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S5M150形 BFタイプKANA(片山チエン)
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状BFタイプS5M150(W/17、H2.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2D100) SMCCNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2D100)SMC
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S8M150形 AFタイプ KANA(片山チエン)スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S8M150形 AFタイプKANA(片山チエン)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
種類タイミングプーリ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼付属品フランジ形状AFタイプS8M150(W/17、H3.5)仕上下穴径は最小径H7に仕上げています寸法LA(mm)24
スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S8M150形 BFタイプ KANA(片山チエン)スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S8M150形 BFタイプKANA(片山チエン)
6,298税込6,928
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状BFタイプS8M150(W/17、H3.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(鉄製) 三ツ星ベルトタイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(鉄製)三ツ星ベルト
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷から15日以内出荷
呼び幅(mm)15形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(アルミ製・未処理) 三ツ星ベルトタイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(アルミ製・未処理)三ツ星ベルト
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷から15日以内出荷
呼び幅(mm)15形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)アルミ(A2017)
シールワツシヤ BIGM(丸山製作所)シールワツシヤBIGM(丸山製作所)
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
規格SUSW20M20ヨウ部品名称シールワツシヤ関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.79MB)図解NoMW150-010 部品_No.44、MW150-011 部品_No.47、MW150-010K 部品_No.44、MW150-011L 部品_No.47
ゴムマルパッキン BIGM(丸山製作所)ゴムマルパッキンBIGM(丸山製作所)
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
規格45.5X82XT4部品名称ゴムマルパツキン関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.79MB) 展開図5(0.79MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.78MB)図解NoMW150-011 部品_No.44、MW150-010K 部品_No.41、MW150-011L 部品_No.44、MW150-020L 部品_No.44、MW150-015L 部品_No.44、MW150-010 部品_No.41、MW150-020 部品_No.45
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅15mm(鉄製) 三ツ星ベルトタイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅15mm(鉄製)三ツ星ベルト(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷から15日以内出荷
呼び幅(mm)15形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
フランジナット BIGM(丸山製作所)フランジナットBIGM(丸山製作所)
195税込215
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.23MB) 展開図2(1.12MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(0.63MB) 展開図5(0.63MB) 展開図6(1.26MB) 展開図7(1.19MB) 展開図8(1.13MB) 展開図9(1.2MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.18MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(1.28MB) 展開図14(1.28MB) 展開図15(1.13MB) 展開図16(1.28MB) 展開図17(1.13MB) 展開図18(1.19MB) 展開図19(1.16MB) 展開図20(1.2MB) 展開図21(1.16MB) 展開図22(1.2MB) 展開図23(1.22MB) 展開図24(1.19MB) 展開図25(1.19MB) 展開図26(1.21MB) 展開図27(1.16MB) 展開図28(1.21MB) 展開図29(1.24MB) 展開図30(0.79MB) 展開図31(1.23MB) 展開図32(1.21MB) 展開図33(1.28MB) 展開図34(1.06MB) 展開図35(1.1MB) 展開図36(1.19MB) 展開図37(1.18MB) 展開図38(1.06MB) 展開図39(1.24MB) 展開図40(1.2MB) 展開図41(1.2MB) 展開図42(1.1MB) 展開図43(1.19MB) 展開図44(1.18MB) 展開図45(1.06MB) 展開図46(1.23MB) 展開図47(0.79MB) 展開図48(1.24MB) 展開図49(1.2MB) 展開図50(1.14MB)図解NoMS413EW-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.8、MGC-605R エンジンプーリ,カバー,フゾクヒン部品_No.8、MGC-704RD-1 ヘンソクレバー,カリトリレバー,カクドレバー,アクセルレバー,セーフティユニット部品_No.4、MSA613R2T-K-1 エンジン キャブレタ、フューエルタンク部品_No.19、MGC-Q60 ギヤケースブラケット,カバー部品_No.19、MGC-605R エンジンフレーム,ハンドル,クラッチレバー,ソウコウレバー部品_No.6、MS410R4T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、リコイルスタータ部品_No.31、MSV613R2-M-A(13X130M) ピストン、ガバナ部品_No.44、MGC-704RD ミッション部品_No.4、GR16-M フェンダ左部品_No.150、MSV313B-K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.8、MGC-704R サイドシャリンレバー,サイドシャリン部品_No.8、MGC-S401 ゼンゴシャジクケース,タイヤ,クドチェーンケース部品_No.48など
レバー コンプ(コントロール) BIGM(丸山製作所)レバー コンプ(コントロール)BIGM(丸山製作所)
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
備考35フクム部品名称レバー コンプ(コントロール)関連資料展開図1(1.29MB) 展開図2(1.23MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(1.19MB) 展開図5(1.28MB) 展開図6(1.28MB) 展開図7(1.28MB) 展開図8(1.16MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(1.23MB) 展開図11(1.2MB) 展開図12(1.2MB) 展開図13(1.2MB) 展開図14(1.29MB) 展開図15(1.19MB) 展開図16(1.19MB) 展開図17(1.19MB) 展開図18(1.19MB) 展開図19(1.19MB) 展開図20(1.37MB) 展開図21(1.47MB) 展開図22(1.24MB) 展開図23(1.44MB) 展開図24(1.47MB) 展開図25(1.32MB) 展開図26(1.28MB) 展開図27(1.15MB) 展開図28(1.2MB) 展開図29(1.3MB) 展開図30(1.31MB) 展開図31(1.34MB) 展開図32(1.17MB) 展開図33(1.19MB) 展開図34(1.2MB)図解NoMS313EA-2K-A キャブレタ エアークリーナ部品_No.34、MSV413R2-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.57、MSV413B-K-2-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.57、MS313EW-2K -A キャブレタ,エアクリーナ部品_No.34、MS313EA-2K-A リコイルスタータ プラグ部品_No.34、MSV313B-K-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.34、MS330CNA-K-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.34、MS330EW-2K -A キャブレタ,エアクリーナ部品_No.34、MRS40H-150 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.25、MSW1511-K -A カム軸,ピストン,クランク軸,ガバナ,速度調整板部品_No.44、MS334CNA-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.57、MSA513R3-K-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.59、MSL330-K -A エンジン キャブレータ、エアクリーナ部品_No.34など
ニードル アッシ BIGM(丸山製作所)ニードル アッシBIGM(丸山製作所)
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
備考43フクム部品名称ニードル アツシ関連資料展開図1(1.26MB) 展開図2(1.23MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(1.19MB) 展開図5(1.28MB) 展開図6(1.28MB) 展開図7(1.28MB) 展開図8(1.16MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(1.23MB) 展開図11(1.2MB) 展開図12(1.2MB) 展開図13(1.2MB) 展開図14(1.29MB) 展開図15(1.29MB) 展開図16(1.19MB) 展開図17(1.19MB) 展開図18(1.06MB) 展開図19(1.05MB) 展開図20(1.05MB) 展開図21(1.06MB) 展開図22(1.19MB) 展開図23(1.19MB) 展開図24(1.19MB) 展開図25(1.16MB) 展開図26(1.24MB) 展開図27(1.29MB) 展開図28(1.14MB) 展開図29(1.44MB) 展開図30(1.47MB) 展開図31(1.32MB) 展開図32(1.28MB) 展開図33(1.15MB) 展開図34(1.2MB) 展開図35(1.3MB) 展開図36(1.31MB) 展開図37(1.34MB) 展開図38(1.17MB) 展開図39(1.19MB) 展開図40(1.2MB) 展開図41(1.26MB) 展開図42(1.06MB) 展開図43(0.96MB) 展開図44(0.96MB) 展開図45(1.04MB) 展開図46(1.04MB) 展開図47(0.96MB)図解NoMSV413B-K-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.11、MS413EW-2K -A キャブレタ,エアクリーナ部品_No.12、MS330CNA-K-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.11、MS313EA-2K-A リコイルスタータ プラグ部品_No.11、MSV313B-K-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.11、MSV413R2-K-A(8.5) エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.12、MS313CA2-K-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.11、MGC602R キャブレタ,エアクリーナ部品_No.12、MSL330-K -A エンジン キャブレータ、エアクリーナ部品_No.11、MHL352 キャブレタ、エアクリーナ部品_No.12、MRS40H-150 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.44、MFH-G350(W) エンジン 気化器、エアクリーナ部品_No.14、MGC702R キャブレタ,エアクリーナ部品_No.12、MSV413R2-K エンジン キャブレタなど
ステー(マフラ) BIGM(丸山製作所)ステー(マフラ)BIGM(丸山製作所)
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
部品名称ステー(マフラ)関連資料展開図1(0.84MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.85MB) 展開図5(0.85MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(0.83MB) 展開図9(0.83MB) 展開図10(0.96MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(0.94MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(0.86MB) 展開図16(0.92MB) 展開図17(0.86MB) 展開図18(1.16MB) 展開図19(1.24MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(0.85MB) 展開図22(0.85MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(0.88MB) 展開図25(0.88MB)図解NoMS413EA-2K-A マフラ 付属品部品_No.6、MSV413B-K-A(8.5) エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.6、MFH-G350(W) エンジン マフラ、付属品部品_No.6、MS334CNA-K エンジン マフラ、付属品部品_No.6、MS413CA2-K-A エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.6、MHL352 マフラ、付属品部品_No.6、MSV413R2-K-A(8.5) エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.6、MSV413R1TB-K-1 エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.6、MS513EA-2K-A マフラ 付属品部品_No.6、MS413EW-2K -A マフラ,フゾクヒン部品_No.6、MSV413R2-K エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.6、MSV413B-K-1 エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.6、BSW-210-K エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.6、MSW1511-K -A 気化器,エアクリーナ,マフラ,フロントカバー,付属品部品_No.44、MFH-G350-1 エンジン マフラ、付属品部品_No.6、MS513R3S-Kアワジ エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.6、MSW1511-K-1 気化器,エアクリーナ,マフラ,フロントカバー,付属品部品_No.44、MFH-G350 エンジン マフラ、付属品部品_No.6、MSV413B-K-2-A エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.6、MRS40H-150 エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.6、MSA413R3-K-A(8.5) エンジン マフラ、付属品部品_No.6、MSA413R3-K-A エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.6、MFH-G350-1(W) エンジン マフラ、付属品部品_No.6、MSV413R2-K-2-A エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.6、MSA513R3-K-A エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.6
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅15mm(鉄製・無電解ニッケルメッキ) 三ツ星ベルトタイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅15mm(鉄製・無電解ニッケルメッキ)三ツ星ベルト
22,980税込25,278
1個
11日以内出荷から20日以内出荷
呼び幅(mm)15形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理無電解ニッケルメッキ加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(アルミ製・アルマイト白) 三ツ星ベルトタイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(アルミ製・アルマイト白)三ツ星ベルト
12,980税込14,278
1個
12日以内出荷から20日以内出荷
呼び幅(mm)15形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理アルマイト(白)加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)アルミ(A2017)
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(鉄製・黒染) 三ツ星ベルトタイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(鉄製・黒染)三ツ星ベルト
11,980税込13,178
1個
12日以内出荷から20日以内出荷
呼び幅(mm)15形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理黒染加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1DN200-~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1DN200-~)SMC
129,800税込142,780
1個
14日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32F-15~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32F-15~)SMC
26,980税込29,678
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32取付支持形式基本形使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無