カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(50)
  • 保管用品(24)
  • 農業機械(4)
  • バイク純正部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • トラック純正部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)

「k-44-75」の検索結果

関連キーワード
92件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャスターホルダー TAKIGEN(タキゲン)キャスターホルダーTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
225税込248
1個
当日出荷
路面に対して滑りにくくするため低密度ポリエチレンを採用 ホルダー裏面にリブをトラス形状に配置し、重荷重による変形にも対応 重量用キャスター、超重量用キャスターにもご使用いただけます。
材質低密度ポリエチレン(LDPE)、HDD47(デュロメータ硬度スケール)
CK シリーズ クラッチキット EBC Brakes (イービーシーブレーキ)CK シリーズ クラッチキットEBC Brakes (イービーシーブレーキ)
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から36日以内出荷
(MK447)LABEL,REFRI 三菱ふそう(MK447)LABEL,REFRI三菱ふそう
529税込582
1個
5日以内出荷
(MK447)BRKT,PIPE 三菱ふそう(MK447)BRKT,PIPE三菱ふそう
999税込1,099
1個
5日以内出荷
ハウジング フロントアクスル 8K4-47551-00 YAMAHA(ヤマハ)ハウジング フロントアクスル 8K4-47551-00YAMAHA(ヤマハ)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
コネクタ 8K4-47577-00 YAMAHA(ヤマハ)コネクタ 8K4-47577-00YAMAHA(ヤマハ)
369税込406
1個
3日以内出荷
製氷機 浄水フィルター パナソニック冷蔵庫用 CNR08-262220 純正 ELPA製氷機 浄水フィルター パナソニック冷蔵庫用 CNR08-262220 純正ELPA
949税込1,044
1個
翌々日出荷
◇対応メーカー: パナソニック Panasonic ◇純正部品番号:CNR08-262220 ( CNR08262220 CNR08 262220 ) ◇入数: 1個入
用途◇対応冷蔵庫:BMR65HL BMR65HR BMR75T CMR-441 CMR-44K KNMR075 NR-D35E1 NR-D35EM2 NR-D36FP NR-D36FPX NR-D36FS NR-D37ET1 NR-D41E1 NR-041EM2 NR-D43ET1 NR-DL35E1 NR-OL35EM2 NR-DL36FP NR-DL36FS NR-DL37ET1 NR-DL41E1 NR-DL41EM2 NR-DL43ET1 NR-E35EM2 NR-E40EP NR-E40EPX NR-E44EP NR-E44EPX NR-E45EM1使用場所冷蔵庫適合機種メーカーナショナル冷蔵庫用純正品番CNR08-262220
Kタイミングプーリ下穴品 L075形 BFタイプ KANA(片山チエン)Kタイミングプーリ下穴品 L075形 BFタイプKANA(片山チエン)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から5日以内出荷
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状BFタイプL075(W/21、H2.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
[半田鏝用] こて先温度計 エスコ[半田鏝用] こて先温度計エスコ
25,800税込28,380
1個
翌日出荷
AUTO HOLD機能:こて先温度が安定したら自動で測定を終了。作業者による測定差を最小限に抑えます。 MAX HOLD機能:測定したこて先温度の最大値を常に表示。部品や基板の品質管理に活用できます。 温度測定カウント機能:こて先温度を測定した回数を自動でカウント。センサー交換時期や工程管理に活用できます。 3分間100℃以上の温度が計測されないと自動的に電源が切れるオートシャットオフ機能付。 鉛フリー半田対応の温度センサーを使用 3方向から測定でき、より正確な温度が測定できます。 RoHS対応 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●測定範囲:0~700℃●分解能:1℃●電源:9V乾電池×1個(付属)●サイズ:75(W)×44(D)×140(H)mm●重量:125g●温度測定許容差:±3℃(300~600℃の範囲)±5℃(その他の温度範囲)●温度センサー:K(CA)熱電対●表示:LCD表示:3 1/2桁●動作環境:【使用温度】0~40℃【湿度範囲】80%RH最大(結露無きこと)●環境条件:適用定格汚染度2(IEC/UL 61010-1による)アズワン品番65-2166-79RoHS指令(10物質対応)対応
Kタイミングプーリ下穴品 L075形 AFタイプ KANA(片山チエン)Kタイミングプーリ下穴品 L075形 AFタイプKANA(片山チエン)
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
仕上下穴径は最小径H7に仕上げています付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状AFタイプL075(W/21、H2.5)種類タイミングプーリ寸法LA(mm)26
ダクタイル ゲート 20-DSR-N 20-DSR-Nシリーズ 東洋バルヴダクタイル ゲート 20-DSR-N 20-DSR-Nシリーズ東洋バルヴ
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
ダクタイル グローブ 20-DG-N 20-DG-Nシリーズ 東洋バルヴダクタイル グローブ 20-DG-N 20-DG-Nシリーズ東洋バルヴ
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
シリンダパイプ BIGM(丸山製作所)シリンダパイプBIGM(丸山製作所)
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
規格25X28.5X55ミゾナシ部品名称シリンダパイプ関連資料展開図1(1.28MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(1.28MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(1.08MB) 展開図15(1.2MB) 展開図16(1.04MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(1.2MB) 展開図19(1.03MB) 展開図20(1.03MB) 展開図21(1.01MB) 展開図22(1.2MB) 展開図23(1.04MB) 展開図24(1.04MB) 展開図25(1.2MB) 展開図26(1.03MB) 展開図27(1.03MB) 展開図28(0.98MB) 展開図29(1MB) 展開図30(1MB) 展開図31(1.16MB) 展開図32(1.16MB) 展開図33(1.06MB) 展開図34(1.06MB) 展開図35(1.29MB) 展開図36(1.29MB) 展開図37(0.85MB) 展開図38(0.85MB) 展開図39(1.16MB) 展開図40(1.16MB) 展開図41(1.06MB) 展開図42(1.06MB) 展開図43(1.29MB) 展開図44(1.29MB) 展開図45(1.03MB) 展開図46(1MB) 展開図47(1MB) 展開図48(1MB) 展開図49(1MB) 展開図50(0.98MB)図解NoBSW-210-M 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.41、MS413R4CF(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.41、MK31 本体部品_No.44、MS313EW-2K -A クランクケース,キュウスイベン部品_No.43、MSV413R2-M-A(8.5) クランクケース、キュウスイベン部品_No.42、MRS75-500 クランクケース、キュウスイベン部品_No.44、MS415R4CF-RV(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.42、MSA413R2T-M クランクケース、吸水弁部品_No.42、MS415EW-1 動力噴霧機(クランクケース,キュウスイベン)部品_No.39、MLS415R4CF(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.41、MS410ESR-2K 1994ネン 動力噴霧機1部品_No.39、MS413EW-3M(2004) クランクケース,キュウスイベン部品_No.43、MLSL3315 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.41など
パッキン HF-708 BIGM(丸山製作所)パッキン HF-708BIGM(丸山製作所)
289税込318
1セット(5個)
7日以内出荷
部品名称パツキン HF-708関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(1MB) 展開図4(1MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(0.85MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(0.92MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(0.96MB) 展開図15(0.91MB) 展開図16(0.93MB) 展開図17(1.09MB) 展開図18(1.09MB) 展開図19(0.87MB) 展開図20(0.87MB) 展開図21(0.9MB) 展開図22(1.01MB) 展開図23(1.24MB) 展開図24(1.05MB) 展開図25(1.07MB) 展開図26(0.8MB) 展開図27(0.81MB) 展開図28(0.8MB) 展開図29(1.24MB) 展開図30(0.86MB) 展開図31(1MB) 展開図32(1MB) 展開図33(1MB) 展開図34(1MB) 展開図35(1MB) 展開図36(1.01MB) 展開図37(1.06MB) 展開図38(0.99MB) 展開図39(0.81MB) 展開図40(1MB) 展開図41(1MB) 展開図42(1MB) 展開図43(1MB) 展開図44(0.77MB) 展開図45(0.86MB) 展開図46(0.88MB) 展開図47(0.77MB) 展開図48(0.73MB) 展開図49(0.73MB)図解NoSSA-S1002(4) オプション(3)部品_No.17、SSA-F615 希望付属品(1)部品_No.44、MSA613R3-M-A -A専用部品 ノズル部品_No.18、MSA513R3-K-A -A専用部品 ノズル部品_No.18、MRS75-503 オプション(4) アスパラノズル部品_No.17、SSA-N500 オプション(2)部品_No.40、MSA413R3-K-A Aセンヨウブヒン(ノズル)部品_No.18、MSV613-K-A A専用部品(ノズル)部品_No.18、SSA-N550DX オプション(2)部品_No.56、MSV613-M-A(13×130M) -A専用部品 ノズル部品_No.18、SSA-S600DX 2001ネン 希望付属品(2)部品_No.31、SSA-S611KP ノズル部品_No.28、MSV613-M-A -A専用部品 ノズル部品_No.18、SSA-S1000 希望付属品3部品_No.32、エコアルテイケイハンノズル35ガタ ノズル部品_No.20、MSV613R2-M-A -A専用部品 ノズル部品_No.18など
Oリング G75 BIGM(丸山製作所)Oリング G75BIGM(丸山製作所)
319税込351
1個
7日以内出荷
規格74.4X3.1(G75)関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1MB) 展開図5(1MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(0.93MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(0.99MB) 展開図15(0.99MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(0.99MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(0.99MB) 展開図20(0.99MB) 展開図21(0.99MB) 展開図22(0.99MB) 展開図23(0.99MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(0.99MB) 展開図26(0.99MB) 展開図27(0.99MB) 展開図28(0.99MB) 展開図29(0.99MB) 展開図30(0.99MB) 展開図31(0.95MB) 展開図32(0.99MB) 展開図33(0.99MB) 展開図34(0.99MB) 展開図35(0.99MB) 展開図36(0.99MB) 展開図37(1.19MB) 展開図38(1MB) 展開図39(0.99MB) 展開図40(0.99MB) 展開図41(1.09MB) 展開図42(1.04MB) 展開図43(1.26MB) 展開図44(1.02MB) 展開図45(1.3MB) 展開図46(0.79MB) 展開図47(0.79MB) 展開図48(0.91MB) 展開図49(0.91MB) 展開図50(0.85MB)図解NoMKF-340H ギヤケース部品_No.13、MJI300 1996ネン 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.26、BSA-420JDSG G-4 フロントデフ部品_No.8、MP8000E-K 本体,付属品部品 Oリング G75_No.19、BSA-535 シリーズ フロントデフ、プロペラシャフト部品_No.6、BSA-420LDASH フロントデフ部品_No.8、BSA-411AS 3 ミッション デフ部品_No.43、KP-800 本体,付属品部品 Oリング G75_No.19、BSA-536シリーズ -A フロントデフ 分解部品_No.44、BSA-420JDESG G-4 フロントデフ部品_No.8、BSA-420S ミッションデフ2部品_No.43、MP4100E-K 本体,付属品部品 Oリング G75_No.9、BSA-420JESG G-4 フロントデフ部品_No.8、MKC304-30(丸山エンジン) ギヤケース,クラッチケース部品_No.29、BSA-410 ミッション デフ (2)部品_No.47など
ホースセツゾクカナグ PF1 BIGM(丸山製作所)ホースセツゾクカナグ PF1BIGM(丸山製作所)
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
規格PF1部品名称ホースセツゾクカナグ PF1関連資料展開図1(0.74MB) 展開図2(0.81MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(0.79MB) 展開図5(0.79MB) 展開図6(0.79MB) 展開図7(0.79MB) 展開図8(0.81MB) 展開図9(0.81MB) 展開図10(0.81MB) 展開図11(0.81MB) 展開図12(0.74MB) 展開図13(0.8MB) 展開図14(0.8MB) 展開図15(0.76MB) 展開図16(0.76MB) 展開図17(0.79MB) 展開図18(0.79MB) 展開図19(0.76MB) 展開図20(0.79MB) 展開図21(0.79MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(0.79MB) 展開図26(0.79MB) 展開図27(0.79MB) 展開図28(0.82MB) 展開図29(0.82MB) 展開図30(0.82MB) 展開図31(0.82MB) 展開図32(0.82MB) 展開図33(0.82MB) 展開図34(0.97MB) 展開図35(1.02MB) 展開図36(1.02MB) 展開図37(0.74MB) 展開図38(0.97MB) 展開図39(0.96MB) 展開図40(0.96MB) 展開図41(1.09MB)図解NoMRS75-501 ヤクエキハイカン部品_No.18、MS550RC-2K 付属品部品_No.7、細霧ノズルBセット KIT(62)細霧ノズル部品_No.17、SD44 付属品,希望付属品部品_No.4、MS650DNR-2Y 付属品部品_No.8、MS510ENR-2M 付属品部品_No.10、MS510ESR-S 付属品部品_No.10、MS450DNR-2Y 付属品部品_No.10、MS343 付属品,希望付属品部品_No.4、MS510ENR-S 付属品部品_No.10、MS450DA-2K-1 付属品部品_No.4、MS403 付属品,希望付属品部品_No.4、MS550DNR-2Y 付属品部品_No.8、MS510DNR-2K 付属品部品_No.9、MS650RC-2K 付属品部品_No.7、MS550RCY-2Y 付属品部品_No.7、MS5000 付属品部品_No.3、MS550DA-2Y-1 付属品部品_No.4、MS510ENR-2K 1990ネン 付属品部品_No.10、MS510DA-2K-1 付属品部品_No.4、細霧ノズルSセット KIT(62)細霧ノズル部品_No.17、MS650RCY-2Y 付属品部品_No.7、MS450RCY-2Y 付属品部品_No.4、MS450DNR-2K 付属品部品_No.10、SD35-6 付属品,希望付属品部品_No.4、P-3BN 薬液配管1部品_No.22、MS510RC-2K 付属品部品_No.4、MS450DA-2Y-1 付属品部品_No.4、MS353 付属品,希望付属品部品_No.4、MS510DA-2Y-1 付属品部品_No.4、MS5002 付属品,希望付属品部品_No.4、MK12-3 付属品,希望付属品部品_No.4、MS510ESR-2K 付属品部品_No.10、MK15-3 付属品,希望付属品部品_No.4、MS510DNR-2Y 付属品部品_No.9、MS510RC-2M 付属品部品_No.4、MS450RC-2K 付属品部品_No.4、MRS75-500 ヤクエキハイカン部品_No.18、MS510ESR-2M 付属品部品_No.10、細霧ノズルPセット KIT(62)細霧ノズル部品_No.17、SD40-6 付属品,希望付属品部品_No.4
標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2C63-~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2C63-~)SMC
42,980税込47,278
1個
9日以内出荷から30日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
こて先温度計 [半田鏝用] 校正証明書付 アズワンこて先温度計 [半田鏝用] 校正証明書付アズワン
40,700税込44,770
1個
13日以内出荷
AUTO HOLD機能/こて先温度が安定したら自動で測定を終了。作業者による測定差を最小限に抑えます。MAX HOLD機能/測定したこて先温度の最大値を常に表示。部品や基板の品質管理に活用できます。温度測定カウント機能/こて先温度を測定した回数を自動でカウント。センサー交換時期や工程管理に活用できます。3分間100℃以上の温度が計測されないと自動的に電源が切れるオートシャットオフ機能付。3方向から測定でき、より正確な温度が測定できます。
仕様分解能:1℃●電源:9V乾電池×1個(付属)●サイズ:75(W)×44(D)×140(H)mm●重量:125g●温度測定許容差:±3℃(300~600℃の範囲)±5℃(その他の温度範囲)●温度センサー:K(CA)熱電対●表示:LCD表示/3 1/2桁●動作環境:【使用温度】0~40℃ 【湿度範囲】80%RH最大(結露無きこと)●環境条件:適用定格汚染度2(IEC/UL 61010-1による)●鉛フリー半田対応の温度センサーを使用●RoHS対応●校正ポイントは300℃、600℃ 2ポイント本体校正です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定範囲(℃)0~700アズワン品番65-2166-79-20校正証明書一般校正
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C40F-7~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C40F-7~)SMC
28,980税込31,878
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式一山クレビス形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具一山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C32F-75~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C32F-75~)SMC
25,980税込28,578
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド取付支持形式一山クレビス形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具一山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25F-7~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25F-7~)SMC
24,980税込27,478
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25取付支持形式基本形使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20F-7~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20F-7~)SMC
24,980税込27,478
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20取付支持形式基本形使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32F-7~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32F-7~)SMC
25,980税込28,578
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32取付支持形式クレビス一体形使用流体空気取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20F-75~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20F-75~)SMC
24,980税込27,478
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド取付支持形式クレビス一体形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C25F-75~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C25F-75~)SMC
25,980税込28,578
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド取付支持形式一山クレビス形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具一山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C20F-75~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C20F-75~)SMC
24,980税込27,478
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)75取付支持形式一山クレビス形使用流体空気取付金具一山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32F-7~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32F-7~)SMC
24,980税込27,478
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E40F-7~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E40F-7~)SMC
28,980税込31,878
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式クレビス一体形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E25F-7~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E25F-7~)SMC
25,980税込28,578
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式クレビス一体形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40F-7~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40F-7~)SMC
27,980税込30,778
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40取付支持形式基本形使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U25F-75~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U25F-75~)SMC
26,980税込29,678
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側トラニオン形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ロッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25F-7~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25F-7~)SMC
25,980税込28,578
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25取付支持形式軸方向フート形使用流体空気取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G40F-75~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G40F-75~)SMC
28,980税込31,878
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)75取付支持形式ヘッド側フランジ形使用流体空気取付金具ヘッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ40F-75~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ40F-75~)SMC
28,980税込31,878
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド取付支持形式ボスカットロッド側フランジ側使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ボスカットロッド側フランジ側給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ25F-75~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ25F-75~)SMC
25,980税込28,578
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド取付支持形式ボスカットロッド側フランジ側使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ボスカットロッド側フランジ側給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D40F-7~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D40F-7~)SMC
28,980税込31,878
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式二山クレビス形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具二山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D32F-7~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D32F-7~)SMC
25,980税込28,578
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式二山クレビス形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具二山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ32F-75~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ32F-75~)SMC
24,980税込27,478
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド取付支持形式ボスカット基本形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ボスカット基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ20F-7~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ20F-7~)SMC
24,980税込27,478
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式ボスカット基本形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ボスカット基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T40F-75~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T40F-75~)SMC
29,980税込32,978
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド取付支持形式ヘッド側トラニオン形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ヘッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無