カテゴリ
- トラック純正部品(97)
- 自動車純正部品(57)
- カー用品(9)
- 自動車補修部品(8)
- バイク純正部品(7)
- 物流用品(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 作業服(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 手袋(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- CKD(1)
- INNO(1)
- KATO-DENKI(加藤電機)(8)
- KAZEN(2)
- MAZDA(マツダ)(21)
- NEC三菱(1)
- SMC(1)
- TOKICO(トキコ)(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- おたふく手袋(1)
- ホンダ(7)
- ホーザン(1)
- ミヤコ自動車(2)
- 三菱ふそう(133)
- 曙ブレーキ工業(1)
- 椿本チエイン(1)
- 河淳(1)
- 象印チェンブロック(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「k-493」の検索結果

ドリルセット
ホーザン¥6,998税込¥7,6981セット(13本)当日出荷K-502ピンバイスに最適なサイズのセットです。フタを開けると自動的に立ち上がるスチールケース入です。用途被削材:金属、樹脂、木材。



リカバリーサンダル(バックストラップ付) EVAラバー
KITA(喜多)(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981足3日以内出荷・特殊ブレンドした発砲樹脂で今までにない柔らかさを実現したバックストラップ付のリカバリーサンダルです。・バックストラップはマジックテープ付で、足に合わせて簡単に調節することができます。・アッパーに通気孔を設けることで、長時間の着用でもムレにくく、蒸し暑い季節や作業環境でも、爽やかな履き心地をキープします。・屈曲性を兼ね備えた弾力のあるEVAラバー素材で疲れた足をリラックス。・特殊専用ソール「SQUISHY foam(スクイーシーフォーム)」は疲れた足裏を優しく包み込み、衝撃を吸収し負担を軽減します。・足裏に合わせたアーチがかかと部分に集中する衝撃を分散し、疲労軽減します。・水洗いOK材質本体・靴底:EVA樹脂、合成ゴム先芯なし足幅3E





+4
ソムリエエプロン
KAZEN¥2,298~税込¥2,528~1枚当日出荷から5日以内出荷退色防止加工で、色褪せや洗濯に強いです。 ポケットと足さばきのいいスリットを兼ね備えたソムリエ丈。仕様フェードガードCl(退色防止加工)サイズフリー混率(%)ポリエステル100ひも長(cm)85エプロン丈(cm)80
電気チェーンブロック 490kg αCM-049 ACMシリーズ
象印チェンブロック¥289,800税込¥318,7801台翌日出荷から7日以内出荷小型軽量ながら強力なパワー(0.55kW)がある本格的なタイプです。メカニカルブレーキ・モーターブレーキのダブルブレーキと過巻防止装置付の安全対策です。ロードチェーンはメーカー自慢の特殊強力チェーンでさび対策も万全です。作業条件に合わせた豊富なアクセサリー群があります。過負荷防止機能付です。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
単相小型2速式電気チェンブロック
象印チェンブロック¥199,800税込¥219,7801台当日出荷から翌々日出荷押ボタン2段式で低速・高速の速度分けができ、位置決め作業に画期的な力を発揮します。仕様2速形、2点押ボタン式、JIS規格品(JIS B 8815)電源単相100V使用電圧(V)100標準揚程(m)3定格時間(分)25電源コード5m
床革手袋”我天”(マジック止め・銀当付)
おたふく手袋¥699税込¥7691双当日出荷厳選された牛革を丹念に鞣したハイグレードタイプです。とても柔らかく手にフィットします。用途土木建築業、溶接作業、配管工事、足場解体作業など材質牛床革RoHS指令(10物質対応)対応特性銀当付き袖口仕様マジック止め
象印 2速選択型電気チェーンブロック
象印チェンブロック¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷作業内容に最適な速度に調整可能です。過負荷防止機能付です。標準揚程で6mもあります。仕様JIS規格品(JIS B 8815)種別4点押ボタン式質量(kg)20.5タイプ2速選択形電源(V)100揚程(m)3電源単相100Vモーター出力(kW)0.6フック間最短距離(mm)415定格時間(分)25電源コード5m材質(チェーン)ロードチェーン:特殊合金鋼