カテゴリ

  • 電動工具(7)
  • 作業工具(6)
  • 切削工具(4)
  • 研磨材(2)
  • 事務用品(1)

「k-494 hozan」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドリルセット ホーザン

    ドリルセット

    ホーザン
    17,980税込19,778
    1セット(19本)
    当日出荷
    K-502ピンバイスに最適なサイズのセットです。フタを開けると自動的に立ち上がるスチールケース入です。
    用途被削材:金属、樹脂、木材。
  • ディスクカッター(K-210専用替刃) ホーザン

    ディスクカッター(K-210専用替刃)

    ホーザン
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷
    適合品番K-210用
  • ディスクカッターセット ホーザン

    ディスクカッターセット

    ホーザン
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷
    仕様RoHS(7物質)/〇セット内容K-210-2/K-210-3/K-210-4
  • 卓上丸鋸盤 ホーザン

    卓上丸鋸盤

    ホーザン(1件のレビュー)
    55,980税込61,578
    1台
    当日出荷
    刃の角度調節で斜め切りが可能。 回転数は無段階調整可。 K-110用ディスクカッター(K-110-1/2)も使用できます。 ガイド設定で色々な切断加工ができます。
    用途金属、樹脂、木材、基板など多くの素材の切断に。付属品ディスクカッター(K-210-2)、角度ガイド、平行ガイド質量(kg)5.8周波数(Hz)50/60外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×170×260 (作業テーブル最伸長時の最大幅500)定格時間(分)15
  • ピンバイス モノタロウ

    ピンバイス

    モノタロウ(61件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    コレットを収納するタイプなので、用途に合わせてΦ0.1~3.2mmのドリルに対応します。
    用途基盤、部品などの精密加工からプラモデルや模型、ビーズの穴あけまで幅広く使用できます。付属品コレット2個(Φ0.1~1.0mm×Φ1.8~2.6mm、Φ1.1~1.9mm×Φ2.7~3.2mm)仕様片頭式全長(mm)93材質(本体)真鍮種類ピンバイス適合サイズ(mm)0.1~3.2主な用途精密加工作業
  • ピンバイス 収納式ドリルセット TRUSCO

    ピンバイス 収納式ドリルセット

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    仕様ハンドルすじめ加工/頭部回転キャップ付材質チャック・キャップ:真鍮、本体:真鍮、付属ドリル:高速度鋼(HSS)全長(mm)102摘要片頭式材質(本体)真鍮種類ピンバイス適合サイズ(Φmm)0.1~3.2先端径(mm)Φ10主な用途穴あけ作業
  • 細径ドリルセット RELIEF

    細径ドリルセット

    RELIEF(6件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1セット(10本組)ほか
    当日出荷
    用途基板、真珠、貴金属、装飾品、プラモデル、精密機器などの精密穴あけ作業に
  • ストレートドリルセット TiNコート モノタロウ

    ストレートドリルセット TiNコート

    モノタロウ(130件のレビュー)
    799税込879
    1セット(13本)ほか
    当日出荷
    刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.3mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
    材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118表面処理TiNコーティングねじれ角標準ドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)
  • ピンバイス収納式 ANEX

    ピンバイス収納式

    ANEX(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷
    使いやすい頭部回転キャップ付き。コレットチャックは本体収納式。ハイス鋼ドリル3本セット。
    用途基板製作・プラモデル・模型・ビーズなどの穴あけに最適。仕様ハンドルすじめ加工/頭部回転キャップ付材質真鍮、高速度鋼(HSS)全長(mm)102材質(本体)真鍮質量(g)59種類ピンバイスハンドル径(Φmm)8適合サイズ(mm)0.1~3.2主な用途穴あけ作業座金寸法(mm)15
  • ピンバイス ANEX

    ピンバイス

    ANEX(10件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    精密加工・ホビーなど、細かなサイズの穴あけやタップホルダとして多用途に使えます。力が入るラバーグリップ付です。 回転キャップ付き。
    付属品チャック2個(Φ0.1~1.1×Φ2.0~2.5、Φ1.2~2.0×Φ2.5~3.2)トラスコ品番395-9546種別片頭式全長(mm)102材質(本体)真鍮質量(g)44種類ピンバイス適合サイズ(mm)0.1~3.2主な用途精密加工作業/穴あけ作業
  • 鉄工用ドリルセット E-Value

    鉄工用ドリルセット

    E-Value(44件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1セット(25本)
    当日出荷
    刃先シンニング加工により食い付き抜群。芯ぶれが少ない。切削スピードアップ。
    用途鉄・軽金属・樹脂・木材に。材質ハイス(高速度鋼)HSS軸の形状丸軸対応機種電気ドリル、充電ドリル・ドライバー、ボール盤
  • ディスクカッター替刃 カール事務器

    ディスクカッター替刃

    カール事務器(20件のレビュー)
    564税込620
    1個
    当日出荷
    ディスクカッター専用替刃です。 切れ味が低下した場合は、新しい替刃と交換して下さい。 刃を交換することで、高い精度と切れ味が持続します。 替刃の交換は、刃をホルダーから取り外し、替刃とホルダーの六角部分を合わせ、刃を取付けます。
    材質鋼材質量(g)1.5対応機種DC-F5100-K、DC-F5300-K、DC-210N、DC-230N、DC-300N、DC-330N、DC-200N、DC-2A3N、DC-250、DC-2000本体サイズ(mm)Φ28×0.3繰り返し・詰め替え対応
  • PCBカッター ホーザン

    PCBカッター

    ホーザン
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    紙フェノール、ガラスエポキシからセラミックまで、あらゆるプリント基板をらくらくカット
    適合ディスクカッター:K-110-1トラスコ品番497-3569質量(kg)2周波数(Hz)50/60消費電力(W)80回転数(min-1[r.p.m])3500定格電圧(V)AC100電源コード(m)1.8外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×125×190定格時間(分)15
  • マルノコ盤 マキタ

    マルノコ盤

    マキタ(2件のレビュー)
    89,980税込98,978
    1個
    3日以内出荷
    造作作業や現場での型枠づくりに!ミゾキリカッタ取付け可!(2.4~15mm迄)
    付属品チップソー(A-16134)、平行定規、傾斜定規、メガネレンチ13-22、スパナ19、リング15(内径25mmノコ刃用)、スイッチボタン(予備2個)、ホルダキャップ用ネジ回し仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に取り付け可能質量(kg)18電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430回転数(min-1[r.p.m])4600コード長さ(m)2.5ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可)ノコ刃外径(Φmm)255最大切込深さ(mm)91使用可能ノコ刃外径(mm)220~260縦挽最大切込幅(平行定規使用)(mm)左右共305切断能力(mm)(45°時)63切断能力(mm)(90°時)91カーボンブラシ呼び番号CB-154
  • 電動用ピンバイス ドリルセット TRUSCO

    電動用ピンバイス ドリルセット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    付属品コレットチャック2個0.1~3.2mm、ドリル(ハイス鋼):Φ2.0・2.5・3.0トラスコ品番437-4240材質本体:快速鋼、チャック・キャップ:真鍮、付属ドリル:高速度鋼(HSS)、締め付けピン・板スパナ:炭素鋼全長(mm)65質量(kg)0.08摘要電動ドリル用材質(本体)快速鋼種類ピンバイス適合サイズ(Φmm)0.1~3.2先端径(mm)Φ13主な用途穴あけ作業
  • スーパーサーキュラーソーテーブル PROXXON(プロクソン)

    スーパーサーキュラーソーテーブル

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    木材の直線切り、斜め切りに最適。ブレードの角度、高さも調節可能。
    付属品木工用ブレード(No.28737)×1枚、角度切りガイド、直線切りガイド、L型レンチ(大・小)、本体取付ネジ×4本、集塵用ゴムパイプ、集塵アダプター(掃除機用)仕様各ポジション(角度)での切れる木の厚み:0°の時0~26mm質量(kg)5.8電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)200回転数(min-1[r.p.m])(刃)3500~6000(無段電子コントロール付)対応材質木工用、アルミ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×260×170(横幅は500mmまで伸縮します。)最大切込深さ(mm)(45°時)19ブレード角度調節/0~45°、高さ調節/0~26mm(ブレード85mmの場合)切断能力(mm)アルミニウム26切断能力(mm)木工26定格使用時間(分)15ブレード径(Φmm)50~85(専用ブレードのみ取付可能)
  • テーブルソー 255mm SK11

    テーブルソー 255mm

    SK11(18件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    従来品よりテーブルサイズを大きくし、更に延長できる仕様のテーブルソーです。本体後方に集塵機を接続する事で作業中発生する切粉を吸収することができます。楽な姿勢で作業が行えるスタンド付きです。鋸刃の昇降に合わせて連動する安全カバー付きです。切断角度調整機能付きでハンドルを回すだけで、45~90度の間に設定できます。付属品を本体外周に取付けて収納できます。
    用途木材の切断。質量(kg)16.5周波数(Hz)50-60電流(A)15電圧(V)単相交流100消費電力(W)1470回転数(min-1[r.p.m])4000寸法(幅W×奥行D)(mm)テーブル:1000×570(テーブル延長時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)機体:720×470×640絶縁方式二重絶縁方式定格使用時間(分)30
  • ピンバイス SK(新潟精機)

    ピンバイス

    SK(新潟精機)(8件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    小径ドリルを確実に保持します。小径タップのホルダとしても最適です。
    用途小径ドリルの穴あけ作業に。材質(本体)真鍮種類ピンバイス主な用途穴あけ作業
  • 卓上型研磨切断機 アズワン

    卓上型研磨切断機

    アズワン(2件のレビュー)
    138,000税込151,800
    1個
    欠品中
    水冷式のため、摩擦による切断面の焼き付きがありません。油が付着することがなく、バリが少なく断面がなめらかです。
    付属品砥石2枚寸法(mm)240×190×160質量(kg)4.8電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])5000コード長さ(m)2(3Pタイプ)ヒューズ2A