カテゴリ
- 農業機械(860)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(326)
- 制御機器(237)
- パソコン/周辺機器(121)
- バイク部品(83)
- 空調・照明・電設資材(77)
- 自動車純正部品(74)
- 測定用品(73)
- 家電(54)
- 作業服(44)
- 配管・水廻り設備部材(44)
- 自動車補修部品(41)
- 電気材料(38)
- オフィス家具(37)
- メカニカル部品(36)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(28)
- 切削工具(27)
- バイク純正部品(19)
- 科学研究・開発用品(19)
- FA担当者のオススメ新商品(16)
- 安全用品(14)
- 建築金物(10)
- 事務用品(9)
- フォークリフト・産機・建機用品(8)
- 店舗什器・備品(7)
- 整備工具・収納(7)
- 作業工具(7)
- 保管用品(6)
- 機構部品(6)
- 建材・エクステリア(6)
- 医療(6)
- 卓上消耗品(5)
- 防犯用品(5)
- 鈑金・塗装(5)
- バッテリー・電装(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 梱包用品(3)
- 測定関連サービス(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 厨房用品(2)
- 日用品(2)
- 研磨材(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 学童・教育用品(2)
- 縫製用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- タイヤ・足回り(1)
- カー用品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- BIGM(丸山製作所)(859)
- コガネイ(256)
- AMPHENOL(48)
- MAZDA(マツダ)(47)
- SMC(44)
- 東和制電工業(TOWA)(42)
- ホンダ(41)
- 空調服(41)
- SAMTEC(39)
- 東洋バルヴ(38)
- CKD(31)
- omron(オムロン)(30)
- マックステル(23)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(21)
- オムロンヘルスケア(20)
- StarTech.com(18)
- DXアンテナ(15)
- insta360(13)
- エスコ(12)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「k-4s」の検索結果

中量ラック 300kg 単体 高さ1500mm
(19件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1台翌々日出荷ベース付きだから、床を傷つけません。 組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面仕様ボルトレス高さ(mm)1500タイプ単体棚段数4棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)300
マジックカットe-ミスト4軸アトマイザ子機EM-K4-S40 ボルト付
扶桑精機¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷マジックカットeミスト用、アトマイザ子機です。用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番810-5153セット内容アトマイザ子機本体、噴射管、多軸ボルト材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(g)400
マジックカットe-ミスト4軸アトマイザ子機EM-K4-S80 ボルト付
扶桑精機¥27,980税込¥30,7781個翌々日出荷マジックカットeミスト用、アトマイザ子機です。用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番810-5156セット内容アトマイザ子機本体、噴射管、多軸ボルト材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(g)475
マジックカットe-ミスト4軸アトマイザ子機EM-K4-S50 ボルト付
扶桑精機¥24,980税込¥27,4781個翌々日出荷マジックカットeミスト用、アトマイザ子機です。用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番810-5154セット内容アトマイザ子機本体、噴射管、多軸ボルト材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(g)425
マジックカットe-ミスト4軸アトマイザ子機EM-K4-S30 ボルト付
扶桑精機¥24,980税込¥27,4781個翌々日出荷マジックカットeミスト用、アトマイザ子機です。用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番810-5152セット内容アトマイザ子機本体、噴射管、多軸ボルト材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(g)375
マジックカットe-ミスト4軸アトマイザ子機EM-K4-S60 ボルト付
扶桑精機¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷マジックカットeミスト用、アトマイザ子機です。用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番810-5155セット内容アトマイザ子機本体、噴射管、多軸ボルト材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(g)450
中量ラック 500kg 単体 高さ1500mm
(7件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1台翌々日出荷組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面高さ(mm)1500材質(本体)スチールタイプ単体板厚(mm)天地板:70、棚板:40棚段数4棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)500
盤用マルチキー(ステンレスタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷4タイプの配電盤、分電盤用の合鍵に。錆びに強い【ステンレス製】。4タイプのカギに対応。・タキゲン A-121-H型(現行型)。・タキゲン 0061型(現行型)。・旧型×2種(1990年以前の引込ボックスに多く使用できる)材質ステンレス質量(kg)28本体寸法(mm)80×80×2.4
メタルスリム 棚板固定部品 Φ12.7mm
アイリスオーヤマ(2件のレビュー)¥219税込¥2411セット(4組)当日出荷【ポール直径12.7mm】アイリスオーヤマのメタルラック(R)シリーズ メタルスリム専用の棚板固定部品です。 棚板の固定の際に使用します。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。用途アイリスオーヤマ メタルスリム専用の棚板固定部品です。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 棚板等の固定の際に使用します。材質ABS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×18×31適合ポール径(Φmm)約12.7
スリップオンライン カーボン S-K4SO6-APC
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-K4SO6-APC。集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。販売備考:ガスケット付属。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja250 [ニンジャ250 2BK-EX250P] 18-22。カワサキ[KAWASAKI] Ninja400 [ニンジャ400 2BL-EX400G] 18-22。カワサキ[KAWASAKI] Z400 [2BL-EX400G] 19-22。カワサキ[KAWASAKI] Z250 [2BK-EX250P] 19-22。タイプ:スリップオン。色[カラー]:カーボン。STD重量[キログラム]:4.1。重量[キログラム]:1.7。STD音量:88.5 dB / 6370 rpm。音量:98.5 dB / 6370 rpm。材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン。加工[有/無]:無。付属品:ガスケット。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:ヘキサゴナル。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。備考:オプショナルリンクパイプの設定もございます(品番:E-K4R1)。商品区分:マフラー。STD 最大出力:33.08kW/9650rpm。最大出力:33.82kW/10200rpm。STD 最大トルク:36.6Nm/8050rpm。最大トルク:36.2Nm/8200rpm。オプション:品番:E-K4R1付属品ガスケット仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン形状ヘキサゴナル質量(kg)1.7、STD:4.1色カーボンタイプスリップオン規格JMCA:×(一般公道使用不可)加工無音量(dB)98.5/6370rpm、STD:88.5/6370rpm
Sカプラー (KK4~)
SMC(1件のレビュー)¥349~税込¥384~1袋(5個)当日出荷から9日以内出荷・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。形状Sカプラー
Φ22 TWシリーズ ASW□K形/鍵操作形 セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から51日以内出荷定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
自動挿入機用 表面実装用チェック端子
MAC8(マックエイト)¥7,998~税込¥8,798~1袋(1000個)ほか当日出荷から9日以内出荷チップマウンターにかけられるチェック端子です。 サイズは1.2×1.0と超小型に出来ている為、小型機器に最適です。 中の穴にオシロスコープのプローブを引っかけて使用して下さい。 通常のクリーム半田でリフローされる場合は、ランド形状はベタ( )1.3×1.1以上の大きさにした方が強度は増します。材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
スリップオンライン カーボン EC/ECE S-K4SO8-HRC
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥159,800税込¥175,7801個4日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-K4SO8-HRC。集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja ZX-4RR 23-24。カワサキ[KAWASAKI] Ninja ZX-4R SE 23-24
ボイド止め金具
未来工業¥4,698税込¥5,1681セット(50個)翌日出荷ボイド管が幕板に簡単に固定できます。 固定は小さな釘でOK! 釘が仮止めできるので作業が容易です。適合釘N32・N38・N45
クリ~ン太くん切断用 ホースレスタイプ
三京ダイヤモンド工業¥7,698税込¥8,4681個欠品中集じん機を使用しなくても、約90%の集じん効率達成!! 集じん機に接続時、95%の集じん効率 集じん機を持ち込めない場所や高所でも快適に作業ができます。用途4型ディスクグラインダ専用付属品ダストパック3枚、日立用コネクタ、マキタ用コネクタ、日立/マキタ用ワッシャ、リョービ用ワッシャ、六角棒スパナ(2mm)適合機種日立工機:G10シリーズ/PDA-100H/PDH-100H(G10B2除く)、マキタ:9533シリーズ/GA403シリーズ、リョービ:G-104Pシリーズダクト径(Φmm)34使用の目安ダストパック粉じん廃棄:約3m毎切込深さ(mm)5~23適合カッター外径105mm、刃厚1.5~2.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
SLK更衣ロッカー シリンダー錠
生興¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷から4日以内出荷シンプルでお求めやすい価格が好評のスタンダードロッカー仕様(取手)シリンダー錠色ニューグレー材質(本体)スチール/粉体塗装材質(扉)スチール/粉体塗装材質(取手)ABS樹脂(再生:15%)鍵シリンダー錠グリーン購入法適合
工事物件雷ガードタップ
サンワサプライ¥4,498税込¥4,9481個当日出荷雷ガード機能付きです。雷サージによる機器の損傷から守ります。電源ライン間、電源-アース間両方に耐サージ機能を搭載しています。 雷ガード確認ランプ付きです。雷ガードが作動しているか確認できます。 熱に強い二重構造ケースです。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付きプラグです。 プラグをロックできる抜け止めの差込口です。 裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。 無鉛ハンダを使用した環境対策商品です。 ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。コンセント形状3P抜け止め機能雷ガード、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、マグネット付、耐熱性マグネットありプラグ形状3P雷ガードあり耐トラッキングあり
スリップオンライン チタン JMCA S-K4SO5-HRTJPP
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-K4SO5-HRTJPP。年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。販売備考:JMCA1018109029 認証型式:2BL-EX400G/8BL-EX400L(原動機型式:EX400GE)/8BK-EX250Y/2BK-EX250P(原動機型式:EX250PE)。ガスケット付属。※排ガス証明書は付属しない商品です。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja250 [ニンジャ250 2BK-EX250P] 18-24。カワサキ[KAWASAKI] Ninja400 [ニンジャ400 2BL-EX400G] 18-24。カワサキ[KAWASAKI] Z400 [2BL-EX400G] 19-24。カワサキ[KAWASAKI] Z250 [2BK-EX250P] 19-24。タイプ:スリップオン。色[カラー]:チタン/カーボン。STD重量[キログラム]:4.1。重量[キログラム]:2.8。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン。加工[有/無]:無。仕様:JMCA。付属品:ガスケット。JMCA:JMCA対応。形状:ヘキサゴナル。商品区分:マフラー。型式:JMCA認証型式:2BL-EX400G/2BK-EX250P/8BL-EX400L/8BK-EX520Y。エンジン型式:原動機の型式:EX400GE/EX250PE。自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)。JMCA認証番号:JMCA1018109029付属品ガスケット仕様JMCA材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン形状ヘキサゴナル型式JMCA認証型式:2BL-EX400G/2BK-EX250P/8BL-EX400L/8BK-EX520Y質量(kg)2.8、STD:4.1色チタン/カーボン区分マフラータイプスリップオン規格JMCA対応加工無
メタルラック(R)専用 大型キャスター
アイリスオーヤマ¥999税込¥1,0991セット(4個)当日出荷【ポール直径12.7mm】アイリスオーヤマのメタルラック(R)シリーズ メタルスリム専用のキャスターです。 4個セット(うち2個ストッパー付) 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。用途アイリスオーヤマのメタルラック(R)の単品パーツ 大型キャスターです。 ポールの下にねじこむだけの簡単取り付け。 ポリウレタン製なので床に傷がつきにくいです。 大型サイズなので、移動がとってもスムーズです。仕様ストッパー付き×2個、ストッパー無し×2個適合メタルスリムMK-1508N・1512N・1514N・2008N・2012N・2014N・2508N・2512N・2514N・3008N・3012N・3014N材質ナイロン樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×45.5×75適合ポール径(Φmm)約12.7
レースウェイ(二種金属製線ぴ) ジャンクションボックス
カナフジ電工¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷本体を分岐させる場合に使用します。ノックアウト穴付きもございます。30タイプと49タイプは接続部断面寸法が異なります。※エコガル製はシルバー塗装を致しております。タイプ45種類※エコガル製
...













![こぼれ止め4Φ線材 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55761913-170323-04.jpg)