カテゴリ

  • 農業機械(859)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(276)
  • 制御機器(112)
  • パソコン/周辺機器(112)
  • バイク部品(80)
  • 測定用品(60)
  • 空調・照明・電設資材(54)
  • 家電(51)
  • 自動車補修部品(38)
  • 作業服(38)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(28)
  • 切削工具(27)
  • メカニカル部品(14)
  • オフィス家具(9)
  • 安全用品(9)
  • 事務用品(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 電気材料(6)
  • 機構部品(6)
  • 建築金物(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 作業工具(6)
  • 保管用品(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • バッテリー・電装(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 梱包用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 医療(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 縫製用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k-4s」の検索結果

1,861件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 中量ラック 300kg 単体 高さ1500mm モノタロウ

    中量ラック 300kg 単体 高さ1500mm

    モノタロウ(19件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    翌々日出荷
    ベース付きだから、床を傷つけません。 組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面
    仕様ボルトレス高さ(mm)1500タイプ単体棚段数4棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)300
  • こぼれ止め4Φ線材 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    こぼれ止め4Φ線材

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物](2件のレビュー)
    109税込120
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    呼びの数値が、そのままこぼれ止め(KLなど)の取り付けピッチとなる
    用途陳列商品こぼれ止めらんかん材質スチール線径(Φmm)4
  • マジックカットe-ミスト4軸アトマイザ子機EM-K4-S40 ボルト付 扶桑精機

    マジックカットe-ミスト4軸アトマイザ子機EM-K4-S40 ボルト付

    扶桑精機
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
    マジックカットeミスト用、アトマイザ子機です。
    用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番810-5153セット内容アトマイザ子機本体、噴射管、多軸ボルト材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(g)400
  • マジックカットe-ミスト4軸アトマイザ子機EM-K4-S80 ボルト付 扶桑精機

    マジックカットe-ミスト4軸アトマイザ子機EM-K4-S80 ボルト付

    扶桑精機
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
    マジックカットeミスト用、アトマイザ子機です。
    用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番810-5156セット内容アトマイザ子機本体、噴射管、多軸ボルト材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(g)475
  • マジックカットe-ミスト4軸アトマイザ子機EM-K4-S50 ボルト付 扶桑精機

    マジックカットe-ミスト4軸アトマイザ子機EM-K4-S50 ボルト付

    扶桑精機
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
    マジックカットeミスト用、アトマイザ子機です。
    用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番810-5154セット内容アトマイザ子機本体、噴射管、多軸ボルト材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(g)425
  • マジックカットe-ミスト4軸アトマイザ子機EM-K4-S30 ボルト付 扶桑精機

    マジックカットe-ミスト4軸アトマイザ子機EM-K4-S30 ボルト付

    扶桑精機
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
    マジックカットeミスト用、アトマイザ子機です。
    用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番810-5152セット内容アトマイザ子機本体、噴射管、多軸ボルト材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(g)375
  • マジックカットe-ミスト4軸アトマイザ子機EM-K4-S60 ボルト付 扶桑精機

    マジックカットe-ミスト4軸アトマイザ子機EM-K4-S60 ボルト付

    扶桑精機
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
    マジックカットeミスト用、アトマイザ子機です。
    用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番810-5155セット内容アトマイザ子機本体、噴射管、多軸ボルト材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(g)450
  • 中量ラック 500kg 単体 高さ1500mm モノタロウ

    中量ラック 500kg 単体 高さ1500mm

    モノタロウ(7件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    翌々日出荷
    組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面
    高さ(mm)1500材質(本体)スチールタイプ単体板厚(mm)天地板:70、棚板:40棚段数4棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)500
  • 介護伝票 大黒工業

    介護伝票

    大黒工業
    5,498税込6,048
    1パック(10冊)
    当日出荷
    寸法(mm)212×148
  • 屋外ホース接続ニップル付横水栓 KVK

    屋外ホース接続ニップル付横水栓

    KVK(6件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    仕様固定コマハンドル形状三角ハンドルカップリング対応
  • メタルスリム 棚板固定部品 Φ12.7mm アイリスオーヤマ

    メタルスリム 棚板固定部品 Φ12.7mm

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    219税込241
    1セット(4組)
    当日出荷
    【ポール直径12.7mm】アイリスオーヤマのメタルラック(R)シリーズ メタルスリム専用の棚板固定部品です。 棚板の固定の際に使用します。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
    用途アイリスオーヤマ メタルスリム専用の棚板固定部品です。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 棚板等の固定の際に使用します。材質ABS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×18×31適合ポール径(Φmm)約12.7
  • 雪止金具 DXフジ普及型一体式 ステンレス 白幡商会

    雪止金具 DXフジ普及型一体式 ステンレス

    白幡商会(1件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
  • スリップオンライン カーボン S-K4SO6-APC AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    スリップオンライン カーボン S-K4SO6-APC

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-K4SO6-APC。集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。販売備考:ガスケット付属。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja250 [ニンジャ250 2BK-EX250P] 18-22。カワサキ[KAWASAKI] Ninja400 [ニンジャ400 2BL-EX400G] 18-22。カワサキ[KAWASAKI] Z400 [2BL-EX400G] 19-22。カワサキ[KAWASAKI] Z250 [2BK-EX250P] 19-22。タイプ:スリップオン。色[カラー]:カーボン。STD重量[キログラム]:4.1。重量[キログラム]:1.7。STD音量:88.5 dB / 6370 rpm。音量:98.5 dB / 6370 rpm。材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン。加工[有/無]:無。付属品:ガスケット。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:ヘキサゴナル。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。備考:オプショナルリンクパイプの設定もございます(品番:E-K4R1)。商品区分:マフラー。STD 最大出力:33.08kW/9650rpm。最大出力:33.82kW/10200rpm。STD 最大トルク:36.6Nm/8050rpm。最大トルク:36.2Nm/8200rpm。オプション:品番:E-K4R1
    付属品ガスケット仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン形状ヘキサゴナル質量(kg)1.7、STD:4.1カーボンタイプスリップオン規格JMCA:×(一般公道使用不可)加工音量(dB)98.5/6370rpm、STD:88.5/6370rpm
  • 盤用マルチキー(ステンレスタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    盤用マルチキー(ステンレスタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    4タイプの配電盤、分電盤用の合鍵に。錆びに強い【ステンレス製】。4タイプのカギに対応。・タキゲン A-121-H型(現行型)。・タキゲン 0061型(現行型)。・旧型×2種(1990年以前の引込ボックスに多く使用できる)
    材質ステンレス質量(kg)28本体寸法(mm)80×80×2.4
  • Φ22 TWシリーズ ASW□K形/鍵操作形 セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ22 TWシリーズ ASW□K形/鍵操作形 セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
  • 自動挿入機用 表面実装用チェック端子 MAC8(マックエイト)

    自動挿入機用 表面実装用チェック端子

    MAC8(マックエイト)
    7,998税込8,798
    1袋(1000個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    チップマウンターにかけられるチェック端子です。 サイズは1.2×1.0と超小型に出来ている為、小型機器に最適です。 中の穴にオシロスコープのプローブを引っかけて使用して下さい。 通常のクリーム半田でリフローされる場合は、ランド形状はベタ( )1.3×1.1以上の大きさにした方が強度は増します。
    材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリップオンライン カーボン EC/ECE S-K4SO8-HRC AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    スリップオンライン カーボン EC/ECE S-K4SO8-HRC

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    159,800税込175,780
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-K4SO8-HRC。集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja ZX-4RR 23-24。カワサキ[KAWASAKI] Ninja ZX-4R SE 23-24
  • クリ~ン太くん切断用 ホースレスタイプ 三京ダイヤモンド工業

    クリ~ン太くん切断用 ホースレスタイプ

    三京ダイヤモンド工業
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    集じん機を使用しなくても、約90%の集じん効率達成!! 集じん機に接続時、95%の集じん効率 集じん機を持ち込めない場所や高所でも快適に作業ができます。
    用途4型ディスクグラインダ専用付属品ダストパック3枚、日立用コネクタ、マキタ用コネクタ、日立/マキタ用ワッシャ、リョービ用ワッシャ、六角棒スパナ(2mm)適合機種日立工機:G10シリーズ/PDA-100H/PDH-100H(G10B2除く)、マキタ:9533シリーズ/GA403シリーズ、リョービ:G-104Pシリーズダクト径(Φmm)34使用の目安ダストパック粉じん廃棄:約3m毎切込深さ(mm)5~23適合カッター外径105mm、刃厚1.5~2.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 工事物件雷ガードタップ サンワサプライ

    工事物件雷ガードタップ

    サンワサプライ
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    雷ガード機能付きです。雷サージによる機器の損傷から守ります。電源ライン間、電源-アース間両方に耐サージ機能を搭載しています。 雷ガード確認ランプ付きです。雷ガードが作動しているか確認できます。 熱に強い二重構造ケースです。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付きプラグです。 プラグをロックできる抜け止めの差込口です。 裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。 無鉛ハンダを使用した環境対策商品です。 ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
    コンセント形状3P抜け止め機能雷ガード、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、マグネット付、耐熱性マグネットありプラグ形状3P雷ガードあり耐トラッキングあり
  • メタルラック(R)専用 大型キャスター アイリスオーヤマ

    メタルラック(R)専用 大型キャスター

    アイリスオーヤマ
    999税込1,099
    1セット(4個)
    当日出荷
    【ポール直径12.7mm】アイリスオーヤマのメタルラック(R)シリーズ メタルスリム専用のキャスターです。 4個セット(うち2個ストッパー付) 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
    用途アイリスオーヤマのメタルラック(R)の単品パーツ 大型キャスターです。 ポールの下にねじこむだけの簡単取り付け。 ポリウレタン製なので床に傷がつきにくいです。 大型サイズなので、移動がとってもスムーズです。仕様ストッパー付き×2個、ストッパー無し×2個適合メタルスリムMK-1508N・1512N・1514N・2008N・2012N・2014N・2508N・2512N・2514N・3008N・3012N・3014N材質ナイロン樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×45.5×75適合ポール径(Φmm)約12.7
  • スリップオンライン チタン JMCA S-K4SO5-HRTJPP AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    スリップオンライン チタン JMCA S-K4SO5-HRTJPP

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-K4SO5-HRTJPP。年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。販売備考:JMCA1018109029 認証型式:2BL-EX400G/8BL-EX400L(原動機型式:EX400GE)/8BK-EX250Y/2BK-EX250P(原動機型式:EX250PE)。ガスケット付属。※排ガス証明書は付属しない商品です。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja250 [ニンジャ250 2BK-EX250P] 18-24。カワサキ[KAWASAKI] Ninja400 [ニンジャ400 2BL-EX400G] 18-24。カワサキ[KAWASAKI] Z400 [2BL-EX400G] 19-24。カワサキ[KAWASAKI] Z250 [2BK-EX250P] 19-24。タイプ:スリップオン。色[カラー]:チタン/カーボン。STD重量[キログラム]:4.1。重量[キログラム]:2.8。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン。加工[有/無]:無。仕様:JMCA。付属品:ガスケット。JMCA:JMCA対応。形状:ヘキサゴナル。商品区分:マフラー。型式:JMCA認証型式:2BL-EX400G/2BK-EX250P/8BL-EX400L/8BK-EX520Y。エンジン型式:原動機の型式:EX400GE/EX250PE。自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)。JMCA認証番号:JMCA1018109029
    付属品ガスケット仕様JMCA材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン形状ヘキサゴナル型式JMCA認証型式:2BL-EX400G/2BK-EX250P/8BL-EX400L/8BK-EX520Y質量(kg)2.8、STD:4.1チタン/カーボン区分マフラータイプスリップオン規格JMCA対応加工
  • スクリューセット BIG DAISHOWA

    スクリューセット

    BIG DAISHOWA
    1,598税込1,758
    1セット
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • 口金 差し込みタイプ 日本紐釦貿易

    口金 差し込みタイプ

    日本紐釦貿易(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 盤用マルチキー JAPPY

    盤用マルチキー

    JAPPY
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    配電盤、分電盤用の鍵にご使用いただけます。4タイプの配電盤、分電盤用の鍵に使用可能。配電盤、分電盤の合鍵に。
    材質ステンレス
  • CKセットスクリュセット BIG DAISHOWA

    CKセットスクリュセット

    BIG DAISHOWA
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    スクリュ10個と専用レンチ1本
  • 4K8K対応S-4CFB同軸ケーブル マックステル

    4K8K対応S-4CFB同軸ケーブル

    マックステル
    409税込450
    1個
    3日以内出荷
    衛星受信用同軸ケーブル2重シールド構造により外部ノイズの影響や外部への電波の漏洩を最小限に抑えます。
    用途2K4K8K(3224HMz)衛星放送対応ホワイトグレーケーブルS-4CFB
  • レースウェイ(二種金属製線ぴ) ジャンクションボックス カナフジ電工

    レースウェイ(二種金属製線ぴ) ジャンクションボックス

    カナフジ電工
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    本体を分岐させる場合に使用します。ノックアウト穴付きもございます。30タイプと49タイプは接続部断面寸法が異なります。※エコガル製はシルバー塗装を致しております。
    タイプ45種類※エコガル製
  • レースウェイ(二種金属製線ぴ) ジャンクションボックス カナフジ電工

    レースウェイ(二種金属製線ぴ) ジャンクションボックス

    カナフジ電工
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    本体を分岐させる場合に使用します。ノックアウト穴付きもございます。30タイプと45タイプは接続部断面寸法が異なります。※エコガル製はシルバー塗装を致しております。
  • 全面かため 高硬度 4つ折りマットレス アキレス

    全面かため 高硬度 4つ折りマットレス

    アキレス(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1枚
    翌々日出荷から5日以内出荷
    全面かためのウレタンフォームを使用したマットレス。沈み込みが少なく心地よい、高硬度タイプ。硬度の基準、N(ニュートン)数が高く、全面190N。体が沈みにくく、しっかり支える。折りたたんでも高さ16cmになり、コンパクトで収納がしやすい。軽くて上げ下ろしが簡単。梱包は茶袋で段ボールなどと違い、処分がしやすい。マットレス、そのまま、敷布団の上など使い方はさまざま。布団の上に敷くと寝心地が変わり、おすすめ。薄くても体をしっかり支えるアキレス製ウレタンフォーム。敷き布団に合う、長さ210cmのロングタイプ。四つ折りタイプで収納に便利。
    用途普段使いの寝具としても、来客用、仮眠用、お昼寝用、防災用、車内用、アウトドア用として。材質(中材)ウレタンフォーム(かたさ190N)材質(側地)ポリエステル100%
  • 差し込みタイプミニ口金 日本紐釦貿易

    差し込みタイプミニ口金

    日本紐釦貿易
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途生地を差し込み、付属の紙紐を詰め込んでボンドで止めます。
  • 標準色 ジャンクション二方出 カナフジ電工

    標準色 ジャンクション二方出

    カナフジ電工
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
  • 亜鉛鉄板ジャンクション二方出 カナフジ電工

    亜鉛鉄板ジャンクション二方出

    カナフジ電工
    2,098税込2,308
    1個
    4日以内出荷
    本体を分岐させる場合に使用します。ノックアウト穴付きもございます。30タイプと45タイプは接続部断面寸法が異なります。※エコガル製はシルバー塗装を致しております。
    材質亜鉛鉄板製備考ノックアウト穴付きタイプ45仕上電気亜鉛メッキ
  • すのこベッド四つ折り式 檜仕様(シングル)【涼風】 ホームテイスト

    すのこベッド四つ折り式 檜仕様(シングル)【涼風】

    ホームテイスト
    8,098税込8,908
    1台
    翌日出荷
    通気性バツグンのすのこベッド!材質はすのこベッドにおける最良の檜材を使用! 断熱効果と保湿効果、抗菌効果と防虫効果 すのこは日本産(愛媛県)の檜を使用しています。 製造工場は国際基準規格ISO 布団も干せる4つ折りタイプ!
    材質天然木材 檜(日本産)質量(kg)(約)8.9ナチュラルサイズシングル種類すのこベッド寸法(cm)(約)97×196×2.5機能コンパクト
  • KCL・KCLS用ボルトセット NBK(鍋屋バイテック会社)

    KCL・KCLS用ボルトセット

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    寸法H(mm)10寸法d(mm)M20寸法a(mm)20寸法B(mm)24寸法l(mm)70締付トルク(N・m)190呼びa×l20×70
  • 高耐食ジャンクション二方出S カナフジ電工

    高耐食ジャンクション二方出S

    カナフジ電工
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    本体を分岐させる場合に使用します。ノックアウト穴付きもございます。30タイプと50タイプは接続部断面寸法が異なります。※エコガル製はシルバー塗装を致しております。
  • S.Pファイル No.200K A4S LION (ライオン事務器)

    S.Pファイル No.200K A4S

    LION (ライオン事務器)
    769税込846
    1冊
    4日以内出荷
    スタンダードな背紙デザインで、角金具によって補強されています。
    仕様とじ具:2重スプリングとじ具材質(表紙)紺ファイバー貼り、縁金具・角金具付、(芯材)再生紙サイズA4判S型本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)226×36×307アズワン品番64-8269-94収容数300枚(30mm)グリーン購入法適合
  • タイニーツール 六角キー用 HKブローチングツール カーメックス

    タイニーツール 六角キー用 HKブローチングツール

    カーメックス
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    寸法F(mm)1.35材種BMK
  • 高機能デジタル温度調節器TKシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    高機能デジタル温度調節器TKシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    50msの高速サンプリング及び±0.3%表示精度。 加熱/冷却同時制御及び自動/手動制御で高機能制御実現。 通信機能支援:RS485(Modbus RTU方式)。 PCでパラメータ設定可能(USB及びRS485通信:デバイス統合管理プログラム(DAQMaster)無償提供。 パラメータ設定時利便性強化((DAQMaster使用時)。 マルチSV最大4個設定可能。 ヒータ断線警報(CT入力)機能。 コンパクト設計で省スペース。
    仕様比例帯の幅:0.1~999.9℃/°F(0.1~999.9%)質量(g)約150(約105)奥行(mm)60保護構造IP65(前面部)制御方式ON/OFF制御、P、PI、PD、PID制御電源電圧(V)100-240AC~50/60Hz絶縁方式二重絶縁または強化絶縁(記号: 回、測定入力部と電源部との間の耐電圧: 2kV)使用周囲温度(℃)-10~50、保存時:-20~60リセット手動値:0.0~100.0%サンプリング周期50ms熱電対K(CA)、J(IC)、E(CR)、T(CC)、B(PR)、R(PR)、S(PR)、N(NN)、C(TT)、G(TT)、L(IC)、U(CC)、Platinel II取得規格CE、UL、RoHSサイズ(mm)DIN W48×H48積分時間(I)0~9999秒微分時間(D)0~9999秒各種認証CE、UKCA、UL、EAC抵抗体測温: DPt100Ω、DPt50Ω、JPt100Ω、Cu100Ω、Cu50Ω、Nikel 120Ω/ アナログ: 0-100mV、0-5V、1-5V、0-10V、0-20mA、4-20mA調節感度熱電対/測温抵抗体: 1~100℃/°F(0.1~100.0℃/°F)可変アナログ: 1~100digit使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85
  • 自動挿入機用表面実装用チェック端子(HK-4シリーズ) MAC8(マックエイト)

    自動挿入機用表面実装用チェック端子(HK-4シリーズ)

    MAC8(マックエイト)
    74,980税込82,478
    1リール(3000本)
    4日以内出荷
    チップマウンターにかけられるチェック端子です。 サイズは1.2×1.0と超小型に出来ている為、小型機器に最適です。 中の穴にオシロスコープのプローブを引っかけて使用して下さい 通常のクリーム半田でリフローされる場合は、ランド形状はベタ(長方形□)1.3×1.1以上の大きさにした方が強度は増します。
    種類その他表面処理ニッケル下地スズメッキ
...