カテゴリ

  • 農業機械(56)
  • 切削工具(12)
  • 機構部品(9)
  • 測定用品(9)
  • メカニカル部品(8)
  • 制御機器(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • テープ(5)
  • 溶接用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 物流用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k-5010」の検索結果

関連キーワード
141件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • つば付固定ブッシュ並級BKタイプ ケーエム精密

    つば付固定ブッシュ並級BKタイプ

    ケーエム精密(14件のレビュー)
    ¥969税込¥1,066
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • つばなし固定ブッシュ並級AKタイプ ケーエム精密

    つばなし固定ブッシュ並級AKタイプ

    ケーエム精密(17件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 蛍光ラインテープ TRUSCO

    蛍光ラインテープ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    鮮やかな蛍光色のラインテープです。 照明によって蛍光を発し鮮明に見えるため、強い注意喚起が必要な場所に最適です。 粘着力が強力ではがれにくくなっています。 看板などの文字などにも使用可能です。
    用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。屋内の表示ライン用室内の通路や区画ラインの表示に階段などの段差部分の注意喚起に鮮やかで見やすく目印にも最適。看板などの文字に使用も可能。引張強度(N/10mm)36粘着タイプ強力
  • 蛍光ラインテープ TRUSCO

    蛍光ラインテープ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    鮮やかな蛍光色のラインテープです。 照明によって蛍光を発し鮮明に見えるため、強い注意喚起が必要な場所に最適です。 粘着力が強力ではがれにくくなっています。 看板などの文字などにも使用可能です。
    用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。屋内の表示ライン用。室内の通路や区画ラインの表示に。階段などの段差部分の注意喚起に。鮮やかで見やすく目印にも最適。看板などの文字に使用も可能。引張強度(N/10mm)36粘着タイプ強力
  • PPベルト専用金具 TRUSCO

    PPベルト専用金具

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥9,898税込¥10,888
    1パック(10個)
    当日出荷
    簡単にPPベルトをしっかり結束できる専用金具です。
    用途PPベルト専用金具。材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げ
  • つばなし固定ブッシュ精密級SAKタイプ ケーエム精密

    つばなし固定ブッシュ精密級SAKタイプ

    ケーエム精密(2件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • つば付固定ブッシュ精密級SBKタイプ ケーエム精密

    つば付固定ブッシュ精密級SBKタイプ

    ケーエム精密
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 固定ブロック ヨコ型1車50mm AIOULE(ふじわら)

    固定ブロック ヨコ型1車50mm

    AIOULE(ふじわら)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    コンパクトなデザインのヨコ型固定ブロック1車です。
    寸法L(mm)98溝幅(mm)10寸法A(mm)36寸法F(mm)2寸法D(mm)15寸法E(mm)19寸法B(mm)82寸法C(mm)52寸法G(mm)5(皿8.5)
  • 自己融着テープ tesa(テサ/テサテープ)

    自己融着テープ

    tesa(テサ/テサテープ)(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1巻
    当日出荷
    耐熱性、耐水性、耐油性、絶縁性に優れています。 剥がした後ものり残りがありません。 粘着剤なしで、しっかり自己融着(固着)します。 水分、油分、汚れなどがあっても、そのまま使用できます。 柔軟な素材であらゆる被着体に適応します。
    用途水漏れ、エア漏れ、油漏れの緊急補修に、水回り(配管)の防水、金属製パイプの保護に、ケーブルの絶縁や結束、保護に材質融着防止フィルム:ポリエステル引張強度(N/mm)55絶縁破壊強度(kV/mm)12
  • 製本テープ 銀 ニチバン

    製本テープ 銀

    ニチバン(1件のレビュー)
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷
    色銀テープ長さ(m)10グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • ボールタップ用ダイアフラムパッキン INAX(LIXIL)

    ボールタップ用ダイアフラムパッキン

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1パック(2個)
    当日出荷
    仕様横型ボールタップ用適合TF-810BJ、TF-510BJ
  • オーディオトリツケキット ダイハツ

    オーディオトリツケキット

    ダイハツ(1件のレビュー)
    ¥889税込¥978
    1個
    当日出荷
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~)

    CKD
    ¥6,788~税込¥7,467~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
  • TIGトーチキャップS パナソニックコネクト

    TIGトーチキャップS

    パナソニックコネクト
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 電子数取器 ライン精機

    電子数取器

    ライン精機
    ¥30,980税込¥34,078
    1台
    翌々日出荷
    カウントキーを入力するたびに入力数と日付時間を併せて内蔵メモリーに記録し、後にPCにデータを取りこんで収集、保存ができます。 カウント値の減算入力が可能です。
    用途不具合検査:インライン検査による不具合品の発生時刻の記録付属品取扱説明書仕様記録設定/不要、入力キー、ラバーキー、(データ通信)USBmicro-B/USB2.0、専用通信ソフトウエア(無料)/CPU:Pentium2 266MHz相当以上・OS:Windows7,8,8.1・ディスク ソフトウェアファイル用:50MB・空き容量 実行領域:160MB・メモリ:1GB、データー閲覧用Windows PC/PC必須(別途USBケーブルの購入が必要です)トラスコ品番778-2306質量(g)約185(電池、アクセサリ除く)電源単4乾電池X4個/USBケーブル/ACアダプタ表示(合計値)0-999999入力値表示/0-99999(LCD液晶表示は0-999まで)電池寿命(時間)約200(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)メモリー容量最大キー入力回数27,750回ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値(X10個):7mm(H)、合計値:5mm(H)、メモリNO./時刻表示:3.5mm(H)保存温度範囲(℃)0~50(-10~+60)但し、氷結無き事ファイルバックアップフラッシュメモリー内蔵時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00/24時間表示)動作記録開始後キー入力時
  • ストッパブロック ストレートタイプ(キリ穴) ノーブランド

    ストッパブロック ストレートタイプ(キリ穴)

    ノーブランド
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質S45Cタイプストレート穴タイプキリ穴
  • 電子数取器 ライン精機

    電子数取器

    ライン精機
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷
    任意の記憶したいポイントのカウントデータを日時と時間と共に内蔵メモリーに記憶することが出来ます。記憶したカウントデータは本体及びPCで確認できます。 カウント値の減算入力が可能です。
    用途不具合検査:作業時の原因別不具合数をカウント付属品取扱説明書仕様記録設定/不要、入力キー、ラバーキー、(データ通信)USBmicro-B/USB2.0、専用通信ソフトウエア(無料)/CPU:Pentium2 266MHz相当以上・OS:Windows7,8,8.1・ディスク ソフトウェアファイル用:50MB・空き容量 実行領域:160MB・メモリ:1GB、データー閲覧用Windows PC/PCでも本器でも閲覧可(PCでの閲覧には別途USBケーブルが必要です)トラスコ品番778-2292質量(g)約185(電池、アクセサリ除く)電源単4乾電池X4個/USBケーブル/ACアダプタ表示(合計値)0-999999入力値表示/0-99999(LCD液晶表示は0-999まで)電池寿命(時間)約200(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)メモリー容量250個ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値(X10個):7mm(H)、合計値:5mm(H)メモリNO./時刻表示:3.5mm(H)保存温度範囲(℃)0~50(-10~+60)但し、氷結無き事ファイルバックアップフラッシュメモリー内蔵時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00/24時間表示)動作任意のタイミング(メモリーキー)
  • つば付固定ブッシュリーマ級BRKタイプ ケーエム精密

    つば付固定ブッシュリーマ級BRKタイプ

    ケーエム精密
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • 電子数取器 ライン精機

    電子数取器

    ライン精機
    ¥30,980税込¥34,078
    1台
    当日出荷
    任意に設定した時間間隔ごとにそのポイントのカウントデータを自動的に内蔵メモリーに記憶し、後にPCにデータを取りこんで収集、保存ができます。 カウント値の減算入力が可能です。
    用途来場者カウント:イベント等の来客数を種類別にカウント付属品取扱説明書仕様記録設定/記録間隔(1分~99時間99分)、ラバーキー、(データ通信)USBmicro-B/USB2.0、専用通信ソフトウエア(無料)/CPU:Pentium2 266MHz相当以上・OS:Windows7,8,8.1・ディスク ソフトウェアファイル用:50MB・空き容量 実行領域:160MB・メモリ:1GB、データー閲覧用Windows PC/PC必須(別途USBケーブルの購入が必要です)トラスコ品番778-2314質量(g)約185(電池、アクセサリ除く)電源単4乾電池X4個/USBケーブル/ACアダプタ表示(合計値)0-999999入力値表示/0-99999(LCD液晶表示は0-999まで)電池寿命(時間)約200(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)メモリー容量最大自動記録ログ数27,750回ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値(X10個):7mm(H)、合計値:5mm(H)、メモリNO./時刻表示:3.5mm(H)保存温度範囲(℃)0~50(-10~+60)但し、氷結無き事ファイルバックアップフラッシュメモリー内蔵時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00/24時間表示)動作記録開始後任意の間隔
  • RH05010K00FE02 VISHAY

    RH05010K00FE02

    VISHAY
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストッパブロック ストレートタイプ(ザグリ穴) ノーブランド

    ストッパブロック ストレートタイプ(ザグリ穴)

    ノーブランド(1件のレビュー)
    ¥829税込¥912
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質S45Cタイプストレート穴タイプザクリ穴
  • 六角軸コバルトバッチリドリル トライアルコーポレーション

    六角軸コバルトバッチリドリル

    トライアルコーポレーション
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット(10本)
    4日以内出荷
    「プロ品質」納得の切れ味!。コバルトハイス鋼に窒化チタンアルミコーティングで最強の組み合わせ!。ショートビットでブレにくく、滑りにくく、折れにくい!。力強い切削でストレスのない穴あけ作業が可能!。ステンレスにも対応!
    用途ステンレス・鉄・アルミ・樹脂・プラスチック・木材などへの穴あけに材質コバルトハイス鋼軸径(Φmm)(六角軸)6.35全長(mm)80有効長(mm)40表面処理窒化チタンアルミ
  • 木製平台車 静車輪 アイネット

    木製平台車 静車輪

    アイネット
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1台
    5日以内出荷
    音が静かな静音車輪仕様の台車です。分厚く頑丈な木製パネルで、すべり止めクッションがついています。持ち手穴付きで持ち運びが簡単です。
    用途運送業、倉庫、工場、店舗でのご使用に。積載荷重(kg)100床面高さ(mm)135車輪4輪自在静音キャスター
  • 携帯用温度センサー(DP-350用接続プラグ付) 理化工業

    携帯用温度センサー(DP-350用接続プラグ付)

    理化工業(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    先端部が針状になっており、内部に突き刺しが可能な半固体用棒状センサ最高使用温度は400℃です。 DP-350接続用プラグタイプです。
    種別半固体、液体用形状先端部針状ケーブル長(m)1最高使用温度(℃)400
  • スーパーバイクLOW ハンドルkit ハリケーン

    スーパーバイクLOW ハンドルkit

    ハリケーン
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット
    4日以内出荷
    交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。
    仕様ケーブル類はノーマルでOK ハンドルのスイッチ穴加工済み、CB1300SF・X4比ポジション30mmBACK、CB1000SF比ポジション10mmUP・20mmBACK適合車種CB1300SF/SB (~'02)_CB1000SF X4/LD主な適合車種CB1000SF・CB1300SF(-02)・X4/LD
  • スリーアールモールド マイゾックス

    スリーアールモールド

    マイゾックス
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    3日以内出荷
    環境に配慮した地球に優しい製品~ゴミを出さない~ゴミゼロへ。 繰り返し使いコスト削減につなげる~使い捨てからの脱却。 再生可能な素材。 供試体を試験室に安心して届ける、内筒管と外筒で保護する二重構造。 試験室担当者の安全マイナスドライバー1本で取り出し可能(手を切る等のケガが少ない)。 内部が目視出来る、透明に近い素材の使用。 登録実用新案第3173325号
    用途地盤改良土の供試体作成質量(g)約135
  • セーバーソーブレード 河部精密工業(KSK)

    セーバーソーブレード

    河部精密工業(KSK)
    ¥1,198税込¥1,318
    1パック(3枚)
    当日出荷
    あらゆる木工材料の切断に最適な刃形およびアサリ形状を採用し、切れ味・刃持ちとも満足していただけます。
    用途丸材・角材・板材等あらゆる木製材料の切断。トラスコ品番288-2388厚さ(mm)0.9全長(mm)160山数9適合機種メーカー全メーカーに対応切断能力(mm)木材75質量(g/枚)21.7有効刃長(mm)140
  • オイルランタン〈大〉用 シェード CAPTAIN STAG

    オイルランタン〈大〉用 シェード

    CAPTAIN STAG
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    CSオイルランタン〈大〉用 シェード。持ち手を上げて上からはめるだけで装着可能。
    材質鉄(クロムめっき)色ブロンズ直径(Φmm)(約)190×20質量(g)約110
  • 条こん色付標本 ナリカ

    条こん色付標本

    ナリカ
    ¥22,000税込¥24,200
    1個
    5日以内出荷
    条こん板にこすりつけることにより、条こん色を示す鉱物を集めた標本です。
    用途0仕様木箱入り(402×206×60)セット内容石墨/自然銅/輝安鉱/方鉛鉱/辰砂/閃亜鉛鉱/磁硫鉄鉱/斑銅鉱/黄銅鉱/黄鉄鉱/赤鉄鉱/磁鉄鉱/褐鉄鉱/クリプトレメン鉱/ボーキサイト種別TS-15R
  • モース硬度計 MH-10R ナリカ

    モース硬度計 MH-10R

    ナリカ
    ¥21,000税込¥23,100
    1個
    5日以内出荷
    モースによって定められた1度から10度までの鉱物をセットにしたもので、鉱物の硬度を調べるのに使用します。 野外において、鉱物を同定するのに便利です。
    セット内容滑石、石膏、方解石、ホタル石、燐灰石、正長石、石英、黄玉、コランダム、ダイヤモンド、条こん板、筆記用具(鉛筆、名せん)、木箱(250×172×645mm)
  • エアーカーテン 三菱電機

    エアーカーテン

    三菱電機
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)13.5(50Hz)電圧(V)200消費電力(W)131(50Hz)、148(60Hz)電源三相騒音値(dB) 65(50Hz)、65(60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×600×238風量(m3/h)1450(50Hz)、1450(60Hz)
  • CO2トーチ部品 YT-CS3 スイッチカバー パナソニックコネクト

    CO2トーチ部品 YT-CS3 スイッチカバー

    パナソニックコネクト
    ¥259税込¥285
    1個
    5日以内出荷
  • TIGトーチ部品 YX503T スイッチカバー パナソニックコネクト

    TIGトーチ部品 YX503T スイッチカバー

    パナソニックコネクト
    ¥279税込¥307
    1個
    5日以内出荷
  • 条こん板 ナリカ

    条こん板

    ナリカ
    ¥380税込¥418
    1個
    5日以内出荷
    鉱物をこすりつけることにより、鉱物をつくる粒の色(条こん色)を調べることができます。
    種別(1枚)材質磁器寸法(mm)30×46×8
  • TIGトーチキャップL パナソニックコネクト

    TIGトーチキャップL

    パナソニックコネクト
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    6日以内出荷
  • massimo ウエイトローラー Grondement(グロンドマン)

    massimo ウエイトローラー

    Grondement(グロンドマン)(5件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット(6個)
    8日以内出荷から9日以内出荷
    [グロンドマン・マッシーモ]スーパーウエイトローラー。 ウエイトローラーはプーリーの中に収まっていて、プーリーが回転するときに遠心力でウエイトローラーが転がり変速を可能としています。 ウエイトローラーはその名の通りウエイト(重り)ローラー(転がる)といる2つの役割を持っていて、重さを変化させることで変速のセッティングを変更することが出来ます。 グロンドマンウエイトローラーはウエイトローラー樹脂部分に品質の高いプラスティックを使用することで耐摩耗性、耐熱性向上。 駆動系のセッティングやメンテナンスに使用しやすい重さをラインナップ。
  • スバル純正 ウインターブレード 助手席 スバルアクセサリー

    スバル純正 ウインターブレード 助手席

    スバルアクセサリー
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    5日以内出荷
    適合車種:ステラ 。雪や霜の季節のワイパー凍結防止に
    長さ(mm)350適合車種STELLA
  • スバル純正 トレーマット スバルアクセサリー

    スバル純正 トレーマット

    スバルアクセサリー
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷
    適合車種:ステラ (4WD車)。防水・縁高で、汚れてもサッと洗えます。1台分。※複数のマット類を重ねて使用しないでください。※マットはズレ防止フックでしっかり固定し、ご使用ください
    適合車種STELLA (4WD車)
  • FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-K-5~) CKD

    FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-K-5~)

    CKD
    ¥7,050~税込¥7,755~
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50
  • ストッパブロック タップ付タイプ(タップ付) ノーブランド

    ストッパブロック タップ付タイプ(タップ付)

    ノーブランド(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    材質S45Cタイプタップ付き穴タイプタップ付き