カテゴリ

  • 制御機器(57)
  • 機構部品(17)
  • 切削工具(13)
  • メカニカル部品(11)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 事務用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k-5050」の検索結果

135件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジグソーブレードセット 河部精密工業(KSK)

    ジグソーブレードセット

    河部精密工業(KSK)(5件のレビュー)
    719税込791
    1パック(5枚)
    当日出荷
    あらゆる用途に対応した5タイプフルセットです。
    用途板金作業。 木工作業。質量(g)15質量(g/枚)3
  • セブンロブノブ(おねじ) SLK MIYOSHI(小西製作所)

    セブンロブノブ(おねじ) SLK

    MIYOSHI(小西製作所)(3件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
  • カットフィルター抗菌タイプ 橋本クロス

    カットフィルター抗菌タイプ

    橋本クロス(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1セット(10枚)
    当日出荷から翌日出荷
    フィルターに抗菌効果のある成分を塗布しています。フィルターでの雑菌の繁殖を抑えます。工場内のエアコンのプレフィルターに使用しミスト、粉塵の侵入を軽減します。
    用途エアコンなどのプレフィターとして。材質ポリエステル、アクリル、抗菌剤厚さ(mm)82018年トラスコ掲載ページ3 0422
  • パンチダイス(角) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    パンチダイス(角)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    59,980税込65,978
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
  • グリルノブ(おねじ) イマオコーポレーション

    グリルノブ(おねじ)

    イマオコーポレーション(4件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
    材質(本体)ポリプロピレン種類丸形使用温度範囲(℃)0~90表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ材質(キャップ)ポリプロピレン取付部おねじ(段付)色(キャップ)つや消しブラック色(本体)つや消しブラック材質(取付部)SUM22L
  • アイドリングストップ車用バッテリー ECO.R Revolution GSユアサ

    アイドリングストップ車用バッテリー ECO.R Revolution

    GSユアサ(1件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    バッテリー劣化による電圧低下を抑えることで、。アイドリングストップ車本来の燃費性能を寿命末期まで引き出し長寿命を実現。クイックチャージ性能が向上。アイドリングストップ車はもちろん、「チョイ乗り」ユーザーも安心してご使用いただけます。アイドリングストップ車の過酷な使用環境下でもバッテリー性能を長期間維持する高耐久性を実現。耐久性が高いため、通常車(非アイドリングストップ車)に搭載した場合には、圧倒的な長寿命を実感いただけます。
  • ストレーナー セフティー3

    ストレーナー

    セフティー3(2件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    金属製のストレーナーです。吸水ホース先端に取り付けてゴミよけにご使用ください。
    用途ポンプパーツ。材質金属
  • 家庭用カタン糸 フジボウ

    家庭用カタン糸

    フジボウ(2件のレビュー)
    459税込505
    1個(500m)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質綿100%
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~)

    CKD
    6,788税込7,467
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
  • 製本テープ 業務用 黒 ニチバン

    製本テープ 業務用 黒

    ニチバン
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    テープ長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • カットフィルター(抗菌タイプ) TRUSCO

    カットフィルター(抗菌タイプ)

    TRUSCO
    5,398税込5,938
    1箱(10枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    フィルターに抗菌効果のある成分を塗布しています。フィルターでの雑菌の繁殖を抑えます。工場内のエアコンのプレフィルターに使用しミスト、粉塵の侵入を軽減します。
    用途エアコンなどのプレフィルターとして。材質ポリエステル、アクリル、抗菌剤厚さ(mm)8耐熱温度(℃)170捕集効率(%)65RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)51ろ過風速(m/s)2
  • ステンレス製クロスノブ CK-sus,CK-L-sus MIYOSHI(小西製作所)

    ステンレス製クロスノブ CK-sus,CK-L-sus

    MIYOSHI(小西製作所)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)ステンレスSCS13(SUS304相当)種類多角形色(本体)シルバー表面処理(本体)バフ研磨(鏡面仕上げ)材質(取付部)ステンレスSCS13(SUS304相当)
  • タップドブラインドノブ BTK-L MIYOSHI(小西製作所)

    タップドブラインドノブ BTK-L

    MIYOSHI(小西製作所)
    829税込912
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)フェノール樹脂種類多角形使用温度(℃)max110 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
  • スター ノブ イマオコーポレーション

    スター ノブ

    イマオコーポレーション
    599税込659
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • エンプラノブステンレス(おねじ) PK-L-sus MIYOSHI(小西製作所)

    エンプラノブステンレス(おねじ) PK-L-sus

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20取付部おねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)ステンレスSUS303
  • エンプラノブ(おねじ) PK-L MIYOSHI(小西製作所)

    エンプラノブ(おねじ) PK-L

    MIYOSHI(小西製作所)
    719税込791
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    (ねじ部)黒色材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)鋼材SUM22
  • HK-SUS ハンドノブ(SUS製) イマオコーポレーション

    HK-SUS ハンドノブ(SUS製)

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    防錆に優れたSUS304相当品を使用しています。
    材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類多角形色(本体)シルバー表面処理(本体)電解研磨材質(取付部)SUS303
  • タップドブラインドノブ BTK-L-sus MIYOSHI(小西製作所)

    タップドブラインドノブ BTK-L-sus

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)フェノール樹脂種類多角形使用温度(℃)max110 min-20取付部おねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)ステンレスSUS304
  • ストッパブロック ストレートタイプ(キリ穴) ノーブランド

    ストッパブロック ストレートタイプ(キリ穴)

    ノーブランド
    859税込945
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質S45Cタイプストレート穴タイプキリ穴
  • LED防雨防湿型CL JAPPY

    LED防雨防湿型CL

    JAPPY
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷
    LEDのため消費電力(W)の削減に貢献高さ32mmの薄型デザイン
    用途薄型軒下シーリングライト・浴室灯としてご使用いただけます仕様白熱球60W相当幅(mm)125高さ(mm)32奥行(mm)125消費電力(W)5.7LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)Ra82調光の可否エコロジー商品省エネ
  • ユニパレット ダース箱 6角 uni(三菱鉛筆)

    ユニパレット ダース箱 6角

    uni(三菱鉛筆)
    599税込659
    1箱(12本)
    4日以内出荷
    学童向け書き方鉛筆パレットシリーズです。パレットシリーズ書き方鉛筆、軸色が色鮮やかな飽きのこないシンプルなデザインです。新入学におすすめの鉛筆です。
    質量(g)66寸法(縦×横×厚さ)(mm)47×198×17
  • タップドブラインドノブ(ネジ部ステンレス製) イマオコーポレーション

    タップドブラインドノブ(ネジ部ステンレス製)

    イマオコーポレーション
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。
    材質(本体)フェノール樹脂種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ特性汚れの目詰まりがないフラット形状。食品機械、衛生機器に最適(SUS 製)。ネジ 表中に記載。材質(取付部)SUS303
  • LDR5Lランプ JAPPY

    LDR5Lランプ

    JAPPY
    2,298税込2,528
    1台
    翌々日出荷
    LEDのため消費電力の削減に貢献
    用途E11/ダイクロイックハロゲン球形LEDランプとしてご使用いただけます。幅(mm)50高さ(mm)66.5奥行(mm)50色温度(K)2700(電球色)光源寿命40000時間エコロジー商品省エネ
  • ストッパブロック ストレートタイプ(ザグリ穴) ノーブランド

    ストッパブロック ストレートタイプ(ザグリ穴)

    ノーブランド(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質S45Cタイプストレート穴タイプザクリ穴
  • 抗菌エアフィルター 粘着タイプ NKシリーズ 橋本クロス

    抗菌エアフィルター 粘着タイプ NKシリーズ

    橋本クロス
    8,698税込9,568
    1ケース(10枚)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    フィルターに抗菌成分を塗布したフィルターです。フィルターに付着した微生物の繁殖、増殖を抑制し、再飛散・悪臭を抑えます。裏面が粘着タイプで取付が簡単。固定用の冶具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています(JIS L 1091 A-1法 区分3適合)。ノンハロゲン素材使用。ハサミで簡単にカットできます。<用途>。エアコンや換気口のプレフィルター用。各種機器の吸気口に。食品工場や福祉施設等ので使用に。
    材質本体/ポリエステル厚さ(mm)4捕集効率(%)66.4初期圧力損失(Pa)24ろ過風速(m/s)1.5
  • グリル ノブ イマオコーポレーション

    グリル ノブ

    イマオコーポレーション
    619税込681
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    材質(キャップ)ポリプロピレン材質(ノブ)ポリプロピレン色(ノブ)つや消しブラック材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)材質(オネジ)SUM22L表面処理(オネジ)亜鉛メッキ
  • 抗菌エアフィルター 粘着タイプ(薄手) NUKシリーズ 橋本クロス

    抗菌エアフィルター 粘着タイプ(薄手) NUKシリーズ

    橋本クロス
    7,798税込8,578
    1ケース(10枚)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    フィルターに抗菌成分を塗布したフィルターです。フィルターに付着した微生物の繁殖、増殖を抑制し、再飛散・悪臭を抑えます。裏面が粘着タイプで取付が簡単。固定用の冶具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています(JIS L 1091 A-1法 区分3適合)。ノンハロゲン素材使用。ハサミで簡単にカットできます。<用途>。エアコンや換気口のプレフィルター用。各種機器の吸気口に。食品工場や福祉施設等ので使用に。
    材質本体/ポリエステル厚さ(mm)2捕集効率(%)27.6初期圧力損失(Pa)9ろ過風速(m/s)1.5
  • チップ C32GUX 富士元工業

    チップ C32GUX

    富士元工業
    42,980税込47,278
    1箱(12個)
    当日出荷から9日以内出荷
    モミメン用チップ
    使用コーナー数2
  • チップ S32GUR 富士元工業

    チップ S32GUR

    富士元工業(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1箱(12個)
    当日出荷から翌々日出荷
    Sタイプ/エアロミル(ネガタイプ)用チップ
  • エンドミル 超硬S 2刃 DYK5 DIJET(ダイジェット工業)

    エンドミル 超硬S 2刃 DYK5

    DIJET(ダイジェット工業)
    23,980税込26,378
    1本
    5日以内出荷
    材質超微粒子刃数2
  • デカモミ専用チップ 富士元工業

    デカモミ専用チップ

    富士元工業
    55,980税込61,578
    1箱(12個)
    当日出荷から9日以内出荷
    デカモミ専用チップ センターモミツケ・面取り加工が可能なスローアウェイチップです。
    使用コーナー数2
  • 大リード転造ボールねじ用 ナット THK

    大リード転造ボールねじ用 ナット

    THK
    87,980税込96,778
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    大リード転造ボールねじは、ねじ軸およびボールねじナットに設けられたボール転動面を負荷ボールが軸方向荷重を受けながらねじ軸の周囲を転がり運動したあと、ボールねじナット端面に設けられたエンドキャップで溝からすくい上げられ、ボールねじナットの中を通り反対側のエンドキャップから再び負荷域へ循環し無限転がり運動をします。ねじ軸のボール転動面は、右ねじに転造成形されており、ボールは溝を転動していきます。高速回転でも安定した動作が得られ、ボールがボールねじナットの中を回転するので静音です。標準ボールねじを高速回転させて使用している箇所に置き換えると、ねじ軸の回転数が低くできるのでねじ軸の危険速度を考慮してねじ軸径を太くしたり、難しいねじ軸の固定方法を採用する必要がなくコストダウンにつながります。ボールねじナットは長さが短く、外径も最小にし、さらにフランジを2箇所平取して芯高さを低くしたコンパクトな構造です。小さな推力で大きな回転力が得られ、アクチュエータなどにも最適です。ボールねじナットには防じん効果の高いブラシシールが内蔵されています。
    仕様無予圧タイプ両端ブラシシール付き種類丸形給脂穴M6RoHS指令(10物質対応)対応
  • FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-K-5~) CKD

    FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-K-5~)

    CKD
    7,050税込7,755
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50
  • (MK505)ガセット,フロント エンド 三菱ふそう

    (MK505)ガセット,フロント エンド

    三菱ふそう
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
  • (MK505)PILLAR NO1 RH 三菱ふそう

    (MK505)PILLAR NO1 RH

    三菱ふそう
    51,980税込57,178
    1個
    5日以内出荷
  • セットアンカー打込みホルダー(機械打・六角軸) コマドリル

    セットアンカー打込みホルダー(機械打・六角軸)

    コマドリル
    17,980税込19,778
    1本
    6日以内出荷
    施工場所が狭い所や、打ち込み箇所まで奥行きがある時に威力を発揮します。ロングタイプは、天井用アンカー打ちの打ち込みに最適です。数多く施工を行うプロ用打ち込み専用ホルダー 適合ドリル:ハンマードリル用
  • (MK505)ウエザストリップ、バッテリ インスペクション リッド 三菱ふそう

    (MK505)ウエザストリップ、バッテリ インスペクション リッド

    三菱ふそう
    8,698税込9,568
    1個
    5日以内出荷
  • (MK505)ストッパ、センタ ドア パネル 三菱ふそう

    (MK505)ストッパ、センタ ドア パネル

    三菱ふそう
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
  • チップ TT32GUR 富士元工業

    チップ TT32GUR

    富士元工業
    49,980税込54,978
    1箱(12個)
    当日出荷から4日以内出荷
    面取り/フリーアングルカット/RCンドカッター/Guts-てんだぁ用チップ
    使用コーナー数2
  • ステンレス クロス ノブ イマオコーポレーション

    ステンレス クロス ノブ

    イマオコーポレーション
    4,198税込4,618
    1個
    5日以内出荷
    材質(ノブ)ステンレススチール(SCS13A)表面処理(ノブ)バフ研磨材質(オネジ)SUS303