カテゴリ
- 農業機械(291)
- 測定用品(131)
- 油圧機器・油圧ホース(119)
- 制御機器(117)
- バイク部品(108)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(67)
- 物流用品(62)
- 切削工具(56)
- パソコン/周辺機器(49)
- 空調・照明・電設資材(36)
- 作業工具(32)
- 安全用品(21)
- 自動車補修部品(20)
- メカニカル部品(19)
- 住設機器(16)
- 配管・水廻り設備部材(14)
- 機構部品(13)
- ポンプ・送風機・電熱機器(11)
- 厨房用品(10)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- 自転車部品(10)
- 家電(10)
- 保管用品(9)
- 建築金物(9)
- バッテリー・電装(9)
- 建材・エクステリア(8)
- 電気材料(7)
- カー用品(7)
- 店舗什器・備品(6)
- 溶接用品(6)
- 研磨材(6)
- 卓上消耗品(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 縫製用品(5)
- 電動工具(5)
- 防犯用品(4)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 清掃用品(3)
- 作業服(3)
- 学童・教育用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 日用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- オフィス家具(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 整備工具・収納(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 医療(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
- 事務用品(1)
- 農具(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- トラック純正部品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(266)
- 十川ゴム(119)
- TRUSCO(66)
- コガネイ(59)
- RS PRO(38)
- 東和制電工業(TOWA)(29)
- サンドビック(23)
- ホンダ(23)
- TOA(19)
- R&G RACING PRODUCTS(18)
- AFAM(アファム)(17)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- HIOKI(日置電機)(14)
- フルーク(FLUKE)(14)
- イメージニクス(13)
- シュナイダーエレクトリック(12)
- omron(オムロン)(11)
- 共立電気計器(10)
- スリーハイ(9)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「k-600」の検索結果

パイプホルダーカンビシンHA-K-600K
BIGM(丸山製作所)¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷部品名称パイプホルダーカンビシンHA-K-600K図解NoMS753MC-A-50HZ オプション アルティ畦畔ノズル28ガタ部品_No.14、エコアルテイケイハンノズル35ガタ ノズル部品_No.14、MS753MC-A-60HZ オプション アルティ畦畔ノズル35ガタ部品_No.14、アルティーケイハンノズル 20ガタ ノズル部品_No.14、MS753MC-A-50HZ オプション アルティ畦畔ノズル35ガタ部品_No.14、MS613MC-A-60HZ オプション アルティ畦畔ノズル28ガタ部品_No.14、MS613MC-A-50HZ オプション アルティ畦畔ノズル28ガタ部品_No.14、MS613MC-A-50HZ オプション アルティ畦畔ノズル35ガタ部品_No.14、アルティーケイハンノズル 28ガタ ノズル部品_No.14、MS653DR6S-K -A -A専用部品 ノズル部品_No.14、エコアルテイケイハンノズル28ガタ ノズル部品_No.14、アルティーケイハンノズル 35ガタ ノズル部品_No.14、MS753MC-A-60HZ オプション アルティ畦畔ノズル28ガタ部品_No.14、MS653MC-A-50HZ オプション アルティ畦畔ノズル35ガタ部品_No.14、MS613MC-A-60HZ オプション アルティ畦畔ノズル35ガタ部品_No.14、MS653MC-A-60HZ オプション アルティ畦畔ノズル28ガタ部品_No.14、MS753DR6S-K -A A専用部品 ノズル部品_No.14、MS653MC-A-60HZ オプション アルティ畦畔ノズル35ガタ部品_No.14、MS753DR6S-2Y -A -A専用部品 ナガシフントウ部品_No.14、MS653MC-A-50HZ オプション アルティ畦畔ノズル28ガタ部品_No.14
パイプホルダーカンビシンHA-K-600K
BIGM(丸山製作所)¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷備考34~37フクム部品名称パイプホルダーカンビシンHA-K-600K図解NoVSM110-15-1 ノズル部品_No.43、VSM110-15S ノズル部品_No.77、VSM110-15K ノズル部品_No.43、VSM110-15 ノズル部品_No.33
リブスターベルト 3PK
三ツ星ベルト(193件のレビュー)¥489税込¥5381本当日出荷から5日以内出荷自動車用リブベルト。屈曲性、プーリー径での高速回転に優れています。用途自動車用山数3ベルト形PK
目地天井点検口 目地・外額兼用 吊り金具仕様
SPG(サヌキ)(3件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷から3日以内出荷外枠を反転させることで、外枠目地と外枠額縁に切替ができるので現場の状況に合わせて外枠を選択可能。グレモン錠の採用により外枠と内枠の目違いや段差違いが生じにくい構造になっております。用途室内用材質アルミ製色シルバー仕上アルマイト処理
リブスターベルト PK形
三ツ星ベルト(4件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から52日以内出荷リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。 高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ) 高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。 低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。 高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率) コンパクト設計ができます。 メンテナンスフリーで長寿命です。種類リブスターベルト寸法r(mm)0.24以下寸法b(mm)5寸法P(mm)3.56±0.05材質(ベルト)ゴム寸法c(mm)2.7角度θ(°)40最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)56
Xスタンパー 科目印
シヤチハタ¥259税込¥2851個当日出荷から5日以内出荷寸法(mm)28.5×8.4×63.0質量(g)約5シリーズXスタンパーインク色黒書体明朝体印面サイズ(mm)4×21RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
マルパイジョン(同径)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から翌々日出荷パイプのスライドや転回がしやすい丸穴タイプの製品です。材質アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクト電子天びん EK-iシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(23件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から16日以内出荷バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載用途コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能最小表示0.1%付属品取扱説明書、ACアダプタ仕様バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時)電源ACアダプタ(TB-266、TB-294またはTB-162A)、またはNi-MHバッテリパック(オプション)温度範囲(℃)-10~40表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)外形寸法D(mm)218外形寸法W(mm)190サンプル数(個)5、10、25、50、100湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)動作時間約9時間 (バックライトオフ時)感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS 232C 9ピンオス標準装備RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS304
コンビネーションツールセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥39,980税込¥43,9781セット(63点)当日出荷縦横自由における新型樹脂ケース採用。トラスコ品番828-3532セット内容【ソケット(6角)】3S-08、10、12、13、14【ソケット(12角)】3D-15、17、19、21、22、24【ディープソケット(6角)】3S-08L、10L、12L、14L【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH3H【エクステンションバー】305(75mm)、306(150mm)【ボールジョイント】BJ30【コンビネーションスパナ】CS-08、10、12、13、14、17、19【モンキレンチ】MW-200【コンビネーションスリムプライヤ】CPS-200G【ラジオペンチ】RP-150G【パワーグリップドライバー(貫通)】PGMD-100(-)六角軸ドライバー、PGPD-001、002(+)六角軸ドライバー【ビットラチェットセット】BRS20【コンビネーションハンマー】BHC-10(1ポンド)【ロングボールポイントL形レンチ】BL-2.5、03、04、05、06、08、10【ツールケース】TBP007質量(kg)5.2差込角(mm[inch])9.5[3/8]質量(1セット)(kg)5.2ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×326×105
マルチサンドペーパー替ベルト
TRUSCO(2件のレビュー)¥399税込¥4391パック(3本)当日出荷用途マルチサンドペーパー(MSPシリーズ)専用替ペーパー砥材アルミナ質研削材(A)ベルト寸法(mm)6×324
クイックショット(仏式用瞬間パンク修理剤)
マルニ(マルニ工業)(7件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷充填時間20秒で、700Cタイヤ1本分の修理剤とエアーを同時注入(空気圧は700×23Cで3気圧程度) 注入後すぐに走行可能で、通勤、通学、レース時など時間的トラブルも解消 サドルバッグにも入るコンパクトサイズで優れた携帯性 クリンチャー、チューブレス、チューブラー対応用途仏式バルブ用応急瞬間パンク修理剤アズワン品番64-9558-14
カラーエンビシート
日本ノート¥159税込¥1751枚当日出荷から4日以内出荷工作や推し活に。POPに装飾に思いのままに描いて切り貼り。多目的に利用できます材質塩化ビニール0.1mm寸法(幅W×高さH)(mm)320×250
雑巾10枚入り
久冨勝¥659税込¥7251個(10枚)当日出荷使用頻度の高いお客様におすすめの10枚セットになっております。用途拭き掃除・洗車・窓拭きなど色ホワイト質量(g)約30混率(%)綿100寸法(cm)約20×30繰り返し・詰め替え対応
ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #600
ツボサン(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本ほか当日出荷から4日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#600
雑巾5枚入り
久冨勝¥339税込¥3731個(5枚)当日出荷使用頻度の高いお客様におすすめの5枚セットになっております。用途拭き掃除・洗車・窓拭きなど色ホワイト質量(g)約30混率(%)綿100寸法(cm)約20×30繰り返し・詰め替え対応
刈払機
京セラインダストリアルツールズ(22件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷●エンジン式刈払機と同等のパワーで密集した雑草も快適に刈れる動作音が静かな刈払機(草刈機)です ●高速7800回転でかたい密集した草でも回転数が落ちにくく快適に刈れます ●切れ味が持続する軽量チップソーを標準付属しています ●別販売品のナイロンコードを使えば壁や立ち木など障害物の多い所の安全・安心な草刈作業ができます ●場所や時間を気にせず使える静かな動作音です ●電源を繋いでセーフティロックボタンを押しながらトリガーを引くだけで始動できます用途雑草の刈込み付属品軽量チップソー(外径230mm×刃数36)×1・刈刃カバー×1・保護めがね×1・肩掛けバンド×1・六角棒レンチ(4mm)×1・六角棒レンチ(5mm)×1・ドライバ付ソケット×1・飛散防護カバー×1・延長コード(10m)×1・左手ハンドル×1・付属品袋×1材質ハウジング:PA/ハンドルシャフト:アルミ/チップソー:鉄電流(A)5.8電源(V)単相100消費電力(W)560回転数(min-1[r.p.m])7800コード長さ(m)0.25型番AK-6000電源(単相/V)100刃の種別軽量チップソー延長コード(m)10電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])7800刈刃外径(Φmm)230
ルートバン (メッシュタイプ) 自在・固定タイプ
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1台ほか当日出荷から3日以内出荷メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。適合(キャスター)自在車:TYE-75EL、固定車:TYER-75EL車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー樹脂取付方式ボルトレス構造(キャスター)ブレーキ有無なしキャスター自在×2、固定×2均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)生産国日本特性軽量、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否可連結可否可
布タイプ タイヤチェーン AutoSock
AutoSock(14件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781セット(2個)当日出荷から5日以内出荷ノルウェー生まれの手軽で簡単!!緊急用タイヤすべり止め。クリアランスの少ない車や輸入車にも装着可能!!厚さ約1mmなので輸入車などにも装着でき、今までにない快適な乗り心地を体感できます。雪や氷の上でのグリップ力を最大限に発揮!!チェーンでもスタッドレスでもない特殊繊維が路面との摩擦面積を最大限に確保し、高いグリップ力を発揮します。わずか約1kg!軽量で超コンパクト!!いざという時のために持っていたい・・・。トランクやシート下など、常に車に載せておいても邪魔になりません。日本・ヨーロッパなど大手自動車メーカー各社で純正採用!!。オートソックはタイヤにかぶせるだけですので分かりやすく簡単に取り付けすることが出来ます。騒音にも少なく粉塵も出ない道路にも優しい布製タイヤすべり止め。用途クリアランスの少ない車や輸入車にも装着可能。
エアーダスターレバー式
UNITED¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から翌日出荷ボールの空気入れ、機械の清掃、ボートの空気入れ、農機具の清掃に材質本体:アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)0.7ノズル口径(Φmm)2適合流体空気ノズルねじ径G1/8
大型工場扇 開放式アース付ポッキンプラグ仕様
日動工業(1件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781台当日出荷トラスコ品番494-6618材質ガード・三脚:スチール質量(kg)12.5周波数(Hz)50/60風量(m3/min)50Hz/60Hz50Hz:弱180/中260/強390、60Hz:弱290/中380/強500定格電圧(V)100定格電流(A)50Hz:弱/1.35、中/1.57、強/2.07、60Hz:弱/1.94、中/2.03、強/2.33ハネ径(cm)60羽根枚数4モーター開放型消費電力(W)(50/60Hz)50Hz:弱/118、中/131、強/153、60Hz:弱/168、中/188、強/207首振角度(°)左35度/右35度/上90度/下0度電線長さ(m)2.8機能左右首振り、風量3段階調節温度センサー温度サーモ付モーター(120℃)電線仕様-種別VCTF 0.75mm2×3心運転音(dB)65使用環境温度(℃)0~40回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])50Hz:弱520/中700/強890、60Hz:弱780/中900/強1090風量調整3段階材質(羽根)アルミサイズ(mm)W810×D695×H1270~1410風速(m/min)(50Hz/60Hz)50Hz:弱384、中492、強594、60Hz:弱420、中570、強642左右首振○サーマルプロテクター○
...