カテゴリ
- 自動車純正部品(9)
- 機構部品(4)
- バイク純正部品(3)
- メカニカル部品(3)
- トラック純正部品(3)
- 溶接用品(2)
- 研磨材(2)
- 縫製用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 物流用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- MAZDA(マツダ)(5)
- ケーエム精密(4)
- トヨタ(4)
- 神沢(3)
- ホンダ(2)
- 三菱ふそう(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- 東安(2)
- 浅野金属工業(1)
- CKD(1)
- シヤチハタ(1)
- 椿本チエイン(1)
- TRUSCO(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- NMB(ミネベア)(1)
- コミネ(1)
- 朝日ウッドテック(1)
- 日野自動車(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「k-841」の検索結果

誘導灯・非常用照明器具用 畜電池
Panasonic(パナソニック)(31件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から33日以内出荷誘導灯に内蔵しております蓄電池の寿命は4~6年です。3ヶ月に1度の点検をお願いします。 建築法では、30分(消防法では20分)以上非常点灯しなければならないよう規定されていますので、もし非常点灯時間が20分(但し、長時間定格型の器具は60分)未満になった場合には、定格に合った交換電池をご用命の上、交換してください。
ベルトサンダー10
神沢(77件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷お手持ちの軸径M10のディスクグラインダーに取り付けるだけでベルトサンダーとして使用できます。 狭い場所でも自由自在に研磨!! 狭いすきまにもラクラク入るコンパクトサイズ。 ベルトの取り替えはワンタッチ。用途ヤスリやグラインダーでは困難だった手狭な場所、奥まったところ、コーナー曲面などの研削に。木材・金属・プラスチックの仕上げ研磨、ペンキ・サビの削り落とし、バリ・面取りなどに。付属品研磨ベルト荒目、中目、細目各1本質量(g)331ベルト幅W×長さL(mm)10×330
L型 隅金
WAKI(和気産業)¥179税込¥1971セット(4枚)当日出荷木枠のコーナー補強金具用途棚や机等の家具の補強に最適。材質鉄幅(mm)14寸法(mm)42色クローム板厚(mm)0.9穴径(mm)3.6Φ
ゴルフマスターマーカー
シヤチハタ(3件のレビュー)¥599税込¥6591個4日以内出荷寸法(mm)マーカーΦ12×17×140 テンプレート66×40×45.3質量(g)マーカー約9 テンプレート約13RoHS指令(10物質対応)対応
MLワゴンH805タイプ
TRUSCO¥94,980税込¥104,4781台8日以内出荷支柱パイプと棚板が2点で接することで、前後の揺れを防いでいます。引出しには割れにくいAS樹脂を採用しています。引出しが簡単に抜け落ちないよう各棚板にストッパーとなる加工が施されています。用途オフィスの中でも書類などの整理に。デスク周りに置いての使用に。トラスコ品番300-1130種別完成品材質(引出し)AS樹脂、(本体)スチール、(キャスター本体)ナイロン、(車輪)ナイロン質量(kg)35.6仕切板1枚/引出しストッパーあり(×2)引出し内寸法(mm)111×418×108(間口×奥行×深さ)キャスター種類双輪引出し組合せ(小)24、(大)-棚段数(段)4支柱径(Φmm)19.1均等積載量(kg/段)30最大積載量(kg/台)150
骨鋭匙 ホルクマン 両頭 FKシリーズ
ビー・ブラウンエースクラップ¥22,980税込¥25,2781本18日以内出荷から24日以内出荷材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
HBステッピングモーター
ミネベアミツミ¥6,598税込¥7,2581個10日以内出荷装置:医療検査機器、半導体・電子部品製造装置、FAロボ関連装置等、駆動例:ベルト搬送、インデックステーブル駆動、ボールねじ駆動等、使用箇所:ローダー/アンローダコンベア、X-Y-Z-θ軸搬送 等
RS50 フィットボアスプロケット 1Bタイプ
椿本チエイン(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から5日以内出荷仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ形状1B軸穴種別軸穴加工タイプチェーンピッチ(mm)15.875歯幅(mm)8.9種類スプロケット列数1セットスクリュー2ヵ所ローラ径(Φmm)10.16チェーンNo.RS50軸穴径公差H7公差仕上げスプロケット形状B形
スポッとクッションWS K-SPWシリーズ
丸菱工業¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷から12日以内出荷疲れにくさを追求し体圧分散性に優れた立体形状の座面が、身体への負担を軽減します。全体的に臀部を支えることによって、坐骨結節に集中する身体の圧力を分散し負担を軽減するので、長時間座り続けても疲れにくいです。車椅子座面のたわみを防止し、バランスよく安定した座り心地です。材質カバー/ポリエステル・PP(ポリプロピレン)アクリル樹脂、中材/ウレタン・ナイロン・PET、ハードボード/PP(ポリプロピレン)質量(g)1150寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)400×400×100洗濯方法洗濯可(ネット洗い、~30℃、非常に弱く)/脱水可/乾燥不可
SK-841 エニグマCE2ニープロテクター
コミネ¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷欧州CE規格レベル2認証を取得した世界最薄の肘・膝用ソフトインナープロテクター。KOMINE製SK-635と同じサイズです材質TPE色BlackサイズFree