カテゴリ
- 機構部品(4)
- 溶接用品(2)
- 研磨材(2)
- 縫製用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 建築金物(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「k-841」の検索結果

誘導灯・非常用照明器具用 畜電池
Panasonic(パナソニック)(32件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から32日以内出荷誘導灯に内蔵しております蓄電池の寿命は4~6年です。3ヶ月に1度の点検をお願いします。 建築法では、30分(消防法では20分)以上非常点灯しなければならないよう規定されていますので、もし非常点灯時間が20分(但し、長時間定格型の器具は60分)未満になった場合には、定格に合った交換電池をご用命の上、交換してください。
ベルトサンダー10
神沢(77件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷お手持ちの軸径M10のディスクグラインダーに取り付けるだけでベルトサンダーとして使用できます。 狭い場所でも自由自在に研磨!! 狭いすきまにもラクラク入るコンパクトサイズ。 ベルトの取り替えはワンタッチ。用途ヤスリやグラインダーでは困難だった手狭な場所、奥まったところ、コーナー曲面などの研削に。木材・金属・プラスチックの仕上げ研磨、ペンキ・サビの削り落とし、バリ・面取りなどに。付属品研磨ベルト荒目、中目、細目各1本質量(g)331ベルト幅W×長さL(mm)10×330
L型 隅金
WAKI(和気産業)¥179税込¥1971セット(4枚)当日出荷木枠のコーナー補強金具用途棚や机等の家具の補強に最適。材質鉄幅(mm)14寸法(mm)42色クローム板厚(mm)0.9穴径(mm)3.6Φ
ゴルフマスターマーカー
シヤチハタ(3件のレビュー)¥599税込¥6591個4日以内出荷寸法(mm)マーカーΦ12×17×140 テンプレート66×40×45.3質量(g)マーカー約9 テンプレート約13RoHS指令(10物質対応)対応
RS50 フィットボアスプロケット 1Bタイプ
椿本チエイン(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から5日以内出荷仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ形状1B軸穴種別軸穴加工タイプチェーンピッチ(mm)15.875歯幅(mm)8.9種類スプロケット列数1セットスクリュー2ヵ所ローラ径(Φmm)10.16チェーンNo.RS50軸穴径公差H7公差仕上げスプロケット形状B形
SK-841 エニグマCE2ニープロテクター
コミネ¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷欧州CE規格レベル2認証を取得した世界最薄の肘・膝用ソフトインナープロテクター。KOMINE製SK-635と同じサイズです材質TPE色BlackサイズFree