カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(658)
- 農業機械(323)
- オフィス家具(148)
- 制御機器(146)
- 空調・照明・電設資材(121)
- 測定用品(95)
- パソコン/周辺機器(88)
- バイク部品(84)
- メカニカル部品(80)
- FA担当者のオススメ新商品(74)
- 作業服(60)
- 建築金物(44)
- 自動車補修部品(43)
- 切削工具(37)
- 日用品(32)
- 配管・水廻り設備部材(31)
- 自転車部品(28)
- 研磨材(25)
- 科学研究・開発用品(23)
- 作業工具(23)
- 機構部品(22)
- はんだ関連・静電気対策用品(17)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
- マスク(16)
- 電動工具(16)
- 食品・飲料(14)
- 電気材料(13)
- 家電(13)
- 手袋(12)
- 防犯用品(10)
- 事務用品(10)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- フォークリフト・産機・建機用品(8)
- 物流用品(7)
- 厨房用品(7)
- 清掃用品(7)
- 住設機器(7)
- 建材・エクステリア(7)
- 印刷用紙/インク/印刷機(7)
- 溶接用品(6)
- カー用品(6)
- 安全用品(5)
- 救急・衛生(5)
- トラック用品・パーツ(5)
- 空圧工具(5)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 鈑金・塗装(4)
- 安全保護具(4)
- 接着剤・補修材(3)
- 塗料(3)
- ヘルスケア(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 縫製用品(3)
- 保管用品(2)
- 梱包用品(2)
- テープ(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 整備工具・収納(2)
- バッテリー・電装(2)
- 学童・教育用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 卓上消耗品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- タイヤ・足回り(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- コガネイ(597)
- BIGM(丸山製作所)(312)
- オカムラ(岡村製作所)(140)
- Panasonic(パナソニック)(91)
- THK(63)
- 東和制電工業(TOWA)(63)
- omron(オムロン)(50)
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(31)
- ATEN(25)
- AirTAC(25)
- 日本レヂボン(21)
- CKD(19)
- SAMTEC(19)
- グッズマン(15)
- エスコ(14)
- MIWA(14)
- サンドビック(13)
- Kaspersky(12)
- TRUSCO(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「k-l1」の検索結果

インパクト対応ラバードリルチャック
ANEX(12件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1セット当日出荷先端工具の噛み込みに対応 解除用ナット付。インパクト対応。折れに強い強靭六角シャンク。手にやさしいラバーグリップ用途ドリル刃と電動ドライバーのアタッチメントに材質ナイロンエラストマー、特殊合金鋼対辺寸法(mm)6.35
タナガード(ナイロン)
オーエッチ工業(7件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から8日以内出荷軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。 タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。 収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。 ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。用途商品・書籍の落下防止に ペール缶、ドラム缶の転倒防止に 金型の落下防止にタイプループベルトタイプベルト色ブルー材質(ベルト)ナイロンベルト厚(mm)1.3
タナガード(ポリプロピレン)
オーエッチ工業(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から9日以内出荷軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。 タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。 収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。 ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。用途商品・書籍の落下防止に ペール缶、ドラム缶の転倒防止に 金型の落下防止にベルト色黒材質(ベルト)ポリプロピレンベルト厚(mm)1.3
写真用紙<光沢>
EPSON(16件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281パック(100枚)当日出荷長期間色あせにくい高品質な写真をプリントできる写真用紙<光沢>。新しいフォトインクとの組み合わせにより、いままでにない優れた耐光性・耐水性を実現しています。つややかに仕上がるのでデジタルカメラで撮った記念写真等をアルバムに入れたり、フォトフレームに入れて飾れます。鮮やかで楽しい思い出を大切に守ります。用紙写真用紙(印画紙タイプ)坪量(g/m2)255
スキルタッチ S(AC)
日本レヂボン(32件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1箱(20枚)ほか当日出荷から4日以内出荷オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。砥材を選択する事により、あらゆる材料に対応いたします。用途AC:一般鋼・鋳鉄の研磨作業用。シリーズスキルタッチ
キーレスドリルチャック
ANEX(12件のレビュー)¥969税込¥1,0661セット当日出荷小型軽量タイプのドリルチャック。充電ドライバーに取り付けてドリルで穴あけ、軸付砥石で研磨作業も可能。トラスコ品番469-7685全長(mm)70質量(g)104対辺寸法(mm)6.35 六角軸
ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート・ロングタイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥439~税込¥483~1本当日出荷高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。材質ニッケルクロムモリブデン鋼形状L型タイプ首下ショート・ロング硬度HRC55~60先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
LED発電ランプ NSKL147
Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷お求めしやすい価格帯のLEDブロックランプ仕様右側平行仕様、鉄ローラー式質量(g)220(本体のみ)定格6V-0.8W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×128×110光源高輝度0.5W LED×1個中心光度(cd)1600ライト種類LED
スキルタッチ S(WA)
日本レヂボン(30件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1箱(20枚)ほか当日出荷から3日以内出荷自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル 世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。 オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。 フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。用途WA:ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業用。砥材WAシリーズスキルタッチ
コングチャック
ANEX¥5,298税込¥5,8281個当日出荷ドリルが滑らない圧倒的な把握力。 従来品に比べ60%アップ。 使いやすさを極めたコンパクトボディ。 従来品に比べ8%短く、10%軽い。 本体カバーの破壊トルク50%アップ。 解除トルク5%低減でドリルの取り外しも簡単にできます。用途充電ドライバーに取り付けてドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業。軸径(Φmm)6.35全長(mm)100チャック能力(mm)1.5~13
チューブフィッティングブラス エルボ カバー無
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥699~税込¥769~1個ほか当日出荷から16日以内出荷本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。形状エルボカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
アルミカラビナ ロック式
DBLTACT(9件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷ロック機構付きで保持した物の落下を防ぎます。材質アルミ合金形状オフセットD型RoHS指令(10物質対応)対応ロック機能あり
ピンクセロハンテープ
HEADS(ヘッズ)¥319税込¥3511巻当日出荷ショッキングピンクがポイントの「ありがとう」のキモチを伝えるサンキューセロハンテープです。若い女の子向けの雑貨屋さんなどで人気です。材質セロハン寸法(mm)151巻長さ(m)25
ウサクマセロハンテープ
HEADS(ヘッズ)(2件のレビュー)¥389税込¥4281パック(1巻)当日出荷ウサクマの可愛いデザイン入り「ありがとう」のキモチを伝えるサンキューセロハンテープ。普通のテープを使うより、ちょっとした気持ちが伝わります。材質セロハンテープ幅(mm)15テープ長さ(m)25
鉛フリーはんだ用フラックス
サンハヤト(3件のレビュー)¥639~税込¥703~1個(15mL)ほか当日出荷低銀はんだにも対応した鉛フリーはんだ用フラックスです。 はんだ付け性が良好なため、鉛フリーはんだの使用に適しており、はんだブリッジ、未はんだを低減させます。 優れた濡れ性、スルーホール上がり性により、低銀はんだ特有のブリッジ・ヌレの問題を改善できます。 非腐食性で信頼性に優れており、無洗浄での使用に適しています。用途基板製作装置種別半田付け絶縁抵抗(Ω)(湿中)1×1010以上危険等級Ⅱ塩素含有量(%)0.06危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類マイグレーション試験(hrs)異常なし危険物の性状非水溶性
ホワイトパラソルハンガー
KOKUBO(1件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷白を基調とした、清潔感のあるシンプルなデザインのパラソルハンガーです。使い方は、アームを広げて洗濯物をサッとかけて先端のクリップでとめるだけです。クルクル回るので、立ち位置を変えずにタオル、Tシャツ、下着などが簡単に干せます。取り込むときもクリップからひょいと外すだけ!時短になり、家事がラクになります。洗濯物をパーッと気持ちよく干せる上に、たたんでコンパクトに収納できます。材質本体・アーム/ポリプロピレン、アームの留め部/ポリエチレン
クレープ用トンボ 丸
雅うるし工芸(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷材質桧材質量(g)280幅W×全長(mm)210×270TKG品番9-0980-1201TKG品番(2017)6-0864-1401
LEDチューブライト
仙台銘板(11件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷コントローラー内蔵型(夜間自動点滅式) AC100V電源。1つの電源から50本接続可能。 コントローラーがいらない。球切れがない。 超高輝度 LED赤色 LED数40個(チューブ1本あたり) 消費電力3.5W材質ポリカーボネート樹脂質量(kg)約2色赤長さ(m)10電源(V)AC100消費電力(W)3.5寸法(Φmm×m)22×10LED色赤点灯方式自動点滅電源タイプコンセントRoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)40/本最大接続台数50本、500m分点灯方法交互点滅・夜間自動点灯型
スウィートパック 合掌 KL
HEIKO(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(100枚)当日出荷から3日以内出荷焼き菓子などの個包装に最適なガス袋です。脱酸素剤との併用で美味しさを保ちます。合掌貼りの平袋タイプです。※材質の特性上、表面が茶褐色ががって見えます。●乾燥剤:使用可 ●脱酸素剤:使用可 ●ヒートシール:可 ●入り数:100枚仕様ヒートシール可材質KOP20/LL40厚さ(mm)0.06タイプ乾燥剤・脱酸素剤使用可
1灯ブラックライト
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ズーム機能を搭載しているため、照射範囲の調整が可能です。 探傷検査や汚れを確認するのに便利なコンパクトサイズです。用途探傷検査や汚れ残りの確認用として。トラスコ品番207-2486全長(mm)124質量(g)33電源単4形乾電池(2個)別売紫外線波長(nm)395外径(mm)17アズワン品番64-8424-34LED使用数(個)1
コンパクトガステーブル
リンナイ(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から5日以内出荷水無片面焼きグリル。お知らせコンロ機能で使用中約30分ごとに音でお知らせ。質量(kg)7.5電源(V)単3乾電池×2本外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×444×180材質(天板)クリスタルコート
ABCパーツ(補助金具)
篠原電機¥699税込¥7691袋(5個)当日出荷から5日以内出荷RoHS対応。 この補助金具は多様な利用と組立工数の節減に最適の金具です。用途ABCチャンネルと併用して補助金具をご使用いただければ機器、配線ダクト、端子盤の取付けに便利な補助金具です。材質(本体)鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応板厚(本体)(mm)3
電線保護材 スリットチューブ
TRUSCO(1件のレビュー)¥879税込¥9671巻当日出荷再結束可能です。専用工具を使用することによって、一瞬でケーブルに取り付けできます。必ず専用工具をご使用ください。用途電線及びケーブルの保護材質ポリエチレン(PE)長さ(m)5使用温度範囲-40~70℃2018年トラスコ掲載ページ3 1011![長形標準型オイルゲージ 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46150273-181030-02.jpg)
長形標準型オイルゲージ
協和[機構部品](2件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷取り付けボルト・セット部分に特殊合成樹脂を、オイル窓部分には耐衝撃性に強く荷重変形の少ない透明樹脂を使用しています。材質ポリカーボネート(PC)・ポリアミド(PA)形状長形耐熱温度(℃)100
USB充電&同期ケーブル
カシムラ(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷Apple社MFi認証品。Lightningコネクタ対応、充電と同期が可能なUSBケーブル。コネクタ形状Lightning
シートレンズ KL-1
MIZAR(ミザールテック)¥289税込¥3181枚当日出荷薄型のシートレンズです。名刺サイズの薄いシート状のルーペです。手帳や名刺入れに挟めるので、邪魔にならずに携帯できます。付属品ケース倍率(倍)2レンズフレネルレンズレンズサイズ(mm)85×54(名刺サイズ)
光センサーキット
ワンダーキット(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷Cdsを使用した光センサーキットです。設定した明るさを検知してリレーが動作します。モード切替スイッチで『明るくなった時にON』又は『暗くなった時にON』のどちらかを選択することができます。また、人や物がセンサーを遮っても短時間(1~5秒)であれば動作しない回路になっており、リレーのバタつきを防止します。種類工作キット接点構成1a接点センサーCdsセル(Φ5)電源電圧(V)DC9(DC9~12可)動作モード2種(明るくなった時ON又は暗くなった時ON)定格負荷AC125V 3A(抵抗負荷)動作電流(mA)約18待機電流約2mA基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×59×18
ライフセーバー用パーツ 回転部金具セット
山本光学¥1,498税込¥1,6481組当日出荷電動ファン付呼吸保護具LS-355シリーズ、LS-355WPシリーズ用パーツの回転金具セットです適合LS-355シリーズトラスコ品番854-7297種類電動ファン付き呼吸用保護具(パーツ)
KL-16 溶接面用あごタレ (355・455用)
山本光学(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷LS-355 ・ 355WP ・ LS-455・455WP共通 交換パーツ適合LS-355・455シリーズ種類電動ファン付き呼吸用保護具(パーツ)RoHS指令(10物質対応)対応
洗たくでおとせるふとふとマーカー あか
サクラクレパス¥159税込¥1751本当日出荷インキが衣服に付いても洗濯で落とせます※生地・インキの色によっては落としにくいものもあります。特に絹・ナイロン・皮革は落としにくいので汚さないように気をつけてください。食用染料など安全性に配慮したインキを使用しています。キャップは国際規格に適合した安全キャップを使用しています。幼児のてにあった太い軸・短寸のマーカーで、しっかり握る事ができます奥行(mm)24製品質量(g)22縦(mm)101横(mm)24素材軸・キャップ・尾栓:PP、ペン先:ポリエステル繊維
...
































![長形標準型オイルゲージ 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46150273-181030-02.jpg)