カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1,292)
- バイク部品(185)
- 農業機械(164)
- 自動車補修部品(157)
- オフィス家具(150)
- 制御機器(114)
- 配管・水廻り設備部材(112)
- 家電(54)
- 建材・エクステリア(52)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(48)
- 作業工具(40)
- 作業服(39)
- パソコン/周辺機器(38)
- 医療(37)
- 切削工具(36)
- 建築金物(33)
- メカニカル部品(30)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(29)
- 学童・教育用品(27)
- 卓上消耗品(26)
- 安全保護具(26)
- 介護用品(24)
- 事務用品(23)
- 厨房用品(16)
- 縫製用品(16)
- 測定用品(15)
- 電動工具(14)
- 清掃用品(11)
- 店舗什器・備品(10)
- 機構部品(9)
- 物流用品(8)
- 溶接用品(8)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
- 日用品(6)
- 安全用品(6)
- 研磨材(6)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- 梱包用品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 自転車部品(5)
- 農具(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 鈑金・塗装(4)
- 電気材料(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- カー用品(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 食品・飲料(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 塗料(2)
- 防災用品(2)
- 住設機器(2)
- 自動車純正部品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 整備工具・収納(2)
- マスク(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 農業・園芸資材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 保管用品(1)
- 防犯用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 救急・衛生(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- 洗車・清掃(1)
- 手袋(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1,299)
- NAKANO(98)
- KAZEN(96)
- オカムラ(岡村製作所)(94)
- BODIS (ボディス)(90)
- BIGM(丸山製作所)(83)
- ホンダ(75)
- コガネイ(42)
- KVK(42)
- コクヨ(41)
- 日本教材(28)
- リケン(25)
- SK11(25)
- Shokz(23)
- 桑名金属工業(18)
- 鹿島化学金属(UKB)(18)
- IDEC(和泉電気)(15)
- オーム電機(15)
- 扶桑精機(15)
- ブランドをもっと見る
「k&z」の検索結果

チャック式 フリーザーバッグ
ハウスホールドジャパン(8件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(50枚)ほか当日出荷ダブルジッパーでしっかり密閉、鮮度を保つ。日付とメモが記入できて、管理がしやすい。用途食品・食材をフリーザーバッグに入れ、空気を抜いてから、ダブルジッパーを端から反対側の端まで押えて密閉し、ご使用ください。材質ポリエチレン色透明耐熱温度(℃)80耐冷温度(℃)-30
クラフト封筒
マルアイ(26件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281パック(100枚)当日出荷使用頻度の高いクラフト封筒のお買得100枚パックです。 再生紙配合、グリーン購入法適合商品。貼り合せ位置センター貼りグリーン購入法適合窓枠なし![床汚れ防止マット サンコー[日用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21835092-250311-02.jpg)
床汚れ防止マット
サンコー[日用品](20件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個(3枚)当日出荷から7日以内出荷敷くだけで汚れを防ぎ、汚れたら捨てるだけでお手入れが簡単です。 男性用小便器にも使用できます。 すきまを汚さない切り込み付です。 マットの裏面が床にピタッと吸着するのでズレません。 カテキン入りで、アンモニア臭の消臭効果があります。使用場所トイレ
テプラPROテープ カラーラベル(パステル・黒に金文字)
キングジム(8件のレビュー)¥849~税込¥934~1巻当日出荷タイプパステルエコマーク認定認定テープ文字色金テープ地色黒RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
ちぎって使える毎日とりかえキッチンスポンジ30個入
ワイズ(1件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷ちぎって使える薄型でコンパクトサイズのスポンジが30個入っており、汚れを気にせず様々なものを洗えます。材質ポリウレタンフォーム寸法(mm)50×110×12(10付×3P)繰り返し・詰め替え対応
OpenComm 2 2025 Upgrade
Shokz¥20,800税込¥22,8801個当日出荷OpenComm2 2025 Upgradeはオープンイヤーデザインにより、1日中快適な装着感と周囲との関わりを遮断せず状況認識が可能な骨伝導イヤホンです。用途第7世代の骨伝導技術によりクリアな音声を実現するとともに、位置調整可能なデュアルノイズキャンセリング・ブームマイクが高品質な通話を実現します。RoHS指令(10物質対応)対応
αクロゾメスプレー
TRUSCO(10件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本(420mL)当日出荷鉄、ステンレス、アルミニウム、銅などの金属部品の黒染着色剤(つや消し)です。黒染処理されたパーツの補修に。用途鉄、ステンレス、アルミニウム、銅などのあらゆる金属の黒染めに。仕様スプレー後の状態:固体状(樹脂)トラスコ品番121-1439色黒色使用温度範囲常温主成分樹脂、顔料主な用途鉄部危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.09L危険物の性状非水溶性
セラミックスクレーパー
KTC(15件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷耐摩耗性に優れています。サビや変形の少ないセラミックチップです。刃が食い込まず、スムーズな切断が可能です。削りカス・粘着ノリ等が刃に付着しません。刃の両サイド面も使用可能です。用途自動車のエンジンや産業機械のガスケット類の剥離や表面の仕上げ作業。寸法T(mm)3
プロ仕様のらネコを寄せつけない
SHIMADA(11件のレビュー)¥639税込¥7031パック(30g×2個)当日出荷4分割タイプ2パック入り。 天然植物エキスを抽出した特殊な臭いでのら猫を忌避。 効果は約2ヶ月。雨にも強く、通り道や侵入口に置くだけ。有効範囲約60cm。成分木酢、にんにく、特殊セラミック対象動物ネコ
OpenRun
Shokz¥16,255税込¥17,8811個当日出荷急速充電対応。約10分間の充電で最大約1.5時間のリスニングが可能 快適なオープンイヤー、周囲の音が聞こえる安心感 PremiumPitch 2.0+ テクノロジーが生み出すダイナミックステレオサウンド 重量はわずか26g。スポーツに適した安定感を実現 最大約8時間の連続再生と通話を実現する長持ちバッテリー用途骨伝導ワイヤレスイヤホン仕様ワイヤレス・レンジ:10m(33ft)、骨伝導技術:第8世代 PremiumPitch(TM) 2.0+ テクノロジー、チタンフレーム:フル・ラップアラウンド、充電:マグネット充電ポート、イコライザ:2(スタンダードモード、ボーカルモード)、コーデック:SBCセット内容OpenRun、マグネット充電ケーブル、キャリングケース、ユーザガイド類、保証書材質フルチタン、シリコンラバー質量(g)約26対応OSiOS、Android、macOS、Windows接続方式Bluetooth感度105±3dB寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約107×45×130対応機種Bluetoothオーディオに対応したスマートフォン、PC、その他デバイスマイクロホンデュアルノイズキャンセリング・マイクバッテリーリチウムバッテリー充電時間約1.5時間 、急速充電搭載(約10分で最大1.5時間使用)防塵防水性能IP67充電電圧(V)5±5%再生周波数帯域(Hz)20-20k連続再生時間最大8時間バッテリー容量(mAh)160スピーカー部インピーダンス(Ω)8.5±20%特性マイク特性: -38dB±3dBBluetoothVer5.1待機時間約10日間(約240時間)装着方式両耳使用周波数(MHz)2400-2483.5イヤホン形状ネックバンド型対応プロファイルA2DP、AVRCP、HSP、HFP
ロッカスイッチ CW-SB ネオン球全面照光形
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(8件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。タブ専用端子#187:端子の配列をズラして端子間距離を大きくとり、絶縁・耐圧性能の劣化を防止しています。リセプタクルは、JISC2809適合の平形接続端子をご使用ください。軽快な操作感:バネ可動接片を採用し、カチッ!とスムーズで、軽快な操作感を保持しています。用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等極数2使用温度範囲(℃)-10~70規格RoHS、UL、C-UL定格電圧(V)125端子形状タブ端子定格電流(A)9耐熱性はんだごてをご使用の場合 温度350℃以下 3秒以内絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)機能動作ON-OFFボタン倒れ角度(°)30±4操作部色黒色(本体)黒回路2極単投ボタンの表示表示なし回路構成2極単投投数単投
吸水マット キッチン セルローズ
ワイズ¥559税込¥6151個当日出荷吸水力にすぐれたセルローズを使用した、大判サイズのキッチン吸水マット。 自重の約10倍の吸水力! 食器の水切りや、シンク周りの拭き取りに。 約48×31cmの大判サイズ。 ハサミなどで自由なサイズにカットして使えます。 植物生まれの天然素材セルローズ使用。 環境に優しい製品です。材質材質:セルローズ(植物性繊維素)色グレー寸法(cm)48×31(湿潤時)
MAGデジタルLED置時計 フラットアワー
ノア精密(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781台当日出荷ブラックボディにホワイトLED表示の置時計です。12/24時間表示切替でお好みの表示で、時刻のみを表示する余計をそぎ落としたシンプルイズベストなデザイン。家庭用コンセント使用するUSB電源または電池使用の2電源対応。USB電源使用時は夜間自動減光機能(22時から翌6時59分59秒)、電池使用時はタッチセンサー時刻表示です。材質プラスチック色ブラック質量(g)95電源USB電源(Type-Cケーブル&ACアダプター付属)または単4アルカリ乾電池×3(電池別売り)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)59×158×25表示方式デジタル機能LED表示、夜間自動減光(USB電源使用時)、タッチセンサー時刻表示(電池使用時)電池単4×3夜光(蓄光)○12/24表示切替○
OpenRun Pro 2 - Black
Shokz¥25,345税込¥27,8801個当日出荷Shokz OpenRun Pro 2は、Shokz独自のDualPitchテクノロジーを搭載し、オープンイヤー型オーディオの常識を塗り替える、全く新しいフラグシップ・イヤホンです。 この新技術は、中音域と高音域を正確に処理する骨伝導スピーカーと、重低音をコントロールする空気伝導スピーカーを完璧に融合させるもので、パワフルかつクリアな、抜群のリスニング体験を実現します。セット内容OpenRun Pro 2/充電用ケーブル(USB-C to USB-A接続)/キャリングケース/マニュアル類/保証書/大迫傑限定カード(大迫傑モデルのみ)材質フルチタン、シリコン、プラスチック、ニッケルチタン合金など対応OSiOS/Android/macOS/Windows感度マイク:-38dB ±1dB寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約100×45.25×124(OpenRun Pro 2 Miniは約96×45×115)対応Bluetoothオーディオに対応したスマートフォン、PC、その他デバイス/Windows PC、Mac機能EQ:アプリ対応周波数特性20Hz~20KHz周波数帯域(MHz)2400~2483.5防塵防水性能IP55充電電圧(V)5.0±5%充電時間(分)60スピーカー空気伝導スピーカー&骨伝導スピーカー連続再生時間12時間バッテリー容量(mAh)150充電方式急速充電搭載(約5分で最大2.5時間使用、音楽再生時)ポートUSB-CBluetooth5.3音圧感度(dB)空気伝導スピーカー:96±2.5、骨伝導スピーカー:101.3±3通信距離(m)10対応コーデックSBCマルチポイント最大2台対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFPバッテリー容量(Wh)0.581
キッチンセルローズ吸水マットBL
ワイズ(3件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷セルローズは植物生まれの地球にやさしい天然素材です。製造時にフロンガスを使用せず、捨てても自然分解して土に還ります。自重の約10倍の水分を吸収します。用途食器を洗った後の水切りマットとしてや、シンク周りやテーブルの拭き取りなどにもご利用頂けます。材質セルローズ(植物性繊維素)厚さ(mm)7寸法(mm)約480×310(湿潤時)耐熱温度(℃)約120
ハンドラップ
ケニス¥1,598税込¥1,7581個当日出荷サイフォンの頭部を押すと液体を上部の皿に送り出すので、揮発性液体を安全かつ無駄なく使用できます。 レンズクリーニングティッシュと併用して、レンズ磨きなどのメンテナンス時に使用します。材質本体/ガラス キャップ/PP ポンプ部/真鍮容量(mL)150全高(mm)100底径(Φmm)80
事務用封筒 クラフト封筒Z 85G
マルアイ¥668~税込¥735~1パック(100枚)当日出荷から3日以内出荷常備保存に便利なパック仕立て。厚さもサイズの規格に準拠。仕様古紙40%使用坪量(g/m2)85グリーン購入法適合
ABCパーツ(補助金具)
篠原電機¥1,198~税込¥1,318~1袋(5個)当日出荷RoHS対応。 この補助金具は多様な利用と組立工数の節減に最適の金具です。用途ABCチャンネルと併用して補助金具をご使用いただければ機器、配線ダクト、端子盤の取付けに便利な補助金具です。材質(本体)鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応板厚(本体)(mm)3
非接触赤外線温度計 表面温度測定用
オーム電機¥1,798税込¥1,9781個当日出荷すばやく測れる赤外線方式の温度計。 「物の表面温度」を触れずに測定できます。 測定時間は約1秒。 0℃~250℃までの物の表面温度を測定できます。・ 揚げ物の調理やお菓子作り、離乳食に。・ 路面・遊具などの温度測定に。 表示が見やすい緑のLEDバックライト付き。 高温アラーム表示機能付き(測定温度が設定温度を超えるとバックライトの色が緑から赤に変わります。初期設定は120℃)。 乾電池式(単4形×2 別売)温度範囲(℃)0~250測定精度(℃)0.0~100.0…±2、100.1以上±2%D:S比1:1応答時間(秒)約1動作温度範囲(℃)0~40電源単4形アルカリ乾電池付属品保証書付取扱説明書仕様測定領域:「測定距離:測定領域直径」=1:1色ホワイト質量(g)約80(乾電池を含まず)温度測定範囲(℃)0.0~250.0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)80×138×35使用電池単4形アルカリ乾電池2本(別売)測定時間(秒)約1(連続使用時)放射率0.95(固定)表示単位約0.1℃アラーム機能有無有
MAG電波目覚まし時計 ファルマン
MAG(ノア精密)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381台当日出荷手のひらサイズのコンパクトな電波時計です。デスク周りや書斎にもおすすめ。ライト付きだから寝室など暗い場所でも便利です。 時刻、カレンダーを自動修正する電波時計だからいつでも正確な時刻を確認できます。 熱中症対策など快適な室内の環境づくりに便利な温度表示付き。材質プラスチック質量(g)110表示方式デジタル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×88×42機能電波時計、電子音アラーム、スヌーズ、タッチセンサー式ライト、カレンダー表示、温度表示(-9.9~+59.9℃)、電波受信状況常時、12/24表示切替電池単4アルカリ乾電池×2RoHS指令(10物質対応)対応アラーム○電波時計○温度計○
モザイクタイル T-コレット アルファベット
玉川窯業¥89税込¥981個当日出荷から翌々日出荷アルファベットが書かれたかわいらしい小さなタイルです。 アルファベットを組み合わせてネームプレートにもでき、数字のタイルと組み合わせて日付の入った記念タイルとしてもお使い頂けます。 防汚・抗菌・耐熱・耐寒(吸水性が低い)・傷に強い。和風建築の壁材・床材の建材としても相性がよく、様々なシーンでお使いいただけます。 コストパフォーマンスの良い、お値打ちモザイクタイルです。用途テーブル・ドアプレート・フォトフレーム・黒板などのお気に入りの物に貼って楽しむことができます。自由な組合せでインテリアのアクセントに!アートモザイクとしても使用できます。材質陶磁器サイズ(mm)約15×15×4
なんでも切れ蔵君
アックスブレーン¥8,998税込¥9,8981個当日出荷新製法、独自のダイヤモンド配列で、ステンレス(1mm)、鉄(2mm)、ガルバリウム鋼板、鋳鉄管、ALC、コンクリ-ト等の切断が可能!15mmブッシュ付。用途さまざまの材質の切断が可能!寸法(mm)106×2.0×20適合材ステンレス、鉄、ガルバリウム鋼板、鋳鉄管、ALC、コンクリート等
セルローズ キッチンスポンジ
ワイズ¥169税込¥1861個当日出荷セルローズを原料にした食器洗いスポンジ。乾きが早いため、雑菌の繁殖が抑えられ衛生的。 食器類が傷つきにくい。吸水性が高く、水分のふき取りにも便利。材質セルローズ(植物性繊維素)色グリーン質量(g)21寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×2.5×11
...








![床汚れ防止マット サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21835092-250311-02.jpg)










![角上座金 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55781888-170323-04.jpg)