カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(509)
    • 温度/湿度管理機器(328)
  • 機構部品(15)
    • 電熱線(14)
  • 制御機器(1,006)
    • 熱電対・温湿度センサ・照度センサ本体(422)
    • 熱電対・温湿度センサ・照度センサその他関連用品(27)
    • 基板用センサその他関連用品(364)
  • 測定用品(457)
    • 電気測定その他関連用品(11)
  • 空調・電設資材(23)
    • 空調配管用温度センサー(12)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(55)
    • ペール缶・ドラム缶ヒーター(2)
  • 電気材料(132)
  • FA担当者のオススメ新商品(31)
  • 測定関連サービス(24)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 厨房用品(6)
  • 整備工具・収納(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k熱電対」の検索結果

2,251件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
K熱電対 KTOシリーズ アズワンK熱電対 KTOシリーズアズワン(10件のレビュー)
3,090税込3,399
1個
当日出荷
豊富なラインナップをご用意。
材質シース部/ ステンレス(SUS316)、 リード線被覆/ ガラスウール端末仕様M4Y端子リード線(m)2
熱電対 (Kタイプ) 八光電機熱電対 (Kタイプ)八光電機(3件のレビュー)
4,898税込5,388特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
どのメーカーの温調器(熱電対用)にも使用できます。
用途温度検知工具。補助導線(mm)2000
K熱電対 オメガコネクタタイプ KTOシリーズ アズワンK熱電対 オメガコネクタタイプ KTOシリーズアズワン(3件のレビュー)
4,090税込4,499
1個
当日出荷
低温域から高温域まで測定できるシース型のK熱電対です。
材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウールタイプシース型・コネクタ付き端末仕様オメガタイプコネクタリード線(m)2
K熱電対 HIOKI(日置電機)K熱電対HIOKI(日置電機)
23,980税込26,378
1セット(5本)
当日出荷
仕様許容差クラス2長さ(m)5素線径(mm)0.32アズワン品番64-3413-78RoHS指令(10物質対応)対応
熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆) スリーハイ熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆)スリーハイ
4,798税込5,278
1本
7日以内出荷
RoHS2適合品常用限度:350℃、許容差:クラス2(±2.5℃または±0.75%)線径:0.32mm熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、デジタル温度コントローラ monoOne-120/200の他、市販の温度調節器にも対応可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.45MB)線径(mm)0.32
Kタイプ(クロメル・アルメル)熱電対センサー A&D(エー・アンド・デイ)Kタイプ(クロメル・アルメル)熱電対センサーA&D(エー・アンド・デイ)(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1個ほか
当日出荷
Kタイプの熱電対温度計に接続して使用米国オメガ社小型熱電対コネクタ(SMP型)相当品に適合(平板電極の中央の間隔 7.9mm)用途に合わして様々な形状をご用意
用途設備の温度点検や調理器具などの温度チェック、表面温度の測定等に様々な形状をご用意。適合本体AD-5601A、AD-5602A、AD-5605H温度センサーKタイプ熱電対付属品取扱説明書
熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆) スリーハイ熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆)スリーハイ
7,798税込8,578
1本
6日以内出荷
RoHS2適合品常用限度:350℃、許容差:クラス1(±1.5℃)線径:0.32mm熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、デジタル温度コントローラ monoOne-120/200の他、市販の温度調節器にも対応可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.45MB)線径(mm)0.32
温度調節器 サーマックシリーズ E5CB omron(オムロン)温度調節器 サーマックシリーズ E5CBomron(オムロン)(22件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
E5□Nシリーズと同一の制御性能で、安定した温度制御を実現。さらに密着取付が可能で、盤デザインの自由度を向上します。 文字高さ 約16mmで見やすさ向上。 首下寸法 60mm、制御盤の奥行き方向を削減。 パラメータ数少なく設定簡単。ヒータ制御に必要な最小限の設定でOK。PID制御でもWキー押しで、AT(オートチューニング)即スタート。温度調節+警報1点のベースモデル8仕様のため、大幅に設定工数を削減します。 高信頼性の3年保証 サンプリング周期 250ms
シリーズE5CB制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御感度調節感度/0.1~999.9℃または°F(0.1℃または°F単位)文字高(mm)PV/16.2、SV/7.8設定方式前面キーによるデジタル設定指示方式7セグメントデジタル表示および単発光表示絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)ディスプレイLED使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:-10~+50使用周囲湿度相対湿度 25~85%保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)警報出力リレー出力 AC250V 1A(抵抗負荷)警報設定値-1999~9999(小数点位置は入力種別による)制御周期0.5、1~99s(1s単位)比例帯(P)0.1~999.9℃または°F(0.1℃または°F単位)積分時間(I)0~3999s(1s単位)微分時間(D)0~3999s(1s単位)耐電圧(V/min)AC2300 50/60Hz(異極充電部端子間)
温度調節器(デジタル調節計) E5CC omron(オムロン)温度調節器(デジタル調節計) E5CComron(オムロン)(12件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から76日以内出荷
仕様●マルチSP機能:最大8個の目標値(SP0~SP7)を記憶し、イベント入力、キー操作、またはシリアル通信によって選択可能●[電磁妨害の影響(EN 61326-1による)]熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下●推奨ヒューズ:T2A、AC250V タイムラグ低遮断容量●設置環境:過電圧カテゴリⅡ、汚染度2(EN/IEC/UL 61010-1)●マニュアルリセット値:0.0~100.0%(0.1%単位)●設定ツール用ポート:上面 :USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2を使用して、パソコン側USBポートと接続形状DIN48×48質量(g)本体:約120、取り付けアダプタ:約10使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(結露、氷結しないこと)奥行(mm)60規格[認証規格]cULus: UL 61010-1/CSA C22.2 No.61010-1 、KOSHA(Sマーク)認証(一部形式のみ)、韓国無線規則(電波法:KCマーク)(一部形式のみ)、ロイド規格保護構造前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00適合規格EN 61010-1(IEC 61010-1)、RCM制御方式ON/OFFまたは2自由度PID(オートチューニング付き)端子形状ねじ端子台文字高(mm)PV:15.2、SV:7.1設定方式前面キーによるデジタル設定保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)その他の機能マニュアル出力、加熱冷却制御、ループ断線警報機能、SPランプ、警報機能、ヒータ断線検出機能(SSR故障含む)、40%AT、100%AT、操作量リミット、入力デジタルフィルタ、セルフチューニング、ロバストチューニング、PV入力補正、ラン/ストップ、プロテクト、開平演算機能、操作量変化率リミット、簡易演算、温度ステータス表示機能、簡易プログラム機能、入力移動平均、表示輝度設定入力インピーダンス(Ω)電流入力150以下、電圧入力1M以上(形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、1:1接続でご使用ください)メモリー不揮発性メモリ(書込回数:100万回)高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V印加)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(ただし、結露または氷結しないこと)指示精度熱電対:(指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体:(指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±0.2%FS±1ディジット以下、CT入力:±5%FS±1ディジット以下[周囲温度23℃]電圧の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下使用周囲湿度相対湿度25~85%EMC規格EMI:EN61326-1、放射妨害電界強度:EN 55011 Group1 classA、雑音端子電圧:EN 55011 Group1 classA、EMS:EN 61326-1、静電気放電イミュニティ:EN 61000-4-2、電磁界強度イミュニティ:EN 61000-4-3、バーストノイズイミュニティ:EN 61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ:EN 61000-4-6、サージイミュニティ:EN 61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ:EN 61000-4-11温度の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下標高(m)2000以下許容電圧変動範囲:電源電圧の85~110%制御周期0.1、0.2、0.5、1~99s(1s単位)比例帯(P)温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)、冷却用:温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)積分時間(I)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)/冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)微分時間(D)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)/冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)信号源抵抗の影響熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下)保管温度(℃)-25~65(ただし、結露または氷結しないこと)入力形式熱電対/白金測温抵抗体/非接触温度センサ/アナログ入力警報設定-1999~9999(小数点位置は入力種別による)バンク切替機能なし設定ツールCX-Thermo Ver.4.5以上耐電圧(V/min)AC3000 50または60Hz(異極充電部端子)衝撃(誤動作)(m/s2)100 3軸方向 各3回衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸方向 各3回入力詳細フルマルチ入力調節感度温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)サンプリング周期(ms)(入力)50使用周囲湿度(%RH)相対湿度25~85振動(誤動作)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 10min振動(耐久)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 2h
熱電対コネクタ ミニ モノタロウ熱電対コネクタ ミニモノタロウ
599税込659
1袋(1個)ほか
当日出荷
●熱電対センサーと温度計や制御装置間の接続、温度測定や制御を行うために便利 ●熱電対の信号を正確に伝送し、容易に接続することができる
用途●温度測定:、温度制御、補償導線の延長・接続、誤配線防止、作業性向上、多チャンネル測定、高温環境での使用耐熱温度(℃)220
熱電対 Kタイプ シース型 モノタロウ熱電対 Kタイプ シース型モノタロウ(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
シース内の先端部で熱電対素線を溶接し、先端を封止した非接地型の熱電対です。シース外径の2倍Rまで曲げられ、優れた曲げ性と耐衝撃性、耐食性、耐圧強度が比較的高いです。Y端子が付いておりますので、そのまま機器に接続可能です。JIS C 1602に準拠。
用途外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。また外気から素線が遮断されていますので、酸化ガス、また腐食性の雰囲気でも使用可能です。全てのメーカーの熱電対用温度調節器に接続可能です。熱電対Kシースタイプ材質SUS316使用温度範囲(℃)650リード線ガラスリード線(m)2接続Y端子
クラウド対応 温度湿度データロガー おんどとり T&D(ティアンドデイ)クラウド対応 温度湿度データロガー おんどとりT&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷から30日以内出荷
エンタープライズモード対応WPA2エンタープライズ、802.1X認証による無線LAN接続をサポートし、企業ネットワークのセキュリティ要件に対応。大企業・大学・官公庁など、大規模なネットワーク環境や高度なセキュリティが求められるシーンからパーソナルユースまで幅広くお使いいただけます。ソフトウェアのBluetooth通信対応発売に合わせてパソコン用ソフトウェア「TR7 for Windows」をリニューアル。パソコンから直接Bluetooth通信での設定、記録データ吸い上げなどの操作が可能です。充実の基本性能測定対象に応じて選択可能な4種類のデータロガーをラインナップ。高精度、豊富なデータ記録容量、電源消失時のデータバックアップ機能、ワクチン管理用のVFCモード、長期使用を考慮した省電力設定など、様々な用途でご利用いただける基本性能を備えています。
電源電池:単3アルカリ電池×2, 単3ニッケル水素電池×2、外部電源:USBバスパワー 5V 200mA、ACアダプタ AD-05A2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)58×78×26本体質量(g)約55インターフェース対応通信規格: IEEE802.11b/g/n (2.4GHzのみ) Bluetooth4.2 USB2.0 (MiniBコネクタ)/セキュリティ: WPA-PSK(AES/TKIP)、WPA2-PSK (AES/TKIP)、WPA2-EAP (AES/TKIP)/IEEE802.1X認証: EAP-TLS、EAP-PEAP (MSCHAPv2)/プロトコル:HTTP (S)、DHCP、DNS、SNTPデータメモリ容量30000×2ch電池寿命約5日~18ヶ月(送信間隔による)※省電力設定時 (休止時間12時間の場合) は約10日~18ヶ月記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分の15通り
サーマックS 電子温度調節器(プラグインタイプ) E5CS omron(オムロン)サーマックS 電子温度調節器(プラグインタイプ) E5CSomron(オムロン)(8件のレビュー)
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
DIN48×48mmでシンプル機能、プラグインタイプの温度調節器 ディップスイッチで簡単設定。 文字高さ13.5mmの見やすいデジタル表示。 RoHS指令に適合。
midi LOGGER GL 260 グラフテック(GRAPHTEC)midi LOGGER GL 260グラフテック(GRAPHTEC)
124,000税込136,400
1台ほか
当日出荷から15日以内出荷
全チャネル絶縁・マルチファンクション入力に対応し、電圧や温度に加え、アナログ出力センサー等で様々な現象を測定できる10チャネルデータロガーです。最速10ms~1H間隔でデータ収録可能で、オプションの無線LANユニット装着で無線による遠隔計測も可能です。新しい遠隔操作サービス「G-REMOTE」対応機種で、簡単に遠隔操作もできます。
仕様・PCソフトウェア:標準付属・駆動電源:(AC電源アダプタ)AC100~240V/50~60Hz、(DC駆動)DC8.5~24V(専用ケーブル:B-514必要)、バッテリパック(専用バッテリ:B-573必要)/[外部サンプリング入力]最大入力周波数:100kHz・時間的誤差:1μs以下/[ アナログ入力ch数]10ch/TIME/DIV:1s~24h、 PC I/F:USB2.0(ハイスピード)、無線LAN(オプション装着時)寸法(mm)約188×117×42測定範囲電圧:20・50・100・200・500mV・1・2・5・10・20・50V・100V・1-5V F.S./温度:熱電対(K、J、E、T、R、S、B、N、C (旧W:WRe5-26))/湿度:0~100%(専用湿度センサB-530必要)質量(g)約500(ACアダプタ、バッテリ含まず)対応OSPCソフトウェア:Windows11/10チャンネル数【入力】アナログ/10ch、パルス/4chまたはロジック/4ch寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約188×117×42(突起部含まず)パルス数最大入力周波数:50kHz、最大カウント数:50kC/サンプリング(16Bitカウンタ)外部出力アラーム出力(4ch)、出力形式:オープンコレクタ出力(5Vプルアップ抵抗10kΩ)機能トリガ・アラーム機能、演算、データ保存機能、データバックアップ機能、チェックサム機能、収録機能、スケーリング機能、収録中機能液晶サイズ4.3インチTFTカラー液晶ディスプレイ(WQVGA:480×272ドット)記憶方式[内蔵メモリ]GL260: 約8GB (内蔵固定化) /[ 外部メモリスロット]SDカードスロット SDメモリカード:SDHC対応、 最大約32GBメモリ使用可能/[記憶内容]本体の設定条件・測定データ・画面コピーメモリー本体:(内蔵)約8GB、(外部)SDカードスロット1口(最大32GB)電源バッテリーDC7.2V(2875mAh)(バッテリパック オプション)AC電源アダプタ(V)100~240/50~60Hz電源(DC-V)8.5~24表示器4.3インチTFTカラー液晶ディスプレイ(WQVGA:480×272ドット)使用環境0~45℃、5~85%RH(バッテリ駆動時は0~40℃/充電時15~35℃)消費電力(VA)36以下(ACアダプタ使用、LCD ON時、バッテリパック充電時、AC100V)測定モード回転数モード/積算モード/瞬時モード表示内容アナログ波形・測定中の過去データ表示・デジタル値・分割表示サンプリング周期10ms~1h(10ms~50msは電圧のみ、ch数制限あり)、外部トリガー[トリガ繰り返し]Off・On/[トリガ種類]スタート:トリガ成立でデータ収録開始、ストップ:トリガ成立でデータ収録停止/[トリガ設定]スタート:Off・レベル・アラーム・外部・時刻・曜日・一定時間、ストップ:Off・レベル・アラーム・外部・時刻・曜日・一定時間外部入力トリガ入力(1ch)または外部サンプリング入力(1ch)、ロジック入力(4ch)またはパルス入力(4ch)/入力電圧範囲 :0~+24V(片線接地入力)/入力信号:無電圧接点(a接点、b接点、NO、NC)、オープンコレクタ、電圧入力RoHS指令(10物質対応)対応耐振性自動車部品第一種A種相当アナログ入力ネジ式端子
熱電対 Kタイプ シース型 コネクタ付 モノタロウ熱電対 Kタイプ シース型 コネクタ付モノタロウ
3,598税込3,958
1個
当日出荷
シース内の先端部で熱電対素線を溶接し、先端を封止した非接地型の熱電対です。シース外径の2倍Rまで曲げられ、優れた曲げ性と耐衝撃性、耐食性、耐圧強度が比較的高いです。接続部にコネクターが付いておりますので。機器への接続が容易です。JIS C 1602に準拠。
用途外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。また外気から素線が遮断されていますので、酸化ガス、また腐食性の雰囲気でも使用可能です。全てのメーカーの熱電対用温度調節器に接続可能です。熱電対Kシースタイプ材質SUS316使用温度範囲(℃)650リード線ガラスリード線(m)2接続オメガタイプミニチュアコネクタ(SMPシリーズ)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
表面センサー モールド型 モノタロウ表面センサー モールド型モノタロウ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
素線はタイプKにて、柔軟性があり対象物の表面に添付して測温が可能な熱電対です。応答速度が速く、基板等の対象物が小さいものに最適です。感温部は耐熱粘着テープを付け、リード線(ふっ素樹脂1メートル)ついています。
用途実験室、研究室等での小物体、狭小空間の表面温度測定に最適です。基板、ウエハー等の半導体製造装置の温度分布測定、真空装置、スパッタリング装置、分析装置内の温度測定、精密焼成炉等の温度測定でも使用可能です。仕様先端耐熱ポリミイドテープ使用温度範囲(℃)220感温部(mm)5×18接続Y端子リード線(m)1熱電対Kタイプリード線PTFE関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
デジタルファインサーモ DG2N 八光電機デジタルファインサーモ DG2N八光電機(11件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
当日出荷
接続は簡単:ヒーターと電源をつなぎ、センサーを入れるだけで温度コントロールができます。 操作も簡単:操作するスイッチは、温度設定の上昇スイッチと下降スイッチの2つのみ。(あとはマイコンが自動操作をしてくれます) 取付けも簡単:止め金具により固定、または吊り下げてもご使用できます。 広い温度をカバー:設定可能な温度範囲の、0℃~750℃までを1レンジでカバーします。 優れた制御特性:マイコンだから安定したコントロールをお約束します。 出力側短絡保護装置:DG2Nは、負荷(ヒーター)をショートさせた場合に短絡保護装置が働き、安全に電源を遮断します。 負荷駆動用リレーの寿命をお知らせ:負荷駆動用リレーの寿命を超えて使用し続けると、焼損事故の原因になります。DG2Nは、リレーの開閉動作が20万回を超えると、通電中ランプが点灯時に細かく点滅して、寿命をお知らせします。
付属品センサー(Kタイプ熱電対)質量(kg)0.5温度制御方式ON/OFF制御許容差クラス2使用環境温度(℃)5~40(湿度85%以下)但し結露しないこと寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)66×210×33温度表示精度±(1%F.S.+2.5℃)室温補正精度±3℃温度設定範囲(℃)0(室温)~750測温接点非接地形材質(ヒーターシース)SUS316
熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆) スリーハイ熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆)スリーハイ
5,698税込6,268
1本
6日以内出荷
RoHS2適合品常用限度:250℃、許容差:クラス1(±1.5℃)線径:0.32mm熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、デジタル温度コントローラ monoOne-120/200の他、市販の温度調節器にも対応可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.45MB)線径(mm)0.32
レーザーマーカー付赤外線放射温度計(高温モデル) A&D(エー・アンド・デイ)レーザーマーカー付赤外線放射温度計(高温モデル)A&D(エー・アンド・デイ)(4件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷から15日以内出荷
1500℃まで測定可能PS/Cマーク認定商品レーザーマーカー付きバックライト、レーザーマーカー付き放射率設定変更可能上限/下限温度アラーム機能付き最高、最低、平均温度、温度差分表示可能、連続測定機能付き別売のKタイプ熱電対温度センサー使用可能(AD-1214/AD-1215/AD-1217/AD-1218/AD-1219)オートパワーオフ機能付き
用途製鉄、鋳物、鍛造、焼却炉の温度測定、樹脂押出成型、金型の温度測定、金属熔湯、焼入・焼鈍・焼戻の温度管理、マイクロ波、レーザー加熱の温度管理仕様上限、下限アラーム/-60~+1500℃まで設定可能(音量 約60dB、距離15cm)距離:測定範囲/50:1レーザーマーカー/クラス2(JIS C 6802)レーザー波長635nm~660nm、出力パワー1mW以下質量(g)約385(電池含む)電源単4形乾電池2本最小表示0.1℃(-60~+999.9℃)、 1℃(他の測定範囲)測定範囲(℃)放射温度計:-60~1500測定精度放射温度計(周囲温度23℃±3℃)/±2%rdg または±2℃のいずれか大きい方の値(-33~+1500℃)、-60~-34℃は精度保証外。熱電対温度計(周囲温度23℃±3℃)/±1%rdgまたは±1℃のいずれか大きい方の値 (熱電対温度センサの器差は含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×197×203使用レーザークラス2(JIS C 6802)、レーザー波長635~660nm、出力パワー1mW以下電池寿命(時間)約12以上(連続使用時、アルカリ電池使用)表示範囲熱電対温度計:-60~1400放射率0.10~1.00まで、0.01きざみで設定(変更)可能(出荷時設定0.95)応答速度約1秒(90%)入力端子Kタイプ熱電対センサー/米国オメガ社小型熱電対コネクタ(SMP型)相当品に適合(平板電極の中央の間隔7.9mm)温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)距離対測定範囲比(D対S)50:1
GL860 グラフテック(GRAPHTEC)GL860グラフテック(GRAPHTEC)
149,800税込164,780
1台
当日出荷
GL840シリーズ後継機(※端子はオプション品になります。)
熱電対 極細タイプ モノタロウ熱電対 極細タイプモノタロウ
4,098税込4,508
1個
当日出荷
極細の熱電対素線を先端溶接し、被覆を施した被覆熱電対です。素線が通常のものに比べて非常に細いので、応答速度がとても速く、また対象物が小さいものでも検温可能です。
用途実験室、研究室等での小物体、狭小空間の温度測定に最適です。基板、ウエハー等の半導体製造装置の温度分布測定、真空装置、スパッタリング装置、分析装置内の温度測定、精密焼成炉等の温度測定に最適です。使用温度範囲(℃)200接続コネクターリード線(m)1素線径(mm)0.125熱電対Kタイプリード線PTFEリード線径(Φmm)0.32
ハンディタイプ温度計 理化工業ハンディタイプ温度計理化工業(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
測定値ホールド、ピークホールド等の便利な機能を搭載。携帯電話サイズの持ちやすいラウンドフォルムデザイン。シンプルで簡単操作の携帯用温度計です。
測定範囲(℃)-200~1200精度(℃)±(指示値の0.2%+1digit)または±2以内(いずれか大きい方の値)※-100以下は±4以内質量(g)約140(電池含む)表示液晶表示入力K(JIS/IEC)周囲温度0~50℃寸法(縦×横×厚さ)(mm)145×52×25電池寿命(時間)約4000.1℃表示可能範囲(℃)-199.9~199.9周囲湿度(%RH)45~85設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル
熱電対 Kタイプ シース型 スプリング付 モノタロウ熱電対 Kタイプ シース型 スプリング付モノタロウ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
シース内の先端部で熱電対素線を溶接し、先端を封止した非接地型の熱電対です。外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。シース外径の2倍Rまで曲げられます。補償導線とスリーブの接続部分に保護スプリングが付いており、耐久性が高いです。また接続部にコネクターが付いておりますので,機器への接続が容易です。
用途外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。また外気から素線が遮断されていますので、酸化ガス、また腐食性の雰囲気でも使用可能です。全てのメーカーの熱電対用温度調節器に接続可能です。熱電対Kシースタイプ材質SUS316使用温度範囲(℃)650リード線ガラス(KCCH2)リード線(m)2接続Y端子
ハンディタイプ温度計測器 安立計器ハンディタイプ温度計測器安立計器
39,980税込43,978
1台
当日出荷から9日以内出荷
多目的に使用できるハンディタイプ温度計測器です。 低消費電流と高精度の両立 防水性能IPX5相当(HR-1100、HR-1200、HR-1400、HRM-110E、HRM-120E) 国内生産ならではの高品質信頼性 見やすい大型表示画面 安立計器の10000種類以上の温度センサに対応
スイッチ操作:メンブレンスイッチ(クリック付)コネクタ入力:ASPコネクタ(熱電対同種金属)入力点数1点信号源抵抗の影響1kΩ以下測定精度1℃分解→0℃以上±(指示値の0.1%+1℃)/0℃未満±(指示値の0.5%+1℃) 0.1℃分解→0.0℃以上 ±(指示値の0.05%+0.2℃)/0.0℃未満 ±(指示値の0.15%+0.2℃)精度基準接点補償:±0.2℃(25℃±10℃環境において)動作環境0~50℃、0~80%RH以内(但し結露なきこと)保存環境-20~50℃、0~85%RH以内(但し結露なきこと)電池アルカリ単3乾電池(LR6)×4本サンプリング周期約200msリニアライザデジタルリニアライザ方式(JIS C 1602-2015準拠)付属品取扱説明書、試験成績書、保証書、ソフトケース、ハンドストラップ、アルカリ単3乾電池(LR6)×4本寸法(mm)82×166×36設置方式ハンディ
デジタルマルチメータ 三和電気計器デジタルマルチメータ三和電気計器(6件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷から10日以内出荷
真の実行値対応/温度測定(K型熱電対付属)/直流交流15Aまで測定可能
用途研究開発・設備メンテナンス付属品テストリード(TL-25a:全長約1.1m ピン先18mm)、K型熱電対温度センサ(K-250CD:全長約2m)、取扱説明書種別デジタルマルチメータ周波数(Hz)5/50/500/5k/50k/100k温度(℃)-20~300(K型センサ付)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)166×82×44測定方式真の実効値方式表示数値部4000周波数特性45~500Hz(4Vレンジ)、45~1kHz(40Vレンジ以上、ACA)電池寿命(時間)DCVにて連続約150(マンガン電池)サンプルレート(回/s)3交流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/15直流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/15使用環境5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと 5℃~31℃で80%RH(最大)、31℃以上40℃では80%RHから50 %RHへ直線的に減少ダイオードテスト開放電圧:約1.5V内蔵ヒューズF1200 0.5A/1000V/IR30kA Φ6.35×32mm セラミック管、F1203 16A/1000V/IR30kA Φ10×38mm セラミック管許容差保証温湿度範囲23±5℃ 湿度:80%R.H.以下(結露のないこと)電源電圧2.4V以上安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000Vコンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μ導通チェック0~85Ω(±45Ω)でブザー音とLED点灯 開放電圧:約0.4VRoHS指令(10物質対応)対応関連資料CD772 単品カタログ(0.34MB)取扱説明書CD772 取扱説明書(5.85MB)
静止表面用温度センサ A形シリーズ 安立計器静止表面用温度センサ A形シリーズ安立計器(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から14日以内出荷
A形シリーズは汎用タイプの静止表面用温度センサです 金型表面のみならずあらゆる物体の表面温度を測定する事ができます
用途樹脂成型金属金型の表面温度管理と温度計測等 鉄板の表面温度管理と温度測定等 アスファルト舗装時の温度管理と温度測定等コード長さ(m)1材質(グリップ)ポリアセタール応答速度1.5秒耐久性75000回以上材質(パイプ)ステンレス(SUS316)材質(ガード)ステンレスガード温度(℃)100、300、500(校正温度ポイント)コード径(Φmm)4耐熱温度(℃)240被覆材シリコン向き(接触板)平行
熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆) スリーハイ熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆)スリーハイ
4,198税込4,618
1本
7日以内出荷
RoHS2適合品常用限度:250℃、許容差:クラス2(±2.5℃または±0.75%)線径:0.32mm熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、デジタル温度コントローラ monoOne-120/200の他、市販の温度調節器にも対応可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.45MB)線径(mm)0.32
CHINO ES600シリーズ記録紙 CHINO(チノー)CHINO ES600シリーズ記録紙CHINO(チノー)(2件のレビュー)
8,598税込9,458
1ケース(3冊×5箱)
当日出荷から11日以内出荷
用途ES600シリーズ記録紙寸法有効記録幅:60mm、全幅:73.5mm、全長:10m、時間目盛:20mm有効記録幅(mm)60全幅(mm)73.5全長(m)10目盛(mm)(時間)20RoHS指令(10物質対応)対応
温度センサ 補償導線 omron(オムロン)温度センサ 補償導線omron(オムロン)(2件のレビュー)
889税込978
1個ほか
当日出荷から61日以内出荷
温度調節器TCN4シリーズ AUTONICS(オートニクス)温度調節器TCN4シリーズAUTONICS(オートニクス)(3件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から5日以内出荷
リレー出力またはSSR駆動用電圧出力選択可能。 100msの高速サンプリング実現。 大型表示部採用による視認性向上。
制御出力リレー出力+SSR駆動用電圧出力警報出力リレー出力(警報出力1+警報出力2)取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付きPID制御入力熱電対(K、J、L、T、R、S)/白金測温抵抗体(Dpt100、Cu50)選択可能取扱説明書(0.8MB)仕様●熱電対: K(CA)、 J(IC)、 T(CC)、 R(PR)、 S(PR)、 L(IC)<br>測温抵抗体: DPt100Ω、 Cu50Ω●表示精度_測温抵抗体:・ 常温(23℃±5℃)区間: (PVの±0.3%または±1℃の中で大きい方)±1digit・ 常温外の区間: (PVの±0.5%または±2℃の中で大きい方)±1digit●表示精度_熱電対:・ 常温(23℃±5℃)区間: (PVの±0.3%または±1℃の中で大きい方)±1digit・ 常温外の区間: (PVの±0.5%または±2℃の中で大きい方)±1digit●比例帯の幅:0.1~999.9℃/°F●手動リセット値:0.0~100.0%●絶縁形:二重絶縁または強化絶縁(記号: 、1次回路と2次回路との耐電圧: 3kV)表示方式4digit 7セグメントLED使用周囲温度(℃)-10~50、保存時:-20~60サンプリング周期100ms使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH制御周期0.5~120秒積分時間(I)0~9999秒微分時間(D)0~9999秒各種認証CE、UL関連資料マニュアル(1.05MB)調節感度1~100℃/°F(0.1~50.0℃/°F)可変
レーザーマーカー付赤外線放射温度計 A&D(エー・アンド・デイ)レーザーマーカー付赤外線放射温度計A&D(エー・アンド・デイ)(17件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から16日以内出荷
PS/Cマーク(JQA)認定製品測定中の最高温度を同時に表示バックライト、レーザーマーカー付きオートパワーオフ機能付き(約15秒で自動オフ)測定範囲は-38~+365℃(AD5635/AD5619)測定範囲は-60~+500℃(AD5611A/AD5614)
用途機械・配管設備、空調機器の発熱や温度管理に、塗装乾燥工程の温度測定と管理に、アスファルト舗装やコンクリート養生の温度管理に、プラスチックの成型や樹脂製品の温度管理に、建築物の壁面や床、天井の発熱や温度管理に、お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度の管理に、食品(肉、魚介類)の温度や輸送中・保存中の温度管理に応答速度約1秒(90%)
K熱電対(シース型・TK) アズワンK熱電対(シース型・TK)アズワン(1件のレビュー)
3,680税込4,048
1個
当日出荷
仕様シード線端末部:圧着Y端子、非接地型材質シース部/ステンレス(SUS316)リード線被覆/ガラスリード線(m)2
熱電対ミニチュアコネクタ用パネルジャック Kタイプ(黄色) オメガエンジニアリング熱電対ミニチュアコネクタ用パネルジャック Kタイプ(黄色)オメガエンジニアリング
1,198税込1,318
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, -50℃ に +400℃, 2m RS PRORS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, -50℃ に +400℃, 2mRS PRO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 2mプローブ径 = 0.3mmプローブ材質 = グラスファイバー最低検出温度 = -40℃最大検出温度 = +400℃ケーブル長 = 2mターミナルタイプ = 2線テール、裸線テール応答時間 = 0.7秒基準合致 = RoHS対応J、K、N、Tタイプ、溶接付けチップ、ガラス繊維絶縁. ニス含浸ガラス繊維スリーブで絶縁した長さ約2 mの熱電対ワイヤ 酸化を防止する先端部の溶接方法を採用 使用温度範囲はモデルによって変動RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレス電圧・温度ロガー HIOKI(日置電機)ワイヤレス電圧・温度ロガーHIOKI(日置電機)
64,980税込71,478
1台
当日出荷
日射計や熱流センサの微小電圧からパッテリ電圧まで1台で測定 設置スペースを気にしない小型2chモデル 測定データはBluetooth無線技術でタブレットやパソコンへ回収 LR8410またはLR8416でリアルタイム収集も可能 3WAY電源(ACアダプタ、単3アルカリ乾電池、外部電源) 記憶容量 1chあたり50万データ。
付属品CD-R×1(取扱説明書、ロガーユーティリティ、ワイヤレスロガーコレクタ)、測定ガイド×1、電波使用上の注意×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×2測定範囲[電圧] ±50 mV~ ±50 V 、最高分解能0.01 mV、[熱電対] -200℃~999.9℃、熱電対 (K、T)、最高分解能0.1℃電源ACアダプタZ2003(AC100~240V、50Hz/60Hz)、単3形アルカリ乾電池(LR6)×2、外部電源DC5V~135V(USBバスパワーから供給可能、変換ケーブル必要)チャンネル数2ch(電圧・熱電対についてchごと設定可能、ch間絶縁)対応機種【スタンドアロンで使用(手動データ回収)】Windows PCまたはWindowsタブレット (ソフトCD-R付属)・AndroidスマートフォンまたはAndroidタブレット端末(ソフト Google playから無償ダウンロード)※通信距離は、PCやタブレットの性能による (目安 見通し30 m)/【ユニットとして使用(リアルタイム測定)】LR8410またはLR8416のユニットとして使用し、リアルタイムにデータ収録・表示、最大7台まで制御可能、通信距離:見通し30 m連続使用時間約2.5か月(記録間隔1分、Bluetooth(R)OFF)、約7日(記録間隔1秒、Bluetooth(R)ON)、約2日(記録間隔0.1秒、LR8410またはLR8416でリアルタイム測定時)[(単3アルカリ乾電池使用)(23℃参考値)]機能警報、スケーリング、記録動作保持、誤操作防止、コメント記憶、省電力、認証、フリーラン測定対象電圧、熱電対(K、T)による温度測定インターフェースBluetooth測定確度[電圧]±0.05mV(50mVレンジ)、[熱電対]±0.8℃(熱電対K-100℃~999.9℃)※基準接点補償:内部/外部切替可能(熱電対測定時)※基準接点補償確度:±0.5℃(内部時、熱電対測定確度に加算)※温度特性:(測定確度×0.1)/℃を測定確度に加算記憶容量1チャネルあたり50万データ表示内容測定値、日付、時刻、記録データ数、最大値、最小値、平均値 など入力端子M3ネジ端子台最大入力電圧DC±50V、チャネル間最大電圧DC60VRoHS指令(10物質対応)対応記録モード瞬時値記録記録間隔0.1秒~30秒、1分~60分、16切替
定温乾燥器(タイマー・自然対流式) アズワン定温乾燥器(タイマー・自然対流式)アズワン(1件のレビュー)
107,000税込117,700
1台
当日出荷
視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。 実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。 自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。 セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
対流方式自然対流温度制御PID制御SSR出力安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)外装スチール粉体塗装内装ステンレス(SUS304)温度調節範囲(℃)室温+20~300電源(V)AC100 50/60Hz コード長2m 3Pプラグ付温度分布(幅)25℃ at300℃付属品棚板レール2組、棚板2枚タイマ機能ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー温度センサーK型熱電対棚ピッチ(mm)35排気口Φ32mm×2個温度設定範囲(℃)室温+20~300
Kシース熱電対 インコネル (R) タイプ K-INCシリーズ オージージーKシース熱電対 インコネル (R) タイプ K-INCシリーズオージージー
18,980税込20,878特価
1台
当日出荷から13日以内出荷
高温域での測定に適します。
材質(シース)インコネル、(リード線被覆)ガラスリード線長さ(m)2
RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, 2線テールタイプ, -50℃ に +400℃, 2m RS PRORS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, 2線テールタイプ, -50℃ に +400℃, 2mRS PRO(1件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 2m最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +400℃ケーブル長 = 2mターミナルタイプ = 2線テール応答時間 = 高速基準合致 = BSType K Thermocouple, Welded Tip. Non-oxidising hot junction tip. 2m, Glass Fibre Insulated Temp. range -50 to +400℃.RoHS指令(10物質対応)対応
Kタイプ針状熱電対温度プローブ A&D(エー・アンド・デイ)Kタイプ針状熱電対温度プローブA&D(エー・アンド・デイ)
8,498税込9,348
1台
当日出荷
直径約1mm。極細の針状熱電対温度プローブです。 HACCPの温度測定・記録に、ローストビーフなどの芯温測定に、真空調理、低温調理の食材の中心温度測定に最適です。 刺してはかれる直径約1mmの極細針状センサーで、温度測定する食品の傷跡を最小限にとどめることが可能です。 温度センサーはステンレス製(SUS304)、ケーブルはシリコンを使用しています。
用途HACCPの温度測定・記録に。ローストビーフなどの芯温測定に。真空調理、低温調理の食材の中心温度測定に。適合温度計:AD-5601A、AD-5602A、AD-5605H、AD-5614、AD-5616、AD-5618、AD-5634質量(g)約36(ケーブル含む)ケーブル長(m)約1材質(シース)金属:SUS304温度測定範囲(℃)0~200外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×162×8(ケーブル含まず)確度(℃)±2.5材質(ケーブル)シリコン熱電対Kタイプ(クロメル・アルメル)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.86MB)シース部寸法(Φmm×mm)金属:1.07×100
...