4,939件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ステンレス(SUS304) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00513173121 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・スリーブ内外径比が小さく、取り付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。・メカニズムはシンプル、しかも高精度の同心度が維持できます。
仕様標準仕様 寸法L(mm)29 シリーズPSL-K 寸法d(mm)17 寸法D(mm)26 寸法D1(mm)42 寸法D2(mm)39 寸法L2(mm)34 寸法P(mm)32 寸法L3(mm)6 寸法L4(mm)7
1個
7,066 税込7,773
当日出荷

・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・スリーブ内外径比が小さく、取り付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。・メカニズムはシンプル、しかも高精度の同心度が維持できます。
仕様簡易防せい仕様 寸法L(mm)29 シリーズPSL-K-C 寸法d(mm)17 寸法D(mm)26 寸法D1(mm)42 寸法D2(mm)39 寸法L2(mm)34 寸法P(mm)32 寸法L3(mm)6 寸法L4(mm)7
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷

・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・スリーブ内外径比が小さく、取り付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。・メカニズムはシンプル、しかも高精度の同心度が維持できます。
仕様六角ボルト仕様 寸法L(mm)29 シリーズPSL-K-B 寸法d(mm)17 寸法D(mm)26 寸法D1(mm)42 寸法D2(mm)39 寸法L2(mm)33.5 寸法P(mm)32 寸法L3(mm)6 寸法L4(mm)7
1個
6,998 税込7,698
9日以内出荷

・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・スリーブ内外径比が小さく、取り付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。・メカニズムはシンプル、しかも高精度の同心度が維持できます。
仕様ステンレス仕様 寸法L(mm)29 シリーズPSL-K-F 寸法d(mm)17 寸法D(mm)26 寸法D1(mm)42 寸法D2(mm)39 寸法L2(mm)34 寸法P(mm)32 寸法L3(mm)6 寸法L4(mm)7
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷

K-12型を広角にした円形全面(Full Cone)スプレーノズルです。間隔が横方向に広がるため、広範囲にわたってスプレーすることができます。ノズルから噴霧対象までの距離が近い場合に適しております。
用途工業用洗浄、冷却、金属表面前処理、防塵、煤煙除去、ガス脱臭、防火、塗装設備、化学的水処理など。 種類円形全面スプレーノズル RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.05MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三甲(サンコー)サンペールK#17 本体
エコ商品
材質PP ホワイト 高さ(mm)(内寸)367 容量(L)17.2 短辺(mm)(内寸)234、(外寸)258 長辺(mm)(内寸)234、(外寸)258 有効内寸(mm)短辺:208、長辺:208 圧縮荷重(kN[kgf])4.89[499] 外寸法・高さ(mm)379 RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・高さ(mm)353
1個ほか
1,998 税込2,198
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
仕様●M1:4-M6●M2:2-M6 型式SRG-050DS 寸法L(mm)52.8 許容トルク(N・m)100 寸法D(mm)48 寸法C(mm)4-5.1 寸法LF(mm)20 寸法LP(mm)4 軸穴径d1(Φmm)16 軸穴径d2(Φmm)17
1個
8,511 税込9,362
30日以内出荷

材質ステンレス(SUS304) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00513173121 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
仕様●M1:4-M6●M2:2-M6 型式SRG-050DS 寸法L(mm)52.8 許容トルク(N・m)100 寸法D(mm)48 寸法C(mm)4-5.1 寸法LF(mm)20 寸法LP(mm)4 軸穴径d1(Φmm)17 軸穴径d2(Φmm)17
1個
8,511 税込9,362
30日以内出荷

フタの開閉が軽く、労務改善に
仕様●材質:PP●外寸(mm):258×258×379●有効内寸(mm):208×208×353●内容量(L):17.2●圧縮荷重:4.89kN(499kgf) アズワン品番67-7240-30
1個
2,742 税込3,016
5日以内出荷

適合LP-M8040/M8040A/M8040F/M8040PS/M8170A/M8170F/M8170PS/S6160/S7100/S7100R/S7100RZ/S7100Z/S7160/S7160Z/S8100/S8100PS/S8160/S8160PS 種別純正品 カラー3色 タイプLPC3K17 適合機種メーカーEPSON 印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)24000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
10,980 税込12,078
当日出荷

適合機種メーカーEPSON 適合LP-M8040/M8040A/M8040F/M8040PS/M8170A/M8170F/M8170PS/S6160/S7100/S7100R/S7100RZ/S7100Z/S7160/S7160Z/S8100/S8100PS/S8160/S8160PS ブラック 種別純正品 タイプLPC3K17 印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)24000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
10,980 税込12,078
当日出荷

1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷

1個
999 税込1,099
翌々日出荷


1個
459 税込505
翌々日出荷

トワロン(TOWA/東和コーポレーション)耐切創手首ガードカバー 半長 K-17
材質ケブラー繊維 イエロー サイズフリー 幅(cm)8 全長(cm)17 特性耐切創
1袋(10双)
6,998 税込7,698
4日以内出荷

1個
43,980 税込48,378
翌々日出荷


1個
98,980 税込108,878
翌々日出荷

1個
51,980 税込57,178
翌々日出荷

1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷

1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

1個
86,980 税込95,678
翌々日出荷

1個
219,800 税込241,780
翌々日出荷

1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷


1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷


殺菌保管庫・食洗器による熱湯・熱風(70℃以上・10分以上)による消毒・殺菌は避けて下さい。(設定温度と庫内温度の違い・熱風吹き出し口付近は特に高温です。)。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:2000×1000mm●カラー:ブルー●厚さ:20mm●耐熱温度:80℃●コード番号:AB8043 アズワン品番67-2448-65
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷

殺菌保管庫・食洗器による熱湯・熱風(70℃以上・10分以上)による消毒・殺菌は避けて下さい。(設定温度と庫内温度の違い・熱風吹き出し口付近は特に高温です。)。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:2000×1000mm●カラー:グリーン●厚さ:15mm●耐熱温度:80℃●コード番号:AB8021 アズワン品番67-2447-57
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷

殺菌保管庫・食洗器による熱湯・熱風(70℃以上・10分以上)による消毒・殺菌は避けて下さい。(設定温度と庫内温度の違い・熱風吹き出し口付近は特に高温です。)。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷

殺菌保管庫・食洗器による熱湯・熱風(70℃以上・10分以上)による消毒・殺菌は避けて下さい。(設定温度と庫内温度の違い・熱風吹き出し口付近は特に高温です。)。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:2000×1000mm●カラー:ベージュ●厚さ:30mm●耐熱温度:80℃●コード番号:AB8065 アズワン品番67-2449-78
1個
189,800 税込208,780
7日以内出荷

殺菌保管庫・食洗器による熱湯・熱風(70℃以上・10分以上)による消毒・殺菌は避けて下さい。(設定温度と庫内温度の違い・熱風吹き出し口付近は特に高温です。)。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
329,800 税込362,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

殺菌保管庫・食洗器による熱湯・熱風(70℃以上・10分以上)による消毒・殺菌は避けて下さい。(設定温度と庫内温度の違い・熱風吹き出し口付近は特に高温です。)。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
189,800 税込208,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)