カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13,496)
  • 自動車純正部品(6,777)
  • 制御機器(5,100)
  • 農業機械(4,279)
  • バイク純正部品(3,962)
  • オフィス家具(2,847)
  • パソコン/周辺機器(2,696)
  • ねじ・ボルト・釘(2,406)
  • メカニカル部品(1,475)
  • 空調・電設資材(1,112)
  • 配管・水廻り設備部材(1,017)
  • 電気材料(1,015)
  • 測定用品(946)
  • 切削工具(790)
  • バイク部品(747)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(670)
  • 保管用品(638)
  • 科学研究・開発用品(623)
  • 物流用品(622)
  • 作業工具(608)
  • 機構部品(566)
  • 日用品(498)
  • 家電(496)
  • 油圧機器・油圧ホース(490)
  • 店舗什器・備品(435)
  • 建材・エクステリア(413)
  • 事務用品(398)
  • 建築金物(393)
  • 安全標識(359)
  • 自動車補修部品(358)
  • 防犯用品(300)
  • 卓上消耗品(294)
  • 厨房用品(284)
  • 医療(269)
  • 作業服(260)
  • トラック純正部品(243)
  • 照明(236)
  • FA担当者のオススメ新商品(206)
  • 電動工具(195)
  • 安全用品(191)
  • 溶接用品(180)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(169)
  • 安全靴・作業靴(147)
  • 介護用品(141)
  • 清掃用品(132)
  • 梱包用品(127)
  • 空圧工具(125)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(118)
  • 船舶用品・漁業資材(111)
  • カー用品(109)
  • 研磨材(108)
  • 安全保護具(103)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(102)
  • 農業・園芸資材(102)
  • 住設機器(101)
  • 整備工具・収納(95)
  • 塗料(91)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(81)
  • 食品・飲料(80)
  • 学童・教育用品(78)
  • 塗装・養生・内装用品(77)
  • はんだ関連・静電気対策用品(73)
  • フォークリフト・産機・建機用品(72)
  • 鈑金・塗装(67)
  • 縫製用品(67)
  • 理美容(64)
  • ヘルスケア(63)
  • 防災用品(62)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(58)
  • クリーンルーム用品(58)
  • 測定関連サービス(57)
  • スプレー・オイル・グリス(56)
  • テープ(49)
  • 自転車部品(49)
  • バッテリー・電装(47)
  • 手袋(47)
  • マスク(43)
  • 自動車用オイル・ケミカル(37)
  • 農具(34)
  • 測量用品(土木/建設)(29)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(28)
  • 接着剤・補修材(23)
  • エンジン工具(21)
  • トラック用品・パーツ(20)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(18)
  • タイヤ・足回り(18)
  • トラック輸送・安全用品(17)
  • 救急・衛生(16)
  • 洗剤・除去剤(11)
  • 洗車・清掃(10)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(8)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(8)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(6)
  • 完成車(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(3)
  • 進物(3)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)

「k-2」の検索結果

関連キーワード
62,033件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧洗浄機 K 2 Little Premium ケルヒャー高圧洗浄機 K 2 Little Premiumケルヒャー(3件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
超コンパクトで収納場所を取らないK 2 Little Premiumは、狭い範囲から外壁など広い範囲まで車や屋外の汚れをあっという間に除去します。広角の水がでるワンジェットノズルの他に、長年放置された頑固な汚れも一気に落とす強力サイクロンジェットノズルが付属され、落ちやすい汚れから落ちにくい汚れまで、汚れに合わせてノズルを選んで洗浄することができます。また、軽量で一体型ハンドルのおかげで、移動も簡単便利。さらにより長い高圧ホースで本体を移動させる手間を軽減し、クイックコネクトシステムであっという間のシンプル簡単操作も実現。ガンやノズル、電源ケーブル、その他はんざつになりやすい高圧ホースも本体に収納でき、よりスマートに保管ができます。
用途自転車/小型車/網戸イエロー周波数(Hz)50/60電源(V)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×197×264機能クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布:自吸用ホース、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、電源コードを足元に収納高圧ホース(m)6吐出水量(L/h)400RoHS指令(10物質対応)対応関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB)給水温度(℃)40
高圧洗浄機 K 2 サイレント ケルヒャー高圧洗浄機 K 2 サイレントケルヒャー(4件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
欠品中
K 2 クラス最高のパフォーマンスなのに、体感音は約半分の静かさ。静音且つ、軽量タイプ。
セット内容トリガーガン、高圧ホース8m、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、本体側カップリング、フォームノズルイエロータイプ静音タイプ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)538×293×303電源コード(m)5騒音値(dB)63機能クイックコネクト接続(本体)、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、付属品は本体背面に収納関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB)防水性IPX5給水温度(℃)40
ビニール引き手袋 K-2 グローブマニア(川西工業)ビニール引き手袋 K-2グローブマニア(川西工業)(6件のレビュー)
439税込483
1双ほか
当日出荷
抗菌防臭加工。通気性のよいメリヤス生地を使用。特殊立体成型により手にフィットし作業がし易く疲れ難い。
用途鉄筋、鉄骨、建築土木作業、石材、ブロックなどの重作業。厚さ(mm)2
ホルダーケース<K2> コクヨホルダーケース<K2>コクヨ(16件のレビュー)
83税込91
1冊
当日出荷
A4サイズのクリヤーホルダーが入るワイドサイズのPPケース。書類整理や持ち運びに最適。ホック付きでフタをしっかり止めることが可能。
最大収納枚数(枚)60程度仕様ホック付きグリーン購入法適合材質R-PP寸法(mm)238×328サイズA4
高圧洗浄機 K 2 Upright ケルヒャー高圧洗浄機 K 2 Uprightケルヒャー
21,980税込24,178
1個
当日出荷
大型のハンドルとタイヤがついて持ち運びが楽な高圧洗浄機。バリオスプレーランスとサイクロンジェットノズルの2つのノズルが付属し、さらに本体の洗浄剤吸引ホースから別売りの洗浄剤を吸引・塗布する事で、ひどい汚れも効果的に落とせます。最大許容圧力は9MPaで、洗車からお庭・ベランダ掃除、ご自宅の外壁清掃など幅広くご利用いただけます。
用途・ガーデニング用品 ・テラス ・軽自動車や普通乗用車 ・バイクやスクーター ・自転車付属品製品本体、トリガーガン G 120 Q、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、高圧ホース(8m)、本体側カップリング質量(kg)4.9(アクセサリーを含まない)黄色寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)242×285×790高圧ホース(m)8モーター出力(W)1250最高許容圧力(MPa)max. 9
ふせん<K2> ノートタイプタテ(75×50) コクヨふせん<K2> ノートタイプタテ(75×50)コクヨ(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(100枚×10冊)
当日出荷
オフィスやご家庭での伝言メモやしおりに最適!貼ってはがせるふせん。書き込みやすい小ぶりなサイズです。粘着のり部分が長めに取られているため、勝手にペラペラとめくれにくく、貼りたい場所にしっかりと貼ることができます。なかには、粘着部分を残し、1/2や1/4サイズなどにカットして使っているというユーザーの声もいただいております。工夫次第で用途の幅が広がります。
形状長方形大きさ寸法(mm)75×50
両開きチューブファイル<K2> コクヨ両開きチューブファイル<K2>コクヨ(4件のレビュー)
559税込615
1冊
当日出荷
左右どちらからでも書類の抜き差しができる両開き式なので、一方から新しい情報をファイルし、反対側から古い情報を順に破棄できます。表紙ととじ具の分別廃棄が可能。 カラフルな5色の仕切りカードが付いているので、書類を分類して保管するのに役立ちます。従来の定番チューブファイルに合わせた背デザインなので、並べて収容しても違和感がありません。
用途一般文書・技術資料・社内規定などの整理にサイズA4タテグリーン購入法適合穴数2穴タイプタテ型仕様替背紙式付属品カラー仕切カード(5山・1組)付き材質(表紙)PPフィルム貼り(芯材:古紙パルプ配合)幅(mm)246高さ(mm)307穴間隔(mm)80開閉両開き
クリップボード<K2> コクヨクリップボード<K2>コクヨ(9件のレビュー)
359税込395
1枚
当日出荷
軽くて丈夫な樹脂タイプのクリップボード。ペンホルダーが大きく開き太軸ペンも挟めます。裏面にはフック掛け用の穴が付いています。
サイズA4グレー
A4レールクリヤーホルダー<K2> PET コクヨA4レールクリヤーホルダー<K2> PETコクヨ(6件のレビュー)
939税込1,033
1パック(10冊)
当日出荷
透明PETを使用したレールクリヤーホルダー。透明度が高いので、プレゼン用資料に最適。印刷インクによるカールがおきないのでカタログやパンフレットをとじるのにも適しています。
サイズA4-S寸法(mm)307×220背幅(mm)7収納枚数(枚)約20
3価ひ素用K-2試薬 共立理化学研究所3価ひ素用K-2試薬共立理化学研究所
899税込989
1本
当日出荷
パックテスト ひ素(低濃度)セットのK-2試薬の代替により、As(Ⅲ)のみの測定が可能となります。
用途排水管理、工程管理・品質管理、飲料水検査、環境調査、土壌汚染対策、水質事故調査(河川)TGK品番211803725セット内容3価ひ素用K-2試薬摘要セット品内試薬との代替により、As(III)のみの測定が可能消費期限製造月から12ヶ月
K-2RF ボールペン セーラー万年筆K-2RF ボールペンセーラー万年筆
1,098税込1,208
1本
当日出荷
インク色ブラック商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.7付属品総合使用説明書(和英)、ケース材質ステンレス寸法(mm)Φ10.5×130(クリップ部含む)質量(g)14方式ノック式適合品番18-0104インク油性色数単色入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
CW4K-2CEシリーズ IDEC(和泉電気)CW4K-2CEシリーズIDEC(和泉電気)
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
ノッチ角度(°)90ノッチ数2接点材質銀接点
クリヤーブック替紙<K2> コクヨクリヤーブック替紙<K2>コクヨ(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(100枚)
当日出荷
2重補強穴で強度UP!100枚入りの30穴クリアーブックリフィルです。
タイプタテ差し仕様中紙なし厚さ(mm)生地/0.06サイズA4-S内寸法(mm)298×214穴数2・4・30穴対応外寸法(mm)302×230グリーン購入法適合
青棒K-2 光陽社青棒K-2光陽社(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
綿バフに使用。
用途鉄、ステンレスの仕上げ。適合材鉄、ステンレスなど種別固形研磨剤寸法(mm)約126×50×32質量(g)約410
ふせん<K2> 正方形タイプ(75×75) コクヨふせん<K2> 正方形タイプ(75×75)コクヨ(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(100枚×10冊)
当日出荷
オフィスやご家庭での伝言メモやしおりに最適!貼ってはがせるふせん。詳しく書ける定番正方形サイズです。
形状正方形大きさ寸法(mm)75×75
ふせん<K2>75×75・4色混・10P コクヨふせん<K2>75×75・4色混・10Pコクヨ
1,198税込1,318
1セット(4色×10冊)
翌日出荷
通常粘着のエコノミータイプ
仕様通常粘着形状正方形寸法(mm)75×75(正方形タイプ)イエロー×4冊、ピンク・ブルー・グリーン×各2冊質量(g)390商品構成4色混色
マグネットポケット<K2> 2段タイプ コクヨマグネットポケット<K2> 2段タイプコクヨ(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
コクヨの定番マグネット。掲示におススメ。お客様の要望から生まれた2段タイプのマグネットポケット。
耐荷重(kg)約1.2材質(表面)PVC、(裏面)マグネットシート、(ポケット部)PVCサイズA4段数2段内寸法(mm)(ポケット)上段:180×230、下段:180×240外寸法(mm)368×246耐荷重N(kgf)(目安)11.76(1.2)A4コピー用紙約300枚・各ポケット約150枚
Mueller BU-108K-2 ケルビンクリップ MUELLER ELECTRICMueller BU-108K-2 ケルビンクリップMUELLER ELECTRIC
1,598税込1,758
1個
欠品中
仕様許容電流値 = 50Aジョー開口 = 32mm色 = 赤絶縁体 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
4K・2K対応 Type-C to HDMI変換ケーブル30Hz ルーメン4K・2K対応 Type-C to HDMI変換ケーブル30Hzルーメン
2,298税込2,528
1個
当日出荷
USB Type-C (USB-C) 搭載NOTEパソコン/タブレット/スマートホンからHDMI搭載ディスプレイ/テレビなどに映像・音声を出力します。 1,920×1,080@120Hz / 3,840×2,160@30Hz 出力に対応 Thunderbolt 3互換 HDCP 1.4に対応しています。 金メッキ仕様 RoHS対応 USB3.1 Gen1
ブラックコネクタ形状USB Type-Cオス - HDMIタイプA19ピンオスプラグ金メッキアダプター型式アクティブRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度4K/30HzUSBタイプUSB3.1変換タイプオス - オスコネクタ1USB Type-Cコネクタ2HDMIタイプA19ピンHDCP対応HDCP2.2/HDCP1.4HDR対応非対応
変換ケーブル HDMI - タイプC 映像変換 4K 2K対応 30Hz 0.15m エレコム変換ケーブル HDMI - タイプC 映像変換 4K 2K対応 30Hz 0.15mエレコム
3,898税込4,288
1個
当日出荷
USB Type-C端子を搭載した機器の映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるUSB Type-C用HDMI映像変換アダプタです。
ブラック規格HDCP1.4ケーブル長(m)約0.15コネクターを含まずコネクタ形状Type‐Cオス-HDMI(Type-A)メス対応機種Type‐C端子搭載のPC及びHDMI端子搭載のモニター等アダプター型式アクティブケーブル太さ(mm)約4.2対応解像度最大4K×2K(30Hz)HDMI規格HDMI 1.4ケーブルタイプノーマルタイプHDCP対応HDCP1.4HDR対応非対応
JDR110VW/K-2P ELPAJDR110VW/K-2PELPA
5,998税込6,598
1箱(2個)
当日出荷
ダイクロハロゲン(JDRΦ50)の省電力タイプです。外径50mmのダイクロイックミラーを使用した代表的なハロゲン電球で、生鮮食料品や服飾など、熱を嫌うもののスポット照明に適しています。前面ガラス付。
全長(mm)62定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)50ビーム角度(°)(広角)35電球の種類ハロゲン
パネカップ K-2 cottaパネカップ K-2cotta
3,198税込3,518
1個(50個)
4日以内出荷
材質未晒クラフト容量(mL)580寸法(Φ×mm)100(90)×H96
化粧ナット(貫通・黒(Kー2(鉄/三価ホワイト) 大阪魂化粧ナット(貫通・黒(Kー2(鉄/三価ホワイト)大阪魂
489税込538
1パック(11個)
当日出荷
ねじの呼びM4(K-2)材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
なめらかボールペン<K2> ノック式 コクヨなめらかボールペン<K2> ノック式コクヨ(9件のレビュー)
849税込934
1箱(10本)
当日出荷
低摩擦インクでなめらかな書き心地のノック式油性ボールペン
商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.7材質(先軸)R-AS、(後軸)R-MBS、(クリップ)ABS軸径(Φmm)9全長(mm)151方式ノック式インク油性色数単色線の太さ細字入数(本)10繰り返し・詰め替え対応
化粧ナット(貫通・白(Kー2(鉄/三価ホワイト) 大阪魂化粧ナット(貫通・白(Kー2(鉄/三価ホワイト)大阪魂(1件のレビュー)
489税込538
1パック(11個)
当日出荷
ねじの呼びM4(K-2)材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
フラットファイル<K2>背補強 コクヨフラットファイル<K2>背補強コクヨ(1件のレビュー)
679税込747
1個(10冊)
当日出荷
丈夫で長持ち!樹脂製とじ具なので保持力が強く書類がずれません。 グリーン購入法適合。GPNエコ商品ねっと掲載。
サイズA4-S種類フラットファイル穴数2タイプタテ型収納枚数150枚幅(mm)231高さ(mm)307背幅(mm)18材質(テープ)PP穴間隔(mm)80材質(表紙)色板紙(古紙パルプ配合)材質(とじ具)押さえ板・スライドコマ:R-PS収納寸法(mm)15グリーン購入法適合
JDR110VLM/K-2P ELPAJDR110VLM/K-2PELPA
6,268税込6,895
1箱(2個)
当日出荷
ダイクロハロゲン(JDRΦ50)の省電力タイプです。外径50mmのダイクロイックミラーを使用した代表的なハロゲン電球で、生鮮食料品や服飾など、熱を嫌うもののスポット照明に適しています。前面ガラス付。
全長(mm)62定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)50ビーム角度(°)(中角)20電球の種類ハロゲン
日東工器金型カプラK-02SM用パッキン 日東工器日東工器金型カプラK-02SM用パッキン日東工器(2件のレビュー)
61税込67
1個
当日出荷
適合本体K02SM
ニグエース K-2 出光NTGニグエース K-2出光NTG
34,980税込38,478
1缶(16kg)
4日以内出荷
極圧性に優れています。耐熱性及び機械安定性に優れています。耐水性に優れています。付着性が優れています。
用途圧延機軸受・竪型ロール軸受の潤滑バンバリーミキサー・セメントキルン・粉砕機・プレス機械及び建設機械などの振動衝撃・高荷重部の潤滑その他、付着性を必要とする高荷重部の潤滑仕様【酸化安定度】0.025(99℃ 100h)滴点(℃)280外観黄色糸引状混和ちょう度275(25℃)離油度質量(%)0(100°℃ 24h)チムケン式耐荷重性能(kg)22.5蒸発量(%)0.26(99℃ 22h)危険物の類別非危険物
オリコン40BーK(2) 黄 サンコー(三甲)オリコン40BーK(2) 黄サンコー(三甲)
6,998税込7,698
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
フタの有無なし種別552100YE00材質PP有効内寸(mm)490×333×253外寸(mm)530×366×271内寸(mm)491×334×261底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])40B-K:4.27(436)40B-K(2):4.13(421)嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
強粘着ふせん<K2>ネオン(50×15) コクヨ強粘着ふせん<K2>ネオン(50×15)コクヨ(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(90枚×25冊)ほか
当日出荷
クリアホルダーの見出しに。 案件ごとに色分け分類すると効率よく書類整理ができます。
仕様強粘着タイプタイプミニサイズ
HDMI変換ケーブル DisplayPort-HDMI 4K 2K解像度対応 デジタル音声出力 ブラック エレコムHDMI変換ケーブル DisplayPort-HDMI 4K 2K解像度対応 デジタル音声出力 ブラックエレコム(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
HDMI入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる。 DisplayPort端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブル。 DisplayPort端子を搭載した機器の映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるDisplayPort用HDMI変換ケーブルです。 ※HDMIからDisplayPortへの変換はできません。 ドライバ不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 著作権保護技術のHDCP1.4に対応しています。 4K2K(3840×2160/60Hz)の解像度に対応しています。 追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイと、一台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリングに対応しています。 デジタル音声出力に対応しています。 アダプタの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
ブラック規格HDCP1.4/HDCP2.2コネクタ形状DisplayPortオス- HDMIオス対応機種DisplayPort端子搭載のPC及びHDMII端子搭載のモニター等アダプター型式アクティブケーブル太さ(mm)7.3対応解像度4K×2K(60p)対応HDMI規格HDMI 2.0ケーブルタイプノーマルタイプHDCP対応HDCP1.4/HDCP2.2HDR対応非対応
サンテナー B60K-2 サンコー(三甲)サンテナー B60K-2サンコー(三甲)
2,998税込3,298
1個ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
材質PP形状底面:その他高さ(mm)(内寸)216短辺(mm)(外寸)322長辺(mm)(外寸)645有効内寸(mm)短辺:280、長辺:601圧縮荷重(kN[kgf])33.4[3400]外寸法・高さ(mm)224RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)216
4K 2倍デジタルズーム Webカメラ j5 create4K 2倍デジタルズーム Webカメラj5 create
17,980税込19,778
1個
当日出荷
4K Ultra HD で高画質出力ができるUSB Webカメラです。 【4K30fps/1080p 60fps】最大解像度4K 30fps又は1080p 60fpsで出力できます。高画質重視の4K動画 or フレームレート重視ので滑らかな60fps動画、のいずれかを選択可能です。 【微光対応】微光環境でも綺麗に映せるf/2.0レンズを搭載しています。 【ワイド画角94°】動画作成やWEB会議の際にも便利な、対角94°超広角レンズを採用。画角を気にせずSkype、Zoom、Teams、LINEなどでスムーズに会議ができます。 【2倍ズーム】j5craete開発のアプリ操作で最大2倍デジタルズームすることができます。商品紹介や特定な人物へのフォーカスすることで便利に利用できます。
用途動画作成やオンラインミーティングに最適セット内容JVU430本体、クイックインストールガイド、保証書材質ABS (Housing)/PC (Panel)/optical plasticブラック質量(g)約215対応OSWindows 10、macOS 、Chrome OS with UVC supportコネクタ形状USB2.0 Type-A / Type-C(オス)(パソコンと接続側)消費電力DC5V/350mA±15mA有効画素数3840(H)×2160(V)、8百万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×63.6×64.6角度調整範囲360度横方向回転機構最大解像度【MJPEG】3840×2160、1920×1080、1280×720、640×480、640×360、320×240、424×240、480×360、800×448、848×480、800×600、960×540、1280×960、1600×1200、2048×1536、2592×1944、【YUV2】640×360、640×480、320×240、424×240、480×360、800×448、848×480、800×600保証期間2年シャッターElectronic Rolling Shutteフォーカス固定F値F/2.0デジタルズーム2倍ケーブル長(cm)200プロトコルUVC 1.1/1.5 & UAC1.0映像圧縮方式MJPEG、YUVフレームレート【MJPEG】4K 30 FPS、1080P 60 FPS、720P 60FPS、540P 60 FPS、480P 60 FPS、360P 60 FPS、240P 60 FPS、【YUV2】480P 30 FPS、360P 30 FPS、240P 30FPS画角対角94°(水平87°)給電方式バスパワー内蔵マイク全指向性マイク×2イメージセンサー1/2.5インチ CMOSセンサー
オリコン40BーK(2) 青 サンコー(三甲)オリコン40BーK(2) 青サンコー(三甲)
7,598税込8,358
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
フタの有無なし種別552100BL00材質PP有効内寸(mm)490×333×253外寸(mm)530×366×271内寸(mm)491×334×261底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])40B-K:4.27(436)40B-K(2):4.13(421)嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
板紙表紙<K2> コクヨ板紙表紙<K2>コクヨ(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1パック(100枚)
当日出荷
古紙100%の環境対応商品。両面ねずみ色の紙を使用することで、お求めやすい価格を実現しました。
両面ねずみ色紙厚(g/m2)350
サーモカップルコネクタKタイプ2pos TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))サーモカップルコネクタKタイプ2posTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
40税込44
1個
当日出荷
嵌合するだけで確実なロックが可能なプッシュオンロックを採用 接続を飛躍的に容易にするケージクランプコンセプトを採用 フリーハンギング タイプ・パネルマウント タイプをラインナップ
安全ゴム長靴(K-2) TULTEX(タルテックス)安全ゴム長靴(K-2)TULTEX(タルテックス)
4,298税込4,728
1足
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼製先芯入り
ブラック足幅3E形状ハイカット種類セーフティシューズ長さ(cm)約30(26cm)材質(アッパー)ゴム材質(ソール)ゴム標準質量(g/片足)860±10(26cm)材質(先芯)靴タイプ長靴
マグネットシート<K2> コクヨマグネットシート<K2>コクヨ
319税込351
1枚
当日出荷から翌々日出荷
0.8mm厚で磁力もしっかり。ハサミで簡単にカットし、お好きなサイズで使用できます
仕様つやなし材質(表面)PVC、(裏面)マグネットシート長さ(mm)300厚さ(mm)0.8
高圧洗浄機 K 2 Little ケルヒャー高圧洗浄機 K 2 Littleケルヒャー
16,480税込18,128
1台
欠品中
扱いやすい軽量&コンパクトタイプで、ムラなくキレイに汚れを落とす1(ワン)ジェットノズルがセットになっています。アクセサリーを本体フックに収納できるので、場所を取りません。これ1台で家の外まわり、車、さらには浴室など水回りのお掃除ができます。
最大吐出量(L/h)330
...