540件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
219,800 税込241,780
翌々日出荷

サビ取り、汚れ取り、付着物の除去に最適です。
用途付着物の除去 粒度280 寸法(mm)150×230 厚さ(mm)約10 赤茶 砥材酸化アルミニウム 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1箱(20枚)
3,198 税込3,518
当日出荷

サンコー(三甲)サンケースK280 200個入
サンケースK280用の蓋です。
仕様●材質:PP●外寸法(mm):144×90×9 アズワン品番65-9401-76
1箱(200個)
57,980 税込63,778
6日以内出荷

サンコー(三甲)サンケースK280 200個入
本体とフタの開閉用に4コーナーに凸部を設置したタッパー容器になります。
仕様●容量(L):0.28●材質:PP●外寸法(mm):146×90×37●有効内寸法(mm):121×75×29 アズワン品番65-9401-75
1箱(200個)
87,980 税込96,778
6日以内出荷

あらゆる形状に馴染む柔らかい素材が作業時間の短縮と作業労力の軽減を実現します。
用途自動車補修各種工程研磨作業(プラサフ塗装前の足付け仕上げ研磨、新品パーツの足付け・仕上げ研磨等)、各種樹脂研磨、金属素地・塗装研磨、プライマー研磨、自販機シルク印刷剥がし、木工素地・塗装研磨 粒度280番相当 適合材金属、木工、樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1組(2個)
4,098 税込4,508
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)



リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。 高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ) 高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。 低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。 高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率) コンパクト設計ができます。 メンテナンスフリーで長寿命です。
種類リブスターベルト 寸法r(mm)0.24以下 寸法b(mm)5 寸法P(mm)3.56±0.05 材質(ベルト)ゴム 寸法c(mm)2.7 角度θ(°)40 最大速度(m/sec)40 最小プーリ径(mm)56
1本
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (365種類の商品があります)

靴型を見直し、かかと部と土踏まずから甲部にかけて絞り込むことで、靴の中で足が遊ばないように調整し、つま先は踏ん張りが効くように指が動く程度の余裕を持たせた形状になっています。 クッション性に優れた素材を使用した新型カップインソールを採用しています。 足裏にフィットする形状を採用することで踏まず部を押し上げ、足のアーチをしっかり保持、疲労軽減に貢献します。 従来のワイド樹脂先芯よりさらに約3mmワイドになっています。 人体に溜まった静電気を靴底から逃がすアースの役目が静電靴の静電気帯電防止性能です。 静電気のスパークによる爆発防止にも有効です。 油や水でも滑りにくい靴底です。 安全靴技術指針で定める耐滑性の最高レベル、区分5を実現しました。 つま先を高く設計し、つまずきを防止します。
用途弱電製造業、運送業など 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 規格JSAA A種認定、JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠) 材質(ソール)EVA/合成ゴム 材質(甲被)人工皮革/メッシュ 機能クッション性、静電気帯電防止性、耐滑性 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 甲被タイプマジックタイプ 材質(中敷)EVA3Dカップインソール(抗菌・防臭) 靴タイプスニーカー
1足
7,598 税込8,358
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

プレス金型などの乾式使用に最適です。PA(ピンクアランダム)砥粒を使用し研削力に優れます。
用途プレス金型の研磨作業。機械加工の仕上げ。湿式での使用も可能です。 長さ(mm)150 仕様粗仕上げ#80・中仕上げ#120・仕上げ#220 材質Al2O3、SiO2 桃色 適合材金型
1箱(10本)
8,498 税込9,348
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

脱ぎ履きラクラク×滑りにくい 耐滑区分5、破れにくい大底 しっかりかかとを支える後部立ち上がり形状 優れた速乾性の中敷き 強化プラスチック入り甲部プロテクター 丸洗いができるので清潔を保つことができます ストラップは可動式で、フロント側にもかかと側にも動かせる2WAY
用途介護、医療、厨房などに 標準質量(g/片足)約260(26cm) 材質(本体)EVA タイプ穴あきタイプ 材質(ソール)NBR 材質(先芯)強化プラスチック(ポリカーボネート+ABS樹脂) 材質(インソール)EVAカップインソール 靴タイプサンダル
1足
5,098 税込5,608
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

水や油で滑りやすい床面での作業に適した滑りにくいハイグリップソールです。通気性・クッション性が良い素材のインソールを使用しています。足先が広く、屈曲性も良い歩きやすい設計です。
足幅3E 機能耐滑性、軽量、通気性、クッション性、抗菌、防臭 形状ローカット 種類作業靴 材質(アッパー)人工皮革 材質(ソール)EVA、合成ゴム 標準質量(g/片足)280(26.0cm) 動摩擦係数0.20以上 材質(インソール)ポリUインソール 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー
1足
5,598 税込6,158
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ミドリ安全超軽量L-605
超軽量タイプです。サイドのリフレクターラインが夜間作業などでも自分の位置を知らせることができ安心です。
用途運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。 材質先芯:樹脂、甲被:人工皮革/メッシュ、中敷:EVAインソール(抗菌・防臭)、靴底:EVA/合成ゴム 形状ローカット 質量(g)600 種類セーフティーシューズ 規格JSAA認定B種 標準質量(g/片足)600 機能軽量 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1足
5,998 税込6,598
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

裏起毛で冬場の作業に最適です
材質ポリエステル・綿・その他 サイズフリー 入数(双)10 全長(cm)22 中指長(cm)9 手の平幅(cm)9 ゲージ数7
1組(10双)
659 税込725
当日出荷

1個
特価
889 税込978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フード付で履き口からの異物の進入を防ぎます。 フードの反射テープにより、夜間でも視認性がアップ。 PVC(塩化ビニール製)抗菌防臭裏地付。 鋼製先芯入り。 クッション性と通気性に優れたEVA製の中敷で足の疲れとムレを軽減します。
材質PU(フード部) 材質(アッパー)PVC 材質(ソール)PVC 標準質量(g/片足)875(26.5cm) 機能抗菌・防臭・クッション性 材質(先芯) 靴タイプ長靴
1足
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

効果抗菌 成分アルコール、防カビ・抗菌剤(ASK)、安定化剤 内容量(mL)200 使用可能面積約12畳(1本全量噴射の場合) アズワン品番8-6920-01
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

低濃度の酸・アルカリに対する耐薬品性、ガソリン・軽油などの燃料油や動植物性油に対しての耐油性に優れています。 幅広で軽量なワイド樹脂先芯を搭載しました。鉄と比べつま先が冷えにくく、錆びる心配がありません。 内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを緩和させます。 従来品と比較し、200g/足の軽量化を実現しました。 柔らかく足あたりの良い素材を使用し快適な履き心地です。 穴あけ溝付で、筒が細い、または太い場合には、お手持ちの紐等を使用し筒幅を調節可能です。 用途や体型に合わせ、長さをハサミで簡単にカット調整できるライン付きです。 取り外しができ、通気性に優れたインソールを採用しました。
足幅4E 形状ハイカット 種類安全長靴 長さ(cm)35 材質(甲被)塩化ビニール(PVC) 機能耐薬品・耐油・軽量・柔軟・通気性 材質(底部)塩化ビニール(PVC) 材質(先芯)ワイド樹脂 材質(インソール)EVA全敷(通気穴付) 靴タイプ長靴
1足
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

雑排水用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PN型 鶴見製作所 動画あり
軽くて強い樹脂製ポンプを実現。通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています。
用途浄化槽・小規模処理場の排水用 厨房の雑排水用 工場・洗車場・ビル・地下室などの汚水排水用 夾雑物を含む汚水の排水用 雨水・湧水の排水用
1台
特価
209,800 税込230,780
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

アッパーから底部まで耐油性に優れた配合の塩化ビニール製です。 メーカーオリジナルパターンのPVC底がグリップ力を発揮いたします。 抗菌防臭加工です。
用途厨房・水産加工 足幅EEE 材質胴部・底部:塩化ビニール 裏材:ナイロン 形状ハイカット 種類作業靴 機能耐油 靴タイプ長靴
1足
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

卓上型の小型フライス盤兼ボール盤。 金属、樹脂、木材などのフライス加工、穴開け加工ができます。 回転数は無段階調性可。
回転数(min-1[r.p.m])1200~6000 定格電圧(V)AC39(AC100V専用トランス付属) 消費電力(W)200 電源コード(m)1.7(プラグからトランスまで) スライドサイズベース/左右140mm、前後110mm(前70mm・後40mm)ドリルスタンド/上下65mm チャッキング径(エンドミル用)6mmΦ専用、(ドリル用)1.0mm~10.0mmΦ ベース寸法(mm)200×200 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)505×350×420 定格時間(分)30 付属品ドリルチャック、クランプ 質量(kg)5.9(ドリルスタンド)+3.7(テーブル)+1.9(モーター)+2.5(トランス) 総重量 約14 トラスコ品番810-7607
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

ホーザンエンドミル
軸径(Φmm)6 材質コバルトハイス 刃の種別スクエア(2枚刃)
1本
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質アルミニウム 質量(g)275 ズーム【照射機能(頭部スライド式)】ワイド、フォーカス、ワイドフォーカスの3段階 充電方式USB-USBtypeC充電器 充電可能回数約300回 防滴構造IPX4 明るさ(Lm)3500
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

軽くて動きやすい70デニール生地を使用しています。 発売以来30年のロングセール商品です。
用途水産業、水中での軽作業 カーキ 材質表面:ナイロン70デニール、靴部:塩化ビニール(PVC)・フェルト底 足幅3E
1足
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

つま先ワイドで履き心地良好です。 インソールは通気穴付で蒸れにくく、抗菌防臭加工を施しているので快適です。 耐滑性(グリップ力)区分5に適合しています。
用途建設業、製造業 形状ローカット 質量(g)440(26.0cm片足) 種類セーフティーシューズ 規格JSAA A種認定合格品 材質(アッパー)合成皮革/革 機能耐油性/クッション性/軽量 材質(底部)合成ゴム(ハイパーV) 材質(先芯) 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1足
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

鋼鉄先芯を使用しています。 アッパーから底部まで耐油性に優れた配合の塩化ビニール製です。 丈夫で耐久性があります。 抗菌防臭加工です。
用途土木建築 材質(アッパー)塩化ビニール 材質(インナー)ナイロン 材質(ソール)塩化ビニール 材質(先芯)鋼鉄 標準質量(g/片足)1135(26.5cm) 機能耐油性、抗菌防臭加工 足幅3E 形状ハイカット 種類セーフティシューズ 靴タイプ長靴
1足
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

宮谷製作所スポンジ鏝
用途:洗い出し・土間・タイルなどのふき取り作業
長さ(mm)280 幅(mm)137 高さ(mm)30 繰り返し・詰め替え対応
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

ポリドライブ伝動(Vリブベルト伝動)は、伝動能力の大きいVベルトの特長とすぐれたたわみ特性をもつ平ベルトの特長を併せもった伝動技術です。 高速・高動力伝動が可能、しかも軽量でコンパクト。設計上のフレキシビリティに富んだ効率の高い伝動システムです。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 シャフトへの着脱・位置ぎめは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。
種類ポリドライブプーリー
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

軽量でクッション性と耐久性に優れた靴底で、長時間の作業でも疲れにくいです。雨でも滑りにくい靴底で足元をサポートします。屈曲性に優れた靴底です。軽量でクッション性と耐久性に優れた靴底で、長時間の作業でも疲れにくいです。雨でも滑りにくい靴底で足元をサポートします。屈曲性に優れた靴底です。
ブラック 足幅3E 形状ハイカット 種類セーフティーシューズ 規格JSAA A種認定 長さ(cm)後端部12/最長部17(26.0cm) 材質(アッパー)人工皮革、キャンパス 材質(ソール)EVA、合成ゴム 標準質量(g/片足)500(26.0cm) 機能軽量、クッション性、耐久性、耐滑性 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1足
7,998 税込8,798
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

チャックハンドル付き
仕様チャックハンドル付 適合機種K-280
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

1組(2本)
849 税込934
3日以内出荷

1本
特価
759 税込835
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)