カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(111)
  • トラック純正部品(14)
  • 制御機器(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • テープ(1)
  • 建築金物(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「k-32-76」の検索結果

関連キーワード
136件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄 溶接蝶番 APLUS(クマモト)鉄 溶接蝶番APLUS(クマモト)(11件のレビュー)
329税込362
1枚
当日出荷
用途鋼製扉等材質(羽根・軸)SPHC-P種類平蝶番仕上生地ねじ穴数0RoHS指令(10物質対応)対応
iPhoneSE第3世代 ガラスフィルム 全面保護 角割れしないソフトフレーム 左右覗き見防止 BK ラスタバナナiPhoneSE第3世代 ガラスフィルム 全面保護 角割れしないソフトフレーム 左右覗き見防止 BKラスタバナナ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
対応機種iPhoneSE第3世代特性ガラス、のぞき見防止表面硬度約10H厚さ(mm)約0.25セット内容保護ガラス×1、クリーナー、ホコリ取りシール、貼り方ガイド、かんたん貼り付けツール、365日ガラス交換保証チケット
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~)CKD
3,363税込3,699特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
PTFEテープ No.3 幅200~299mm SK-3シリーズ サンワ[テープ]PTFEテープ No.3 幅200~299mm SK-3シリーズサンワ[テープ]
109,800税込120,780
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
仕様材質:フッ素樹脂 粘着剤:アクリル系粘着剤 1巻長さ:16.45m 厚み:0.114mm 使用温度範囲:-40~176℃ 色:グレー
(MK327)スイチ,ドアランプ 三菱ふそう(MK327)スイチ,ドアランプ三菱ふそう
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
(MK327)SW,WIPER 三菱ふそう(MK327)SW,WIPER三菱ふそう
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
(MK327)SW,TURN & L 三菱ふそう(MK327)SW,TURN & L三菱ふそう
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
(MK327)SWITCH,POWE 三菱ふそう(MK327)SWITCH,POWE三菱ふそう
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
(MK327)SWITCH,LOW 三菱ふそう(MK327)SWITCH,LOW三菱ふそう
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
(MK327)ハウジンク.スイッチ 三菱ふそう(MK327)ハウジンク.スイッチ三菱ふそう
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
(MK327)TRANSMITTER 三菱ふそう(MK327)TRANSMITTER三菱ふそう
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷
(MK327)CLOCK SPRIN 三菱ふそう(MK327)CLOCK SPRIN三菱ふそう
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
(MK327)BODY ASSY 三菱ふそう(MK327)BODY ASSY三菱ふそう
9,798税込10,778
1個
5日以内出荷
(MK327)コンビネーションS/W 三菱ふそう(MK327)コンビネーションS/W三菱ふそう
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
(MK327)SW,COMB. 三菱ふそう(MK327)SW,COMB.三菱ふそう
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
(MK327)HOUSING ASS 三菱ふそう(MK327)HOUSING ASS三菱ふそう
6,198税込6,818
1個
5日以内出荷
(MK327)KEY SET 三菱ふそう(MK327)KEY SET三菱ふそう
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷
(MK327)スイッチ、Fドア 三菱ふそう(MK327)スイッチ、Fドア三菱ふそう
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
MY1_W - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付(MY1CWK32) SMCMY1_W - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付(MY1CWK32)SMC
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷から25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-K-3~) CKDFCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-K-3~)CKD(1件のレビュー)
5,988税込6,587
1個
8日以内出荷から23日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
MY1_W - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付(MY1MWK32) SMCMY1_W - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付(MY1MWK32)SMC
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
マイクロクリスタル 水晶振動子 32.768kHz, 表面実装, 2-pin, SMD 基本波 MICRO CRYSTALマイクロクリスタル 水晶振動子 32.768kHz, 表面実装, 2-pin, SMD 基本波MICRO CRYSTAL
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
3,190税込3,509
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ) HITACHI(旧パロート)ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)HITACHI(旧パロート)(214件のレビュー)
4,698税込5,168
1セット
当日出荷から7日以内出荷
分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
材質(ブーツ)樹脂
ドライブシャフトブーツー76G30 丸一ゴム工業ドライブシャフトブーツー76G30丸一ゴム工業(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
主な適合純正品番39241-4A00M・1A06-22-530・44118-78G01・44118-58JB3・1A07-22-530・1A05-22-530・39241-4A01D・1A25-22-530・44118-78G00・39242-4A00E・39241-4A00K・44118-58J32・44118-76G11・40088-4A00D・44118-76G31・40088-4A00E・39241-4A00L・1A15-22-530B・1A19-22-530A・1A18-22-530B・41127-4A0A1・メーカーMAZDA、NISSAN、SUZUKI
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ASUS GV301QE-R9R3050T4K 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ASUS GV301QE-R9R3050T4K 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】ASUS・パソコン/タブレット/ディスプレイ/モニターASUS Chromebook/ASUS TUFASUS Vivobook/ExpertBookROG Strix/ROG Zephyrus/VivobookZenScreen/ExpertBookGV301QE-R9R3050T4KGV301QH-R9G1650H120GV301QH-R9G1650S32GGV301RA-R76UMAGV301RC-R96E3050EGV301RC-R96R30504KGV301RE-R96R3050TEGX650RW-R76R3070TBYGX650RW-R96R3070TIEGX650RX-R96R3080TIGX703HS-I9R3080U120GZ301ZC-I7R3050GZ301ZC-I7R3050BYGZ301ZE-I9R3050TEInk MB14AHDL410MA / M15M16 GU604M3400WUMB14AC / MB16ACMB16AC / MB16ACEMB16ACR / MB16ACVMB16AH / MB16AH-JMB16AHP / MB16AMTMB16AMT / MB16AMT-JMB16APOLED MQ13AHOLED MQ16AHP2451FAPlus CM34 Flip (CM3401)Plus CX34 (CX3402)Pro 14 OLED (M3401)Pro 14X OLED (M7400)すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
Resonators 3VDC 8pF 20ppm 75kohm MURATA(村田製作所)Resonators 3VDC 8pF 20ppm 75kohmMURATA(村田製作所)
339税込373
1個
7日以内出荷
仕様●共振周波数:0.032768MHz●周波数許容性:±20ppm●負荷キャパシタンス:8pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:4●寸法:0.9 x 0.6mmアズワン品番65-7175-72
アミ#40 H-406-40 BIGM(丸山製作所)アミ#40 H-406-40BIGM(丸山製作所)
64税込70
1個
7日以内出荷
部品名称アミ#40 H-406-40関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.42MB) 展開図3(1.42MB) 展開図4(1.56MB)図解NoVSM110-15S ノズル部品_No.76、VSM110-15 ノズル部品_No.32、VSM110-15-1 ノズル部品_No.42、VSM110-15K ノズル部品_No.42
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F32F-25~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F32F-25~)SMC
15,980税込17,578
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32F-25~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32F-25~)SMC
15,980税込17,578
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式クレビス一体形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D32F-25~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D32F-25~)SMC
15,980税込17,578
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32取付支持形式二山クレビス形使用流体空気取付金具二山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32F-7~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32F-7~)SMC
16,980税込18,678
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32取付支持形式軸方向フート形使用流体空気取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32F-3~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32F-3~)SMC
21,980税込24,178
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式軸方向フート形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32F-20~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32F-20~)SMC
19,980税込21,978
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32取付支持形式軸方向フート形使用流体空気取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32F-15~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32F-15~)SMC
18,980税込20,878
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32取付支持形式軸方向フート形使用流体空気取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32F-125~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32F-125~)SMC
17,980税込19,778
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)125作動方式複動片ロッド取付支持形式軸方向フート形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無