カテゴリ

  • 制御機器(20)
  • 電気材料(14)
  • 農業機械(7)
  • バイク部品(5)
  • 自動車補修部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • オフィス家具(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「k02sm」の検索結果

関連キーワード
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日東工器金型カプラK-02SM用パッキン 日東工器日東工器金型カプラK-02SM用パッキン日東工器(2件のレビュー)
49税込54
1個
当日出荷
適合本体K02SM
金型カプラ ソケット (メネジ取付用) 日東工器金型カプラ ソケット (メネジ取付用)日東工器
1,698税込1,868
1個
当日出荷
金型交換シングル化を徹底的に追求 !サビに強く、豊富なバリエーション。
流体水・温油取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)真鍮種別汎用型・金型冷却水口継手使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
金型カプラ ふっ素ゴム ソケット (めねじ取り付け用) 日東工器金型カプラ ふっ素ゴム ソケット (めねじ取り付け用)日東工器
1,998税込2,198
1個
当日出荷
水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。
用途低圧用・汎用型・金型冷却水口継手流体水・温油取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造バルブ有材質(シール)ふっ素ゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
LIXIL(リクシル) 宅配ボックスセット KN ポスト錠付き TOSTEM(LIXIL)LIXIL(リクシル) 宅配ボックスセット KN ポスト錠付きTOSTEM(LIXIL)
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷
空間との調和を叶えながら、さらなる一体感を実現。ストレスなく使える優れた操作性も備えた宅配ボックスです。シリンダー錠で施解錠します。後ろからだけではなく前面からも同じシリンダー錠で解錠が可能です。120サイズまで受け取り可能な大容量ボックス。2リットルペットボトル6本入りが2ケース収納可能なサイズです。フラップを使用することで小さな荷物であれば複数受け取りも可能です。
主要材質めっき鋼鈑、ポリカーボネート(ポスト部投函窓)関連資料(0.55MB) (0.76MB) (0.82MB)シリンダー錠収納の目安W330×D340×460mm・30kgまで投函タイプ前入れ後取り出し
フットスイッチ SM2K形シリーズ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ SM2K形シリーズオジデン(大阪自動電機)(1件のレビュー)
16,900税込18,590
1台
当日出荷から33日以内出荷
SM2基本形シリーズにシールドカバーを取付けたフットスイッチです。誤作動防止をより強化したシールドカバー付。工作機械、産業機械など、国内最高の実績を有する形式です。
用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など仕様中央ヒンジ形/シールドカバー付材質アルミダイカスト形式産業用防雨形保護構造IP54
フットスイッチ SM2K形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ SM2K形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプオジデン(大阪自動電機)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷から82日以内出荷
SM2基本形シリーズにシールドカバーを取付けたフットスイッチです。誤作動防止をより強化したシールドカバー付。工作機械、産業機械など、国内最高の実績を有する形式です。
用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など材質アルミダイカスト形式産業用防雨形保護構造IP54
フットスイッチ SM2K形シリーズ 微少負荷タイプ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ SM2K形シリーズ 微少負荷タイプオジデン(大阪自動電機)
16,980税込18,678
1台
8日以内出荷
誤動作防止をより強化したシールドカバー付。
定格0.1A-30VDC動作特性モーメンタリー仕様中央ヒンジ形材質アルミ合金ダイカスト形式シールドカバー付保護構造IP54動作力31N(3.1kgf)付属コード1.25mm2 3芯1.5m内蔵スイッチV形(金クラッド接点)
フットスイッチ SM2K形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ SM2K形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプオジデン(大阪自動電機)
18,980税込20,878
1台
6日以内出荷
誤動作防止をより強化したシールドカバー付。
定格0.1A-30VDC動作特性モーメンタリー接点構成1c仕様中央ヒンジ形材質アルミ合金ダイカスト質量(g)2.0形式シールドカバー付保護構造IP67(内蔵スイッチ)動作力33N(3.4kgf)付属コード0.75mm2 3芯3.5m内蔵スイッチV形
スリップオンライン チタン SM-K10SO2T AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン チタン SM-K10SO2TAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:SM-K10SO2T集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスアップ実現するスリップオンタイプです。MOTO-GPやWSBなどヨーロッパ各国の主要ワークスチームに採用されているデザインと同形状が特徴です。販売備考:2本出し バッフル付 ※純正オプションサイドケースとの同時装着はできません。 NINJA1000共通適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Ninja1000 [ニンジャ1000 Z1000SX] 14-19カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [ZRT00F/G] 14-16カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [2BL-ZXT00W] 17-22タイプ:スリップオン色[カラー]:チタンSTD重量[キログラム]:7.4重量[キログラム]:1.0STD音量:94 dB / 5000 rpm音量:101 dB / 5000 rpm材質[素材]:サイレンサー:チタン加工[有/無]:無付属品:ガスケット、バッフルJMCA:× (一般公道使用不可)形状:メガフォン規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:純正オプションサイドケースとの同時装着は出来ません。商品区分:マフラーSTD 最大出力:94.87kW/10150rpm最大出力:96.49kW/10400rpmSTD 最大トルク:103.9Nm/7700rpm最大トルク:106Nm/7650rpmオプション:品番:E-K10R4
仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無付属品ガスケット、バッフル材質サイレンサー:チタン形状メガフォン質量(kg)1、STD:7.4チタンタイプスリップオン音量101 dB / 5000 rpm加工音量(dB)STD:94/5000rpm
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
2,060税込2,266
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
2号コネクタ 未来工業2号コネクタ未来工業(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
14・16のSタイプは16ノック穴(Φ22mm)にも取付けられる、ノック径(Φ22mm・Φ27mm)兼用のコンパクトタイプです。
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から6日以内出荷
フットスイッチ 2NY-SM2形シリーズ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ 2NY-SM2形シリーズオジデン(大阪自動電機)
24,980税込27,478
1台
当日出荷から82日以内出荷
●信頼性と耐久性に優れています。 ●防滴・耐油構造により悪循環のところでも使用できます。 ●2接点(2a)により、2重の安全対策が可能です。
用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など動作特性モーメンタリー接点構成2a仕様CE認定取得品内蔵材質アルミダイカスト形式産業用防雨形保護構造IP54スイッチ形状3ポジションスイッチ【OFF→ON→OFF】(NO-C間を使用する)動作力1.OFF→2.ONの場合/20N、2.ON→3.OFFの場合/170N付属コード(コード外形Φ8.2)0.75mm2 5芯2.5m
オプショナルヘッダー ステン E-K10R4 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)オプショナルヘッダー ステン E-K10R4AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:E-K10R4MOTO-GP、WSB、WSS、ヨーロッパ各国の主要ワークスチームが採用する。販売備考:一般公道使用不可。*注意*本国の取説と商品でO2センサーの位置が左右違いますが、商品に溶接されているO2センサーは左側です。取説と異なっていますが不良ではありません。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Ninja1000 [ニンジャ1000 Z1000SX] 14-19カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [ZRT00F/G] 14-16カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [2BL-ZXT00W] 17-19タイプ:オプション ヘッダーパイプ色[カラー]:ステンレスSTD重量[キログラム]:7.2重量[キログラム]:3.6材質[素材]:ステンレス集合方式:4-2-1-2備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-K10SO10-HZC、S-K10SO10-HZT、SM-K10SO2T)と組み合わせて純正キャタライザーをキャンセルします。商品区分:オプションパーツSTD 最大出力:94.87kW/10150rpm最大出力:102.97kW/10500rpmSTD 最大トルク:103.9Nm/7700rpm最大トルク:109.2Nm/7750rpm関連商品:品番:S-K10SO10-HZC,S-K10SO18-HZC,S-K10SO19-HZC,SM-K10SO2T
材質ステンレス質量(kg)3.6、STD:7.2ステンレス区分オプションパーツ備考ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-K10SO10-HZC、S-K10SO10-HZT、SM-K10SO2T)と組み合わせて純正キャタライザーをキャンセルします。タイプオプションヘッダーパイプ最大トルク(N・m)STD:103.9/7700rpm方式集合:4-2-1-2最大出力(kW)102.97/10500rpm、STD:94.87/10150rpm最大トルク109.2Nm/7750rpm
フットスイッチ OFL-VG-SM2形シリーズ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ OFL-VG-SM2形シリーズオジデン(大阪自動電機)
17,980税込19,778特価
1台
当日出荷から121日以内出荷
用途各種工作機械、プレス機械、医療機械、他各種産業機械など。定格0.1A-125VAC、0.1-30VDC材質アルミダイカスト形式産業用防雨形保護構造防沫形IEC IP 54端子形状はんだ端子耐電圧AC1500V/1分間動作力31N絶縁抵抗(MΩ)100/Min接触抵抗(mΩ)50Max
ピストン セット(L) (K8) MAZDA(マツダ)ピストン セット(L) (K8)MAZDA(マツダ)
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 2kΩ, 0.25W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 2kΩ, 0.25Wニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
4,298税込4,728
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様最大抵抗 = 2kΩ回転数 = 11取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.25W終端スタイル = ガルウィング長さ = 4.8mm奥行き = 4.6mm高さ = 3.9mm寸法 = 4.8 x 4.6 x 3.9mm軸径 = 1.5 mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ SM-42シリーズ (11回転型). 多回転トリマ(11回転) 微細な調整が可能 はんだリフローによるはんだ付けが可能 密閉構造で洗浄可能 鉛フリー、カドミウムフリー対応RoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 2kΩ, 0.125W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 2kΩ, 0.125Wニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
4,198税込4,618
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様最大抵抗 = 2kΩ回転数 = 11取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.125W終端スタイル = J-フック長さ = 3.9mm奥行き = 3.2mm高さ = 4.2mm寸法 = 3.9 x 3.2 x 4.2mm軸径 = 1.3 mm許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ SM-3シリーズ (11回転型). 3mmサイズ多回転トリマ(11回転) 微細な調整が可能 はんだリフローによるはんだ付けが可能 密閉構造で洗浄可能 鉛フリー、カドミウムフリー対応RoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 2kΩ, 0.125W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 2kΩ, 0.125Wニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
3,298税込3,628
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様最大抵抗 = 2kΩ回転数 = 11取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.125W終端スタイル = J-フック長さ = 3.9mm奥行き = 3.9mm高さ = 3.4mm寸法 = 3.9 x 3.9 x 3.4mm軸径 = 1.3 mm許容差 = ±20%最大動作温度 = +150℃サーメットトリマ SM-3シリーズ (11回転型). 3mmサイズ多回転トリマ(11回転) 微細な調整が可能 はんだリフローによるはんだ付けが可能 密閉構造で洗浄可能 鉛フリー、カドミウムフリー対応RoHS指令(10物質対応)対応
カワサキ ZRX400/GPZ900R タイプ ウィンカーレンズ MAD MAX(マッドマックス)カワサキ ZRX400/GPZ900R タイプ ウィンカーレンズMAD MAX(マッドマックス)
399税込439
1個ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
純正の形状を再現したウインカーレンズです。
主な適合車種ZRX400、ZRX1100、ZRX1200、ZR-7、GPZ900R、GPZ750R 等
トリマポテンショメータ 11回転 上面調整 J-リード 2KΩ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トリマポテンショメータ 11回転 上面調整 J-リード 2KΩニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
479税込527
1個
5日以内出荷
微細な調整が可能 自動搭載対応が可能(テーピング) はんだリフローによるはんだ付け可能 密閉構造(洗浄可能)
RoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1セット 475個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1セット 475個入SAMTEC
519,800税込571,780
1セット(475個)
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダスルーホールは、10 ポジション 0.079 インチ( 2.00 mm )です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合部: 0.079 インチ( 2.00 mm ) ポジション数: 10 行数 2.
仕様●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:STMM-105-02-S-D-SM-K-TR●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5863アズワン品番65-7685-04
基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1セット 2個入SAMTEC
2,698税込2,968
1セット(2個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:STMM-105-02-S-D-SM-K-TR●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5864アズワン品番65-7700-56
IDCコネクタ 20極 2mm 2列 SAMTECIDCコネクタ 20極 2mm 2列SAMTEC
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
Samtec STMM シリーズ 2 mm シュラウド付き IDC ヘッダ及びスタッカは、1 列あたり 10 ポジションで 2 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 表面実装テール フィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●シリーズ:STMM●ピッチ:2mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1837アズワン品番65-7605-87
基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1セット 475個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1セット 475個入SAMTEC
269,800税込296,780
1セット(475個)
7日以内出荷
Samtec STMM シリーズシュラウド付き 2 列基板用ヘッダは、2.00 mm ピッチです。Terminal Material は、りん青銅製で、金めっきが施されています。極性化ノッチ スルーホール、表面実装、ライトアングル実装
仕様●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:STMM●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3372アズワン品番65-7601-53
IDCコネクタ 20極 2mm 2列 1セット 400個入 SAMTECIDCコネクタ 20極 2mm 2列 1セット 400個入SAMTEC
459,800税込505,780
1セット(400個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(400個入り)●シリーズ:STMM●ピッチ:2mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1836アズワン品番65-7638-86
基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1セット 475個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1セット 475個入SAMTEC
399,800税込439,780
1セット(475個)
7日以内出荷
Samtec STMM シリーズシュラウド付き 2 列基板用ヘッダは、2.00 mm ピッチです。Terminal Material は、りん青銅製で、金めっきが施されています。極性化ノッチ スルーホール、表面実装、ライトアングル実装
仕様●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:STMM●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3373アズワン品番65-7606-58
基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 2個入SAMTEC
1,898税込2,088
1セット(2個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●コード番号:208-9334アズワン品番65-7706-85
基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 725個入 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 725個入SAMTEC
509,800税込560,780
1セット(725個)
7日以内出荷
Samtec SFM シリーズは、1.27 mm ピッチの 2 列スルーホールソケットストリップを備え、0.25 μ m 金めっきコンタクトとスズめっきテールを備えています。20 個のコンタクト(ピンあたり 3.2 A の電流)を備えています。動作温度: -55 → 125 ℃ 8 Gbps のパフォーマンス 定格電圧: 250 V ac コンタクトシステム Tiger Eye
仕様●入数:1リール(725個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●コード番号:208-9333アズワン品番65-7687-05
基板接続用ソケット 2極 2mm 1列 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 2極 2mm 1列 1袋 2個入SAMTEC
1,798税込1,978
1袋(2個)
7日以内出荷
Samtec コネクタシステムは、電力のみ用途又は電源 / 信号用途に非常に柔軟な設計を採用した究極のマイクロ高出力ソリューションです。スタック高が多種多様なため、mPower R は Samtec の高速コネクタシステムの 1 つと並行して新しいアーキテクチャ又は既存のアーキテクチャに簡単に追加して、独自のツーピース電源及び信号 / アースソリューションを実現できます。電源信号用途向けのツーピースシステムとして柔軟に設計可能 電源ブレードごとに最大 18 A
仕様●シリーズ:UMPS●ピッチ:2mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:225-6263アズワン品番65-7634-68
基板接続用ソケット 2極 2mm 1列 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 2極 2mm 1列 1袋 2個入SAMTEC
1,898税込2,088
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:UMPT●ピッチ:2mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:225-6273アズワン品番65-7593-06
基板接続用ピンヘッダ SAMTEC基板接続用ピンヘッダSAMTEC
929税込1,022
1個
7日以内出荷
Samtec T2M シリーズヘッダは、14 ピンコンタクトを備えた 2 mm Tiger Eye 基板実装 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.8 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac / 350 V dc
仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2608アズワン品番65-7670-87
基板接続用ソケット 2極 2mm 1列 1セット 300個入 SAMTEC基板接続用ソケット 2極 2mm 1列 1セット 300個入SAMTEC
219,800税込241,780
1セット(300個)
7日以内出荷
Samtec mPower R シリーズのコネクタには 2 つのコンタクトがあり、Q Strip R、SEARAY、Edge Rate R などの Samtec の多数の高速データ製品と互換性があり、柔軟な 2 ピースのパワー及び信号ソリューションを作成できます。電源信号用途向けのツーピースシステムとして柔軟に設計可能
仕様●入数:1リール(300個入り)●シリーズ:UMPT●ピッチ:2mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:225-6272アズワン品番65-7593-05
基板接続用ソケット 2極 2mm 1列 1セット 575個入 SAMTEC基板接続用ソケット 2極 2mm 1列 1セット 575個入SAMTEC
399,800税込439,780
1セット(575個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(575個入り)●シリーズ:UMPS●ピッチ:2mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:225-6262アズワン品番65-7640-51
基板接続用ピンヘッダ 2極 2.0mm 1列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 2極 2.0mm 1列SAMTEC
839税込923
1個
7日以内出荷
電源 / 信号用途向けのツーピースシステムとして柔軟に設計可能 電源ブレードごとに最大 21 A 2 ~ 5 台の電源ブレード( 2.00 mm ピッチ スタック高: 5 → 16 mm Samtec の高速コネクタシステムには、Edge Rate R、accelerate R HD、Q Strip R、Q2、Q Rate R、LP Array、SEARAY、SEARAY 0.80 mm、Razor Beam LP、Tiger Eye、Blade & Beam などがあります
基板接続用ピンヘッダ 2極 2.0mm 1列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 2極 2.0mm 1列SAMTEC
779税込857
1個
7日以内出荷
電源 / 信号用途向けのツーピースシステムとして柔軟に設計可能 電源ブレードごとに最大 21 A 2 ~ 5 台の電源ブレード( 2.00 mm ピッチ スタック高: 5 → 16 mm Samtec の高速コネクタシステムには、Edge Rate R、accelerate R HD、Q Strip R、Q2、Q Rate R、LP Array、SEARAY、SEARAY 0.80 mm、Razor Beam LP、Tiger Eye、Blade & Beam などがあります
ヘッダ 14極 2mm 2列 1袋 2個入 SAMTECヘッダ 14極 2mm 2列 1袋 2個入SAMTEC
1,898税込2,088
1袋(2個)
7日以内出荷
Samtec T2M シリーズ高信頼性ケーブルヘッダは、1 列あたり 7 ポジション、リードスタイルは 1 リードです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 表面実装 溶接タブ ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●シリーズ:T2M●ピッチ:2mm●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1862アズワン品番65-7653-87
基板接続用ピンヘッダ 14極 2.0mm 2列 1セット 29個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 14極 2.0mm 2列 1セット 29個入SAMTEC
23,980税込26,378
1セット(29個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(29個入り)●シリーズ:T2M●ピッチ:2.0mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2607アズワン品番65-7674-18