カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 切削工具(5)
  • 制御機器(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • テープ(2)
  • 電動工具(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k10al」の検索結果

30件中 1~30件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイオラン(TM)テープ アルミテープ K-10-AL ダイヤテックス

    パイオラン(TM)テープ アルミテープ K-10-AL

    ダイヤテックス(10件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1巻(25m)ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    フラットヤーンクロスとアルミ箔との複合基材に、アクリル系粘着剤を塗布した、手切れ性の良いアルミテープです。 セパレーターがないので、作業性がよく、余分なゴミが発生しません。 手切れ性が良いのでカッター無しで使えます。 粘着力が強いので、広範囲に使えます。 しなやかで高強度なので、簡単に貼り直しが出来ます。 アクリル系粘着剤なので耐候性・耐薬品性に優れています。
    用途冷暖房ダクト工事用 保温・保冷パイプ被覆工事用 住宅建築用
  • パイオラン(TM)テープ クロスカットテープ シルバー ダイヤテックス
    ゴールド
    シルバー

    パイオラン(TM)テープ クロスカットテープ シルバー

    ダイヤテックス(2件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1巻
    当日出荷
    手で簡単に切れる、粘着付きポリエチレンクロステープです。 装飾やギフトラッピングに最適なシルバーです。 ダンボール梱包にも使用できる強粘着剤採用。 油性マジックで文字も書けます。
    用途幼稚園や学校の行事などの装飾やギフトラッピングテープとして。ダンボール梱包に。引張強度(N/50mm)245
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(75件のレビュー)
    ¥2,890税込¥3,179
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(31件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュ BOSCH(ボッシュ)

    国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュ

    BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。菌・カビの繁殖・抗ウイルスを抑制。高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。イヤなにおいを強力脱臭。高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。花粉の侵入をブロック。帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなどの粉塵をしっかりブロック。
    用途国産用エアコンフィルター
  • 磁製耐熱板 アズワン

    磁製耐熱板

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥2,470~税込¥2,717~
    1個
    当日出荷
    仕様【耐火度】SK-19耐熱温度(℃)1200化学組成SiO2/48.7%、Al2O3/39.26%、FeO3/0.70%、TiO2/0.57%、CaO/0.42%、MgO/10.00%、K2O/0.22%、NaO/0.13%
  • 吊り金具(一般形鋼用・リップみぞ形鋼用) ネグロス電工

    吊り金具(一般形鋼用・リップみぞ形鋼用)

    ネグロス電工
    ¥129税込¥142
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    引っ張りに対して、確実な支持ができるように、クボミ先構造のねじを使用しています。
  • 卓上グラインダ マキタ

    卓上グラインダ

    マキタ(3件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    作業用ライト、目を保護するアイシールド付!。刈払刃やノコ刃の目立が可能な刃物研磨台付!。ノコ刃研磨用刃物台付。左右30度傾斜
    付属品研削砥石150-A60M(A-47195)、150-WA60K(A-47818)、スパナ8-19(AL00000045)/ 10-13(AL00000044)(各1本)、ツールレスト全長(mm)375質量(kg)9.5電流(A)2.8電源(V)単相100コード長さ(m)2研削砥石寸法(mm)(外径)150研削砥石寸法(mm)(厚さ)(右)16、(左)6.4研削砥石寸法(mm)(穴径)12.7定格出力(W)250回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2850/3450
  • 卓上グラインダ マキタ

    卓上グラインダ

    マキタ(2件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    当日出荷
    作業用ライト、目を保護するアイシールド付!
    付属品研削砥石205-WA60K(A-47824)、205-GC120H(A-47254)、スパナ8-24(AL00000087)/ 10-13-17(AL00000086)(各1本)トラスコ品番416-6531全長(mm)395質量(kg)20.5電流(A)6.2電源(V)単相100コード長さ(m)2研削砥石寸法(mm)(外径)205研削砥石寸法(mm)(厚さ)19研削砥石寸法(mm)(穴径)15.9定格出力(W)550回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2850/3450
  • ZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/単体 SMC

    ZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/単体

    SMC
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
  • ZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/マニホールド用 SMC

    ZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/マニホールド用

    SMC
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
  • 【オーダー】道路標識(構内用) 反射タイプ アルミ製 日本緑十字社

    【オーダー】道路標識(構内用) 反射タイプ アルミ製

    日本緑十字社
    ¥19,980税込¥21,978
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    構内専用のアルミ製道路標識です。夜間での視認性にも優れた反射シートを使用しています。
    用途当該情報の明示(指示)に。仕様普通山型 平リブタイプ 反射タイプ材質/仕上アルミ取付方式平リブタイプ(金具・ボルト別売)
  • バルミューダ ザ プレート プロ ホットプレート BALMUDA The Plate Pro K10A-BK バルミューダ

    バルミューダ ザ プレート プロ ホットプレート BALMUDA The Plate Pro K10A-BK

    バルミューダ
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷
    付属品本体、クラッドプレート、油受けトレー、ヘラ、取扱説明書材質クラッドプレート:ステンレス、アルミ,油受けトレー:ステンレス本体:ポリプロピレン、スチール、ステンレス、エラストマーヘラ:ステンレス、PF色ブラック質量(g)本体:5200クラッドプレート:2800クラッドプレート:2800定格消費電力(W)1120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】573×334×88(ACコード除く)【クラッドプレート】380×245×250(取手を除く)電源コード(m)3.0電源(AC100V)50/60Hz温度調整範囲(℃)160/180/200/220
  • 首長ブラケット SUGICO(スギコ)

    首長ブラケット

    SUGICO(スギコ)
    ¥449税込¥494
    1個
    翌々日出荷
    ハンガー掛け、タオル掛けなどのパイプ支えにご使用ください。
    付属品木ネジ×3材質亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)
  • チェイス4フィニッシュ用チップ テグテックジャパン

    チェイス4フィニッシュ用チップ

    テグテックジャパン
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ワイパー形状のチップと、刃先調整が不要な構造でセットアップが簡単です。
    用途平面加工用刃長(mm)12適合ホルダ4W-TF90-・・RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイスカット チップ SCIR/L-22-AR/AL イスカル

    スイスカット チップ SCIR/L-22-AR/AL

    イスカル
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(5個)
    翌々日出荷から29日以内出荷
    前面逃げ角付きです。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Panasonic コンデンサ 10μF, ,16V dc, EEEFK1C100AR Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 10μF, ,16V dc, EEEFK1C100AR

    Panasonic(パナソニック)
    ¥419税込¥461
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    仕様FK高温リフローシリーズ. パナソニックFKシリーズタイプV電解コントローラは、+105 ℃で5000時間の長寿命を誇ります。 これらの電解コンデンサは、高いリフロー温度に耐えます。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型 低ESR 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 表面実装. 用途. パナソニックFKシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、モータドライバ、インバータ、測定機器、電源、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。 FKシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)4(Dia.)×5.8直径(Φmm)4高さ(mm)5.8電圧(V)16dc静電容量10μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)1
  • VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用) SMC

    VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)

    SMC
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
  • ディスクパッド 冨士ブレーキ工業

    ディスクパッド

    冨士ブレーキ工業
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット
    4日以内出荷から24日以内出荷
    信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
  • Fラボ ハリネズミ 400g 200g×2個入 日本ペットフード

    Fラボ ハリネズミ 400g 200g×2個入

    日本ペットフード
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋
    4日以内出荷
    おいしさと機能性のバランスにこだわり、オールステージに対応したプレミアムフードです。健康的な体をサポートするために、機能性素材であるプロポリスやコエンザイムQ10、グアバ葉を配合しました。ハリネズミの健康的な生活を、日々の食事から支えます。
    仕様●原材料:ホミニフィード、脱脂大豆、チキンミール、コーングルテンミール、ビートパルプ、ブドウ糖、ビール酵母、チーズパウダー、昆虫粉末、アルファルファ、ニンジンパウダー、卵黄粉末、卵殻粉末、アップルパウダー、バナナチップ、オリゴ糖、グアバ葉粉末、酵母エキス、プロポリス、コエンザイムQ10、食塩、ミネラル類(Ca、P、K、Zn、Cu、I、Co、Fe、Mg、Mn、Al)アミノ酸類(メチオニン、タウリン)、ビタミン類(A、B1、B2、B12、C、D3、E、K3、コリン、ニコチン酸、パントテン酸、イノシトール、葉酸、ビオチン)●保証成分:粗たん白質28.5%以上、粗脂肪5.0%以上、粗繊維4.5%以下、粗灰分9.5%以下、水分10.0%以下、カルシウム1.4%以上、リン0.4%以上●エネルギー:400kcal/100g●内容量:1袋(400g)●※ペットフードですアズワン品番65-6487-06
  • チェイス4ミル用チップ K10 テグテックジャパン

    チェイス4ミル用チップ K10

    テグテックジャパン
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1箱(10個)
    9日以内出荷
    ユニークな両面使い構造で、低抵抗でスムーズな加工を実現します。
    用途鋳鉄、アルミ合金、非鉄金属の一般加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミルラッシュ用チップ K10 テグテックジャパン

    ミルラッシュ用チップ K10

    テグテックジャパン
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1箱(10個)
    9日以内出荷
    高精度な切れ刃形状で、良好な90度肩削り加工が可能です。
    用途鋳鉄、アルミ合金及び非鉄金属の一般加工用。コーティングK10RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェイスミル用チップ K10 テグテックジャパン

    チェイスミル用チップ K10

    テグテックジャパン
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(10個)
    9日以内出荷
    90度肩削り加工で、良好な加工面を実現します。
    用途鋳鉄・アルミ合金及び非鉄金属の一般加工用。被削材(適合)K・N・S適合ホルダTFM90AP・・コーナー半径(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10C3K) SMC

    MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10C3K)

    SMC
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)4
  • VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用) SMC

    VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)

    SMC
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    13日以内出荷から16日以内出荷
  • 押しボタンスイッチ A22 特殊キー本体 omron(オムロン)

    押しボタンスイッチ A22 特殊キー本体

    omron(オムロン)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    32日以内出荷
    保護構造IP65
  • キー形セレクタスイッチ(丸胴形Φ22/25) A22K omron(オムロン)

    キー形セレクタスイッチ(丸胴形Φ22/25) A22K

    omron(オムロン)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    32日以内出荷
  • モータP 10AL4Kプーリ パトライト(PATLITE)

    モータP 10AL4Kプーリ

    パトライト(PATLITE)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    92日以内出荷