カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- テープ(5)
- 切削工具(5)
- 制御機器(3)
- 自動車補修部品(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- 電動工具(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 日用品(1)
- 安全標識(1)
- 建築金物(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(6)
- ダイヤテックス(4)
- テグテックジャパン(4)
- omron(オムロン)(2)
- マキタ(2)
- アズワン(1)
- イスカル(1)
- CKD(1)
- SUGICO(スギコ)(1)
- 日本緑十字社(1)
- ネグロス電工(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- CROPS(クロップス)(1)
- KSフィルター(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
- パイオラン(1)
- 日本ペットフード(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「k-10-al」の検索結果

パイオラン(TM)テープ アルミテープ K-10-AL
ダイヤテックス(10件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1巻当日出荷フラットヤーンクロスとアルミ箔との複合基材に、アクリル系粘着剤を塗布した、手切れ性の良いアルミテープです。 セパレーターがないので、作業性がよく、余分なゴミが発生しません。 手切れ性が良いのでカッター無しで使えます。 粘着力が強いので、広範囲に使えます。 しなやかで高強度なので、簡単に貼り直しが出来ます。 アクリル系粘着剤なので耐候性・耐薬品性に優れています。用途冷暖房ダクト工事用 保温・保冷パイプ被覆工事用 住宅建築用伸度(%)(タテ)17基材厚さ(mm)0.07引張強度(N/10mm)50粘着力(N/25mm)13.0引張強度(N/50mm)(タテ)280巻戻し力(N/50mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
パイオラン(TM)テープ クロスカットテープ シルバー
ダイヤテックス(2件のレビュー)¥899税込¥9891巻当日出荷手で簡単に切れる、粘着付きポリエチレンクロステープです。 装飾やギフトラッピングに最適なシルバーです。 ダンボール梱包にも使用できる強粘着剤採用。 油性マジックで文字も書けます。用途幼稚園や学校の行事などの装飾やギフトラッピングテープとして。ダンボール梱包に。引張強度(N/50mm)245
アルミ粘着テープ
ダイヤテックス¥399~税込¥439~1巻(25m)ほか欠品中手で切れて作業性抜群。セパレータ(はく離紙)がないのでゴミ低減。使用温度 0℃~80℃。材質ポリエチレンクロス、アルミ箔厚さ(mm)0.15色シルバー
パイオラン(TM)テープ アルミテープ
ダイヤテックス¥37,980~税込¥41,778~1ケース(24巻)15日以内出荷フラットヤーンクロスとアルミ箔との複合基材に、アクリル系粘着剤を塗布した、手切れ性の良いアルミテープです。セパレーターがないので、作業性がよく、余分なゴミが発生しません。手切れ性が良いのでカッター無しで使えます。粘着力が強いので、広範囲に使えます。しなやかで高強度なので、簡単に貼り直しが出来ます。アクリル系粘着剤なので耐候性・耐薬品性に優れています。用途冷暖房ダクト工事用。保温・保冷パイプ被覆工事用。住宅建築用厚さ(mm)0.15色シルバー基材アルミニウム箔・PE(ポリエチレン)粘着剤アクリル系伸び(%)17引張強度(N/10mm)50粘着力(N/25mm)13巻戻し力(N/50mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
アルミテープ
パイオラン¥24,980税込¥27,4781箱(18巻)8日以内出荷アルミ箔とポリエチレンクロスを貼り合わせたテープです。セパレーターがないのでゴミを削減できます。しなやかでかつ高強度なので幅広い用途に使用できます。用途冷暖房ダクト:保温・保冷パイプ被覆工事。保冷配管の被覆、住宅建築トラスコ品番567-0989材質基材:アルミ箔+ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系幅(mm)100厚さ(mm)0.15色シルバー長さ(m)25使用温度範囲(℃)0~80粘着力(N/10mm)5.2引張強度(N/10mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
K4-10D180-AL K4+LION ALARM
CROPS(クロップス)¥9,998税込¥10,9981個14日以内出荷2本のスチールワイヤーからなるオリジナルケーブルは、切断に対しての強度が高く、適度な張りがあることで非常に使いやすい設計になっています。?軽量、コンパクトな110cmと、地球ロックがしやすい180cmの2タイプ。振動センサー内蔵のLION ALARMを接続することで、ロック本体を ?アラーム機能付きにアップグレードすることができます。アラーム充電中でもロック単体で使用可能。用途ロック方式:キーシリンダー。ケーブル:10mm ダブル × 1100mm / 1800mm。ヘッドサイズ (W×D×H):170 × 33 × 18mm。付属品:ディンプルキー×3。重量:801g(LION ALARM除く)
国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュ
BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から6日以内出荷花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。菌・カビの繁殖・抗ウイルスを抑制。高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。イヤなにおいを強力脱臭。高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。花粉の侵入をブロック。帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなどの粉塵をしっかりブロック。用途国産用エアコンフィルター
卓上グラインダ
マキタ(3件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷作業用ライト、目を保護するアイシールド付!。刈払刃やノコ刃の目立が可能な刃物研磨台付!。ノコ刃研磨用刃物台付。左右30度傾斜回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2850/3450研削砥石寸法(mm)(外径)150研削砥石寸法(mm)(厚さ)(右)16、(左)6.4研削砥石寸法(mm)(穴径)12.7電源(V)単相100電流(A)2.8定格出力(W)250コード長さ(m)2全長(mm)375付属品研削砥石150-A60M(A-47195)、150-WA60K(A-47818)、スパナ8-19(AL00000045)/ 10-13(AL00000044)(各1本)、ツールレスト質量(kg)9.5
卓上グラインダ
マキタ(2件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷作業用ライト、目を保護するアイシールド付!回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2850/3450研削砥石寸法(mm)(外径)205研削砥石寸法(mm)(厚さ)19研削砥石寸法(mm)(穴径)15.9電源(V)単相100電流(A)6.2定格出力(W)550コード長さ(m)2全長(mm)395付属品研削砥石205-WA60K(A-47824)、205-GC120H(A-47254)、スパナ8-24(AL00000087)/ 10-13-17(AL00000086)(各1本)質量(kg)20.5トラスコ品番416-6531
【オーダー】道路標識(構内用) 反射タイプ アルミ製
日本緑十字社¥16,980税込¥18,6781枚当日出荷から4日以内出荷構内専用のアルミ製道路標識です。夜間での視認性にも優れた反射シートを使用しています。用途当該情報の明示(指示)に。取付方式平リブタイプ(金具・ボルト別売)材質/仕上アルミ仕様普通山型 平リブタイプ 反射タイプ
ZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/マニホールド用
SMC¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から11日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
ZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/単体
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から13日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
チェイス4ミル用チップ K10
テグテックジャパン¥17,980~税込¥19,778~1箱(10個)翌々日出荷ユニークな両面使い構造で、低抵抗でスムーズな加工を実現します。用途鋳鉄、アルミ合金、非鉄金属の一般加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ミルラッシュ用チップ K10
テグテックジャパン¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)翌々日出荷高精度な切れ刃形状で、良好な90度肩削り加工が可能です。用途鋳鉄、アルミ合金及び非鉄金属の一般加工用。コーティングK10RoHS指令(10物質対応)対応
チェイスミル用チップ K10
テグテックジャパン¥16,980税込¥18,6781箱(10個)翌々日出荷90度肩削り加工で、良好な加工面を実現します。用途鋳鉄・アルミ合金及び非鉄金属の一般加工用。被削材(適合)K・N・S適合ホルダTFM90AP・・コーナー半径(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
スイスカット チップ SCIR/L-22-AR/AL
イスカル¥18,980税込¥20,8781箱(5個)翌々日出荷から29日以内出荷前面逃げ角付きです。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チェイス4フィニッシュ用チップ
テグテックジャパン¥22,980税込¥25,2781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷ワイパー形状のチップと、刃先調整が不要な構造でセットアップが簡単です。用途平面加工用刃長(mm)12適合ホルダ4W-TF90-・・RoHS指令(10物質対応)対応
Fラボ ハリネズミ 400g 200g×2個入
日本ペットフード¥1,198税込¥1,3181袋4日以内出荷おいしさと機能性のバランスにこだわり、オールステージに対応したプレミアムフードです。健康的な体をサポートするために、機能性素材であるプロポリスやコエンザイムQ10、グアバ葉を配合しました。ハリネズミの健康的な生活を、日々の食事から支えます。仕様●原材料:ホミニフィード、脱脂大豆、チキンミール、コーングルテンミール、ビートパルプ、ブドウ糖、ビール酵母、チーズパウダー、昆虫粉末、アルファルファ、ニンジンパウダー、卵黄粉末、卵殻粉末、アップルパウダー、バナナチップ、オリゴ糖、グアバ葉粉末、酵母エキス、プロポリス、コエンザイムQ10、食塩、ミネラル類(Ca、P、K、Zn、Cu、I、Co、Fe、Mg、Mn、Al)アミノ酸類(メチオニン、タウリン)、ビタミン類(A、B1、B2、B12、C、D3、E、K3、コリン、ニコチン酸、パントテン酸、イノシトール、葉酸、ビオチン)●保証成分:粗たん白質28.5%以上、粗脂肪5.0%以上、粗繊維4.5%以下、粗灰分9.5%以下、水分10.0%以下、カルシウム1.4%以上、リン0.4%以上●エネルギー:400kcal/100g●内容量:1袋(400g)●※ペットフードですアズワン品番65-6487-06
単結晶SiCウェハ 6インチ・4H-N ダミーグレード
IV-SemiteC¥119,800税込¥131,7801枚6日以内出荷高品質の単結晶SiCウェハ仕様●結晶タイプ: 4H-SiC●導電型/ドーパント: Nタイプ、窒素●グレード:ダミーグレード●直径: 150.0mm± 0.2mm (6インチ)●厚さ: 350 μm±25 μm●オフ角度: [11-20]に対して4°±0.5°●マイクロパイプ密度(MPD): 2 個/cm2 以下●比抵抗値: 0.015~0.028Ω-cm●オリフラ: // [11-20] ± 5.0°、長さ47.5 mm ± 2.0 mm●エッジ除外領域(EE): ウェハ端から3mm●反り: LTV≦5μm、TTV≦15 μm、BOW≦40μm、WARP≦60 μm●表面仕上げ: 両面CMP、Si面Epi-ready (Si面Ra≦0.2 nm、C面Ra≦0.5 nm)●エッジクラック: N/A●結晶多形: 累積面積≦5%●エッジチッピング: 2 個以下、各々1mm 以内●XRD半値幅: ≦60 arcsec●表面パーティクル: 0.3μm ≦30個●表面金属不純物: Al/Cr/Fe/Ni/Cu/Zn/pb/V/Mn/NA/Ca/K/Mg≦5E10atoms●レーザーマーク: C面(裏面)側に有り●梱包形態: シングルウエハケースに1枚毎に梱包アズワン品番68-4088-73
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10C3K)
SMC¥25,980税込¥28,5781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)4