カテゴリ

  • 農業機械(258)
  • バイク部品(48)
  • 制御機器(47)
  • メカニカル部品(43)
  • 空調・照明・電設資材(26)
  • 自動車補修部品(20)
  • 配管・水廻り設備部材(20)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 切削工具(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • スプレー・オイル・グリス(10)
  • 機構部品(10)
  • 測定用品(10)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 家電(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 作業工具(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 塗料(2)
  • 手袋(2)
  • 自転車部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 事務用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k10l」の検索結果

600件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイラック (リップみぞ形鋼用管支持金具) ネグロス電工

    パイラック (リップみぞ形鋼用管支持金具)

    ネグロス電工(3件のレビュー)
    159税込175
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    クリップと併用してリップみぞ形鋼に電線管を支持します。 効果的に配したクリップ受けの丸穴やネジ止め用の長穴により、能率的な配管工事ができます。 K10Lは電線管の他、アウトレットボックスやジョイントボックスも支持できます。
    適合リップみぞ形鋼B(mm)45~75適合リップみぞ形鋼C(mm)15~20適合リップみぞ形鋼A(mm)75~200
  • パイラック(リップみぞ形鋼用) ネグロス電工

    パイラック(リップみぞ形鋼用)

    ネグロス電工
    2,898税込3,188
    1箱(20個)
    当日出荷から4日以内出荷
    効果的に配したクリップ受け用の丸穴やねじ止め用の長穴により、能率的な配管工事ができます。 管の他、アウトレットボックスやジョイントボックスも支持できます。
    表面処理電気亜鉛めっき(C)
  • ゲートバルブ(10K)(Lシリーズ) KITZ(キッツ)

    ゲートバルブ(10K)(Lシリーズ)

    KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)CAC406青銅・黄銅(JIS規格品)使用温度範囲(℃)-29~+120:1.4MPa、+171:1.0MPa最高使用圧力(MPa)1.4(-29℃~+120℃)、1.0(+171℃)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスJIS規格JIS B2011ハンドル色ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC406材質(ステム)Kメタル材質(ボンネット)CAC406材質(パッキン)ノンアスベストパッキンクラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
  • アジャスターケース HKケース 本多プラス

    アジャスターケース HKケース

    本多プラス(22件のレビュー)
    50税込55
    1個
    当日出荷
    長さが調整できるので、中身がガタつかず数種の商品に併用できます。ブロー成形品のため、強くて丈夫で割れにくく、耐油性も兼ね備えています。肉薄のため焼却時の[[二酸化炭素]]発生を最低限度に抑えます。積み重ね可能で、工具整理、保管ケースとして便利です。
    用途工具、部品パーツの搬送、保管、整理整頓用。ナチュナル材質ポリプロピレン(PP)セット内容本体、フタ2018年トラスコ掲載ページ10 0838
  • アングラック(リップみぞ形鋼用) ネグロス電工

    アングラック(リップみぞ形鋼用)

    ネグロス電工
    4,398税込4,838
    1箱(20個)
    当日出荷
    取り付け、取り外しが簡単なため、仮設工事などに最適です。 地上で予め、がいしを取り付けできるため、高所での作業時間が短縮され、安全です。 がいしを傷付けない樹脂製のすべり止め台座付き。
    適合がいし:小ノップ寸法A(mm)75~200表面処理電気亜鉛めっき(C)寸法B(mm)45~75寸法C(mm)15~20
  • リップみぞ形鋼用ボックス支持金具 ネグロス電工

    リップみぞ形鋼用ボックス支持金具

    ネグロス電工
    3,998税込4,398
    1箱(20個)
    当日出荷
    鋼製アウトレットボックスの他、樹脂製アウトレットボックスも支持できます。
    適合リップ溝形鋼;H75~200、A45~75、C15~20表面処理電気亜鉛めっき
  • 蛍光テープ 日東エルマテリアル

    蛍光テープ

    日東エルマテリアル(8件のレビュー)
    429税込472
    1巻ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    蛍光灯や太陽光により蛍光を発色します。 ※暗い所では光りません。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。 粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
    用途門柱やフェンスへの衝突防止に。 運搬用のパレットや台車など。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。 その他、さまざまな危険表示や視認性向上に。
  • バーサクラフト ツキネコ

    バーサクラフト

    ツキネコ(7件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • パイラック ネグロス電工

    パイラック

    ネグロス電工
    4,398税込4,838
    1箱(20個)
    翌々日出荷
  • コンポスト用菌床 アイリスオーヤマ

    コンポスト用菌床

    アイリスオーヤマ(9件のレビュー)
    879税込967
    1袋(10L)
    当日出荷
    馬糞、稲わら、麦わらが原料とした、安心してお使いいただけるコンポスト用生ゴミ発酵補助材です。生ゴミに多量に含まれている水分を菌床が吸収することにより発酵促進微生物(菌類)が増殖しやすい環境を作り、生ゴミの発酵を促進します。稲わら、麦わらに付着・生息している発酵促進微生物が、コンポスト用発酵促進材と共に働き、生ゴミを良質の堆肥にします。※菌床のみのご使用では発酵促進があまり進みません。
    配合馬糞、稲わら、麦わら
  • ライトン片手ハンマー オーエッチ工業

    ライトン片手ハンマー

    オーエッチ工業(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    折れにくく、しなやかな特殊ポリプロピレン製です。木柄と同じ重量バランスを実現しました。吸い付くグリップで手になじみ、ショックを吸収します。ガタや折れが少なく安全です。
    種類片手ハンマー材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)ポリプロピレン主な用途鉄工作業材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 花実鋏(左手用) 越路

    花実鋏(左手用)

    越路(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1丁
    当日出荷
    左利き用鋏、九州型芽切と言われた形状、軽量・薄刃で軽い切れ味
    用途果樹・菜園用全長(mm)185刃長(mm)50最大切断径(Φmm)約4材質炭素鋼替えバネA-102
  • 軽便LEDランプ ハタヤリミテッド

    軽便LEDランプ

    ハタヤリミテッド
    7,298税込8,028
    1台
    当日出荷
    クリップで簡単に取り付けられる便利なLEDライト 本体は360度回転、前後120度のボールジョイント型で角度の調節が自由 本体に照明ON/OFFスイッチ付 高効率反射板付
    用途イベント照明、DIY、内装工事、機械や作業の手元照明、 店舗の補助照明、インテリア照明などに。トラスコ品番819-4044全長(mm)(本体)237.5、(クリップ部)150質量(kg)0.82摘要屋内用、スイッチ付き定格100V・10W(50/60Hz兼用)寸法(Φmm)136電線仕様-長さ(m)5照明装置10W電球型LEDランプ(LDA10L-G270)電線仕様-種別VCTFK電線仕様-太さ(mm2)0.75電線仕様-心数(C)2明るさ(Lm)800クリップ可能幅(cm)5電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • リニアブッシュ THK

    リニアブッシュ

    THK(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。フランジを4箇所平取りしたタイプで、丸フランジタイプに比べ芯高さが低くすみ、コンパクトな設計ができます。標準形リーテーナが2個組み込んであり、モーメント負荷の個所に最適です。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれていて異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
    用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器。多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等形状角フランジ形仕様フランジ角形種別ロングタイプ 外筒両端シール付材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂
  • リニアブッシュ THK

    リニアブッシュ

    THK
    4,698税込5,168
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。フランジを4箇所平取したタイプで、丸フランジタイプに比べ芯高さが低くすみ、コンパクトな設計ができます。
    用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器。多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等形状角フランジ形仕様フランジ角形種別ロングタイプ材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂
  • デジタル照度計 ケニス

    デジタル照度計

    ケニス
    12,980税込14,278
    1個
    翌日出荷
    最大2万ルクスまで測定できる分離型のデジタル照度計です。 大型ディスプレイを採用し、測定値の読み取りも確実です。
    質量(g)280電源006P(9V)電池×1(付属)コード長さ(m)1本体寸法(mm)68×30×200精度±(5%rdg+4dgt)表示3-1/2桁液晶デジタル、最大1999表示分解能1/10Lxセンサー寸法(mm)55×82×18機能レンジ手動切替、0点調整、データホールド測定範囲(Lux)2000/20000受光素子フォトダイオード
  • 刈払機アタッチメント ロータリーウィーダー ロングタイプ(8連) IDECH(アイデック)

    刈払機アタッチメント ロータリーウィーダー ロングタイプ(8連)

    IDECH(アイデック)(3件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    お手持ちの刈払機に取付可能。 強力縦回転カッター スパイラル状に取り付けられたカッターが縦回転し、土にしっかり喰い込み雑草を根元から削り取ります。 削り幅200mm 高減速・高トルクギヤ エンジン回転数を30分の1まで減速させ、エンジントルクを30倍にアップします。ゆっくり回転で安全かつ力強く雑草を削り取ることができます。 削り深さ調整機能 カッターは長さ調整が可能で、削り深さを調整できます。 フリーホイール(車輪)に重量を預けて作業するので、重量感が少なく取り回しやすい。 畑の畝間や株間など従来の機械が入らない狭い場所でもピンポイントな草削りが可能です。 車輪を外せばキワまで削ることが可能!
    用途畑・庭・グラウンドの草削り(軽、中作業)付属品取付キット・アジャストバートラスコ品番410-7810種類刈払機アタッチメント寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×202×102本体質量(kg)2.1エンジンタイプ【推奨刈払機】排気量20cc以上アズワン品番69-3118-59排気量(cc)エンジン:20以上
  • 横形自在水栓 青キャップ付(樹脂ハンドル仕様) KVK

    横形自在水栓 青キャップ付(樹脂ハンドル仕様)

    KVK
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    JIS規格JISB2061
  • 横形自在水栓 赤キャップ付(樹脂ハンドル仕様) KVK

    横形自在水栓 赤キャップ付(樹脂ハンドル仕様)

    KVK
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    JIS規格JISB2061
  • 溝入れホルダ用クランプ DIJET(ダイジェット工業)

    溝入れホルダ用クランプ

    DIJET(ダイジェット工業)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷から42日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ スライドキーユニット omron(オムロン)

    小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ スライドキーユニット

    omron(オムロン)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から115日以内出荷
    D4SL-Nシリーズ
    種類スライドキーユニット
  • コバンコード1.25コード ELPA

    コバンコード1.25コード

    ELPA
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    耐水性・耐熱性に優れています。 持ち運び、または移動の少ないAC300V以下の屋内使用小型電気機器に使用します。
    定格300V 12A定格電圧(V)300芯数(C)2定格電流(A)12シース色導体構成(本/mm)50/0.18導体公称断面積(mm2)1.25規格/略称VCTFK
  • 紅白ロッド用ケースのみ ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]

    紅白ロッド用ケースのみ

    ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
    7,498税込8,248
    1個
    6日以内出荷
    紅白ロッド100幅専用の巻取りケース。 紅白ロッドの持ち運びを便利に行う。 大型で溝の入った取手は雨の日や手袋のままでもグリップ性を維持。
    テープ幅(mm)100
  • Kタイミングプーリ下穴品 L050形 AFタイプ KANA(片山チエン)

    Kタイミングプーリ下穴品 L050形 AFタイプ

    KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
    種類タイミングプーリ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼付属品フランジ形状AFタイプL050(W/14、H2.5)仕上下穴径は最小径H7に仕上げています寸法LA(mm)19
  • Kタイミングプーリ下穴品 L050形 BFタイプ KANA(片山チエン)

    Kタイミングプーリ下穴品 L050形 BFタイプ

    KANA(片山チエン)
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
    付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状BFタイプL050(W/14、H2.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
  • ロックナット NSK(日本精工)

    ロックナット

    NSK(日本精工)
    759税込835
    1個
    4日以内出荷
  • FVラック(一般形鋼・リップみぞ形鋼用) ネグロス電工

    FVラック(一般形鋼・リップみぞ形鋼用)

    ネグロス電工
    919税込1,011
    1箱(20個)
    当日出荷
    電線管支持用のPH1、PH1F、K10Lに取り付けることで、ナイロンバンドによるケーブル固定ができます。 取り付け穴と平行にケーブルの向きを自由に変えられます。
  • LKロッカー ホワイトタイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ

    LKロッカー ホワイトタイプ(配送・組立サービス付き)

    コクヨ(2件のレビュー)
    84,980税込93,478
    1台
    7日以内出荷から12日以内出荷
    コートや鞄、個人の持ち物などのオフィスの整理・収納に便利です。
    ホワイト高さ(mm)1790材質(本体)鋼板区分本体奥行(mm)515シリーズLKロッカー材質(棚板)鋼板材質(扉)鋼板ベース取付不可色(本体)ホワイト材質(塗装)焼付塗装グリーン購入法適合適合金具左右:(横連結金具セット(ボルト・ナット各4個入))LKV-1、(連結穴用キャップ(穴埋めキャップ4個入り))LKC-1 背合わせ:(背面連結)PE-J9 壁固定:(転倒防止)PE-L4N 床固定:PE-L2サービス分類組立・設置・取付
  • 小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-Nシリーズ omron(オムロン)

    小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-Nシリーズ

    omron(オムロン)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷から113日以内出荷
  • リジッド10Kレジン (Rigid 10K Resin 1L) Formlabs

    リジッド10Kレジン (Rigid 10K Resin 1L)

    Formlabs
    68,980税込75,878
    1個(1L)
    6日以内出荷
    formlabs社製 Form2&Form3用 樹脂材料。リジッドレジンはガラスで強化されており、非常に高い剛性とポリッシュ仕上げを提供します。この材料は、時間の経過による変形に対して非常に耐性があり、。薄肉形状の造形に最適です。※樹脂本来の性能を引き出すためには、Formlabs製FormCureによる2次処理が必要となります。材料名の10kは引張弾性率から付けられています。引張弾性率(ヤング率)は10GPa=10000MPaです。Rigid4000(従来のRigid材料)に比べ表面が非常に滑らかになっています。表面を塗装したと見間違えるような状態になります。
    容量(L)1対応【タンク】Form2:『ResinTankLT』が必要です。Form2用の『ResinTank』は使用できません。Form3:『ResinTankV2』が必要です。Form3用の『ResinTankV1』は使用できません。
  • 熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THS-K 渡辺電機工業

    熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THS-K

    渡辺電機工業
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷から11日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リジッド10K レジン(Rigid 10K Resin 1L) 【Form 4用】 Formlabs

    リジッド10K レジン(Rigid 10K Resin 1L) 【Form 4用】

    Formlabs
    64,980税込71,478
    1個(1L)
    6日以内出荷
    リジッドレジンはガラスで強化されており、非常に高い剛性とポリッシュ仕上げを提供します。 この材料は、時間の経過による変形に対して非常に耐性があり、 薄肉形状の造形に最適です。 ※樹脂本来の性能を引き出すためには、Formlabs製FormCureによる2次処理が必要となります。 材料名の10kは引張弾性率から付けられています。 引張弾性率(ヤング率)は10GPa=10000MPaです。 Rigid4000(従来のRigid材料)に比べ表面が非常に滑らかになっています。 表面を塗装したと見間違えるような状態になります。
    容量(L)1対応【タンク】Form4ResinTank
  • Agガード 富士フイルム

    Agガード

    富士フイルム
    5,998税込6,598
    1本(2L)
    8日以内出荷
    画像保存性向上用の金保護処理相当の安定化効果が得られます。酸化性の環境でも変退色を大幅に軽減できます。 調色法のような調子や色調の変化を起こしません。 水滴ムラ防止ができます。 処理が簡単です。
    タイプ1液危険物の類別非危険物
  • 2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-K10 渡辺電機工業

    2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-K10

    渡辺電機工業
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲K熱電対:0~200℃
  • 316L 10Kフランジボールバルブ コンサス

    316L 10Kフランジボールバルブ

    コンサス
    22,980税込25,278
    1個
    6日以内出荷
    圧力損失の少ないフルポート構造です。 標準FCハンドルのオプションとしてSUSハンドルがあります。 全開、全閉の2点でキーロックができます。 面間寸法はASME B 16.10 JISB2002に準拠しております。 帯電防止機構付です。 異常昇圧防止孔付です。 ハンドル固定機能付きです。
    仕様禁油可材質(本体)ステンレス316L機構帯電防止バルブ種類ボールバルブ
  • オプショナル リンクパイプ チタン L-K10SO9 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    オプショナル リンクパイプ チタン L-K10SO9

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    63,980税込70,378
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:L-K10SO9。販売備考:一般公道使用不可 ※装着の際は、ECUのセッティングが必要です。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 21-23。カワサキ[KAWASAKI] ZX-10RR 21-23。タイプ:オプション リンクパイプ。色[カラー]:チタン。STD重量[キログラム]:4.8。重量[キログラム]:0.6。材質[素材]:チタン。集合方式:1-1。商品区分:オプションパーツ。STD 最大出力:137.79kW/13450rpm。最大出力:142.57kW/13800rpm。STD 最大トルク:107.1Nm/11700rpm。最大トルク:108.7Nm/11700rpm。関連商品:品番:L-K10SO9,S-K10SO28-ASZTBL
    適合【関連商品】品番:L-K10SO9,S-K10SO28-ASZTBL材質チタン質量(kg)0.6、STD:4.8チタン区分オプションパーツタイプオプションリンクパイプ最大トルク(N・m)STD:107.1/11700rpm方式集合:1-1最大出力(kW)142.57/13800rpm、STD:137.79/13450rpm最大トルク108.7Nm/11700rpm
  • サニパック K-13 室内用ポリ袋 半透明 10L 100枚 日本サニパック

    サニパック K-13 室内用ポリ袋 半透明 10L 100枚

    日本サニパック(7件のレビュー)
    449税込494
    1セット(100枚)
    当日出荷
    薄手タイプの室内用のポリ袋です。 事務所等のゴミ箱に最適です。
    トラスコ品番783-9227材質高密度ポリエチレン(HDPE)質量(g)382入数(枚)100寸法(横×縦)(mm)400×500
  • オプショナル リンクパイプ チタン L-K10SO5/1 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    オプショナル リンクパイプ チタン L-K10SO5/1

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:L-K10SO5/1。販売備考:スリップオンと組み合わせて、純正キャタライザーをキャンセルします。パワーコマンダーの使用を推奨。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 11-15。タイプ:オプション リンクパイプ。色[カラー]:チタン。STD重量[キログラム]:6.8。重量[キログラム]:1.5。材質[素材]:チタン。集合方式:1-1。備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-K10SO7T-HASZ)と組み合わせて純正キャタライザーをキャンセルします。FIM2013対応です。パワーコマンダーの推奨マップを使用して下さい。商品区分:オプションパーツ。STD 最大出力:131.87kW/13150rpm。最大出力:133.86kW/13300rpm。STD 最大トルク:104.4Nm/11550rpm。最大トルク:105.1Nm/11450rpm。関連商品:品番:S-K10SO7T-HASZ
    材質チタン質量(kg)1.5、STD:6.8チタン区分オプションパーツ備考ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-K10SO7T-HASZ)と組み合わせて純正キャタライザーをキャンセルします。FIM2013対応です。パワーコマンダーの推奨マップを使用して下さい。タイプオプションリンクパイプ最大トルク(N・m)STD:104.4/11550rpm方式集合:1-1最大出力(kW)133.86/13300rpm、STD:131.87/13150rpm最大トルク105.1Nm/11450rpm
  • オプショナル リンクパイプ チタン L-K10SO7T AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    オプショナル リンクパイプ チタン L-K10SO7T

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    63,980税込70,378
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:L-K10SO7T。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 16-20。カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R SE 18-20。カワサキ[KAWASAKI] ZX-10RR 17-20。タイプ:オプション リンクパイプ。色[カラー]:チタン。STD重量[キログラム]:4.8。重量[キログラム]:0.6。材質[素材]:チタン。集合方式:1-1。備考:スリップオン(S-K10SO16-HZC、S-K10SO17-ASZ)に装着が可能。パワーコマンダーの推奨マップを使用して下さい。商品区分:オプションパーツ。STD 最大出力:136.21kW/13150rpm。最大出力:142.98kW/13200rpm。STD 最大トルク:108.8Nm/11500rpm。最大トルク:112.4Nm/11250rpm。関連商品:品番:S-K10SO16-HZC,S-K10SO17-ASZ
    材質チタン質量(kg)0.6、STD:4.8チタン区分オプションパーツ備考スリップオン(S-K10SO16-HZC、S-K10SO17-ASZ)に装着が可能。パワーコマンダーの推奨マップを使用して下さい。タイプオプションリンクパイプ最大トルク(N・m)STD:108.8/11500rpm方式集合:1-1最大出力(kW)142.98/13200rpm、STD:136.21/13150rpm最大トルク112.4Nm/11250rpm
...