カテゴリ

  • 農業機械(6)
  • 制御機器(4)
  • 測定用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • バイク部品(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「k10ls」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイラック(リップみぞ形鋼用) ネグロス電工パイラック(リップみぞ形鋼用)ネグロス電工
2,898税込3,188
1箱(20個)
当日出荷から4日以内出荷
効果的に配したクリップ受け用の丸穴やねじ止め用の長穴により、能率的な配管工事ができます。 管の他、アウトレットボックスやジョイントボックスも支持できます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
LKロッカー ホワイトタイプ(配送・組立サービス付き) コクヨLKロッカー ホワイトタイプ(配送・組立サービス付き)コクヨ(2件のレビュー)
87,980税込96,778
1台
7日以内出荷から12日以内出荷
コートや鞄、個人の持ち物などのオフィスの整理・収納に便利です。
ホワイト高さ(mm)1790材質(本体)鋼板区分本体奥行(mm)515シリーズLKロッカー材質(棚板)鋼板材質(扉)鋼板ベース取付不可色(本体)ホワイト材質(塗装)焼付塗装グリーン購入法適合適合金具左右:(横連結金具セット(ボルト・ナット各4個入))LKV-1、(連結穴用キャップ(穴埋めキャップ4個入り))LKC-1 背合わせ:(背面連結)PE-J9 壁固定:(転倒防止)PE-L4N 床固定:PE-L2サービス分類組立・設置・取付
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
油用フローペットー5G オーバル油用フローペットー5Gオーバル(1件のレビュー)
84,980税込93,478
1台
当日出荷から10日以内出荷
燃料油の計測を主目的とするオーバル流量計です。定評のある高精度と耐久性に専用機としての使いやすさと経済性をプラスした本機は、熱管理用流量計として最適です。電子式計数部は、新デザインのLCD表示器により、積算値、瞬時流量値をモード切替スイッチにより選択モニターできます。また、見やすい向きに上方向90°下方向75°の間で角度が変えられます。電子計数部は、内蔵電池(寿命約8年)が電源供給しますので、外部電源は不要です。従来のEG計数部に比べて表示機能が向上しました。(LCDの高さを10mmから14mmに拡大、瞬時流量が直観的にわかるインジケータを搭載)
用途油用表示機能電池電圧低下警報表示(電池電圧3.0V以下にてバッテリーマーク表示点滅)、LCD7セグメント/文字高さ14mm/背景色(オレンジ)、フローインジケータ(10分割)表示付材質本体:FC250使用温度範囲(℃)流体温度:0~120フランジJIS 10K RF、ASME 150 RF保護構造IP65出力アナログ、パルス電源内蔵電池(寿命約8年)構造非防爆、IP65(但し、軒下設置)最高使用圧力(MPa)1.18表示【MODEスイッチにより切換】累積精算表示(8桁)、瞬時流量表示L/h(モード:b1)・L/min(モード:b2)、リセット積算表示(ゼロスタート/ゼロリセット可 モード:C(7桁))保護等級IP65最大使用圧力(MPa)標準:1.18、高温用:0.98表示精度積算:±1カウント、瞬時:フルスケールの±1%以内検出方法磁気センサによる交番磁界検出、応答周波数Max.200Hz設置場所軒下設置適合流体灯油・軽油・重油(ガソリンには使用できません)周囲温度(℃)-10~+60(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) シリコンパワー Armor A60 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) シリコンパワー Armor A60 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】シリコンパワー・ポータブルSSDArmor A60SP010TBPHDA60S3KSP010TBPHDA60S3ASP010TBPHDA60SCASP020TBPHDA60S3KSP020TBPHDA60S3ASP020TBPHDA60S3SCASP040TBPHDA60S3KSP040TBPHDA60S3ASP050TBPHDA60S3KSP050TBPHDA60S3AArmor A62SP010TBPHD62SS3KSP020TBPHD62SS3KSP040TBPHD62LS3KSP050TBPHD62LS3KArmor A65BSP010TBPHD65BS3GSP020TBPHD65BS3GArmor A66SP010TBPHD66SS3BSP010TBPHD66SS3KSP010TBPHD66SS3YSP020TBPHD66SS3BSP020TBPHD66SS3KSP020TBPHD66SS3YSP040TBPHD66LS3BSP040TBPHD66LS3KSP040TBPHD66LS3YSP050TBPHD66LS3BSP050TBPHD66LS3KSP050TBPHD66LS3YArmor A75SP010TBPHDA75S3SSP020TBPHDA75S3SArmor A80SP010TBPHDA80S3Bすべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) シリコンパワー Armor A85B 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) シリコンパワー Armor A85B 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】シリコンパワー・ポータブルSSDArmor A85BSP010TBPHD85BS3KSP020TBPHD85BS3KSP040TBPHD85BS3KSP050TBPHD85BS3KDiamond D30SP010TBPHDD3SS3KSP020TBPHDD3SS3KSP040TBPHDD3LS3KSP050TBPHDD3LS3KStream S05SP010TBPHD05SS3KSP020TBPHD05SS3KSP040TBPHD05LS3KSP050TBPHD05LS3KStream S06SP030TBEHDS06A3KSP030TBEHDS06C3KSP030TBEHDS06A3KTVStream S07 TVSP030TBEHDS07A3KTVSP040TBEHDS07A3KTVSP060TBEHDS07A3KTVSP080TBEHDS07A3KTV・外付けケースBolt B75 Pro Enclosure・モバイルバッテリーC10QCSP10KMAPBKC10QCKSP10KMAPBKC10QCWSP10KMAPBKC10QCKJ5SP10KMAPBKC10QCWJ5C20QCSP20KMAPBKC20QCKSP20KMAPBKC20QCWSP20KMAPBKC20QCKJ5SP20KMAPBKC20QCWJ5すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) シリコンパワー PD60 Enclosure5 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) シリコンパワー PD60 Enclosure5 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】シリコンパワー・ポータブルSSDSP040TBPSDPC60CKPD60 EnclosureSP000HSPSDPD60CKPX10SP512GBPSDPX10CKSP512GBPSDPX10CPSP010TBPSDPX10CKSP010TBPSDPX10CPSP020TBPSDPX10CKSP020TBPSDPX10CPSP040TBPSDPX10CKSP040TBPSDPX10CPStream S05SP128GBPSDS05SAKSP256GBPSDS05SAKSP512GBPSDS05SAKSP010TBPSDS05SAKSP020TBPSDS05SAKSP040TBPSDS05SAK・ポータブルHDDA62 Game DriveSP010TBPHD62SS3BSP020TBPHD62SS3BSP040TBPHD62LS3BSP050TBPHD62LS3BArmor A30SP010TBPHDA30S3KSP010TBPHDA30S3WSP010TBPHDA30S3ASP010TBPHDA30SCASP020TBPHDA30S3KSP020TBPHDA30S3WSP020TBPHDA30S3ASP020TBPHDA30SCAすべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
コンパクトアロー盤用メイン渡りバー Panasonic(パナソニック)コンパクトアロー盤用メイン渡りバーPanasonic(パナソニック)
3,698税込4,068
1セット
4日以内出荷
アロー盤 補修用パーツ メイン渡りバー。品番末尾が「R」または「W」(2012年12月21日以上発売のアロー盤用)
用途コンパクトアロー盤用のメイン渡りバー(キャビネットヨコ寸法450mm以上用)です
カンタッチアロー盤・カンタッチ動力アロー盤用メイン渡りバー Panasonic(パナソニック)カンタッチアロー盤・カンタッチ動力アロー盤用メイン渡りバーPanasonic(パナソニック)
3,698税込4,068
1セット
4日以内出荷
アロー盤 補修用パーツ メイン渡りバー。品番末尾が「R」または「W」(2012年12月21日以上発売のアロー盤用)
用途カンタッチアロー盤、カンタッチ動力アロー盤用のメイン渡りバーです
Electrotherm Pt100 センサ PT100 40mm ElectrothermElectrotherm Pt100 センサ PT100 40mmElectrotherm
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
信号制限変換器(リミッタ) 渡辺電機工業信号制限変換器(リミッタ)渡辺電機工業
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
ピストンボウ BIGM(丸山製作所)ピストンボウBIGM(丸山製作所)
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.22MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(1.22MB) 展開図8(1.22MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.11MB)図解NoMSB2200RLI ポンプ分解部品_No.10、LS2200BLI-15 ポンプ分解部品_No.10、MSB2200K(レタス) ポンプ分解部品_No.10、MS2200B-15 ポンプ分解部品_No.10、MS2200B-TR50 ポンプ分解部品_No.10、MSB2200KLI(レタス) ポンプ分解部品_No.10、GSB500TRLI-50 ポンプ分解部品 ピストンボウ_No.10、MS2200BLI-15 ポンプ分解部品_No.10、MSB2200TR-50 ポンプ分解部品_No.10、MSB2200TRLI-50 ポンプ分解部品_No.10、MSB2200R ポンプ分解部品_No.10
ワンウェイクラッチ BIGM(丸山製作所)ワンウェイクラッチBIGM(丸山製作所)
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷
規格NTNHFL2026部品名称ワンウエイクラツチ関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.12MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(1.25MB) 展開図6(1.28MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(1.11MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(1.11MB) 展開図11(0.84MB) 展開図12(0.87MB) 展開図13(0.84MB) 展開図14(0.79MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(0.82MB) 展開図17(0.8MB) 展開図18(0.84MB) 展開図19(0.97MB)図解NoLS-15 ポンプ組立部品_No.4、MSV613-M-A(13×130M) ソウコウソウチ部品_No.9、MLS-10 ポンプ組立部品_No.4、MSV613-K-A ソウコウソウチ部品_No.20、SSA-α603 送風機駆動装置(2007年9月~2008年6月)部品_No.12、MLS-V6 ポンプ組立部品_No.4、MLS-43H ポンプ組立部品_No.4、MSV613-K-A(13×130M) ソウコウソウチ部品_No.20、MSV613R2-K-A(13X130M) ソウコウソウチ部品_No.9、LS-65-1 ポンプ組立部品_No.4、MSV613R2-K-A ソウコウソウチ部品_No.9、LS-10 ポンプ組立部品_No.4、MSV613-M-A(13×130M) ソウコウソウチ部品_No.20、MSV613-M-A ソウコウソウチ部品_No.20、MLS-V4V8 ポンプ組立部品_No.4、MSV613-K-A ソウコウソウチ部品_No.9、MSV613R2-M-A ソウコウソウチ部品_No.9、MSV613R2-M-A(13X130M) ソウコウソウチ部品_No.9、SSA-α1003 送風機駆動装置(~2008年8月)部品_No.12、MSV613-K-A(13×130M) ソウコウソウチ部品_No.9、MSV613-M-A ソウコウソウチ部品_No.9、MLS-8 ポンプ組立部品_No.4、MLS-610 ポンプ組立部品_No.4
ナミザガネ BIGM(丸山製作所)ナミザガネBIGM(丸山製作所)
509税込560
1セット(5個)
7日以内出荷
規格WW-12部品名称ナミザガネ関連資料展開図1(0.85MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(0.79MB) 展開図7(0.79MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(0.82MB) 展開図10(0.8MB) 展開図11(0.84MB) 展開図12(0.97MB)図解NoLS-15 ポンプ組立部品_No.10、MLS-V6 ポンプ組立部品_No.10、MLS-V4V8 ポンプ組立部品_No.10、LS-67 ポンプ組立部品_No.13、LS-10 ポンプ組立部品_No.10、LS-65-1 ポンプ組立部品_No.10、MLS-8 ポンプ組立部品_No.10、LS-65 ポンプ組立部品_No.13、MLS-10 ポンプ組立部品_No.10、MLS-610 ポンプ組立部品_No.10、MI-K10 ノズル部品_No.12、MLS-43H ポンプ組立部品_No.10
タカナット BIGM(丸山製作所)タカナットBIGM(丸山製作所)
929税込1,022
1個
7日以内出荷
規格M8X30部品名称タカナツト関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(1.09MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(0.85MB) 展開図8(0.85MB) 展開図9(0.85MB) 展開図10(0.81MB) 展開図11(0.86MB) 展開図12(0.8MB) 展開図13(0.83MB)図解NoMSA753DR6S-3Y シリンダクミタテ、バッテリ部品_No.17、MS653DR6S-Y シリンダクミタテ部品_No.18、MS753DR6S-K -A シリンダクミタテ部品_No.18、LS-67 本体部品_No.23、MS753DR6S-2Y -A シリンダ組立部品_No.17、LS-65 本体部品_No.21、MS753DR6S-3K シリンダ組立、バッテリ部品_No.17、LS-65-1 本体部品_No.24、MSA753DR6S-3K シリンダクミタテ、バッテリ部品_No.17、MS653DR6S-K -A シリンダクミタテ部品_No.18、MS753DR6S-Y シリンダクミタテ部品_No.18、LS-10 本体部品_No.24、MS753DR6S-3Y シリンダクミタテ、バッテリ部品_No.17
フランジボルト BIGM(丸山製作所)フランジボルトBIGM(丸山製作所)
269税込296
1セット(5個)
7日以内出荷
部品名称フランジボルト関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(1.13MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(0.78MB) 展開図8(1.13MB) 展開図9(1.07MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(0.88MB) 展開図15(0.99MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(1.03MB) 展開図18(0.94MB) 展開図19(0.88MB) 展開図20(0.78MB) 展開図21(0.77MB) 展開図22(0.88MB) 展開図23(1.17MB) 展開図24(0.82MB) 展開図25(1.16MB) 展開図26(0.92MB) 展開図27(0.89MB) 展開図28(0.88MB) 展開図29(0.83MB) 展開図30(0.92MB) 展開図31(0.86MB) 展開図32(1.2MB) 展開図33(0.85MB) 展開図34(1.18MB) 展開図35(0.99MB) 展開図36(0.81MB) 展開図37(0.95MB) 展開図38(1MB) 展開図39(0.82MB) 展開図40(0.93MB) 展開図41(0.93MB) 展開図42(0.93MB) 展開図43(0.93MB) 展開図44(0.83MB) 展開図45(1.08MB) 展開図46(1.01MB) 展開図47(0.87MB) 展開図48(1.05MB) 展開図49(0.92MB) 展開図50(1.08MB)図解NoMS315EA-LS フューエルタンク コック マフラ部品_No.27、MSA413R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K) クランクシャフト部品_No.22、BP2540A エンジン フューエルタンク、マフラ部品 フランジボルト_No.4、MS313CA2-2M-A エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.19、MS415R4CF(8.5) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.4、MS313EA-M クランクシャフト ピストン マグネト スイッチ プラグ部品_No.20、MSL330-M-A フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.4、MP2530EW-M クランクシャフト,ピストン&ロッド,マグネト部品_No.19、MS313EW-M エンジン(GM132LN-14B)クランクシャフト,ピストン,マグネト部品_No.19、MP8010E-6M クランクシャフト,ピストン&ロッド,マグネト部品 フランジボルト_No.20、GKSL3300R1-M エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.4など
ハイスイホースマトメ BIGM(丸山製作所)ハイスイホースマトメBIGM(丸山製作所)
7,798税込8,578
1個
7日以内出荷
仕様13X3M規格8フクム関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.83MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.74MB) 展開図6(0.71MB) 展開図7(0.69MB) 展開図8(1.18MB) 展開図9(1.18MB) 展開図10(0.64MB) 展開図11(0.93MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(0.67MB) 展開図14(0.67MB) 展開図15(1.18MB) 展開図16(1.18MB) 展開図17(0.73MB) 展開図18(0.73MB) 展開図19(0.86MB) 展開図20(0.86MB) 展開図21(0.86MB) 展開図22(0.86MB) 展開図23(0.86MB) 展開図24(0.86MB) 展開図25(0.86MB) 展開図26(0.86MB) 展開図27(0.72MB) 展開図28(0.7MB) 展開図29(0.65MB) 展開図30(0.65MB) 展開図31(0.64MB) 展開図32(1.06MB) 展開図33(1.06MB) 展開図34(0.67MB) 展開図35(0.89MB) 展開図36(0.82MB) 展開図37(0.93MB) 展開図38(1.18MB) 展開図39(1.18MB) 展開図40(0.8MB) 展開図41(0.85MB) 展開図42(0.64MB) 展開図43(0.84MB) 展開図44(0.84MB) 展開図45(0.68MB) 展開図46(0.68MB) 展開図47(0.86MB) 展開図48(0.86MB) 展開図49(0.8MB) 展開図50(0.75MB)図解NoGS25EH ハリマーク、付属品部品 ハイスイホースマトメ_No.15、MS315EW-1 ハリマーク,フゾクヒン部品_No.6、MS154MC-A-60HZ(0.75KW)-100V ハリマーク、フゾクヒン部品_No.12、MS154EA-2M-A 付属品部品_No.6、SD31EA ハリマーク、付属品、希望付属品部品_No.16、MS315EA-LS ハリマーク 付属品部品_No.8、GKSL3315 フゾクヒン、オプション部品_No.8、MS330CAS-2K ハリマーク、付属品部品_No.10、MS330CS-Fクミタテ ホース、付属品、ハリマーク部品_No.26、GS28EKA 付属品部品 ハイスイホースマトメ_No.7、MS156MC-60HZ(0.75KW100) ハリマーク、フゾクヒン部品_No.10、MLSL3315 フゾクヒン、オプション部品_No.7、MS330CAS-2M ハリマーク、付属品部品_No.10、MS410EA-2K ハリマーク 付属品部品_No.16、MS330ECK ハリマーク及び付属品部品_No.16、MS313CAS-K ハリマークなど
10W40 SL 20L SAE【出荷単位:20】 J0ELF-K110 Kawasaki10W40 SL 20L SAE【出荷単位:20】 J0ELF-K110Kawasaki
2,198税込2,418
1個
9日以内出荷
メーカー名:カワサキメーカー品番:J0ELF-K110
10W50 SM 20L SAE【出荷単位:20】 J0ELF-K112 Kawasaki10W50 SM 20L SAE【出荷単位:20】 J0ELF-K112Kawasaki
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
メーカー名:カワサキメーカー品番:J0ELF-K112
油用フローペット オーバル油用フローペットオーバル
149,800税込164,780
1台
11日以内出荷
材質本体:FC250質量(kg)4.3使用温度範囲(℃)流体温度:0~120寸法L(mm)150呼び径(mm)20フランジJIS 10K RF、ASME 150 RF保護構造IP65出力アナログ、パルス電源内蔵電池(寿命約8年)構造非防爆、IP65(但し、軒下設置)最高使用圧力(MPa)1.18表示【MODEスイッチにより切換】累積精算表示(8桁)、瞬時流量表示L/h(モード:b1)・L/min(モード:b2)、リセット積算表示(ゼロスタート/ゼロリセット可 モード:C(7桁))精度(%)表わす量の±0.%以内保護等級IP65最大使用圧力(MPa)標準:1.18、高温用:0.98表示機能電池電圧低下警報表示(電池電圧3.0V以下にてバッテリーマーク表示点滅)、LCD7セグメント/文字高さ14mm/背景色(オレンジ)、フローインジケータ(10分割)表示付検出方法磁気センサによる交番磁界検出、応答周波数Max.200Hz設置場所軒下設置適合流体灯油・軽油・重油(ガソリンには使用できません)RoHS指令(10物質対応)対応流量範囲(L/h)灯油/0.8mPa・s以上2mPa・s未満:150~1600、軽油(A重油)/2mPa・s以上5mPa・s未満:80~2000、重油/5mPa・s以上200mPa・s未満:50~2000
油用フローペット5G オーバル油用フローペット5Gオーバル
149,800税込164,780
1個
41日以内出荷
仕様校正書類発行に必要事項:流体/温度/圧力等の情報が必要付属品検査成績書/検査証明書/トレサビリティ体系図RoHS指令(10物質対応)対応