カテゴリ
- バイク純正部品(23)
- 制御機器(18)
- 空調・照明・電設資材(15)
- 切削工具(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- 店舗什器・備品(8)
- 自動車補修部品(8)
- オフィス家具(7)
- 自動車純正部品(7)
- 物流用品(6)
- パソコン/周辺機器(5)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- メカニカル部品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- バッテリー・電装(3)
- バイク部品(2)
- 機構部品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 自転車部品(2)
- 作業工具(2)
- 厨房用品(1)
- 安全標識(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- 医療(1)
- カー用品(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(26)
- ホンダ(21)
- 日研工作所(11)
- SMC(8)
- MAZDA(マツダ)(7)
- 象印チェンブロック(6)
- ヤマニパッケージ(6)
- BOSCH(ボッシュ)(4)
- VISHAY(3)
- AICA(アイカ工業)(2)
- 浅野金属工業(2)
- NEC(2)
- コクヨ(2)
- CKD(2)
- 椿本チエイン(2)
- バンドー化学(2)
- WAKI(和気産業)(2)
- 三ツ星ベルト(2)
- ミヤマ電器(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「k169」の検索結果

リブスターベルト
三ツ星ベルト(10件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷から10日以内出荷リブスターベルトはVベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した高性能ベルトです。振動や騒音が少ない、高速、高負荷伝動ができます。またシステム全体の軽量化・コンパクト化、省エネ化の対応もできます。
精密加工用超硬カッター
リューター(日本精密機械工作)(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から6日以内出荷長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。用途金属・非金属の研削・彫刻・バリ取りなどに材質超硬シャンク径(Φmm)2.34適合材金属・非金属
ネオジム磁石 角型 一般仕様 皿穴/皿ボルト付
二六製作所¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から6日以内出荷ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。 非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。 割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。 同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。 機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。 磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。 材質は、通常材(N-40)だけでなく、強力ネオジム(N-52、N-55)や耐熱ネオジム(N-40SH)等を取扱っております。 温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。 大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。 表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用等形状角型(皿穴付)着磁パターン厚み方向着磁
しっかりパック
ナカヤ化学産業¥1,298税込¥1,4281セット(20個)7日以内出荷から11日以内出荷中身が見えるクリア容器だから、作り置きも残りものも迷わずすっきり保存できます。本体のみフタをはずして電子レンジ使用可能。色クリア
これエエやん ホースアダプター ヘルール継手
GAONA(ガオナ)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から7日以内出荷一方がヘルール接続、もう一方がタケノコになっているアダプターです。 ヘルール接続からホース接続などに変換する際に使用します。 食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。用途サニタリー配管用のホースアダプターです。形状ヘルール継手
ジグシリンダCシリーズ
コガネイ¥498税込¥5481袋(4個)翌々日出荷から7日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。表面処理ニッケルめっき
SA-4000W サイレントカートリッジ
KOTOBUKI(コトブキ)¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷振動を低減した静音タイプのカートリッジ!。取り替え簡単なユニット式。サイレントエアSA-4000W用。内容1ヶ入( 1台に1ヶ必要)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×50×155
ギフト箱 SK-169R はっ水宅配箱 大 赤 ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージ¥31,980税込¥35,1781ケース(40点)3日以内出荷内側に額を増やして箱の強度と高級感を増した商品です。表面に絹目格子柄エンボスが入っています。真っ赤な色が、カニ用に人気です。材質B段(内側はっ水加工)質量(g)328サイズ(mm)[内寸]365×165×130
はっ水宅配箱
ヤマニパッケージ¥18,980税込¥20,8781ケース(40枚)4日以内出荷内側はっ水宅配箱のレッド。特別なギフトを詰めるシーンにオススメです。用途要冷蔵商品の配送材質段ボール B段 内側はっ水加工形状1枚組立式色レッド数量(個)パーツ数:2
CSK 中低圧用 スクリュー端子
セルパック¥6,798税込¥7,4781個3日以内出荷スクリューコネクターは、高張力アロイ合金を主材料とした、アルミ及び銅導体ケーブル用端子及びスリーブです。以下のような優れた特徴を持っています。 圧縮や圧着工具、ダイスは不要です。銅とアルミに使えます。サイズが共用できます。汎用工具で施工できます。IEC規格612381(電力ケーブルの圧縮及びメカニカルコネクター)に適合しています
これエエやん シャワーホース マットブラック
GAONA(ガオナ)¥4,598税込¥5,0581本5日以内出荷◆光沢のないマットな質感のホースで高級感のあるデザインです。◆マイクロバブルシャワーヘッドなどを購入した際、既存のホースと色味が合わない場合の交換にもおすすめです。◆シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。◆シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ剤入りです。◆工具不要で取付簡単です。◆アラミック、SANEI、タカギ、サイエンス、MTG、田中金属製作所などのシャワーヘッドを取付けできます。◆混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。◆アダプターの色はグレーのため美観を損ねません。◆長さ違いで豊富なバリエーションを取り揃えているため、用途によって最適な長さを選べます。1.5M以下:一般的なシャワーホースより短く、ユニットバスや洗髪シャワー付き混合栓などに最適です。1.6M:一般的なシャワーホースの長さなので、自宅の浴室、銭湯、ホテルなど様々な場所での交換に最適です。1.7M以上:一般的なシャワーホースより長く、お風呂掃除や介護浴槽、洗濯機に温水を入れたい時などに最適です。スライドバー式シャワーフックでの使用にもおすすめです。用途◆破れたりカビで汚くなったりしたホースの交換におすすめです。材質塩化ビニル樹脂、黄銅色マットブラック使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60
ギフト箱 SK-169BK はっ水宅配箱 大 黒 ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージ¥31,980税込¥35,1781ケース(40点)3日以内出荷内側に額を増やして箱の強度と高級感を増した商品です。表面に絹目格子柄エンボスが入っています。黒箱は、業種を問わず高級感が人気です。材質B段(内側はっ水加工)質量(g)328サイズ(mm)[内寸]365×165×130
はっ水宅配箱
ヤマニパッケージ¥18,980税込¥20,8781ケース(40枚)4日以内出荷内側はっ水宅配箱のブラック。ハムや焼豚にピッタリ!用途要冷蔵商品の配送材質段ボール B段 内側はっ水加工形状1枚組立式色ブラック数量(個)パーツ数:2
ダルマブロックPB型(ベアリング入)Vシーブタイプ
浅野金属工業¥33,980~税込¥37,378~1台6日以内出荷ワイヤーロープ用に開発されたV型形状のシーブを搭載。 溝をV型にとっているためワイヤーロープがしっかりと収まります。 U溝タイプもあり。(サイズは100mmのみ)材質SCS14(SUS316相当)、シーブ:SCS1(SUS410相当)、シーブピン・スイベル・スイベルピン・トグルピン・ストッパーピン:SUS304ロープ径(Φmm)(最大)16シーブ数1