カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 防犯用品(1)
  • 家電(1)

「k16nd」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 立形自在水栓 KVK

    立形自在水栓

    KVK
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    普通に使っていても節水効果があります。
    ハンドル形状三角ハンドルパイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
  • 立形自在水栓(節水チップ内蔵型) K16NDSSE KVK

    立形自在水栓(節水チップ内蔵型) K16NDSSE

    KVK(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    水栓に節水チップを内蔵し、ムダ水を防ぐことができる節水節水型水栓 普通に使っていても節水効果があります。
    仕様節水チップ内蔵型、固定コマJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25
  • 立形自在水栓 K16NDSS KVK

    立形自在水栓 K16NDSS

    KVK
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    普通に使っていても節水効果があります。
    JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25
  • 立形自在水栓(レトロピアンハンドル付) KVK

    立形自在水栓(レトロピアンハンドル付)

    KVK
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 普通に使っていても節水効果があります。
    付属品レトロピアンハンドルJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25
  • 立形自在水栓(節水チップ内蔵型) KVK

    立形自在水栓(節水チップ内蔵型)

    KVK(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    欠品中
    泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 水栓に節水チップを内蔵し、ムダ水を防ぐことができる節水節水型水栓 普通に使っていても節水効果があります。
    仕様節水チップ内蔵型、固定コマJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25
  • 立形自在水栓(節水チップ内蔵型) K16NDSSFE KVK

    立形自在水栓(節水チップ内蔵型) K16NDSSFE

    KVK
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 水栓に節水チップを内蔵し、ムダ水を防ぐことができる節水節水型水栓 普通に使っていても節水効果があります。
    仕様節水チップ内蔵型、固定コマJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25
  • 立形自在水栓(節水チップ内蔵型) K16NDE KVK

    立形自在水栓(節水チップ内蔵型) K16NDE

    KVK
    5,598税込6,158
    1個
    4日以内出荷
    水栓に節水チップを内蔵し、ムダ水を防ぐことができる節水節水型水栓 普通に使っていても節水効果があります。
    仕様節水チップ内蔵型、固定コマJIS規格JISB2061
  • 青キャップ付 立形自在水栓(樹脂ハンドル仕様) KVK

    青キャップ付 立形自在水栓(樹脂ハンドル仕様)

    KVK
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    JIS規格JISB2061
  • 立形自在水栓 左ハンドル K16NDVL KVK

    立形自在水栓 左ハンドル K16NDVL

    KVK
    5,898税込6,488
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    普通に使っていても節水効果があります。
    仕様左ハンドルJIS規格JISB2061
  • 立形自在水栓泡沫付 K16NDF KVK

    立形自在水栓泡沫付 K16NDF

    KVK
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 普通に使っていても節水効果があります。
    JIS規格JISB2061
  • 赤キャップ付 立形自在水栓(左樹脂ハンドル仕様) KVK

    赤キャップ付 立形自在水栓(左樹脂ハンドル仕様)

    KVK
    7,198税込7,918
    1個
    4日以内出荷
    JIS規格JISB2061
  • 立形自在水栓 左ハンドル・泡沫付 K16NDVLF KVK

    立形自在水栓 左ハンドル・泡沫付 K16NDVLF

    KVK
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    普通に使っていても節水効果があります。 泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
    仕様左ハンドル、泡沫JIS規格JISB2061
  • 立形自在水栓(パイプ変) KVK

    立形自在水栓(パイプ変)

    KVK
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    JIS規格JISB2061
  • 熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THS-K 渡辺電機工業

    熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THS-K

    渡辺電機工業
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷から11日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプ用延長ソケット KVK

    パイプ用延長ソケット

    KVK(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    用途パイプを約8.5cm高くできます。適合品番K16NDタイプのみ
  • 横型上向パイプ13(1/2) KVK

    横型上向パイプ13(1/2)

    KVK
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    適合品番K16ND
  • 交換レンズ SMC PENTAX-FA 50mm F1.4 CLASSIC PENTAX(ペンタックス)

    交換レンズ SMC PENTAX-FA 50mm F1.4 CLASSIC

    PENTAX(ペンタックス)
    56,980税込62,678
    1個
    4日以内出荷
    オールドレンズで撮影したかのような個性的な描写が愉しめる単焦点標準レンズ 【個性的で味わいのある描写特性】 レンズ設計に意図的なチューニングを施すことで 、強い逆光条件での撮影時に絞り開放で撮影すると一般的に「虹色フレア」と呼ばれる現象をあえて発生させ、写真に写りこませて撮影することができます。 光源の場所や被写体に応じて変わる「虹色 フレア」の位置やサイズを工夫することで、最新設計のレンズでは味わえない個性的で味わいのある唯一無二の描写を愉しめます。 また、絞りをF4以上に絞ることで 、 ゴーストやフレアーの発生を抑えたクリアな描写での撮影も可能です。 【レトロなデザイン】 「smc PENTAX-FA50mmF1.4」のデザインを踏襲し、外装にはブラックのマット塗装とつや消しブラックのフォーカスリングを採用。 メーカーデジタル対応レンズのデザイン特長である緑のレンズリングをあえて入れず、フィルム一眼レフカメラ「Z」シリーズ用交換レンズ時代のレトロなデザインを採用しています。 【柔らかなボケなどの多彩な写真表現】 ごく浅い被写界深度を生かした写真表現が可能。また、点光源撮影時の光芒を抑え、絞り開放からF2.8まで柔らかなボケが得られる8枚の円形絞りを採用しています。 【汚れに強いSPコーティング】 レンズ前面に撥水撥油効果が高く汚れを拭き取りやすいSP(Super Protect)コーティングを採用。 【幅広い種類のボディに対応】 レンズ側に絞りリングを残し、ボディ内モーターによるAF対応とすることで、旧製品のKマウントデジタル一眼カメラやAFフィルム一眼レフカメラ等への装着時に各機能が利用可能です。
    付属品レンズキャップO-LC49、レンズマウントキャップK、レンズフィルターLF-ND16 49mm寸法(mm)最大Φ65×長さ約37質量(g)約216倍率(倍)最大撮影:0.15羽根枚数円形絞り:8枚フィルター直径(Φmm)49レンズ構成6群7枚開放絞値F1.4撮影距離(m)最短:0.45絞り最小:F22マウントKAF画角47°(ペンタックス35ミリフルサイズ一眼レフカメラ装着時)、31.5°(ペンタックスAPS-Cサイズ一眼レフカメラ装着時)
  • 防犯カメラ レコーダー NVR AI 4K リモート H.265 プラグインフリー 保証3年 Vivotek

    防犯カメラ レコーダー NVR AI 4K リモート H.265 プラグインフリー 保証3年

    Vivotek
    399,800税込439,780
    1個
    61日以内出荷
    AIを活用した革新的な映像検索であるディープサーチに対応したネットワークビデオレコーダー(NVR)です。4Kのビデオ入力と出力をサポートしているため、ライブ再生と録画再生の両方で超高精細な映像を取得することができます。 最大20メガピクセルの高解像度カメラ映像の録画が可能な本機は、最新の圧縮方式H.265及び自動アダプティブストリーム機能により、少ないHDD容量・帯域幅で効率よく高品質な監視システムを運用することが可能です。 VIVOCloud及びiViewerアプリ(Android/iOS)に対応しているため、簡単にリモートアクセス環境を構築することができます。VIVOCloudアプリのアラート通知機能では、プッシュによるアラート通知と同時にビデオ再生を行うことができます。 新しいNVRファームウェアはディープサーチ機能を備え、AIを利用することで非常に素早く、非常に賢く、非常に効率的な画像検索を可能にします。 複数の属性(性別、年齢、服装、車の色、車種など)を検索条件とした映像検索が可能です。 ライン跨ぎ検知、侵入検知、徘徊検知を利用して、映像中から特定のシーンを検索することができます。 最大20MPのカメラに対応 クリアなモニタリング映像を提供する4Kディスプレイ ディープサーチ(属性検索、シーン検索) イベント検索と録画のためのSmart VCA カメラをサポート PoE管理機能を備えた802.3at/af準拠のPoEポート×16 データロスを防ぐRAID 0/1/5 対応 プラグインフリーブラウザ(Chrome)による新しいUI アラーム入力×16、アラーム出力×16 トレンドマイクロ IoTセキュリティ&サイバーセキュリティ管理 VIVOCloudアプリ、VAST2、VSS対応(VSSは近日対応予定)
    質量(kg)4.6(HDDなし)消費電力(W)最大300表示【サムネイル】録画映像のサムネイルリスト表示(最大2chまで)入力電圧(V)100-240 AC、50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)432×401×66湿度範囲0~95%解像度【ディスプレイ】3840×2160、1920×1080、1280×720、【デコード】7680×2560まで操作【PTZ操作】方向コントロール、ホーム、アイリス調整、プリセット、パトロール(グループ)保証期間3年間フォーマット形式G.711、G.726録画時間プレ:5~10秒、ポスト:20~300秒動作温度(℃)-10~55OS組み込み用独自Linux言語表示チェコ語、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、韓国語、ポルトガル語、ポーランド語、ロシア語、スペイン語、簡体字中国語、繁体字中国語、アラビア語復旧方法【電源復旧機能】電源復旧後、自動的にリスタートプロトコルIPv4、IPv6、TCP/IP、HTTP、HTTPS、UPnP、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、FTP、DHCP、NTP、DNS、DDNS各種認証CE、LVC、FCC、VCCI、C-Tick、UL、CB、BSMI、BIS日時タイムゾーン、手動、NTP自動同期、サマータイムアプリケーション【モバイル/タブレット】iViewer(Android/iOS)アラーム入力:16、出力:8USBタイプ前面:USB2.0×2、背面:USB 3.0×1ビデオフォーマットH.265、H.264、MJPEG対応ブラウザCromeオーディオ入力3.5フォンジャックオーディオ入力(対応予定)×1オーディオ出力3.5フォンジャック 音声出力×1イーサネット対応10/100/1000Mbpsイーサネット(RJ-45)×2ビデオ出力数HDMI×1、VGA×1デバイス【HDD】内蔵 3.5"HDD×4本
  • FRONT BODY PAD MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    FRONT BODY PAD

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    14,980税込16,478
    1個
    62日以内出荷
    ボディーパッドは紫外線に強い特別に作られた特殊ビニール素材と、タンクパッド同様に3Dジェルシートを挿入して制作されており、左右のタンク部に貼り付けることで、飛び石等外的要因による傷を防止するのと同時に自身による乗車時の不慮における車体保護をいたします。車種に合わせたカラーリングデザインを幅広くラインナップ、ドレスアップ効果もいたします。