カテゴリ

  • 接着剤・補修材(13)
    • タイル/カーペット用(7)
    • 壁/天井用(1)
  • 建材・エクステリア(2)
    • フロアタイル(2)
  • バイク部品(15)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(6)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
すべてのカテゴリ

「k17 ボンド」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボンドK17 床材用 コニシボンドK17 床材用コニシ(15件のレビュー)
1,698税込1,868
1缶(1kg)ほか
当日出荷
初期粘着力が強く、塗布性にすぐれています。速乾。
用途ビニル床タイル(ホモジニアスビニルタイル含む)・塩化ビニル樹脂系長尺床材・パーケット・木質フロア材などと、コンクリート・モルタル・合板などとの接着。成分酢酸ビニル樹脂系溶剤形危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ボンドK120 コニシボンドK120コニシ(39件のレビュー)
1,698税込1,868
1缶(1kg)ほか
欠品中
耐衝撃 耐はく離 高粘度
用途金属板とコンクリートや木下地の接着 コンクリート・モルタル面への金属・木材・吸音テックスの接着 コンクリート階段と金属製ノンスリップの接着 断熱材取付用アンカーピンとコンクリートや金属下地(ダクト)の接着成分酢酸ビニル樹脂系溶剤形危険等級危険物の類別第二類
ボンドFL200 クッションフロアー用 コニシボンドFL200 クッションフロアー用コニシ(23件のレビュー)
1,298税込1,428
1缶(1kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
塩化ビニル製床材への接着強さにすぐれています。 水性形のため、引火や溶剤毒性の心配がありません。 はり合わせ可能時間が長く、広範囲への接着が余裕をもって行えます。 健康住宅対応。
用途クッションフロアー全般、長尺塩化ビニル製床材、ビニルノンアスベスト系タイル、カーぺット全般の接着に。改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆仕様クッションフロアー全般、長尺塩化ビニル製床材、ビニルノンアスベスト系タイル、カーぺット全般の接着に。成分アクリル樹脂系エマルジョン形改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、4VOC基準適合危険物の類別非危険物主なワークパーツ
Pタイル タジマ(田島ルーフィング)Pタイルタジマ(田島ルーフィング)(19件のレビュー)
5,398税込5,938
1箱(50枚)
当日出荷から7日以内出荷
プラスチック床タイルの代名詞、歴史を誇るコンポジションビニル床タイル
用途【建物】オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など 【部位】一般室、廊下、階段、バックヤードなど寸法(mm)304.8×304.8仕様【材質区分】コンポジションビニル床タイル 半硬質 CT材質塩ビ厚さ(mm)2.0JIS規格JIS A 5705 認証番号 TC0308167質量(g/枚)360接着剤【一般工法】セメントP/セメントAK【低温時・放置床工法】セメントU10【耐水工法】セメントU10/セメントEP20工法【一般工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【低温時・放置床工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【耐水工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート
エコロイヤルセメント(床材用接着剤) 東リエコロイヤルセメント(床材用接着剤)東リ(16件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(1kg)ほか
当日出荷
塗布性に優れる。 粘着力が強い。圧着後の納まりがよい。 非引火性。
用途コンポジションタイル全般 ビニル床シート全般貼合せ可能時間5~60分外観黄白色 ペースト状ホルムアルデヒド等級JIS F☆☆☆☆待機時間0~10分(冬20分)成分ゴム系ラテックス形主な用途コンポジットタイル・ビニル床シート危険物の類別非危険物主なワークパーツ
クシ目ゴテ コニシクシ目ゴテコニシ(32件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
接着剤の均一塗布に。
クッションフロアー用接着剤 CL-7N セメダインクッションフロアー用接着剤 CL-7Nセメダイン(38件のレビュー)
999税込1,099
1缶(1kg)ほか
当日出荷から翌々日出荷
クッションフロアやニードルパンチなどの接着に使用できる床用接着剤です。 水系ですので火災の心配がありません。 クシ目ゴテなどで容易に塗布することができます。 可使時間が長いので、作業性が良好です。 接着被膜はゴム弾性があり、振動、衝撃に対して抵抗力があります。
用途クッションフロア、カーペット、ニードルパンチなどの接着に。改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆成分合成ゴムラテックス形乳白色規格JAIA4VOC基準適合JIS規格JIS A 5536主成分合成ゴム系標準使用量250~300g/m2貼合せ可能時間30~90分(23℃・湿度65%)密度(g/cm3)1.3粘度(Pa・s)40使用可能材質【適用床材】クッションフロアー、ニードルパンチ、ジュートバックカーペット不適合【つかないもの】ポリエチレン、ポリプロピレン、床材以外の軟質塩ビ、シリコーンゴム等適合用途低VOC主なワークパーツ
床材用接着剤 床用EM341(ピールアップタイプ) セメダイン床材用接着剤 床用EM341(ピールアップタイプ)セメダイン(2件のレビュー)
1,990税込2,189
1本(600g)ほか
当日出荷
各種床材をしっかり固定し、はがすことができる、ピールアップタイプの床材用接着剤です。 EVAマット・タイルカーペット・ジョイントマット・クッションフロアー・ニードルパンチなど各種床材をしっかり固定し、はがせます。 イヤな臭いの少ない、安心の水性タイプなので、お子様やペットにも安心です。 乾くと透明になります。
用途ジョイントマットのズレ止め、クッションフロアーの貼り替え、マットの固定など。成分アクリル樹脂系エマルジョン改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合標準塗布量250~350g/m2主なワークパーツ仕様塗布後40分(半透明になったら)より貼りはじめ、貼り付け可能時間内(90分/23℃・湿度50%)に作業を終えてください。乳白色液体(硬化後:透明)主成分アクリル樹脂系エマルジョン危険物の類別非危険物使用可能材質コンクリート、木質床材(フローリング)、金属(鉄板)特性ピールアップタイプ、水性、低臭
エコGAセメント(タイルカーペット用接着剤) 東リエコGAセメント(タイルカーペット用接着剤)東リ(10件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(1kg)ほか
当日出荷
ピールアップ形接着剤。 初期粘着力に優れる。強いズレ抵抗性を持つ。再接着力あり。 非引火性。
成分アクリル樹脂系エマルション形貼合せ可能時間20~180分外観乳白色 ペースト状保管環境直射日光の当たらない場所(5℃~35℃)ホルムアルデヒド等級JIS F☆☆☆☆施工面積(m2)吸水性下地 0.06~0.10kg、非吸水性下地 0.04~0.06kg待機時間接着剤が半透明になるまで20~60分仕様カーペットタイル・ピールアップ危険物の類別非危険物主なワークパーツ
ボンドヘラ ヨトリヤマ(世取山)ボンドヘラヨトリヤマ(世取山)(21件のレビュー)
149税込164
1枚
当日出荷
材質ポリプロピレン寸法(mm)150刃幅(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
マチコV 東リマチコV東リ(7件のレビュー)
5,498税込6,048
1箱(50枚)
当日出荷から4日以内出荷
コストパフォーマンスに優れた汎用コンポジションタイルの定番。
用途重歩行用
エコAR600 東リエコAR600東リ(15件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット(1kg×4パック)ほか
3日以内出荷
初期粘着力があり、作業性に優れる。 圧着後の収まりが良い。 非引火性
用途ビニル床シート、ビニル床タイル全般、東リ防汚消臭腰壁シート待機時間10~20分貼合せ可能時間10~60分ホルムアルデヒド等級JIS F☆☆☆☆保管環境直接日光のあたらない場所(5℃~35℃)適応下地グレードⅠ(水分指標8%以下)、吸水性のある下地、吸水性の少ない下地種類アクリル樹脂系エマルション形仕様ビニル床・タイルシート主なワークパーツ危険物の類別非危険物
ルビロンエコプラス トーヨーポリマールビロンエコプラストーヨーポリマー(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1缶(5kg)ほか
翌日出荷から4日以内出荷
強力な接着力で一般的な塩ビタイルも施行できます。 環境対応エマルション形接着剤。非危険物で、臭気が少ないため、作業者に優しい接着剤です。 初期粘着力が強く、床材の納まりが良好です。 コテさばきが軽く、広い面積の施行にも作業性が良好です。 環境に配慮し廃棄処理に便利なルビロンエコプラス専用プラスチック容器を採用。
用途床タイル、床シート接着(非耐水)標準塗布量(g/m2)350成分アクリル樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品、GB057186、JIS A 5536主な用途塩ビタイル不揮発分68~78%密度23℃/1.3~1.5張付け可能時間(分)夏(25~35℃)/40~60(オープンタイム後)春・秋(15~25℃)/40~60(オープンタイム後)冬(5~15℃)/40~60(オープンタイム後)オープンタイム(分)夏(25~35℃)/10~20春・秋(15~25℃)/15~25冬(5~15℃)/30~40粘度(mPa・s)25℃/10000~30000危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級JAIA F☆☆☆☆適合用途低VOC主なワークパーツ
ボンド 内装化粧材用アプリパック コニシボンド 内装化粧材用アプリパックコニシ(5件のレビュー)
639税込703
1本(500g)ほか
欠品中
作業性が良く、引火性がない水性タイプ。 従来の木工用では接着の難しかった塗装部材・ラッピング材(塩化ビニルフィルム化粧材)・各種合成木材に優れた接着性を発揮。 硬化後の皮膜は透明性に優れる。 切削加工時に刃物を傷めない。 垂直面への線状塗布が容易。
用途木巾木やモール材などのラッピング材(塩化ビニルフィルム化粧材)・各種合成木材と木材・合板・木質ボード・プラスターボードなどとの接着。原材料EVA樹脂系エマルジョン形規格(JAIA)F☆☆☆☆主なワークパーツ成分ビニル共重合樹脂系エマルジョン形改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ボンドG17 コニシボンドG17コニシ(256件のレビュー)
369税込406
1本(50mL)ほか
当日出荷
トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。 速乾。 強力。 耐衝撃。 仮止不要。 用途広い。 作業性良好。 ゴム系多用途型として最も標準的。
用途合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチックの強力接着に。 上記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。成分クロロプレン系ゴム溶剤形淡黄色特性耐衝撃タイプノントルエン使用温度範囲(℃)-20~60粘度範囲(mPa・s)1500~3500主な用途合成ゴム、皮革、金属、硬質プラスチック、木改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB)危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
凹凸面に強い無溶剤接着剤「もっとくっつけ太郎」 モノタロウ凹凸面に強い無溶剤接着剤「もっとくっつけ太郎」モノタロウ(508件のレビュー)
399税込439
1本(20mL)ほか
当日出荷
硬化後は透明のため接着部が目立ちません(クリア色の場合)。初期接着が強く、最終接着も強力です。硬化後はゴム状弾性体になるため衝撃を吸収します。 また優れた耐寒・耐熱接着強さを有します。 有機溶剤が入っていないため、嫌な臭気がありません。
用途凹凸のある材料の接着。振動を受けやすい箇所の接着。 冷熱が繰り返される箇所の接着。接着部を目立たせたくない箇所の接着。主成分変成シリコーン不揮発分100%改正建築基準法(JAIA対応)F ☆☆☆☆使用温度範囲(℃)-30~130主な用途金属、プラスチック、ゴム、コンクリート、モルタル、石、タイル、ガラス、陶磁器、木材、合板、皮革、布、フェルト、厚紙危険等級固着時間(分)10危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
ボンド 高性能コンクリート用 コニシボンド 高性能コンクリート用コニシ(14件のレビュー)
999税込1,099
1個(120mL)ほか
当日出荷
耐熱性・耐水性・耐衝撃性にすぐれる。弾力性。充てん性。高粘度
用途屋内外コンクリートと金属・タイル・木・硬質プラスチックの接着に。 各種タイル・フック・プレート 階段ノンスリップ ドアフォン 屋外用木枠特性耐熱性、耐水性、耐衝撃性、弾力性、充てん性、高粘度成分変成シリコーンエポキシ樹脂系色調グレー危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
ローラータイルカッター VITREX(ビトレックス)ローラータイルカッターVITREX(ビトレックス)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
手前から奥へ、割り線(キズ)をいれる。 1丁2役 割り線引き・タイル割り
材質刃先:タングステンカーバイト材質(刃)タングステンカーバイト刃径(mm)10
スポーツバイク用ロードクランク FSA CK SL-K EVO gray 48x32 170 V17 FSAスポーツバイク用ロードクランク FSA CK SL-K EVO gray 48x32 170 V17FSA
71,980税込79,178
1個
5日以内出荷
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。SL-K modular BB386EVOクランクセットは、グラベル、アドベンチャー、またはロード用の最新のFSAクランクセットです。 速く走りたいライダーはもちろんのこと、のんびりロングライドを楽しみたいライダー、ひたすら坂を上りたいヒルクライマーにもマッチします。 適応力のあるBB386 EVO 30mmスピンドルのおかげで、このモジュラーシステムは幅広い種類のフレームやさまざまなBB規格に適合します。オーソドックスな52/36と50/34のコンビネーションはもちろん、今までになかった48/32または46/30のスーパーコンパクトコンビネーションも選択可能です。中空UDカーボンアーム7050アルミ BB386EVO規格の30mmスピンドルダイレクトマウント式アウターチェーンリングとBCD(PCD) 90mmのインナーチェンリングクロモリチェーンリングボルトFSA/シマノ/スラムの10~11速に対応
仕様PCD(BCD):DIRECT MOUNT材質カーボンニュートラル質量(g)670タイプクランク:ダブル、クランクセットシリーズSL-K互換性BB386分野ロードホール数4
エボリューションライン カーボン S-K10E10-RC AKRAPOVIC (アクラポビッチ)エボリューションライン カーボン S-K10E10-RCAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
499,800税込549,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-K10E10-RC理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、パワーアップと更なる軽量化をはかるためチタンをに採用した最上級モデルです。販売備考:一般公道使用不可 ※装着の際は、ECUのセッティングが必要です。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 21-23カワサキ[KAWASAKI] ZX-10RR 21-23タイプ:フルエキゾースト色[カラー]:カーボン/チタンSTD重量[キログラム]:11.6重量[キログラム]:5.1STD音量:93.8 dB / 6750 rpm音量:105.5 dB / 6750 rpm材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:チタン加工[有/無]:無JMCA:× (一般公道使用不可)規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無商品区分:マフラーSTD 最大出力:137.79kW/13450rpm最大出力:142.86kW/13900rpmSTD 最大トルク:107.1Nm/11700rpm最大トルク:108.6Nm/11700rpmオプション:品番:P-MBK10E3,V-TUV316
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:チタン質量(kg)5.1、STD:11.6カーボン/チタン区分マフラータイプフルエキゾースト規格JMCA:×(一般公道使用不可)加工最大出力(kW)STD:137.79/13450rpm音量(dB)105.5/6750rpm、STD:93.8/6750rpm
スリップオンライン カーボン JMCA S-K10SO18-HZCJPP AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン カーボン JMCA S-K10SO18-HZCJPPAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
279,800税込307,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-K10SO18-HZCJPP年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。販売備考:認証型式:2BL-ZXT00W(原:ZRT00DE) ※排ガス証明書は付属しない商品です。 左右2本出し。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [ZRT00D] 17-20タイプ:スリップオン色[カラー]:カーボンSTD重量[キログラム]:7.4重量[キログラム]:3.2材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン加工[有/無]:無仕様:JMCAJMCA:JMCA対応形状:ヘキサゴナル備考:別売オプションでカーボンヒートシールド(品番:P-HSK10R5)の設定がございます。商品区分:マフラー型式:JMCA認証型式:2BL-ZXT00Wエンジン型式:原動機の型式:ZRT00DE自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)オプション:品番:P-HSK10R5JMCA認証番号:JMCA2017109022
仕様JMCA材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン形状ヘキサゴナル型式JMCA認証型式:2BL-ZXT00W質量(kg)3.2、STD:7.4カーボン区分マフラー備考別売オプションでカーボンヒートシールド(品番:P-HSK10R5)の設定がございます。タイプスリップオン規格JMCA対応加工
スリップオンライン チタン S-K10SO17-ASZ AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン チタン S-K10SO17-ASZAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-K10SO17-ASZ集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 16-20カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R SE 18-20カワサキ[KAWASAKI] ZX-10RR 17-20タイプ:スリップオン色[カラー]:チタン/カーボンSTD重量[キログラム]:2.2重量[キログラム]:1.1STD音量:96 dB / 6500 rpm音量:96.8 dB / 6500 rpm材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン加工[有/無]:無付属品:ガスケットJMCA:× (一般公道使用不可)形状:コニカル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:バッフルは別売です(品番:V-TUV109/1)。別売オプションでスリップオン用リンクパイプの設定がございます(品番:L-K10SO7T)。このオプショナルリンクパイプ(品番:L-K10SO7T)を装着する場合、ECUのリマッピングが必要です。商品区分:マフラーSTD 最大出力:136.21kW/13150rpm最大出力:136.65kW/13050rpmSTD 最大トルク:108.8Nm/11500rpm最大トルク:109.4Nm/11450rpmオプション:品番:L-K10SO7T,V-TUV109/1
仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無付属品ガスケット材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン形状コニカル質量(kg)1.1、STD:2.2チタン/カーボンタイプスリップオン音量96.8 dB / 6500 rpm加工音量(dB)STD:96/6500rpm
スリップオンライン カーボン EC/ECE S-S13SO2-HRC AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン カーボン EC/ECE S-S13SO2-HRCAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
289,800税込318,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-S13SO2-HRCヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:2本出し e1 バッフル付適合情報:スズキ[SUZUKI] GSX1300R HAYABUSA [ハヤブサ K8-] 08-17規格表示:EC/ECEタイプ:スリップオン色[カラー]:カーボンSTD重量[キログラム]:14.5重量[キログラム]:4.7材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン加工[有/無]:無付属品:バッフルJMCA:× (一般公道使用不可)形状:ヘキサゴナル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無商品区分:マフラーSTD 最大出力:132.02kW/9300rpm最大出力:134.52kW/9680rpmSTD 最大トルク:147.6Nm/7300rpm最大トルク:151.1Nm/7270rpm
仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無付属品バッフル材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン形状ヘキサゴナル質量(kg)4.7、STD:14.5カーボン区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE加工
レーシングライン カーボン S-S13R2-RC AKRAPOVIC (アクラポビッチ)レーシングライン カーボン S-S13R2-RCAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
299,800税込329,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-S13R2-RC理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。販売備考:1本出し バッフル付 ラムダセンサー取付穴有適合情報:スズキ[SUZUKI] GSX1300R HAYABUSA [ハヤブサ K8-] 08-17タイプ:フルエキゾースト色[カラー]:カーボンSTD重量[キログラム]:21.5重量[キログラム]:5.6STD音量:91 dB / 4750 rpm音量:97.7 dB / 4750 rpm材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス加工[有/無]:無付属品:バッフルJMCA:× (一般公道使用不可)集合方式:4-2-1形状:ヘキサゴナル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。商品区分:マフラーSTD 最大出力:132.02kW/9300rpm最大出力:138.86kW/10370rpmSTD 最大トルク:147.6Nm/7300rpm最大トルク:152Nm/7360rpm
仕様JMCA:× (一般公道使用不可)付属品バッフル材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス形状ヘキサゴナル質量(kg)5.6、STD:21.5カーボンタイプフルエキゾースト方式集合:4-2-1音量97.7 dB / 4750 rpm加工音量(dB)STD:91/4750rpm
スリップオンライン カーボン EC/ECE S-K10SO27-HRC AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン カーボン EC/ECE S-K10SO27-HRCAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
199,800税込219,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-K10SO27-HRCヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:一般公道使用不可適合情報:カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 21-23カワサキ[KAWASAKI] ZX-10RR 21-23規格表示:EC/ECEタイプ:スリップオンSTD重量[キログラム]:3.1重量[キログラム]:2.4材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:チタンJMCA:× (一般公道使用不可)規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無商品区分:マフラーSTD 最大出力:137.79kW/13450rpm最大出力:138.08kW/13500rpmSTD 最大トルク:107.1Nm/11700rpm最大トルク:107.3Nm/11800rpmオプション:品番:E-K10E2,E-K10R7,L-K10SO9,P-MBK10SO2
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:チタン質量(kg)2.4、STD:3.1区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)最大トルク(N・m)STD:107.1/11700rpm最大出力(kW)138.08/13500rpm、STD:137.79/13450rpm最大トルク107.3Nm/11800rpm
スリップオンライン チタン S-K9SO4-ASZT AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン チタン S-K9SO4-ASZTAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-K9SO4-ASZT集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Z900 ABS付 [ZR900B] 17-19カワサキ[KAWASAKI] Z900 ABS無 [ZR900B] 17-19タイプ:スリップオン色[カラー]:チタン/カーボンSTD重量[キログラム]:4.4重量[キログラム]:1.5STD音量:90 dB / 5000 rpm音量:92.2 dB / 5000 rpm材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン加工[有/無]:無JMCA:× (一般公道使用不可)形状:ヘキサゴナル ショート規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:バッフルは別売りです(オプショナルノイズダンパー:V-TUV201)。別売オプションでカーボンヒートシールド(品番:P-HSK9SO1)、オプショナルヘッダー(エキゾーストパイプ)(ステンレス製:E-K9R2)の設定がございます。オプショナルヘッダーを装着した場合はEC(ユーロ)規制対応ではなくなります。商品区分:マフラーSTD 最大出力:85.95kW/9950rpm最大出力:88.3kW/10200rpmSTD 最大トルク:94.6Nm/8050rpm最大トルク:96.4Nm/8000rpmオプション:品番:E-K9R2,E-K9R5,P-HSK9SO1,V-TUV201
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン形状ヘキサゴナルショート質量(kg)1.5、STD:4.4チタン/カーボン備考バッフルは別売りです(オプショナルノイズダンパー:V-TUV201)。別売オプションでカーボンヒートシールド(品番:P-HSK9SO1)、オプショナルヘッダー(エキゾーストパイプ)(ステンレス製:E-K9R2)の設定がございます。オプショナルヘッダーを装着した場合はEC(ユーロ)規制対応ではなくなります。タイプスリップオン規格JMCA:×(一般公道使用不可)加工音量(dB)92.2/5000rpm、STD:90/5000rpm
DIABLO ROSSO 2(ディアブロ ロッソ ツー) PIRELLI(ピレリ)DIABLO ROSSO 2(ディアブロ ロッソ ツー)PIRELLI(ピレリ)(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
ワールドスーパーバイクテクノロジーを注入したハイグリップコンパウンド。決まったレース周回数で最大の性能を出し尽くすレーステクノロジーを応用。グリップと耐久性を両立し、さらにタイヤ交換時期まで高い性能が持続します。 Biコンパウンドテクノジー。エッジ部分にカーボン含有率の高いハイグリップコンパウンドを搭載。この部分にはグルーブを刻まずスリック状とし、さらに効果的なハイグリップを発揮。 ハイテンペラチャースティブルシリカ。高温でも安定して高いグリップを発揮するシリカ「HTSS」を搭載。走り始めの低温時から高温時まで、常に高いレベルで安定したパフォーマンスを発揮。 コンパウンドグルーブコンビネーション。最小限のグルーブでハイグリップ、高い耐久性と排水性を実現。
スリップオンライン カーボン EC/ECE S-K9SO8-HZC/1 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン カーボン EC/ECE S-K9SO8-HZC/1AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
139,800税込153,780
1個
92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-K9SO8-HZC/1ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:S-K9SO3-HZCから品番変更です。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Z900 ABS付 [ZR900B] 17-19カワサキ[KAWASAKI] Z900 ABS無 [ZR900B] 17-19規格表示:EC/ECEタイプ:スリップオンSTD重量[キログラム]:4.2重量[キログラム]:2.1材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボンJMCA:× (一般公道使用不可)規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無商品区分:マフラーSTD 最大出力:64.19kW/8150rpm最大出力:64.77kW/8300rpmSTD 最大トルク:87.6Nm/6800rpm最大トルク:88.7Nm/6650rpmオプション:品番:E-K9R2,E-K9R5,P-HSK9SO1
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン質量(kg)2.1、STD:4.2区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)最大トルク(N・m)STD:87.6/6800rpm最大出力(kW)64.77/8300rpm、STD:64.19/8150rpm最大トルク88.7Nm/6650rpm
カーボンパーツ インストルメント上部ウィンドプロテクター BMW R 1200 GS '17 ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)カーボンパーツ インストルメント上部ウィンドプロテクター BMW R 1200 GS '17ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)
71,980税込79,178
1個
36日以内出荷
適合車種BMW、R 1200 GS (LC) (2017-2022)
カーボンパーツ フロントビーク上部ウィンドチャンネル BMW R 1200 GS '17 ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)カーボンパーツ フロントビーク上部ウィンドチャンネル BMW R 1200 GS '17ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)
68,980税込75,878
1個
36日以内出荷
適合車種BMW、R 1200 GS (LC) (2017-2022)
カーボンパーツ ウィンドシールド Carbon - Ducati Multistrada 1200 - | VEO.017.MTS ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)カーボンパーツ ウィンドシールド Carbon - Ducati Multistrada 1200 - | VEO.017.MTSILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)
71,980税込79,178
1個
36日以内出荷
適合車種Ducati、Multistrada 1200 (2010-2012)
カーボンパーツ ウィンドシールド - BMW R 1200 R (LC) ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)カーボンパーツ ウィンドシールド - BMW R 1200 R (LC)ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)
73,980税込81,378
1個
36日以内出荷
適合車種BMW、R 1200 R (LC) (2015-2022)
カーボンパーツ ウィンドシールド(ホルダー付き) マット ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)カーボンパーツ ウィンドシールド(ホルダー付き) マットILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)
84,980税込93,478
1個
36日以内出荷
適合車種Ducati、Monster 1200 (2017-2022)、Monster 1200 S (2017-2022)
レーシングライン カーボン S-K10R10-RC AKRAPOVIC (アクラポビッチ)レーシングライン カーボン S-K10R10-RCAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
379,800税込417,780
1個
92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-K10R10-RC理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。販売備考:一般公道使用不可 ※装着の際は、ECUのセッティングが必要です。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 21-23カワサキ[KAWASAKI] ZX-10RR 21-23タイプ:フルエキゾーストSTD重量[キログラム]:11.6重量[キログラム]:6.7STD音量:93.8 dB / 6750 rpm音量:105.5 dB / 6750 rpm材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:チタン/エキパイ:ステンレスJMCA:× (一般公道使用不可)規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無商品区分:マフラーSTD 最大出力:137.79kW/13450rpm最大出力:142.86kW/13900rpmSTD 最大トルク:107.1Nm/11700rpm最大トルク:108.6Nm/11700rpmオプション:品番:P-MBK10E3,V-TUV316
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:チタン/エキパイ:ステンレス質量(kg)6.7、STD:11.6区分マフラータイプフルエキゾースト規格JMCA:×(一般公道使用不可)最大トルク(N・m)STD:107.1/11700rpm最大出力(kW)142.86/13900rpm、STD:137.79/13450rpm音量(dB)105.5/6750rpm、STD:93.8/6750rpm