カテゴリ

  • 自動車純正部品(10)
  • メカニカル部品(7)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)

「k19g50b31」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (K19G-)プロテクター,グリル MAZDA(マツダ)

    (K19G-)プロテクター,グリル

    MAZDA(マツダ)
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
  • (K19H-)プロテクター,グリル MAZDA(マツダ)

    (K19H-)プロテクター,グリル

    MAZDA(マツダ)
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
  • (K19K-)プロテクター(R) MAZDA(マツダ)

    (K19K-)プロテクター(R)

    MAZDA(マツダ)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
  • (K19K-)プロテクター(L) MAZDA(マツダ)

    (K19K-)プロテクター(L)

    MAZDA(マツダ)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
  • (K19J-)プロテクター(R),ラジエターグリ MAZDA(マツダ)

    (K19J-)プロテクター(R),ラジエターグリ

    MAZDA(マツダ)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
  • Vベルト K形 レッド 三ツ星ベルト

    Vベルト K形 レッド

    三ツ星ベルト(16件のレビュー)
    869税込956
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • (K19G-)プロテクター(L) MAZDA(マツダ)

    (K19G-)プロテクター(L)

    MAZDA(マツダ)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
  • (K19H-)プロテクター(R) MAZDA(マツダ)

    (K19H-)プロテクター(R)

    MAZDA(マツダ)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
  • (K19G-)プロテクター(R) MAZDA(マツダ)

    (K19G-)プロテクター(R)

    MAZDA(マツダ)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
  • VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトA形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(237件のレビュー)
    769税込846
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード
  • (K19H-)プロテクター(L) MAZDA(マツダ)

    (K19H-)プロテクター(L)

    MAZDA(マツダ)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
  • 電線管支持金具吊ボルト丸鋼用 ネグロス電工

    電線管支持金具吊ボルト丸鋼用

    ネグロス電工
    128税込141
    1個ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    工具を使わず、手だけで取り付けできます。 スプリング弾性で、簡単、確実に支持できます。
    用途吊りボルトや丸鋼に電線管をワンタッチで支持できる交差金具です。表面処理ダクロタイズド塗装許容静荷重Φ6:98N[10kgf]Φ9・W3/8・W1/4:196N[20kgf]
  • VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトB形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(144件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード種類Vベルト
  • VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトA形(レッド)

    三ツ星ベルト(79件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • 簡易フレコン金具D トーキン

    簡易フレコン金具D

    トーキン
    4,998税込5,498
    1本
    4日以内出荷
  • (K19J-)プロテクター(L),ラジエターグリ MAZDA(マツダ)

    (K19J-)プロテクター(L),ラジエターグリ

    MAZDA(マツダ)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
  • VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学

    VベルトA形 (スタンダード)

    バンドー化学(159件のレビュー)
    619税込681
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。
    材質ゴム種類Vベルトベルト形A
  • VベルトA形 (レッド) バンドー化学

    VベルトA形 (レッド)

    バンドー化学(134件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
  • 整備完成カード モノタロウ

    整備完成カード

    モノタロウ(5件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1セット(200枚)
    当日出荷
    ルームミラーに掛けて作業の進行状況を一目で把握できます。 ミシン目が入っているので、作業が完了するごとに切り離して使用できます。 修理内容を選べるように工夫したので、どんな修理をしているのか一目でわかります。
    寸法(幅W×高さH)(mm)92×265紙質上質110kg販売区分業務用
  • VベルトB形 (レッド) バンドー化学

    VベルトB形 (レッド)

    バンドー化学(108件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルトベルト形B