電気式刈払機京セラインダストリアルツールズ4日以内出荷
●身長・作業姿勢に合わせてメインパイプの長さが調整出来る伸縮機能付きの刈払機(草刈機)です
●身長にあわせてパイプ長さを300mmの範囲で調節できます
●地面を滑らせて楽に草が刈れる安定板付きなので作業時の重量負担を軽減できます
●キワ刈りガードで安全なキワ刈り作業ができます
●場所や時間を気にせず使える静かな動作音なので住宅地などでも気兼ねなく使えます
●ハンドルは握りやすいソフトグリップを採用しています
用途芝から雑草までの刈込み消費電力(W)200回転数(min-1[回/分])3600付属品金属8枚刃(外径160mm)×1・六角棒レンチ(本体収納)×1・レンチピン(本体収納)×1・延長コード(10m)×1・キワ刈りガード×1・刈刃カバー×1・肩掛けバンド×1・飛散防護カバー×1・補助ハンドル(蝶ボルト付)×1・安定板×1材質ハウジング:PA/ハンドルシャフト:アルミ/金属8枚刃:鉄電流(A)2.2電源(V)単相100回転数(min-1[r.p.m])3600外径×内径(Φmm)(刈刃)160×20コード長さ(m)0.25型番AK-2000電源(単相/V)100電源コード(m)0.25延長コード(m)10電源タイプAC電源式取扱説明書(1.45MB)刈刃外径(Φmm)160