「k244gr」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準形リミットスイッチ K244 富士電機標準形リミットスイッチ K244富士電機(5件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から71日以内出荷
連続使用3000回/時で機械的寿命1000万回以上です。
許容電流(A)10(連続)耐電圧AC2500V 1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-5~60耐衝撃(m/s2)200耐振動複振幅1.5mm 10-55Hz(3方向 各2時間)開閉頻度(回/時)連続使用3000機械的寿命1000万回以上耐電圧(V/min)AC2500定格投入電流(A)50使用周囲湿度(%RH)85以下
検出・センサカテゴリ
関連カテゴリ