カテゴリ

  • 空調・電設資材(194)
  • 自動車純正部品(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • バイク純正部品(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 制御機器(7)
  • メカニカル部品(5)
  • オフィス家具(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • バイク部品(3)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 作業服(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k285」の検索結果

関連キーワード
295件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(K285)ハーネス、リヤー MAZDA(マツダ)(K285)ハーネス、リヤーMAZDA(マツダ)
199,000税込218,900
1個
翌々日出荷
シルバーベルト RAFK~ バンドー化学シルバーベルト RAFK~バンドー化学(163件のレビュー)
389税込428
1本
当日出荷
さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。
仕様RAF(シルバー)ベルト形K(LFM)
Xスタンパー 科目印 シヤチハタXスタンパー 科目印シヤチハタ
259税込285
1個
当日出荷から7日以内出荷
寸法(mm)28.5×8.4×63.0質量(g)約5シリーズXスタンパーインク色書体明朝体印面サイズ(mm)4×21RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
フェローズ・フタ付きアイス ラストロ(岩崎工業)フェローズ・フタ付きアイスラストロ(岩崎工業)
489税込538
1個
当日出荷
重ねてもズレにくいフタ付・ニオイ移りを防止・独立したきれいな氷に・出し入れ簡単。 フタ付きタイプなら、ニオイ移りもしっかりブロック。
ホワイトリッド材質(本体)ポリプロピレン外寸法・幅(mm)128外寸法・高さ(mm)42外寸法・奥行(mm)263
エフ-1 ソケット TBC(タブチ)エフ-1 ソケットTBC(タブチ)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から翌々日出荷
施工にあたっては施工技術講習会を受講し、認定された方が施工を行ってください。日本銅センターJCDA0012認証品です。冷媒:R32・R410A・R407Cに対応しています。銅管に「ワンタッチ挿入」で施工完了です。
用途冷媒配管用。材質黄銅流体冷媒ガス(R32・R410A・R407C)温度(℃)-40~130最高使用圧力(MPa)4.3材質(Oリング)合成ゴム(HNBR、EPDM)適合管冷媒配管用銅管入数12(大箱)材質(ロックリング)ばね用ステンレス鋼帯(SUS304-CSP)
SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKDSRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダCKD
11,988税込13,187
1個
当日出荷から50日以内出荷
ネオジム磁石 角型 一般仕様 皿穴/皿ボルト付 二六製作所ネオジム磁石 角型 一般仕様 皿穴/皿ボルト付二六製作所
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。 非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。 割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。 同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。 機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。 磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。 材質は、通常材(N-40)だけでなく、強力ネオジム(N-52、N-55)や耐熱ネオジム(N-40SH)等を取扱っております。 温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。 大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。 表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用等形状角型(皿穴付)着磁パターン厚み方向着磁
スモウカム ヘッド ICK イスカルスモウカム ヘッド ICKイスカル
17,980税込19,778
1個
当日出荷から29日以内出荷
ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
用途ドリル加工用。被削材:鋳鉄。
輸入車用キャビンフィルター MANN-FILTER輸入車用キャビンフィルターMANN-FILTER(4件のレビュー)
5,290税込5,819
1個
翌々日出荷から60日以内出荷
アドバンスド-脱臭フィルター(CUK) 最大95%のすす、ほこり、その他の粒子状物質を除去するだけでなく、メーカーの高度なCUKフィルターは活性炭層も備えています。この追加の層は、最大90%のガスをトラップし、トルエン、窒素酸化物、オゾン、二酸化硫黄、不快な臭いなどの有害な毒素が換気システムから車両に侵入するのを防ぎます。
用途自動車用フィルターフィルター活性炭フィルター
おにぎりDAYS 俵・小 小久保工業所おにぎりDAYS 俵・小小久保工業所
169税込186
1個
5日以内出荷
ポンと押すだけで簡単に取り出せる。凸凹加工でご飯がつきにくい。小サイズ3個同時に作れます。
材質ポリプロピレン高さ(mm)容器/36・フタ22質量(g)容器/27・フタ/24縦(mm)容器/133・フタ/133横(mm)容器/69・フタ/69
寿司容器 万角20-13B ことほぎピンク リスパック リスパック寿司容器 万角20-13B ことほぎピンク リスパックリスパック
1,098税込1,208
1袋(50点)
4日以内出荷
お寿司、お刺身に。フタは別売り。サイズの豊富な使い易い定番容器。季節に合わせてご利用いただける、多彩な柄でご用意しております。
材質PSP寸法(mm)200×130×21質量(g)4.3
長袖年間物ブルゾン カーゴパンツ EDWIN長袖年間物ブルゾン カーゴパンツEDWIN
4,590税込5,049
1着
当日出荷から翌々日出荷
サイズ調節ができる裾部のアジャストボタンが付いています。
用途軽作業に。材質/仕上ポリエステル65%・綿35%質量(kg)0.43カーキ股下(cm)80
グリル,ラジエター MAZDA(マツダ)グリル,ラジエターMAZDA(マツダ)
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
メーター,コンビネーション MAZDA(マツダ)メーター,コンビネーションMAZDA(マツダ)
73,980税込81,378
1個
翌々日出荷
メーター セット (1K28) MAZDA(マツダ)メーター セット (1K28)MAZDA(マツダ)
74,980税込82,478
1個
翌々日出荷
(1K28-)フロント バンパー MAZDA(マツダ)(1K28-)フロント バンパーMAZDA(マツダ)
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
本焼 厚手 背金付き 角鏝 宮谷製作所本焼 厚手 背金付き 角鏝宮谷製作所
3,598税込3,958
1本
5日以内出荷
カシメ式により鏝部分と背金がはがれにくくなっています。0.7mm厚で従来品より板厚があり、タフな使用が出来ます!こすり作業や塗付作業に最適です。ステンに比べて鏝にねばりがあります。
用途モルタル作業・塗り面作業・補修作業など板厚(mm)0.7
エンジニアスクレーパー STAHLWILLE(スタビレー)エンジニアスクレーパーSTAHLWILLE(スタビレー)
4,698税込5,168
1丁
翌日出荷
握りやすいグリップのスクレーパー。
撥水養生シート Bulls(ブルズ)撥水養生シートBulls(ブルズ)
8,298税込9,128
1巻(2本)
5日以内出荷
資源ごみとして処分できる養生材一般的な養生シートのようにフィルム・ラミネート加工がなく、紙単一の素材でできています。再生紙の原料となり産業廃棄物の削減につながります。表面に撥水加工を施しているので防水性にも優れています。
幅(m)1関連資料(0.84MB)
タイミングベルト 幅 19mm 長さ 723mm 歯数 76 ピッチ 9mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 19mm 長さ 723mm 歯数 76 ピッチ 9mm ポリウレタンOptibelt
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラ
仕様●長さ:723mm●幅:19mm●ピッチ:9mm●歯の数:76●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1118アズワン品番65-7884-63
タイミングベルト 幅 12mm 長さ 723mm 歯数 76 ピッチ 9mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 12mm 長さ 723mm 歯数 76 ピッチ 9mm ポリウレタンOptibelt
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラミド製、ポリエステル製、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。優れた耐油性及び耐薬品性 使用温度範囲: -30 → +80℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:723mm●幅:12mm●ピッチ:9mm●歯の数:76●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1117材質ポリウレタンアズワン品番65-7962-18
BK-087 Protect Racing Boots コミネBK-087 Protect Racing Bootsコミネ
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
保護性能に優れるレーシングブーツ。 脛から踵をガードするプロテクターにはヒンジを設け、足の動きを妨げない構造。 アルミ製トゥースライダーと、ヒール部分にはリフレクターを装備。
BK-302 WPライディングスニーカー コミネBK-302 WPライディングスニーカーコミネ
11,980税込13,178
1足
5日以内出荷から6日以内出荷
甲高幅広の足にもなじみやすいアジアンフィット設計を採用。デイリーユースや街乗りにも使いやすい透湿防水仕様のライディングスニーカー。シフトパッド、リフレクターなどライディングのための機能を装備。・シフトパッド・夜間被視認性を高めるリフレクター : 側面・かかと・偽造防止4Dラベル・透湿防水素材を使用(ただし雨天長時間走行時はレインウェアをご使用ください)・ブーツ横ファスナー
材質[upper]PU、牛革、ラバー、その他 [outsole]ラバー、PU、TPU
BK-301 ダイヤルフィットWPライディングスニーカー コミネBK-301 ダイヤルフィットWPライディングスニーカーコミネ
12,980税込14,278
1足
5日以内出荷から6日以内出荷
デイリーユースや街乗りにも使いやすいキャンバス生地を使用した防水ライディングスニーカー。ダイヤルフィッティングシステムを採用し、シフトパッド、リフレクターなどライディングのための機能を装備。甲高幅広のアジアンフィット設計で、快適な履き心地を実現。・ダイヤルフィッティングシステム・シフトパッド・夜間被視認性を高めるリフレクター : 側面・かかと・偽造防止4Dラベル・透湿防水素材を使用(ただし雨天長時間走行時はレインウェアをご使用ください)
BK-300 ダイヤルフィットWPマイクロファイバースニーカー コミネBK-300 ダイヤルフィットWPマイクロファイバースニーカーコミネ
14,980税込16,478
1足
5日以内出荷から6日以内出荷
甲高幅広の足にもフィットしやすいアジアンフィット設計の防水ライディングスニーカー。ダイヤルフィッティングシステムを搭載し、シフトパッド、リフレクター、くるぶしガードなどライディングのための機能を装備。・ダイヤルフィッティングシステム・シフトパッド・夜間被視認性を高めるリフレクター : 側面・かかと・くるぶしガード・偽造防止4Dラベル・透湿防水素材を使用(ただし雨天長時間走行時はレインウェアをご使用ください)
材質[upper]PU、牛革、その他 [outsole]ラバー、PU、TPU
減速機 G3シリーズ(G3K-28)両軸型 ニッセイ減速機 G3シリーズ(G3K-28)両軸型ニッセイ
35,980税込39,578
1台
6日以内出荷
変速機タイプヘリカルギア取付方式小フランジ取付種類減速機電源単相RoHS指令(10物質対応)対応
SB-304 本革スニーカー コミネSB-304 本革スニーカーコミネ
12,980税込14,278
1足
6日以内出荷
上質な本革を使用したライディングスニーカー。サイドジッパーで簡単に着脱でき、レザーのシフトパッドとアンクルプロテクターを装備。甲高幅広の足にもなじみやすいアジアンフィット設計。本革ならではの耐久性と柔軟性を備え、長時間の使用でも快適。
用途・ブーツ横ファスナー・本革使用・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き材質cow leather
ケトロン 1000 PEEK(ナチュラルグレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)ケトロン 1000 PEEK(ナチュラルグレード) 丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から70日以内出荷
ケトロンPEEKは、ポリエーテル・エーテル・ケトン樹脂(PEEK)を押出成形した素材で、連続使用温度は250℃であり、耐薬品性、耐摩擦摩耗性、機械加工性等において非常にバランスのとれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスチックです。 耐薬品性に優れています。 熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。 放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、1000メガラッズ以上でも物性変化は殆ど生じない) 耐熱性、低発煙性に優れています。 標準グレードは、未強化であるためFDAに適合し、PEEK樹脂の中では最も高い伸びと強靭性を示します。
灰褐色タイプ1000 PEEKグレードナチュラルグレード比重1.32(D-792)伸び(%)20(D-638)引張強度(MPa)98(D-638)引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)5%変形:119(D-695)圧縮弾性率(MPa)4110(D-695)曲げ強度(MPa)170(D-790)
LED□400直付乳白パネル点灯部白色 Panasonic(パナソニック)LED□400直付乳白パネル点灯部白色Panasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
SB-303 本革ブーツ コミネSB-303 本革ブーツコミネ
15,980税込17,578
1足
6日以内出荷
上質な牛革を使用したブーツ。耐久性と柔軟性に優れ、長期間の使用でも快適。シンプルでありながら、型押しのロゴを側面に、またアイレットにさりげなくロゴを配置。甲高幅広の足にもなじみやすいアジアンフィット設計。
用途・ブーツ横ファスナー・本革使用・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き材質cow leather
BK-095 3Dプリントエアライディングシューズ コミネBK-095 3Dプリントエアライディングシューズコミネ
17,980税込19,778
1足
6日以内出荷
BK-095 3Dプリントエアライディングシューズ 3Dプリント成形による立体メッシュ状構造のミッドソールと、ニットを多用したアッパーを組合せた高通気ライディングシューズ。 MATERIALS Leather・polyester・PU・Rubber PROTECTOR ankle
BK-305 ラーマブーツ コミネBK-305 ラーマブーツコミネ
20,980税込23,078
1足
6日以内出荷
透湿防水仕様のロングタイプブーツ。ダイヤル式フィットシステムで操作性に優れ、足首サポートやヒール補強、衝撃を和らげるミッドソールクッション、シフトパッドなど、ツーリングに必要十分な機能性。
用途・透湿防水素材を使用(※ただし雨天長時間走行時はレインウエアをご使用ください。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き材質【upper】polyester・PU 【outsole】rubberブラック
LED□400直付乳白パネル点灯部昼白色 Panasonic(パナソニック)LED□400直付乳白パネル点灯部昼白色Panasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
タイプ□400色温度(K)5000光源色昼白色調光方式約10~100%連続調光型グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否
一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 直付型 乳白パネル 点灯ユニット Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 直付型 乳白パネル 点灯ユニットPanasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
電圧(V)100~242定格出力約10~100%連続調光型材質(カバー)ライト:ポリカーボネート(乳白)ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83調光の可否電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
銅管キャップ給湯用 M154Kシリーズ ミヤコ銅管キャップ給湯用 M154Kシリーズミヤコ
339税込373
1個
8日以内出荷
優れた強度、ろう付が容易な銅管継手です。ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。《ご注意》銅管専用のろう付用材料を使用してください。銅管の管端が変形すると完全な接合ができなくなるので、銅管用のサイジングツール等を利用して真円に修正してください。ろう付け後、濡れた布などで接合部をよく拭いて外部に付いているフラックス等を除去してください。
仕様●材質:リン脱酸銅
BK-096 ダイアルフィットWPライディングシューズ コミネBK-096 ダイアルフィットWPライディングシューズコミネ
11,980税込13,178
1足
5日以内出荷から6日以内出荷
BK-096 ダイアルフィットWPライディングシューズ ダイヤルフィッティングシステムを搭載した防水ライディングシューズ。シフトパッド、リフレクター、くるぶしガードなどライディングのための機能を装備。 MATERIALS PU・polyester・leather・other
光電センサ ブロック形 検出範囲 17 m PEPPERL+FUCHS光電センサ ブロック形 検出範囲 17 mPEPPERL+FUCHS
50,980税込56,078
1個
7日以内出荷
Pepperl+Fuchs 回帰反射型センサ(極性フィルタ付き)、汎用性の高いフィールド使用のユニバーサルシリーズ、ノイズに対する耐性:あらゆる条件下での信頼性の高い動作、赤色光タイプ、リレー出力付きタイプ。汎用性の高いフィールドで使用できるユニバーサルシリーズです ノイズに対する耐性:あらゆる条件下で信頼性の高い動作 赤色ライト付きのタイプ
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:17 m●電気的接続:スプリング式端子 x 8●シリーズ:Series 28アズワン品番65-7323-90
光電センサ ブロック形 検出範囲 17 m PEPPERL+FUCHS光電センサ ブロック形 検出範囲 17 mPEPPERL+FUCHS
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
Pepperl + Fuchs シリーズ 28 のセンサファミリは、一般的に使用することができます。あらゆるオートメーション環境に統合できるように、幅広いモデルを取り揃えています。このセンサは、複数の固定オプションと耐擦傷性光学カバーを備えた頑丈な防水プラスチックハウジングに収容されています。タイマ機能、ライト / ダークスイッチ、感度アジャスタ、非
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:17 m●電気的接続:スプリング式端子 x 8●シリーズ:Series 28アズワン品番65-7296-36
ホ-ス (L285) 90445-112K0 YAMAHA(ヤマハ)ホ-ス (L285) 90445-112K0YAMAHA(ヤマハ)
969税込1,066
1個
3日以内出荷