カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
    • キーボード(1)
    • ワイヤレス マウスキーボードセット(1)
  • 自動車補修部品(6)
    • シルバーベルト(1)
    • ローエッジベルト(1)
  • 卓上消耗品(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 理美容(1)
  • オフィス家具(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
無線通信方式
接続方式
キーピッチ(mm)
19
キーストローク(mm)
3.2
ブランド
ロジクール・バンドー化学・Roadpartner(マツダ)・Quick Depo(三菱自動車)・PITWORK(日産)・リスパック・THK・TOKISTAR・椿本チエイン・コミネ・イスカル・CKD・シヤチハタ・日東電工(旧:Permacel)・Panasonic(パナソニック)・ホンダ・WAKI(和気産業)・多摩電子・NTB・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k295」の検索結果

関連キーワード
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロジクール サイレント ワイヤレスキーボード K295 ロジクール

    ロジクール サイレント ワイヤレスキーボード K295

    ロジクール(7件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    独自のSilentTouchテクノロジーにより、馴染みのあるクリック感やタイピング感はそのままに、世界的に人気のキーボード/マウスセット「MK270」に比べて操作音を90%削減しました。気を散らせるようなクリック音や打鍵音がないので、より静かでストレスフリーな作業環境を整えることができます。 データを効率よく入力できるよう、8つのショートカットキーとテンキーを搭載した日本語配列のキーボードです。信頼性の高いワイヤレス接続を採用しているので、ワイヤレスによる遅延やデータの欠落はなく、ケーブルが邪魔になることもありません。 キーボードの上に水をこぼしても安心な耐水設計で、キースイッチは耐久性に優れています。キーボード裏面のスタンドは丈夫で安定感があり、入力しやすいよう8度の傾斜を付けることができます。 キーボードは単四形乾電池2本で「K295」は最大24カ月、「MK295」は最大36カ月使用できます。 「MK295」付属のマウスは単三形乾電池1本で最大18カ月の使用が可能です。
    仕様押下圧:60g付属品製品本体、Unifyingレシーバー、単四形乾電池×2本、クイックスタートガイド、保証書、保証規定幅(mm)441高さ(mm)18奥行(mm)149対応OSWindows10, 11 以降、ChromeOS寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)441×18×149対応機種Windows(R) 10以降、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Chrome OS(TM)機能耐水設計、SilentTouchテクノロジーインターフェースUSB角度調整範囲有(8°)使用電池単四形乾電池 × 2本電池寿命最大24カ月キーショートカット:再生/一時停止、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ、インターネット、Eメール、スリープ、電卓RoHS指令(10物質対応)対応操作距離10m
  • ロジクール サイレント ワイヤレスコンボ MK295 ロジクール

    ロジクール サイレント ワイヤレスコンボ MK295

    ロジクール
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    独自のSilentTouchテクノロジーにより、馴染みのあるクリック感やタイピング感はそのままに、世界的に人気のキーボード/マウスセット「MK270」に比べて操作音を90%削減しました。気を散らせるようなクリック音や打鍵音がないので、より静かでストレスフリーな作業環境を整えることができます。 データを効率よく入力できるよう、8つのショートカットキーとテンキーを搭載した日本語配列のキーボードです。信頼性の高いワイヤレス接続を採用しているので、ワイヤレスによる遅延やデータの欠落はなく、ケーブルが邪魔になることもありません。 キーボードの上に水をこぼしても安心な耐水設計で、キースイッチは耐久性に優れています。キーボード裏面のスタンドは丈夫で安定感があり、入力しやすいよう8度の傾斜を付けることができます。 キーボードは単四形乾電池2本で「K295」は最大24カ月、「MK295」は最大36カ月使用できます。 「MK295」付属のマウスは単三形乾電池1本で最大18カ月の使用が可能です。 「MK295」は静音キーボード「K295」にSilentTouchテクノロジーを用いた静音マウスが付属しています。スムーズで携帯性に優れた形状で、操作音が少ないクリックスイッチを使用しているので、図書館のように静かな場所でも使用できます。
    仕様押下圧:60g付属品ワイヤレス キーボード、ワイヤレス マウス、USBレシーバー、単四形乾電池×2本(キーボード)、単三形乾電池×1本(マウス)、保証書、保証規定対応機種Windows(R) 10以降、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Chrome OS(TM)センサーマウス:オプティカル機能耐水設計、SilentTouchテクノロジー、チルト無インターフェースUSB角度調整範囲有(8°)キー配列108キー日本語レイアウト使用電池キーボード:単四形乾電池×2本、マウス:単三形乾電池×1本解像度1000dpiホイールスクロール有キー方式メンブレンキーストローク(mm)3.2ボタン数(チルト機能含む)3キーピッチ(mm)19キーショートカット:再生/一時停止、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ、インターネット、Eメール、スリープ、電卓RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式2.4GHz操作距離約10m
  • シルバーベルト RAFK~ バンドー化学

    シルバーベルト RAFK~

    バンドー化学(165件のレビュー)
    389税込428
    1本
    当日出荷
    さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。
    仕様RAF(シルバー)ベルト形K(LFM)
  • Xスタンパー 科目印 シヤチハタ

    Xスタンパー 科目印

    シヤチハタ
    259税込285
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法(mm)28.5×8.4×63.0質量(g)約5シリーズXスタンパーインク色書体明朝体印面サイズ(mm)4×21RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • Vベルト(プレーン) Quick Depo(三菱自動車)

    Vベルト(プレーン)

    Quick Depo(三菱自動車)(3件のレビュー)
    720税込792
    1本
    3日以内出荷
  • 輸入車用キャビンフィルター MANN-FILTER

    輸入車用キャビンフィルター

    MANN-FILTER(4件のレビュー)
    2,690税込2,959
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    アドバンスド-脱臭フィルター(CUK) 最大95%のすす、ほこり、その他の粒子状物質を除去するだけでなく、メーカーの高度なCUKフィルターは活性炭層も備えています。この追加の層は、最大90%のガスをトラップし、トルエン、窒素酸化物、オゾン、二酸化硫黄、不快な臭いなどの有害な毒素が換気システムから車両に侵入するのを防ぎます。
    用途自動車用フィルターフィルター活性炭フィルター
  • エキゾーストガスケット NTB

    エキゾーストガスケット

    NTB(38件のレビュー)
    439税込483特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    50ccスクーターから大型車まで様々な車両のエキゾーストガスケットをラインナップ。
  • モノVベルト FM/HM型 PITWORK(日産)

    モノVベルト FM/HM型

    PITWORK(日産)(2件のレビュー)
    819税込901
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ベルト形FM/HM型
  • O型アンカー WAKI(和気産業)

    O型アンカー

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ロープ止め金具です。
    種別O型材質スチール表面処理ユニクロメッキ
  • かぶせ箱 ハーフ1本入 ヤマニパッケージ

    かぶせ箱 ハーフ1本入

    ヤマニパッケージ
    15,980税込17,578
    1ケース(50枚)
    4日以内出荷
    ハーフワイン1本用カブセ箱 適応瓶 約66Φ×265Hまで。
    種別ワイン・洋酒箱寸法(mm)265×75×66質量(g)179タイプハーフワイン1本
  • 手鏡 BALLOON 永井興産

    手鏡 BALLOON

    永井興産
    2,998税込3,298
    1セット(1台)ほか
    3日以内出荷
    風船のような丸いかたちがキュートな手鏡 手に持って使うタイプなので、チェックしたい場所に合わせて角度や距離を変えられます。 持ち手を立てると自立して卓上ミラーとしても使えます。 裏面は3倍鏡になっていて細かいアイメイクの時に大変便利です。 コンパクトなサイズ感はカバンに入れて持ち運びする時にもピッタリ。 等倍鏡・3倍鏡の2WAYミラー 角度調節も自由自在 軽量なので持ち運びにも便利! 使わない時は持ち手を壁に掛けて収納出来ます◎ 飛散防止効果あり 完成商品
    用途卓上ミラー・鏡・かがみ・カガミ・メイクミラー・拡大鏡・3倍鏡・デスクミラー・化粧鏡・卓上鏡・スタンドミラー・コンパクトミラー・2WAYミラー・手鏡仕様完成商品、等倍鏡・三倍鏡、飛散防止効果あり、角度調節可能、2WAY仕様材質ミラー(2mm厚)・ABS樹脂形状幅(mm)120高さ(mm)208質量(g)100タイプ手鏡奥行(mm)12テイスト韓国インテリア、モダン、ナチュラル、北欧風、ミッドセンチュリー、インダストリアル、海外インテリア、ホワイトインテリア
  • スモウカム ヘッド ICK イスカル

    スモウカム ヘッド ICK

    イスカル
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
    用途ドリル加工用。被削材:鋳鉄。
  • ライディングザック18 TANAX(タナックス)[バイク用品]

    ライディングザック18

    TANAX(タナックス)[バイク用品]
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    ザックとシートバッグの2WAY仕様の高機能バッグ。EVA素材の立体成形パネルが美しいフォルムを保持します。立体成形ならではの風の影響を受けにくい形状がライディング時の安定感をもたらします。A4ファイルも入る18L。通勤・通学に使いやすい容量です。工具やレインウェアなどの必需品などの持ち運びにも非常に便利です。ライディングウェア着用時でも包み込むようなフィット感で荷重を分散する特殊形状。風が抜けやすい形状のクッション入りメッシュパネルが蒸れを軽減します。一体成型EVAパネルと構造体により、荷物が少ない時でもシッカリとバッグ形状を保ちます。多種多様なポケットがフラップ内側に装備。パルステープも装備しているので、市販の小型ポーチも取付けできます。パソコンなどの精密機械は、上面フラップ内側に収納することでフロート構造となり、車載しても車両の振動影響を受けづらくなります。収納可能なPCのサイズ:360×245×25mm。突然の雨にも安心なレインカバー付き。フック付きで飛ばされにくい設計です。駐車時等にも安心なロック機能付きスライダーを装備。鍵は付属しておりません。取り出しの頻度が高い小物や財布、鍵、レインカバー等にすぐにアクセス可能。ファスナー全開時の荷物落下を防ぐマチ付き。シートバッグとして使用する時に荷物の出し入れがしやすいように、分離式を採用しました。便利なハンドグリップを装備。グローブしたままでも使いやすい幅広ライプ。
    セット内容本体×1、レインカバー×1、Kシステムベルト×1、接続バックル×1容量(L)18寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)470×360×200収納量最大5.0kg
  • 長袖年間物ブルゾン カーゴパンツ EDWIN

    長袖年間物ブルゾン カーゴパンツ

    EDWIN
    4,990税込5,489
    1着
    当日出荷
    サイズ調節ができる裾部のアジャストボタンが付いています。
    用途軽作業に。トラスコ品番195-6033材質/仕上ポリエステル65%・綿35%質量(kg)0.43カーキサイズ95股下(cm)80ウエスト(cm)95アズワン品番64-8388-90
  • 施設向 熱線センサ付自動スイッチ負荷増設ユニット(8Aタイプ) Panasonic(パナソニック)

    施設向 熱線センサ付自動スイッチ負荷増設ユニット(8Aタイプ)

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    消費電力0.8W結線方式ねじなし端子式
  • ベッドフレーム シングル YAMAZEN(山善)

    ベッドフレーム シングル

    YAMAZEN(山善)
    15,980税込17,578
    1台
    翌々日出荷
    シングルサイズのスチール製ベッドフレーム。床面はスチールメッシュ仕様。ベッド下高さ31cmだから収納スペースとして大活躍。
    用途新生活、一人暮らし、単身赴任などに。パイプ ベッド シングル サイズ フレーム材質スチール(粉体塗装)質量(kg)18耐荷重(kg)90寸法(cm)ベッド下:31、床面:幅95×長さ195形態組立式組立時間約20-30分本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)96.5×204×60
  • BK-305 ラーマブーツ コミネ

    BK-305 ラーマブーツ

    コミネ
    19,980税込21,978
    1足
    4日以内出荷から7日以内出荷
    透湿防水仕様のロングタイプブーツ。ダイヤル式フィットシステムで操作性に優れ、足首サポートやヒール補強、衝撃を和らげるミッドソールクッション、シフトパッドなど、ツーリングに必要十分な機能性。
    用途・透湿防水素材を使用(※ただし雨天長時間走行時はレインウエアをご使用ください。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き材質【upper】polyester・PU 【outsole】rubberブラック
  • CARB,G50K1(295K)S ホンダ

    CARB,G50K1(295K)S

    ホンダ
    21,980税込24,178
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • BK-088 WP RIDING SHOES コミネ

    BK-088 WP RIDING SHOES

    コミネ
    9,998税込10,998
    1足
    5日以内出荷から7日以内出荷
    軽快な履き心地を予感させるスマートな防水仕様ライディングシューズ。 防水仕様、シフトパッド、リフレクター、くるぶしガード、靴ひものひっかかりを防ぐベルクロフラップなど、ライディングのための機能を装備。
  • 電源分配ブロック(ヨーロッパ式)XK2/XK2Sシリーズ 進電テクノロジー

    電源分配ブロック(ヨーロッパ式)XK2/XK2Sシリーズ

    進電テクノロジー
    9,298税込10,228
    1台
    16日以内出荷
    ブスバーを端子台化することでコンパクトかつ設置工数削減。ブレーカー直結も可能。お客様の仕様環境にあわせた多様な分岐ラインナップ。JIS C8201-7-1準拠
    用途・材質 ケース:Modified PPO、保護カバー:Polycarbonate、導電板:Brass/Nickel-Plated。・使用周囲温度 -25℃ ~ +55℃(結露が無いこと)。・温度上昇 導電金具の温度上昇値45℃以下。・耐電圧 2,500V 1min。・定格インパルス耐電圧(Uimp) 6kV。・難燃性 V-1。・規格 JIS C8201-7-1「銅導体用端子台」準拠(SPS/SPD/BPS/BPDシリーズ)。 UL認証(SPS/SPD/BPS/BPDシリーズ)。 CE認証(全機種)。・付属品 カラーコードプレート(赤/黒/青/緑/茶/白)備考保護等級IP20定格電圧(V)690
  • 惣菜容器 バイオ ホットリデュー 295B K-ふく桃 リスパック リスパック

    惣菜容器 バイオ ホットリデュー 295B K-ふく桃 リスパック

    リスパック
    1,398税込1,538
    1袋(50点)
    4日以内出荷
    冷惣菜で好評のバイオリデューに待望の耐熱タイプ登場!!温惣菜に。環境対応素材。※フタは別売り。
    材質バイオPPF寸法(mm)175×108×17
  • 惣菜容器 バイオ ホットリデュー 295B K-黒 リスパック リスパック

    惣菜容器 バイオ ホットリデュー 295B K-黒 リスパック

    リスパック
    1,098税込1,208
    1袋(50点)
    4日以内出荷
    冷惣菜で好評のバイオリデューに待望の耐熱タイプ登場!!温惣菜に。環境対応素材。※フタは別売り。
    材質バイオPPF寸法(mm)175×108×17
  • 惣菜容器 バイオ ホットリデュー 295B K-ふく黄 リスパック リスパック

    惣菜容器 バイオ ホットリデュー 295B K-ふく黄 リスパック

    リスパック
    1,398税込1,538
    1袋(50点)
    4日以内出荷
    冷惣菜で好評のバイオリデューに待望の耐熱タイプ登場!!温惣菜に。環境対応素材。※フタは別売り。
    材質バイオPPF寸法(mm)175×108×17
  • 惣菜容器 バイオ ホットリデュー 295B K-とう緑 リスパック リスパック

    惣菜容器 バイオ ホットリデュー 295B K-とう緑 リスパック

    リスパック
    1,398税込1,538
    1袋(50点)
    4日以内出荷
    冷惣菜で好評のバイオリデューに待望の耐熱タイプ登場!!温惣菜に。環境対応素材。※フタは別売り。
    材質バイオPPF寸法(mm)175×108×17
  • 惣菜容器 バイオ ホットリデュー 295B K-さな青 リスパック リスパック

    惣菜容器 バイオ ホットリデュー 295B K-さな青 リスパック

    リスパック
    1,398税込1,538
    1袋(50点)
    4日以内出荷
    冷惣菜で好評のバイオリデューに待望の耐熱タイプ登場!!温惣菜に。環境対応素材。※フタは別売り。
    材質バイオPPF寸法(mm)175×108×17
  • 表面保護テープ SPV-3648FK2 (PO系・塗装鋼板用) 日東電工(旧:Permacel)

    表面保護テープ SPV-3648FK2 (PO系・塗装鋼板用)

    日東電工(旧:Permacel)
    119,800税込131,780
    1箱(2巻)
    25日以内出荷
    塗膜に対して色ムラや艶ムラを起こしにくいです。粘着力の経時安定性にすぐれています。耐候性にすぐれているため屋外で使用できます。
    用途屋外の樹脂モールや塗膜鋼板などの養生、加工、運搬時の表面保護に。仕様切断にはカッターが必要材質基材:ポリエチレン系フィルム、粘着剤:合成ゴム系厚さ(mm)0.055長さ(m)100粘着力(N/10mm)2.89粘着力(N/25mm)6.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM オイルフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
    1,398税込1,538特価
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
  • RS40 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン

    RS40 フィットボアスプロケット 1Bタイプ

    椿本チエイン(4件のレビュー)
    999税込1,099特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ形状1Bチェーンピッチ(mm)12.7セットスクリュー2ヵ所ローラ径(Φmm)7.92軸穴径公差H7公差仕上げ
  • Lightning 3in1ケーブル 1.2m ブラック 多摩電子

    Lightning 3in1ケーブル 1.2m ブラック

    多摩電子
    2,298税込2,528
    1個
    欠品中
    ブラック規格Mfiケーブル長(m)約1.2ケーブルロングライフコネクタLightning/Type-C/microUSB → USB-A伝送速度(Mbps)480USBタイプUSB2.0/1.1
  • Vベルト(プレーン) Roadpartner(マツダ)

    Vベルト(プレーン)

    Roadpartner(マツダ)(13件のレビュー)
    525税込578
    1本
    翌々日出荷
  • YOKE サブリンク付きマスターリンク(ピンタイプ)2本吊用 YOKE

    YOKE サブリンク付きマスターリンク(ピンタイプ)2本吊用

    YOKE
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チェーン長さ調節サブリンク付きマスターリンクでチェーンの長さを簡単に調節でき、玉掛け作業などに便利です。 焼き入れと焼き戻しの熱処理された合金鋼仕様です。
    用途玉掛け作業時等のマスターリンクとして。仕様DIN PAS 1061、EN 1677、ASTM A952/A952M準拠品、REACH規則適合品材質合金鋼タイプ2本吊用
  • 心電計用紙 小林クリエイト

    心電計用紙

    小林クリエイト
    23,980税込26,378
    1箱(5冊)
    翌々日出荷から35日以内出荷
    ★心電計用折畳タイプ
    仕様感熱紙
  • クロス施工具セットA KLASS(クラス/旧:極東産機)

    クロス施工具セットA

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    59,980税込65,978
    1セット
    4日以内出荷
    壁施工に必要な工具を厳選し、特別価格でご提供いたします。 広く愛されている商品のセット品です。
    仕様Aタイプセット内容養生袋フクロウ(10枚入)・ツールバック B(ブラック)・ステンパテベラ(5/7寸)・本職スクレーパー・ウレタンワイドローラー・ウス型撫ブラシ(11寸穴無)・ステン地ベラHD(120/240mm)・竹べらセット・PCパテ板(295×295mm)・ハイピッチペーパー(#60/#80)・ぴったりサンダー・サンダーサック・スムーサー・PC直定規(1000mmグリーン)・PC隅決定規(70×345グリーン)・OLFA特殊黒刃ロング(BBL50K)・OLFA特専ロング・ペナント鋏・ロック25(5.5)・強力型ネイルパンチ(AN-210)・ダスター刷毛337・Mr.ツールバック(MB4)×各1
  • レース 完全面発光タイプ TOKISTAR

    レース 完全面発光タイプ

    TOKISTAR
    25,980税込28,578
    1台
    6日以内出荷
    AC100V間接照明の新提案 シームレスでドット間のない光の 完全面発光タイプ連接時も美しいミドルウォールウォッシャー
    材質本体:アルミ 発光部:PC灯色:白定格電圧(V)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • レース リニアウォッシュタイプ TOKISTAR

    レース リニアウォッシュタイプ

    TOKISTAR
    25,980税込28,578
    1台
    6日以内出荷
    AC100V間接照明の新提案 シームレスでドット間のない光の 完全面発光タイプ連接時も美しいミドルウォールウォッシャー
    材質本体:アルミ 発光部:PC灯色:白消費電力(W)4定格電圧(V)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • レース 完全面発光タイプ TOKISTAR

    レース 完全面発光タイプ

    TOKISTAR
    25,980税込28,578
    1台
    6日以内出荷
    AC100V間接照明の新提案 シームレスでドット間のない光の 完全面発光タイプ連接時も美しいミドルウォールウォッシャー
    材質本体:アルミ 発光部:PC灯色:白消費電力(W)4定格電圧(V)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • TPS形チェーン用ロックスプロケット 椿本チエイン

    TPS形チェーン用ロックスプロケット

    椿本チエイン
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷から14日以内出荷
    種類スプロケットスプロケット形状C形歯幅(mm)15.9軸穴種別軸穴加工タイプ列数1
  • LMガイドアクチェータ セミオーダー SKR3320Aシリーズ THK

    LMガイドアクチェータ セミオーダー SKR3320Aシリーズ

    THK
    289,800税込318,780
    1本
    14日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LMガイドアクチェータ セミオーダー SKR3306Aシリーズ THK

    LMガイドアクチェータ セミオーダー SKR3306Aシリーズ

    THK
    299,800税込329,780
    1本
    14日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応