表面保護テープ SPV-3648FK2 (PO系・塗装鋼板用)

表面保護テープ SPV-3648FK2 (PO系・塗装鋼板用) - 日東電工(旧:Permacel)

塗膜に対して色ムラや艶ムラを起こしにくいです。
粘着力の経時安定性にすぐれています。
耐候性にすぐれているため屋外で使用できます。

用途
屋外の樹脂モールや塗膜鋼板などの養生、加工、運搬時の表面保護に。
材質
基材:ポリエチレン系フィルム、粘着剤:合成ゴム系
厚さ(mm)
0.055
色
白
長さ(m)
100
粘着力(N/10mm)
2.89
粘着力(N/25mm)
6.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
テープタイプ
切断にはカッターが必要
全16種類を絞り込む
幅(mm)
トラスコ品番
内容量
16種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
025275203648FK2-10501箱(2巻)450-41631050
オープン
¥129,800
¥142,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
025317383648FK2-12001箱(2巻)450-25411200
オープン
¥149,800
¥164,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
025325083648FK2-4001箱(8巻)450-0931400
オープン
¥199,800
¥219,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
025335493648FK2-9501箱(2巻)450-1015950
オープン
¥119,800
¥131,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
025346083648FK2-3501箱(8巻)450-4179350
オープン
¥189,800
¥208,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
025346693648FK2-9001箱(2巻)450-4075900
オープン
¥119,800
¥131,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
025346963648FK2-6001箱(4巻)449-9358600
オープン
¥149,800
¥164,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
025350623648FK2-6501箱(2巻)449-9323650
オープン
¥79,980
¥87,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
025363223648FK2-7501箱(2巻)450-5710750
オープン
¥92,980
¥102,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
025378463648FK2-5501箱(4巻)450-4076550
オープン
¥139,800
¥153,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
025381083648FK2-8001箱(2巻)450-4110800
オープン
¥98,980
¥108,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
025385463648FK2-11001箱(2巻)449-93711100
オープン
¥139,800
¥153,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
025387813648FK2-2501箱(8巻)450-4082250
オープン
¥139,800
¥153,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
025388603648FK2-12501箱(2巻)450-57021250
オープン
¥159,800
¥175,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
025399193648FK2-7001箱(2巻)449-9372700
オープン
¥86,980
¥95,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
025400773648FK2-10001箱(2巻)449-93771000
オープン
¥129,800
¥142,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする