カテゴリ
- 制御機器(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
「k2cm-2h」の検索結果

モータ・リレー K2CM
omron(オムロン)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から31日以内出荷保護要素(1E~3E)が任意選択の静止形モータ・リレー。JEM-1357三相誘導電動機用静止形保護継電器に準拠。保護要素は切り換えスイッチにより、過負荷、欠相、反相(1E~3E)が任意で組み合わせが可能。テストスイッチの操作で回路と出力リレーの動作チェックが可能。また、その動作時間は始動表示で容易に時間整定の確認が可能。盤内占有面積の小さい一体形構造。質量(g)780~800耐電圧耐電圧AC2500V(充電部端子と取りつけパネル間、充電部端子相互間)AC1000V(接点極間)定格絶縁電圧(V)電動機回路:AC500制御電源回路:AC500出力接点回路:AC500定格周波数(Hz)50/60ケース色マンセル 5Y7/1定格使用電圧電動機回路:AC200/220V、400/440V出力接点回路:(接点1a)AC120V/2A、AC240V/1A、AC440V/0.5A、DC110V/0.2A、DC220V/0.1A、(接点1b)AC120V/5A、AC240V/2A、AC440V/1A、DC110V/0.2A、DC220V/0.1A周波数許容変動定格周波数の95~105%過負荷耐量主回路:主回路電流整定値の20倍、2s、2回、1min間隔制御電源回路:定格使用電圧の1.15倍、3h、1回使用湿度範囲35~85%RH電圧許容変動(制御電源回路)定格使用電圧の85~110% ただし、欠相時は、定格使用電圧の50%で正常に動作すること。絶縁抵抗(MΩ)10以上(充電部端子と取りつけパネル間)5以上(充電部端子相互間、接点極間)使用周囲温度(℃)-10~60(ただし、氷結しないこと)消費電力(VA)動作前(50Hz):3、動作時(50Hz):5電圧の影響過負荷:動作値±5%、動作時間±10%欠相:動作値±5%、動作時間±10%反相:動作値±5%、動作時間±10%耐振動(耐久)10~25Hz 複振幅2mm X、Y、Z各方向 2h耐衝撃(耐久)294m/s2 X、Y、Z方向 各3回保存温度範囲(℃)-25~65温度の影響(0~20~40℃)過負荷:動作値±5%、動作時間±10%欠相:動作値±10%、動作時間±10%反相:動作値±10%、動作時間±10%(-10~0℃、40~50℃)過負荷:動作値±10%、動作時間±20%欠相:動作値±20%、動作時間±20%反相:動作値±20%、動作時間±20%耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅0.3mm X、Y、Z各方向 10min耐衝撃(誤動作)98m/s2 X、Y、Z方向 各3回標高(m)2000以下耐久性10000回接点容量出力接点回路:AC11級、DC11級周波数の影響過負荷:動作値±5%、動作時間±10%欠相:動作値±5%、動作時間±10%反相:動作値±5%、動作時間±10%
ゴムマルパッキン(36X46XT1.2)
BIGM(丸山製作所)¥215税込¥2371個8日以内出荷部品名称ゴムマルパツキン(36X46XT1.2)図解NoSSA-E500DX-120 オプション-3(ジェットポンプ・二方切換ノズル)部品_No.8、SSW-400CM-2 オプション部品_No.7、CBM-300BD-K 付属品部品_No.13、KBM-400 付属品部品_No.9、MRS30H-130 オプション(2)ジェットポンプ部品_No.7、MRS75-500 オプション(1) ジェットポンプ、マキシャ部品_No.7、CBM-520SLT-B オプション1 (ジェットポンプ 薬液箱 回転計)部品_No.7、SSA-E500 オプション (4) (ジェットポンプ 二方切換ノズル)部品_No.8、CBM-520SLT 希望付属品1部品_No.12、BSM-630SLT-C2 希望付属品1部品_No.7、SSW-400C-2 オプション部品_No.7、MRS30-132 オプション(11)マキノリキ、ジェットポンプ部品_No.30、SSA-G535 オプション(2)部品_No.8、SSA-M500 希望付属品(2)部品_No.7、CSD-600NR 付属品 希望付属品部品_No.7、KBM-3015D-2 付属品部品_No.11など