カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(20)
  • 農業機械(3)
  • 制御機器(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「k2k2i 16」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンビネーションカップリング(ねじなし接続式) 三桂製作所

    コンビネーションカップリング(ねじなし接続式)

    三桂製作所
    339税込373
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ねじなし簡単施工で防水性能も進化
    用途ケイフレックスと厚鋼電線管を接続するためのねじなしコンビネーションカップリング
  • コンビネーションカップリング(ねじなし接続式) 三桂製作所

    コンビネーションカップリング(ねじなし接続式)

    三桂製作所(4件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ねじなし簡単施工
    用途ケイフレックスと電線管を接続するためのコンビネーションカップリング温度範囲(℃)-20~90
  • 16×8 LEDマトリクスドライバーモジュール Adafruit

    16×8 LEDマトリクスドライバーモジュール

    Adafruit
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    HT16K33のブレイクアウトボード 16×8のドットマトリクス用ドライブIC(HT16K33)を搭載したモジュールです。HT16K33は多重化された16×8マトリクス(128個)のLEDを駆動できるICです。通信はI2Cで、最大8つのI2Cアドレスを使用できるため、8つのマトリクスで合計1024のLEDを制御できます。このブレイクアウトボードにはLEDモジュール用の穴がありませんが、16個のアノードと8個のカソードでI2Cと電源ピンを分離しています。マトリクスのデータシートを確認して、アノードとカソードを配線してください。 ドライバによりLEDのON/OFFを切り替えることができますが、LEDを個別にPWM調光する機能はありません。 3×13のキーパッドマトリクスの読み取りもサポートしていますが、サンプルコードは用意されていません。キーパッド機能の詳細については、データシートを確認してください。
    寸法(mm)ボード/35.77×20.37×4.03電源電圧(V)4.5~5.5メモリー16×8ビットRAMRoHS指令(10物質対応)対応
  • コンビネーションカップリング(ねじなし) 三桂製作所

    コンビネーションカップリング(ねじなし)

    三桂製作所(1件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ねじなし簡単施工で防水性能も実現
    用途防水プリカチューブと電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
  • コンビネーションカップリング(厚鋼電線管用) 三桂製作所

    コンビネーションカップリング(厚鋼電線管用)

    三桂製作所(1件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    厚鋼ネジで確実に接続
    用途ケイフレックスと厚鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
  • コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付 三桂製作所

    コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付

    三桂製作所(5件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
    用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
  • ケイフレックスねじなしカップ 三桂製作所

    ケイフレックスねじなしカップ

    三桂製作所
    359税込395
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
  • ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型 三桂製作所

    ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型

    三桂製作所(5件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1巻(30m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応
    用途手で曲げられるフレキシブルチューブ使用温度範囲(℃)-20~60保護等級IP67機能防水/耐候/高耐油
  • ケイフレックス用 コンビネーションカップリング ねじなし/薄鋼電線管接続用 防水仕様 三桂製作所

    ケイフレックス用 コンビネーションカップリング ねじなし/薄鋼電線管接続用 防水仕様

    三桂製作所
    399税込439
    1個
    当日出荷
    防水型ねじなしコンビネーションカップリング
    温度範囲(℃)-20~90
  • コンビネーションカップリング 未来工業

    コンビネーションカップリング

    未来工業(8件のレビュー)
    72税込79
    1個ほか
    当日出荷
    PF管⇔VE管。Gタイプ。 JIS C8412(サイズ14~42)
    ベージュ適合規格PSE
  • コンビネーションカップリング(ねじ付) 三桂製作所

    コンビネーションカップリング(ねじ付)

    三桂製作所(1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    厚鋼ねじでガッチリ接続
    用途防水プリカチューブと厚鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
  • 防水プリカチューブ 三桂製作所

    防水プリカチューブ

    三桂製作所(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
    用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)
  • ねじなし防水型カップリング(厚鋼用) 丸一鋼管

    ねじなし防水型カップリング(厚鋼用)

    丸一鋼管(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ケイフレックス用防水ねじなしカップリング 三桂製作所

    ケイフレックス用防水ねじなしカップリング

    三桂製作所
    389税込428
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ねじなし簡単施工で防水も実現
    用途ケイフレックスと厚鋼電線管を接続するためのねじなしコンビネーションカップリング温度範囲(℃)-20~90
  • ケイフレックス用 コンビネーションカップリング 厚鋼電線管接続用 三桂製作所

    ケイフレックス用 コンビネーションカップリング 厚鋼電線管接続用

    三桂製作所
    249税込274
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    コンビネーションカップリング
    用途ケイフレックスと厚鋼電線管の接続に
  • ねじつき厚鋼電線管 Panasonic(パナソニック)

    ねじつき厚鋼電線管

    Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    耐食性に優れています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ビル・工場の内装ともよく調和する色調です。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください。)
    種類厚鋼電線管長さ(m)3.66長さ公差(mm)±5
  • ノックアウト用コネクタ(袋ナット式) 三桂製作所

    ノックアウト用コネクタ(袋ナット式)

    三桂製作所(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。
    用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
  • ユニオン式コンビネーションカップリング(ねじなし接続式) 三桂製作所

    ユニオン式コンビネーションカップリング(ねじなし接続式)

    三桂製作所
    249税込274
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    スッキリ外観・簡単施工
    用途標準プリカチューブをねじなし電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
  • ボックスコネクタ(防水プリカ用) 大阪コネクター製造

    ボックスコネクタ(防水プリカ用)

    大阪コネクター製造(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ケイフレ用防水ねじなしカップ 三桂製作所

    ケイフレ用防水ねじなしカップ

    三桂製作所
    529税込582
    1個
    3日以内出荷
    ケイフレックスと鋼製電線管を接続するための防水型コンビネーションカップリングです。トルク小ねじの締め付けは、頭が折れるまで行います。トルク小ねじの折れた頭部に対して、安全保護の為の保護キャップ(GLPA556)が使用できます。トルク小ねじのかわりに六角小ねじ(SUS 製)を取り付けたものも特注にて承ります。その場合、品番の末尾にVLを追加して下さい。( 例:K2KI10VL)納期区分は確となります。 ・VL 付きは、ねじなし鋼製電線管接続用です。ねじ部は切断してご使用下さい。薄鋼電線管は、ねじ部を切断してご使用下さい。ケーブル工事に、ご使用下さい。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMV、KMS、KIV、KIH、KPF、KIC、KMEC、KPBF(#10 除く)、KMB、KIB を表しています。鋼製電線管を引き抜く際、パッキンがめくれて破損する場合がありますので、パッキン単体でも販売しています。K2K I 用:RPP I ※-S(例:RPP I 16-S)K2KE用:RPPE※-S(例:RPPE19-S)。本製品に使用している防水シール付トルク小ねじは単品で販売しております。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は#10 は500N ( JIS C 8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#12~54 は1000N ( JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー)、#70 以上は2500N ( JIS C 8461-23 の分類コードは5 ベリーヘビー) です。電線管とコンビネーションカップリングの引張力は#10~28 は500N (JIS C 8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#36 以上は1000N ( JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー) です。
    L122L223温度範囲(℃)-20~90ΦA39.3表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)質量(g/個)100寸法I(Φmm)19.3環境RoHS6物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP65接続対象【電線管/ねじなし電線管/薄鋼電線管】E25/C25、【電線管/ケイフレックス】※22
  • ブレーキパッド brembo

    ブレーキパッド

    brembo
    15,555税込17,111
    1箱
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
    用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
  • 6カクナット M5 BIGM(丸山製作所)

    6カクナット M5

    BIGM(丸山製作所)
    429税込472
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M53シユ部品名称6カクナツト M5図解NoMS653DR4T2-Y ポンプダイクミタテ部品_No.26、MS753DR6T2-K ポンプダイクミタテ部品_No.26、SSA-F600I 電気配管部品_No.16、GB1001BG 巻車部品_No.54、MS413R2T-K-1 ポンプダイクミタテ部品_No.26、MSA513R2TS-M-1 ポンプダイクミタテ部品_No.30、MSA613R2T-K ポンプダイクミタテ、PTOミッション部品_No.28、MSA513R2TS-K-1 ポンプダイクミタテ部品_No.30、MSA613R2TS-M-1 ポンプダイクミタテ部品_No.30、MS410RC-K3 動力噴霧機部品_No.61、MSA613R2T-M ポンプダイクミタテ、PTOミッション部品_No.28、MSA413R2T-M-1 ポンプダイクミタテ部品_No.30、MS413R2TS-M-1 ポンプダイクミタテ部品_No.26、SSA-G600 電気配線部品_No.16、MSA513R2T-K-1 ポンプダイクミタテ部品_No.30、MS753DR4T2-Y ポンプダイクミタテ部品_No.26など
  • ビジネスプロジェクター/超短焦点壁掛け対応モデル/インタラクティブ/レーザー光源/4100lm/Full HD EPSON

    ビジネスプロジェクター/超短焦点壁掛け対応モデル/インタラクティブ/レーザー光源/4100lm/Full HD

    EPSON
    419,800税込461,780
    1台
    8日以内出荷
    インタラクティブ(電子黒板機能)搭載の超短焦点壁掛け対応モデル。4100ルーメン、スクリーン解像度:Full HD。教育現場の学びの質が上がる。企業の生産性が上がる。黒板と併用可能でスムーズな授業展開が可能。
    付属品・ACケーブル(100V日本国内専用)(4.5m)・リモコン/リモコン電池・USBケーブル(5m)・Easy Interactive Pen/ペン用電池・ペンスタンドセット・セットアップガイド仕様●スクリーンミラーリング:内蔵●有効光束(白の明るさ:lm):4100●カラー光束(カラーの明るさ:lm):4100●[RGB信号対応解像度]WUXGA:アナログ/デジタル・UXGA:アナログ/デジタル・SXGA+:アナログ/デジタル・SXGA:アナログ/デジタル・WXGA+:アナログ/デジタル・WXGA:アナログ/デジタル・XGA:アナログ/デジタル・SVGA:アナログ/デジタル・VGA:アナログ/デジタル●アナログビデオ対応信号:NTSC/PAL/SECAM●デジタルビデオ対応信号:4K2K・1080p/1080i・720p・480p/480i●映像入出力端子:IN(ミニD-Sub15pin×2・RCA・HDMI(R)×3・)、OUT(ミニD-Sub15pin)●音声入出力端子:IN(ステレオミニ×3)、OUT(ステレオミニ)●マイク:IN(ステレオミニ)●制御入出力端子:RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用)、プロジェクター制御用)×2、RJ45端子(ネットワーク用)、SYNC IN/OUT端子●USB端子タイプA幅(mm)356質量(kg)約6高さ(mm)133奥行(mm)395電源(V)AC100~120/200~240(±10% 50/60Hz)消費電力(W)277/208(ノーマル/エコ)・2/0.5(ネットワーク監視時/待機時)エコマーク認定認定倍率1.35方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)コントラスト比2500000:1液晶パネルサイズ(対角:型):0.61動作温度0~40ズームデジタル液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1080×3解像度スクリーン:Full HD(1920×1080)色再現性フルカラー(10億7000万色)走査周波数(水平)アナログRGB:31.25~92(kHz)・デジタルRGB:15~135(kHz)走査周波数(垂直)アナログRGB:50~85(Hz)・デジタルRGB:23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60(Hz)スピーカー16W(モノラル)光源(出力/種別)レーザーダイオードフォーカス手動明るさ(Lm)4100明るさF:1.6焦点距離f:3.7無線LAN内蔵エコマーク認定番号22 145 011
  • 6カクボルト M8X22 BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト M8X22

    BIGM(丸山製作所)
    429税込472
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M8X22部品名称6カクボルト M8X22図解NoVSM100-11 本体部品_No.67、MKC304-20(丸山エンジン) 本体,ロータ部品_No.13、MS410ESR-S ホース巻取機部品_No.27、MS550DNR-2Y ホース巻取機部品_No.31、MS153EW-3M 動力噴霧機部品_No.21、MS153EW-3M 本体部品_No.22、MS410ESR-2K 1990ネン ホース巻取機部品_No.27、MS410ENR-2K 1990ネン ホース巻取機部品_No.27、VSM100-11 動力噴霧機部品_No.22、VSA100-11 1992ネン 本体部品_No.67、MS153EW-3K 本体部品_No.22、MS510ESR-2M ホース巻取機部品_No.27、MS410ENR-2M ホース巻取機部品_No.27、MS510ESR-S ホース巻取機部品_No.27、MKC304-30(丸山エンジン) 本体,ロータ部品_No.13、SSA-G600 ファンクラッチ及びスロットル部品_No.44、MS410DNR-2Y ホース巻取機部品_No.29、MS510ENR-2M ホース巻取機部品_No.27、VSA100-1990ネン 本体部品_No.65、MS650DNR-2Y ホース巻取機部品_No.31、MS410ESR-2M ホース巻取機部品_No.27、MS510DNR-2Y ホース巻取機部品_No.31、VSA100-11 1990ネン 動力噴霧機部品_No.22、MS510ENR-2K 1990ネン ホース巻取機部品_No.27、MS410DNR-2K ホース巻取機部品_No.29、MS450DNR-2K ホース巻取機部品_No.29、SSA-F600I ファンクラッチ及びスロットル部品_No.37、MS153EW-3K 動力噴霧機部品_No.21、VSA100-11 1992ネン 動力噴霧機部品_No.22、MS450DNR-2Y ホース巻取機部品_No.29、MS510ENR-S ホース巻取機部品_No.27、MS510DNR-2K ホース巻取機部品_No.31、MS410ENR-S ホース巻取機部品_No.27、MS510ESR-2K ホース巻取機部品_No.27
  • 6カクアナツキトメネジ M6X14 クボミサキ BIGM(丸山製作所)

    6カクアナツキトメネジ M6X14 クボミサキ

    BIGM(丸山製作所)
    429税込472
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M6X14クボミサキ部品名称6カクアナツキトメネジ M6X14 クボミサキ図解NoSSA-α602M 送風機(回転駆動部)部品_No.18、MS510ENR-2K 1994ネン 希望付属品部品_No.2、MSA513-K 付属品、希望付属品部品_No.26、SSA-F610I 1994ネン クラッチ及びブレーキ部品_No.29、CGM-610NR ホース巻取機部品_No.22、CGA-6 スロットル部品_No.6、MS510ESR-S 希望付属品部品_No.2、MS410ENA-K 希望付属品部品_No.2、SSA-S600DX 1997ネン クラッチ及びブレーキ部品_No.18、SSA-F610 クラッチ及びブレーキ部品_No.29、MS410ENA-M 希望付属品部品_No.2、MS511ENR-K 希望付属品部品_No.2、MS510ESR-2M 希望付属品部品_No.2、SSA-S1000 ペダル(クラッチ・ブレーキ・アクセル)部品_No.26、CGM-610HNR 200M ホース巻取機部品_No.22、SSA-F500 台車 アクセルペダル部品_No.7、SSA-F616M 送風機(回転駆動部)部品_No.18など