カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
- 制御機器(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「k2k2i16」の検索結果

コンビネーションカップリング(ねじなし接続式)
三桂製作所¥339税込¥3731個当日出荷から3日以内出荷ねじなし簡単施工で防水性能も進化用途ケイフレックスと厚鋼電線管を接続するためのねじなしコンビネーションカップリング
ケイフレ用防水ねじなしカップ
三桂製作所¥529税込¥5821個翌日出荷ケイフレックスと鋼製電線管を接続するための防水型コンビネーションカップリングです。トルク小ねじの締め付けは、頭が折れるまで行います。トルク小ねじの折れた頭部に対して、安全保護の為の保護キャップ(GLPA556)が使用できます。トルク小ねじのかわりに六角小ねじ(SUS 製)を取り付けたものも特注にて承ります。その場合、品番の末尾にVLを追加して下さい。( 例:K2KI10VL)納期区分は確となります。 ・VL 付きは、ねじなし鋼製電線管接続用です。ねじ部は切断してご使用下さい。薄鋼電線管は、ねじ部を切断してご使用下さい。ケーブル工事に、ご使用下さい。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMV、KMS、KIV、KIH、KPF、KIC、KMEC、KPBF(#10 除く)、KMB、KIB を表しています。鋼製電線管を引き抜く際、パッキンがめくれて破損する場合がありますので、パッキン単体でも販売しています。K2K I 用:RPP I ※-S(例:RPP I 16-S)K2KE用:RPPE※-S(例:RPPE19-S)。本製品に使用している防水シール付トルク小ねじは単品で販売しております。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は#10 は500N ( JIS C 8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#12~54 は1000N ( JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー)、#70 以上は2500N ( JIS C 8461-23 の分類コードは5 ベリーヘビー) です。電線管とコンビネーションカップリングの引張力は#10~28 は500N (JIS C 8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#36 以上は1000N ( JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー) です。L122L223温度範囲(℃)-20~90ΦA39.3表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)質量(g/個)100寸法I(Φmm)19.3環境RoHS6物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP65接続対象【電線管/ねじなし電線管/薄鋼電線管】E25/C25、【電線管/ケイフレックス】※22
16×8 LEDマトリクスドライバーモジュール
Adafruit¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷HT16K33のブレイクアウトボード 16×8のドットマトリクス用ドライブIC(HT16K33)を搭載したモジュールです。HT16K33は多重化された16×8マトリクス(128個)のLEDを駆動できるICです。通信はI2Cで、最大8つのI2Cアドレスを使用できるため、8つのマトリクスで合計1024のLEDを制御できます。このブレイクアウトボードにはLEDモジュール用の穴がありませんが、16個のアノードと8個のカソードでI2Cと電源ピンを分離しています。マトリクスのデータシートを確認して、アノードとカソードを配線してください。 ドライバによりLEDのON/OFFを切り替えることができますが、LEDを個別にPWM調光する機能はありません。 3×13のキーパッドマトリクスの読み取りもサポートしていますが、サンプルコードは用意されていません。キーパッド機能の詳細については、データシートを確認してください。寸法(mm)ボード/35.77×20.37×4.03電源電圧(V)4.5~5.5メモリー16×8ビットRAMRoHS指令(10物質対応)対応
6カクナット M5
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721セット(5個)8日以内出荷規格M53シユ部品名称6カクナツト M5図解NoMS653DR4T2-Y ポンプダイクミタテ部品_No.26、MS753DR6T2-K ポンプダイクミタテ部品_No.26、SSA-F600I 電気配管部品_No.16、GB1001BG 巻車部品_No.54、MS413R2T-K-1 ポンプダイクミタテ部品_No.26、MSA513R2TS-M-1 ポンプダイクミタテ部品_No.30、MSA613R2T-K ポンプダイクミタテ、PTOミッション部品_No.28、MSA513R2TS-K-1 ポンプダイクミタテ部品_No.30、MSA613R2TS-M-1 ポンプダイクミタテ部品_No.30、MS410RC-K3 動力噴霧機部品_No.61、MSA613R2T-M ポンプダイクミタテ、PTOミッション部品_No.28、MSA413R2T-M-1 ポンプダイクミタテ部品_No.30、MS413R2TS-M-1 ポンプダイクミタテ部品_No.26、SSA-G600 電気配線部品_No.16、MSA513R2T-K-1 ポンプダイクミタテ部品_No.30、MS753DR4T2-Y ポンプダイクミタテ部品_No.26など