カテゴリ

  • 制御機器(11)
  • 空調・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「k2ki」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケイフレックス用 コンビネーションカップリング 厚鋼電線管接続用 防水仕様 三桂製作所ケイフレックス用 コンビネーションカップリング 厚鋼電線管接続用 防水仕様三桂製作所
359税込395
1個
当日出荷から3日以内出荷
防水型ねじなしコンビネーションカップリング
用途ケイフレックスと厚鋼電線管の接続に温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)32保護等級IP65
検定付きはかり コンパクト電子天びん EW-i-Kシリーズ A&D検定付きはかり コンパクト電子天びん EW-i-KシリーズA&D(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷から33日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級デュアルレンジ(ひょう量:600g・1500gタイプ)・トリプルレンジ(ひょう量:12kgタイプ)バックライト付き大型液晶(文字高16mm)ステンレス製トップ・プレート:静電気の影響も軽減する304SUSを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)WinCT使用可能計量皿の材質:SUS304g・個数・パーセント表示コンパレータ表示ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
用途取引・証明用。理化学/実験のための計量、部品の重量確認、食品及び工業原材料の計量測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)表示形式デジタル精度等級3級
Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 2極 2.54mm 1列 ストレート 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 2極 2.54mm 1列 ストレート日本モレックス(molex)
239税込263
1袋(10個)
当日出荷
仕様シリーズ = KK 254ピッチ = 2.54mm極数 = 2行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 4Aストレートヘッダ、6373シリーズ. 2695、6471、7880、4455、7720シリーズハウジングとかん合長さ(mm)131幅(mm)71高さ(mm)6質量(g)4RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング メス 2極 1列 2.54mm KK 254シリーズ 日本モレックス(molex)Molex コネクタハウジング メス 2極 1列 2.54mm KK 254シリーズ日本モレックス(molex)
169税込186
1袋(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
高さ(mm)6幅(mm)76仕様極数 = 2行数 = 1ピッチ = 2.54mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = KK 254併用可能製品 = KKコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 5.64mm幅 = 4.82mmハウジング材質 = ナイロンMolex KK 2695シリーズハウジング. この2695シリーズのコネクタハウジング製品は2.54 mmピッチで、MolexのKK相互接続システムの一部を構成しており、簡単かつ経済的に、基板に多極接続を構成できます。ハウジングに端子を取り付ける場合は、これらの端子を正しく取り付けるために、Molex挿入工具を使用する必要があります。 詳細については、エンジニアリングノートを参照してください。. 特長と利点. 2.54 mmピッチ 電線対基板接続及び継手 自然色(白) 1列 ハウジング22-01-2xxxにはフリクションロックランプが付属 ハウジング22-01-3xxxにはフリクションロックランプと極性リブが付属RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング メス 2極 1列 2.54mm KK 254シリーズ 日本モレックス(molex)Molex コネクタハウジング メス 2極 1列 2.54mm KK 254シリーズ日本モレックス(molex)
189税込208
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様極数 = 2行数 = 1ピッチ = 2.54mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = KK 254併用可能製品 = KKコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 5.64mm幅 = 5.08mmハウジング材質 = ナイロン2.54 mm (.100インチ)ピッチのKK 254基板ヘッダとかん合します。 KK 254シリーズ4030代表品番 ; 453-145 453-145 KK 254シリーズ6373代表品番 ; 679-5515 679-5515 KK 254シリーズ6410代表品番 ; 453-224 453-224 KK 254シリーズ42375品番 ; 720-5637 720-5637. ハウジング(高圧)、7880シリーズ. これらのKK 254 7880シリーズ高圧ハウジング(標準ランプフリクションのロックオプション付き)には、7879シリーズKKR 254高圧圧着端子を使用します。代表品番 ; 670-6672 670-6672 を参照してください。長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 2極 2.54mm 1列 ライトアングル 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 2極 2.54mm 1列 ライトアングル日本モレックス(molex)
419税込461
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様シリーズ = KK 254ピッチ = 2.54mm極数 = 2行数 = 1接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだコンタクト材質 = 真鍮90 °基板ヘッダ(フリクションロック付き)、7478シリーズ. KK 254、7478シリーズ、ライトアングル基板ピンヘッダ製品、フリクションロック付き、スズめっき仕上げの角型ピン付き これらのKK 254、7478シリーズ、ライトアングル基板ピンヘッダのウェーハー材質はナイロンUL 94V-0 (白)で、左右にスタッキングが可能です。 これらのKK 254、7478シリーズのライトアングル基板ピンヘッダは、2695シリーズのロック付きハウジング(代表品番) ; 679-5284 679-5284 とかん合します。長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング メス 12極 1列 2.54mm KK 254シリーズ 日本モレックス(molex)Molex コネクタハウジング メス 12極 1列 2.54mm KK 254シリーズ日本モレックス(molex)
499税込549
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様極数 = 12行数 = 1ピッチ = 2.54mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = KK 254併用可能製品 = KKコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 31.04mm幅 = 4.82mmハウジング材質 = ナイロンMolex KK 2695シリーズハウジング. この2695シリーズのコネクタハウジング製品は2.54 mmピッチで、MolexのKK相互接続システムの一部を構成しており、簡単かつ経済的に、基板に多極接続を構成できます。ハウジングに端子を取り付ける場合は、これらの端子を正しく取り付けるために、Molex挿入工具を使用する必要があります。 詳細については、エンジニアリングノートを参照してください。. 特長と利点. 2.54 mmピッチ 電線対基板接続及び継手 自然色(白) 1列 ハウジング22-01-2xxxにはフリクションロックランプが付属 ハウジング22-01-3xxxにはフリクションロックランプと極性リブが付属長さ(mm)152幅(mm)100高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 2極 2.54mm 1列 ストレート 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 2極 2.54mm 1列 ストレート日本モレックス(molex)
419税込461
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様シリーズ = KK 254ピッチ = 2.54mm極数 = 2行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金ストレートヘッダ、6373シリーズ. 2695、6471、7880、4455、7720シリーズハウジングとかん合長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 2極 2.54mm 1列 ストレート 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 2極 2.54mm 1列 ストレート日本モレックス(molex)
339税込373
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様シリーズ = KK 254ピッチ = 2.54mm極数 = 2行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 4A垂直ヘッダ、6410シリーズ. 2695及び6471シリーズハウジングとかん合長さ(mm)152幅(mm)102高さ(mm)20質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 2極 2.54mm 1列 ライトアングル 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 2極 2.54mm 1列 ライトアングル日本モレックス(molex)
579税込637
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様シリーズ = KK 254ピッチ = 2.54mm極数 = 2行数 = 1接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド実装タイプ = スルーホール結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 4AKKワイヤ対基板基板ピンヘッダ(フリクションロック7395シリーズ付き). KK 254ワイヤ対基板、基板ピンヘッダライトアングル(フリクションロック7395シリーズ付き)は左右に連結できます。 コンタクトピンは0.64 mm正方形で、これらのKK 7395シリーズ254ワイヤ対基板フリクションロック基板ピンヘッダ向けのスズめっき黄銅製です。 これらのワイヤ対基板KK 254 7395シリーズのフリクションロック基板ピンヘッダはUL 94V-0等級のナイロン製です。 KK 254 7395フリクションロック基板ピンヘッダのかん合ハウジング: KK 254 2695シリーズの代表品番 ; 670-2822 670-2822 KK 254 6471シリーズ(ランプ及び極性リブ付き)の代表品番 ; 296-4934 296-4934長さ(mm)116幅(mm)72高さ(mm)11質量(g)2RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 2極 2.54mm 1列 ライトアングル 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 2極 2.54mm 1列 ライトアングル日本モレックス(molex)
649税込714
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様シリーズ = KK 254ピッチ = 2.54mm極数 = 2行数 = 1接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金90 °基板ヘッダ(フリクションロック付き)、7478シリーズ. KK 254、7478シリーズ、ライトアングル基板ピンヘッダ製品、フリクションロック付き、スズめっき仕上げの角型ピン付き これらのKK 254、7478シリーズ、ライトアングル基板ピンヘッダのウェーハー材質はナイロンUL 94V-0 (白)で、左右にスタッキングが可能です。 これらのKK 254、7478シリーズのライトアングル基板ピンヘッダは、2695シリーズのロック付きハウジング(代表品番) ; 679-5284 679-5284 とかん合します。長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 12極 2.54mm 1列 ストレート 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 12極 2.54mm 1列 ストレート日本モレックス(molex)
689税込758
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様シリーズ = KK 254ピッチ = 2.54mm極数 = 12行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 4Aストレートヘッダ、6373シリーズ. 2695、6471、7880、4455、7720シリーズハウジングとかん合長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 12極 2.54mm 1列 ライトアングル 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 12極 2.54mm 1列 ライトアングル日本モレックス(molex)
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様シリーズ = KK 254ピッチ = 2.54mm極数 = 12行数 = 1接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド実装タイプ = スルーホール結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫KKワイヤ対基板基板ピンヘッダ(フリクションロック7395シリーズ付き). KK 254ワイヤ対基板、基板ピンヘッダライトアングル(フリクションロック7395シリーズ付き)は左右に連結できます。 コンタクトピンは0.64 mm正方形で、これらのKK 7395シリーズ254ワイヤ対基板フリクションロック基板ピンヘッダ向けのスズめっき黄銅製です。 これらのワイヤ対基板KK 254 7395シリーズのフリクションロック基板ピンヘッダはUL 94V-0等級のナイロン製です。 KK 254 7395フリクションロック基板ピンヘッダのかん合ハウジング: KK 254 2695シリーズの代表品番 ; 670-2822 670-2822 KK 254 6471シリーズ(ランプ及び極性リブ付き)の代表品番 ; 296-4934 296-4934長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)10質量(g)11RoHS指令(10物質対応)対応