TDK
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 15pF 3kV dc 1808 C4520C0G3F150K110KA
TDKCタイプ1808高電圧シリーズ
長さ(mm)
4.5
寸法(mm)
4.5×2×1.1
電圧
3kVdc
高さ(mm)
1.1
奥行(mm)
2
シリーズ
C
許容差
±10%
静電容量
15pF
温度特性
C0G
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
1808
内容量
1袋(5個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79381209
C4520C0G3F150K110KA
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください