「k3-c601-3」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉛フリーやに入はんだ エパソル 石川金属鉛フリーやに入はんだ エパソル石川金属
34,980税込38,478
1巻
当日出荷から29日以内出荷
難母材対応の環境に優しい飛散防止型の鉛フリーはんだです。 ステンレス(SUS304)・ニッケル等の難母材に対しても、はんだ付けが可能です。
用途難母材・各種メッキ部品への配線・接続。材質合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)規格MIL-RA級(フラックス)JIS規格B級(フラックス)融点(℃)217~220RoHS指令(10物質対応)対応
アルミソルダー 新富士バーナーアルミソルダー新富士バーナー(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(2本)
当日出荷
溶解点が低く、作業が比較的容易。アルミと異種金属とのロウ付に使用できる。フラックス(RZ-203)が必要。
線径(mm)3長さ(mm)300トラスコ品番376-9194使用温度(℃)380RoHS指令(10物質対応)対応
1.6mm/1.0kg アルミ半田 エスコ1.6mm/1.0kg アルミ半田エスコ
40,000税込44,000
1個
翌日出荷
エスコ品番EA309-1
巻きハンダ モノタロウ巻きハンダモノタロウ(182件のレビュー)
2,098税込2,308
1巻
当日出荷
作業性がよく、発煙も少ない。
用途電気・電子機器の配線、接続にタイプRMA含有量(%)(フラックス)3合金組成(Wt%)Sn(錫)60%、Pb(鉛)40%関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
スーパーロヂンGX(飛散防止型)Sn60 石川金属スーパーロヂンGX(飛散防止型)Sn60石川金属(3件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1巻
当日出荷から37日以内出荷
飛散防止対応高信頼性フラックス入りハンダ。 スリットがないため0.2mm の線径迄加工可能で精密電子部品に最適。 長期間保存しても、フラックスの吸湿劣化がなく残渣の絶縁性良好。 発煙も少なくほとんど無臭。
質量(kg)1タイプRA含有量(%)フラックス:1.9ハライド:0.69合金組成(Wt%)Sn:60、Pb:40広がり率(%)酸化銅板:93
鉛フリーヤニ入ハンダ 石川金属鉛フリーヤニ入ハンダ石川金属
29,980税込32,978
1巻
当日出荷
環境に優しい飛散防止型の鉛フリーはんだです。 フラックスの飛散がなく、作業がしやすいです。
用途電気・電子機器の配線・接続。規格MIL-RA級(フラックス)JIS規格A級(フラックス)融点(℃)217~220RoHS指令(10物質対応)対応
アルミット (Sn60)(ヤニ入りハンダ) 日本アルミットアルミット (Sn60)(ヤニ入りハンダ)日本アルミット(5件のレビュー)
9,998税込10,998
1巻
当日出荷から7日以内出荷
米フェデラル規格のRMA取得。無洗浄対応品。自動はんだ付け装置に最適。
固相/液相温度(℃)183/190合金組成(Wt%)Sn60-Pb40
バルブカバーガスケットセット K.PガスケットバルブカバーガスケットセットK.Pガスケット(166件のレビュー)
799税込879
1セット
当日出荷から7日以内出荷
アルミ硬ロウ 新富士バーナーアルミ硬ロウ新富士バーナー(14件のレビュー)
759税込835
1パック(5本)
当日出荷
流動性に優れ、仕上がりが美しい。アルミのロウ付専用。フラックス(RZ-201)が必要です。
線径(Φmm)2.0長さ(mm)300成分シリコン12%、不純物1.4%未満、アルミ86.6%~88%トラスコ品番376-9178質量(g)25使用温度(℃)580寸法(Φ×mm)2.0×300RoHS指令(10物質対応)対応
万能ハンダ 新富士バーナー万能ハンダ新富士バーナー
1,498税込1,648
1個
当日出荷
作業温度が低く、初心者向き。フラックス5g付
線径(mm)2長さ(mm)300仕様【対象金属】鉄・銅・ステンレス・真鍮・銀、【非対象金属】アルミニウム・チタンなどトラスコ品番376-9208使用温度(℃)220RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用フラックスはんだセット goot(太洋電機産業)ステンレス用フラックスはんだセットgoot(太洋電機産業)(26件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
ステンレス用フラックスBS-45とステンレス用はんだSD-69のセットです。ステンレスのはんだ付けに最適です。
成分塩化亜鉛35~45%、塩化アンモニウム4~6%、塩化水素3~4%、水45~57%セット内容ステンレス用フラックス(BS-45)、ステンレス用はんだ(SD-69)容量(mL)25
粉末ロウ材 新富士バーナー粉末ロウ材新富士バーナー(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
接合部分にロウ材をあらかじめ塗っておくことにより、融点の見極めが不要になるため、初心者にもロウ付が容易です。ロウ付がきれいに仕上がり、ロウ材の余分な使用も抑えられます。使用する分だけロウ材とフラックスを混ぜるので、保存時の劣化が少ないです。RoHS対応商品です。
付属品かくはん用ヘラ付RoHS指令(10物質対応)対応
ロウ材 フラックス付 新富士バーナーロウ材 フラックス付新富士バーナー(25件のレビュー)
759税込835
1パックほか
当日出荷
金属の接合が手軽にできるロウ材です。
用途異種金属のロウ付け用。長さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ硬ロウ用フラックス 新富士バーナーアルミ硬ロウ用フラックス新富士バーナー(14件のレビュー)
959税込1,055
1個(20g)
当日出荷
適合アルミ硬ロウ(RZ-101)粉末アルミロウ(RZ-151)トラスコ品番376-9283タイプ液状RoHS指令(10物質対応)対応
アルミット (60A)(ヤニ入りハンダ) 日本アルミットアルミット (60A)(ヤニ入りハンダ)日本アルミット(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1巻
当日出荷から5日以内出荷
米フェデラル規格のRA取得。Ni、ステンレス等はんだ付け困難な材質対応。はんだ付け性最良。
含有量(%)2.5:フラックス固相/液相温度(℃)183/190合金組成(Wt%)Sn60-Pb40
アルミ硬ロウ TRUSCOアルミ硬ロウTRUSCO(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1パック(10本)
当日出荷
流動性に優れ、仕上がりが美しいです。アルマイト処理が出来ます。
用途アルミとアルミ(アルミ同士)ロウ付け専用線径(mm)1.6長さ(mm)500トラスコ品番329-1553材質アルミロウ質量(g)約2.8融点(℃)580引張強度(N/mm2)245
鉛フリーヤニ入ハンダ 石川金属鉛フリーヤニ入ハンダ石川金属(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1巻
当日出荷から24日以内出荷
無洗浄タイプの環境に優しい飛散防止型の鉛フリーはんだです。
用途精密機器、ロボットはんだ付けに最適。規格MIL-RMA級(フラックス)JIS規格A級(フラックス)融点(℃)217~220RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーロヂン60GXM3(無洗浄タイプ) 石川金属スーパーロヂン60GXM3(無洗浄タイプ)石川金属(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1巻
当日出荷から29日以内出荷
フラックスやハンダの飛散がなく精密電子機器類のハンダ付けや自動ハンダ付けラインに最適。 作業効率抜群の洗浄レスタイプ高級フラックス入り線ハンダ。 絶縁抵抗値の高い高信頼性のA等級フラックス入りハンダ。
用途精密電子機器の後付修正 ロボットハンダ付作業等級RMA含有量(%)フラックス:2.8ハライド:0.11錫(%)60%合金組成(Wt%)Sn:60、Pb:40広がり率(%)酸化銅板:91
アルミソルダー TRUSCOアルミソルダーTRUSCO
9,998税込10,998
1パック(10本)
当日出荷
溶融点が低く、作業が安易です。
用途アルミとアルミおよびアルミと異金属(鉄・ステンレス等)のロウ付け。線径(mm)2.0長さ(mm)500トラスコ品番329-1561材質亜鉛合金質量(g)約10融点(℃)380引張強度(N/mm2)294
亜鉛ダイカスト、アルミ含む万能ろう付け半田マグナ 51 マグナアロイアンドリサーチ亜鉛ダイカスト、アルミ含む万能ろう付け半田マグナ 51マグナアロイアンドリサーチ
26,980税込29,678
1パック(10本)ほか
5日以内出荷
亜鉛ダイカスト、アルミ含む万能ろう付け半田材です。鉄、銅、真鍮等の異種金属との接合が出来ます。
用途亜鉛ダイカストの溶接 アンチモニーの接合、アルミラジエターの補修、 その他鉄、亜鉛引き鋼板、銅、真鍮等のハンダ接合が出来ます。そしてコテやバーナーで使用できます。棒径(Φmm)3.2棒長(mm)457適合亜鉛合金、アルミニューム合金(圧延、押し出し)、アルミダイカスト、アルミ鋳造、モネル、モネルK、銅、真鍮、青銅(シリコンブロンズ、マンガンブロンズ、ニッケルシルバー、アルミブロンズ、亜鉛引き鋼板、低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼等硬度100B溶接方法ガス、コテ溶融温度(℃)180材質規格Zn Sn,Cd