カテゴリ
- バイク純正部品(93)
- トラック純正部品(27)
- 自動車純正部品(14)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 店舗什器・備品(3)
- メカニカル部品(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 自動車補修部品(2)
- 電動工具(2)
- バイク部品(1)
- 建築金物(1)
- 医療(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(93)
- 三菱ふそう(27)
- MAZDA(マツダ)(13)
- 日本バルカー(4)
- DAIKO(大光電機)(4)
- 椿本チエイン(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
- CKD(1)
- スズキ(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- ミヤコ自動車(1)
- DUNLOP(ダンロップ)(1)
- ヤマニパッケージ(1)
- MANN-FILTER(1)
- ビー・ブラウンエースクラップ(1)
- ヒロ・コーポレーション(1)
- Euro-Locks a Lowe & Fletcher group Company(1)
- アートクリエーション(1)
エコロジープロダクト
「k378」の検索結果

かぶせ箱 スパークリングワイン
ヤマニパッケージ¥26,980税込¥29,6781ケース(50枚)4日以内出荷スパークリングワイン・シャンパン1本用カブセ箱。適応瓶 約88Φ×320Hまで。仕様フタ・ミ・仕切 E段種別ワイン・洋酒箱
キャビンフィルター
MANN-FILTER¥5,898税込¥6,4881個3日以内出荷から61日以内出荷世界が認めた、ドイツ生まれのフィルターブランド「MANN-FILTER」。MANN-FILTER(マンフィルター)は、ドイツの大手フィルターメーカー MANN+HUMMEL(マン・ウント・フンメル)グループが展開する、自動車・産業機械用フィルターの世界的ブランドです。創業から85年以上にわたり培ってきた技術力で、ヨーロッパ車の純正部品にも数多く採用されており、その品質は新車製造ラインで求められる基準(OEクオリティ)をそのままアフターマーケット製品にも受け継いでいます。黄色と緑のパッケージでおなじみのMANN-FILTERは、300,000点を超える適合アプリケーション・6,800種類以上のラインナップを誇り、乗用車はもちろん、トラック・バス、農業機械、建設機械、船舶、オートバイまで、あらゆる分野の「きれいな空気」「きれいな油」を守り続けているOE品質であなたの愛車を守ります。活性炭を使用したMANN-FILTERの高性能なエアコンフィルターは花粉やディーゼル車の煤(スス)、タイヤの摩耗などの粒子をほぼ100%除去し、排気ガスや不快なニオイを吸着します。. 高品質な活性炭はオゾンや窒素酸化物、二酸化硫黄などの有害なガスを吸着し、全メンテナンス期間を通じて不快なニオイを除去します。MANN-FILTERオンラインカタログ 検索用途エアコンフィルター(キャビンフィルター):花粉・ほこり・アレルゲン物質(FP品番フレシャスプラス)を強力にキャッチし、車内にきれいな空気を届けます。活性炭タイプは排気ガス由来の臭いも大幅にカット。アレルギー体質の方や小さなお子様が乗る車にもおすすめです。
Modere 温度調節機能付きグースネックケトル
ヒロ・コーポレーション¥9,598税込¥10,5581台5日以内出荷『Modere 温度調節機能付きグースネックケトル KTK-378』は、保温機能付きの電気ケトルです。 40℃~100℃まで5℃刻みで温度調節可能なので、緑茶、紅茶、コーヒーなど、お茶の種類や淹れ方に最適な温度で湯沸かしできます。沸騰後、10~120分まで10分刻みで保温設定可能で、設定した温度で保温できます。淹れたての温度を保ち、いつでも温かいお茶を楽しめます。消音モード搭載で操作時の電子音を消すこともできます。早朝や夜間など、音が出せない時間帯でも安心です。水が入っていないと自動でOFFになるため、空焚きによる事故を防ぎます。ドリップポットのような細長い注ぎ口は、お湯を細くコントロールしやすく、ハンドドリップコーヒーに最適です。沸騰までの過程もひと目でわかるLEDディスプレイが付いています。用途ハンドドリップコーヒー、紅茶、緑茶、ハーブティーを淹れる際に。インスタント食品を作る際に。消費電力(W)800本体寸法(mm)約幅295×高さ200×奥行215電源(AC V)100(50/60Hz)コード長さ(cm)約70
吹抜け・傾斜天井/ブラケット/調光 一般タイプ/洋風 調光/片側配光タイプ
DAIKO(大光電機)¥18,980税込¥20,8781台5日以内出荷電圧(V)AC100ランプLED内蔵器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光率(%)1~100調光の可否可調色の可否否