カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(545)
  • 制御機器(66)
  • 農業機械(29)
  • 測定用品(9)
  • バイク部品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 溶接用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k3ma」の検索結果

関連キーワード
666件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スケーリングメータ/メータリレー K3MA-J omron(オムロン)

    スケーリングメータ/メータリレー K3MA-J

    omron(オムロン)
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷
    バックライト2色LED(赤/緑)付き ネガLCD表示で高い視認性を実現 入力は直流電圧入力、直流電流入力のマルチレンジ。 フロントキー操作による簡単設定。 ちらつきを抑える平均化処理機能搭載。 スケーリング、フロント強制ゼロ、ゼロリミット機能を搭載。 MAX/MIN表示の確認ができます。 奥行き(首下)80mmの短胴サイズ。 感電防止の端子カバーを標準装備。 フロント部は保護構造NEMA TYPE 4X準拠(IP66相当)の防水・防塵構造。 UL規格適合認証(マークライセンス認定)。 CEマーキングに適合。
  • 温度指示計/指示警報計 K3MA-L omron(オムロン)

    温度指示計/指示警報計 K3MA-L

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978特価
    1個
    当日出荷
    バックライト2色LED(赤/緑)付きネガLCD表示で高い視認性を実現。入力は測温抵抗体(2種)、熱電対(10種)のワイドレンジ。フロントキー操作による簡単設定。ちらつきを抑える平均化処理機能搭載。温度シフト機能、温度単位切替え機能を搭載。MAX/MIN表示の確認ができます。奥行き(首下)80mmの短胴サイズ。感電防止の端子カバーを標準装備。フロント部は保護構造NEMA4X準拠(IP66相当)の防水・防塵構造。UL規格適合認証(マークライセンス認定)。CEマーキングに適合
  • 回転・速度・流量指示計/指示警報計 K3MA-F omron(オムロン)

    回転・速度・流量指示計/指示警報計 K3MA-F

    omron(オムロン)
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    バックライト2色LED(赤/緑)付き ネガLCD表示で高い視認性を実現
  • スケーリングメータ/メータリレー omron(オムロン)

    スケーリングメータ/メータリレー

    omron(オムロン)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    赤・緑の2色の表示 強制ゼロ操作 入力はマルチレンジ 実入力で設定可能 出力種別を任意に選択
    電源(V)DC24 AC24 50/60Hz桁数5桁 (-19999~99999)入力直流電圧/直流電流入力入力方式直流電圧/直流電流電源電圧(V)AC24(50/60Hz)、DC24外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×80比較出力リレー接点出力(2出力、 各1a)
  • RSVシリーズ 自動散水用電磁弁 CKD

    RSVシリーズ 自動散水用電磁弁

    CKD
    35,063税込38,569
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • RSVシリーズ 自動散水用電磁弁 CKD

    RSVシリーズ 自動散水用電磁弁

    CKD
    35,980税込39,578
    1台
    6日以内出荷から22日以内出荷
    金属ボディを採用した自動散水用電磁弁です。 弁閉動作の最適化による低ウォータハンマ化で配管の負担を軽減しました。 耐水性抜群のモールドコイルを採用しています。 パイロット流路の目詰まりを防止する自己洗浄フィルタで安定した作動を実現します。 流量調整機構、手動操作機構を標準搭載し調整、試運転が容易です。
    用途施設園芸、都市緑化、緑地、公園、ゴルフ場、サッカー場、畑地等散水用に最高使用圧力(MPa)1使用流体農業用水耐圧力(MPa)3(水圧)
  • 回転ハンドル MA1-3K Panasonic(パナソニック)

    回転ハンドル MA1-3K

    Panasonic(パナソニック)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    仕様ハンドル金具(止め金)付適合キー:BN8A523002(NO.200)タイプMA1-3K(小)使用キャビネット盤用キャビネット屋外NE型 テナント用キャビネット別売
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(526件のレビュー)
    3,990税込4,389特価
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • スイッチング・パワーサプライ S8VS omron(オムロン)

    スイッチング・パワーサプライ S8VS

    omron(オムロン)(16件のレビュー)
    7,198税込7,918特価
    1台ほか
    当日出荷から69日以内出荷
    DINレール取りつけに対応。 鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
    構造カバー付きタイプ接続方式端子台保存温度(℃)-25~65使用周囲温度(℃)-10~60(ただし、結露および氷結しないこと)突入電流(A)AC100V入力時:17.5以下、14typ.AC200V入力時:35以下、28typ.耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)入力変動0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて)耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと過電圧保護有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください)リーク電流(mA)100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下温度変動0.05%/℃以下出力表示灯有(色:緑)高調波電流規制EN 61000-3-2適合使用周囲湿度(%RH)25~85保存湿度(%RH)25~90
  • プリセットカウンタ H7CC-Aシリーズ omron(オムロン)

    プリセットカウンタ H7CC-Aシリーズ

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    「わかりやすさ、見やすさ」を追求。 H7CCは交換時期の見える化や、視認性・操作性の向上で、保全工数/作業工数の削減に貢献する新しい価値を実現しました。 直感操作をガイドするLEDを実装。 電源-入力間を絶縁分離し配線設計をもっと簡単に。 接地や回り込み回路の配慮が不要です。 交換時期お知らせ機能で事後保全を未然に防止・保全工数を削減 簡単に交換時期を算出する計算ツールをご用意
    質量(g)約120(本体のみ)使用温度範囲(℃)-10~+55(密着取りつけ時:-10~+50)(ただし、氷結、結露しないこと)保護構造IEC規格IP66、ただしパネル表面のみ(防水パッキン形Y92S-P6使用時)耐電圧充電金属部と非充電金属部間:AC2,000V 50/60Hz 1min電源と入力回路間:AC2,000V 50/60Hz 1min(形H7CC-□D□以外)(AC24V/DC12~48Vタイプは、AC1,500V)制御出力と電源、入力回路間:AC1,500V 50/60Hz 1min(形H7CC-□SD□)、AC2,000V 50/60Hz 1min(形H7CC-□SD□以外)非連続接点間:AC1,000V 50/60Hz 1min桁数6桁 -99999~999999(-5桁~+6桁)タコメータ時 0~999999表示方式7セグメントネガLCD、文字高 カウント値 :10mm(白色)、設定値 : 6mm(緑色)ケース色ブラック(N1.5)最高計数速度30Hz(最小パルス幅16.7ms)、10kHz(最小パルス幅0.05ms)の切替(ON/OFF比1:1)CP1、CP2共通設定入力方式無電圧(NPN)入力/電圧(PNP)入力切替【無電圧入力】短絡時インピーダンス:1kΩ以下(0Ω時流出電流約12mA)、短絡時残留電圧:3V以下、開放時インピーダンス:100kΩ以上【電圧入力】”H”レベル:DC4.5~30V、”L”レベル:DC0~2V(入力抵抗約4.7kΩ)機能1段プリセットカウンタ、トータルプリセットカウンタ制御出力接点出力タイプ AC250V/DC30V 3A 抵抗負荷(cosΦ=1) 最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値)、トランジスタ出力タイプ DC30V max. 100mA max. 残留電圧DC1.5V以下(実力約1V)漏れ電流0.1mA以下入力信号CP1、CP2、リセット、トータルリセット絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)導電部端子と露出した非充電金属部間、非連続接点間寿命機械的寿命:1000万回以上電気的寿命:10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷、周囲温度条件:23℃)耐衝撃(耐久)300m/s2 3軸各方向 各3回使用周囲湿度25~85%保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結、結露しないこと)定格消費電力(VA)約6.8(AC100~240V)、約5.5/3.3W(AC24V/DC12~48V)復帰方式外部リセット(最小信号幅1ms、20ms切替)、手動リセット、自動リセット(C、R、P、Qモードの動作にしたがってかかる内部リセット)インパルス電圧(V)電源端子間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.0kV)導電部端子と露出した非充電金属部間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.5kV)耐衝撃(誤動作)100m/s2 3軸各方向 各3回許容電圧変動定格電源電圧の85~110%(DC12~48Vは90~110%)出力モードN、F、C、R、K-1、P、Q、A、K-2、D、L耐振動10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h入力モード加算(UP)、減算(DOWN)、加減算(UP/DOWN A(指令入力)、UP/DOWN B(個別入力)、UP/DOWN C(位相差入力))、UP/DOWN D(指令入力)、UP/DOWN E(個別入力)、UP/DOWN F(位相差入力)センサ待ち時間(ms)290以下(センサ待ち時間中は、制御出力OFFで入力は受け付けません)プリスケール機能有り(0.001~99.999)ワンショット時間(s)0.01~99.99外部機器への供給電源DC12V(±10%)100mA(形H7CC-A8□を除く)振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm 3方向 各10min静電気耐力(kV)8(誤動作)、15(破壊)停電記憶方式不揮発性メモリ(書換え回数10万回以上)データ保持性:10年以上小数点設定有り(下3桁)プリセット段数(段)1段
  • Toshiba NPN デジタルトランジスタ, 50 V, 100 mA, 2.2 kΩ, 3-Pin ESM 東芝

    Toshiba NPN デジタルトランジスタ, 50 V, 100 mA, 2.2 kΩ, 3-Pin ESM

    東芝
    149税込164
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様トランジスタタイプ = NPN1チップ当たりのエレメント数 = 1最大連続コレクタ電流 = 100 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 V標準入力抵抗 = 2.2 kΩ実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = ESMピン数 = 3最小DC電流ゲイン = 80トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 0.3 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V標準抵抗比 = 0.047幅 = 0.8mm抵抗器内蔵トランジスタ、BRTシリーズ、東芝. 内蔵バイアス抵抗器、使用部品が少数なのでデバイスサイズの小型化と省スペースの組み立てが可能 幅広い抵抗値範囲により製品が様々な用途に適合 RN1101 / RN2101からRN1118 / RN2118までの製品を補助 用途: スイッチング、インバータ回路、インターフェイス回路、ドライバ回路 SSMパッケージRoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba NPN デジタルトランジスタ, 50 V, 100 mA, 4.7 kΩ, 3-Pin ESM 東芝

    Toshiba NPN デジタルトランジスタ, 50 V, 100 mA, 4.7 kΩ, 3-Pin ESM

    東芝
    149税込164
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様トランジスタタイプ = NPN1チップ当たりのエレメント数 = 1最大連続コレクタ電流 = 100 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 V標準入力抵抗 = 4.7 kΩ実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = ESMピン数 = 3最小DC電流ゲイン = 30トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 0.3 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 10 V標準抵抗比 = 1動作温度 Min = -55 ℃抵抗器内蔵トランジスタ、BRTシリーズ、東芝. 内蔵バイアス抵抗器、使用部品が少数なのでデバイスサイズの小型化と省スペースの組み立てが可能 幅広い抵抗値範囲により製品が様々な用途に適合 RN1101 / RN2101からRN1118 / RN2118までの製品を補助 用途: スイッチング、インバータ回路、インターフェイス回路、ドライバ回路 SSMパッケージRoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba PNP デジタルトランジスタ, 50 V, 100 mA, 2.2 kΩ, 3-Pin ESM 東芝

    Toshiba PNP デジタルトランジスタ, 50 V, 100 mA, 2.2 kΩ, 3-Pin ESM

    東芝
    139税込153
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様トランジスタタイプ = PNP1チップ当たりのエレメント数 = 1最大連続コレクタ電流 = 100 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 V標準入力抵抗 = 2.2 kΩ実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = ESMピン数 = 3最小DC電流ゲイン = 80トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 0.3 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V標準抵抗比 = 0.047動作温度 Min = -55 ℃抵抗器内蔵トランジスタ、BRTシリーズ、東芝. 内蔵バイアス抵抗器、使用部品が少数なのでデバイスサイズの小型化と省スペースの組み立てが可能 幅広い抵抗値範囲により製品が様々な用途に適合 RN1101 / RN2101からRN1118 / RN2118までの製品を補助 用途: スイッチング、インバータ回路、インターフェイス回路、ドライバ回路 SSMパッケージRoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba NPN デジタルトランジスタ, 50 V, 100 mA, 10 kΩ, 3-Pin ESM 東芝

    Toshiba NPN デジタルトランジスタ, 50 V, 100 mA, 10 kΩ, 3-Pin ESM

    東芝
    139税込153
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様トランジスタタイプ = NPN1チップ当たりのエレメント数 = 1最大連続コレクタ電流 = 100 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 V標準入力抵抗 = 10 kΩ実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = ESMピン数 = 3最小DC電流ゲイン = 80トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 0.3 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V標準抵抗比 = 0.21、1動作温度 Min = -55 ℃抵抗器内蔵トランジスタ、BRTシリーズ、東芝. 内蔵バイアス抵抗器、使用部品が少数なのでデバイスサイズの小型化と省スペースの組み立てが可能 幅広い抵抗値範囲により製品が様々な用途に適合 RN1101 / RN2101からRN1118 / RN2118までの製品を補助 用途: スイッチング、インバータ回路、インターフェイス回路、ドライバ回路 SSMパッケージRoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba NPN デジタルトランジスタ, 50 V, 100 mA, 22 kΩ, 3-Pin ESM 東芝

    Toshiba NPN デジタルトランジスタ, 50 V, 100 mA, 22 kΩ, 3-Pin ESM

    東芝
    209税込230
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様トランジスタタイプ = NPN1チップ当たりのエレメント数 = 1最大連続コレクタ電流 = 100 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 V標準入力抵抗 = 22 kΩ実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = ESMピン数 = 3最小DC電流ゲイン = 80トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 0.3 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 7 V標準抵抗比 = 0.47動作温度 Max = +150 ℃抵抗器内蔵トランジスタ、BRTシリーズ、東芝. 内蔵バイアス抵抗器、使用部品が少数なのでデバイスサイズの小型化と省スペースの組み立てが可能 幅広い抵抗値範囲により製品が様々な用途に適合 RN1101 / RN2101からRN1118 / RN2118までの製品を補助 用途: スイッチング、インバータ回路、インターフェイス回路、ドライバ回路 SSMパッケージRoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba NPN デジタルトランジスタ, 50 V, 100 mA, 10 kΩ, 3-Pin ESM 東芝

    Toshiba NPN デジタルトランジスタ, 50 V, 100 mA, 10 kΩ, 3-Pin ESM

    東芝
    149税込164
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様トランジスタタイプ = NPN1チップ当たりのエレメント数 = 1最大連続コレクタ電流 = 100 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 V標準入力抵抗 = 10 kΩ実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = ESMピン数 = 3最小DC電流ゲイン = 50トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 0.3 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 10 V標準抵抗比 = 1動作温度 Min = -55 ℃抵抗器内蔵トランジスタ、BRTシリーズ、東芝. 内蔵バイアス抵抗器、使用部品が少数なのでデバイスサイズの小型化と省スペースの組み立てが可能 幅広い抵抗値範囲により製品が様々な用途に適合 RN1101 / RN2101からRN1118 / RN2118までの製品を補助 用途: スイッチング、インバータ回路、インターフェイス回路、ドライバ回路 SSMパッケージRoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba NPN デジタルトランジスタ, 50 V, 100 mA, 4.7 kΩ, 3-Pin ESM 東芝

    Toshiba NPN デジタルトランジスタ, 50 V, 100 mA, 4.7 kΩ, 3-Pin ESM

    東芝
    139税込153
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様トランジスタタイプ = NPN1チップ当たりのエレメント数 = 1最大連続コレクタ電流 = 100 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 V標準入力抵抗 = 4.7 kΩ実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = ESMピン数 = 3最小DC電流ゲイン = 80トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 0.3 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V標準抵抗比 = 0.1動作温度 Min = -55 ℃抵抗器内蔵トランジスタ、BRTシリーズ、東芝. 内蔵バイアス抵抗器、使用部品が少数なのでデバイスサイズの小型化と省スペースの組み立てが可能 幅広い抵抗値範囲により製品が様々な用途に適合 RN1101 / RN2101からRN1118 / RN2118までの製品を補助 用途: スイッチング、インバータ回路、インターフェイス回路、ドライバ回路 SSMパッケージ
  • Toshiba PNP デジタルトランジスタ, 50 V, 100 mA, 4.7 kΩ, 3-Pin ESM 東芝

    Toshiba PNP デジタルトランジスタ, 50 V, 100 mA, 4.7 kΩ, 3-Pin ESM

    東芝
    139税込153
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様トランジスタタイプ = PNP1チップ当たりのエレメント数 = 1最大連続コレクタ電流 = 100 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 V標準入力抵抗 = 4.7 kΩ実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = ESMピン数 = 3最小DC電流ゲイン = 30トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 0.3 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 10 V標準抵抗比 = 1幅 = 0.8mm抵抗器内蔵トランジスタ、BRTシリーズ、東芝. 内蔵バイアス抵抗器、使用部品が少数なのでデバイスサイズの小型化と省スペースの組み立てが可能 幅広い抵抗値範囲により製品が様々な用途に適合 RN1101 / RN2101からRN1118 / RN2118までの製品を補助 用途: スイッチング、インバータ回路、インターフェイス回路、ドライバ回路 SSMパッケージRoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba NPN デジタルトランジスタ, 50 V, 100 mA, 10 kΩ, 3-Pin SOT-23 (TO-236) 東芝

    Toshiba NPN デジタルトランジスタ, 50 V, 100 mA, 10 kΩ, 3-Pin SOT-23 (TO-236)

    東芝
    2,198税込2,418
    1袋(200個)
    翌々日出荷
    仕様トランジスタタイプ = NPN1チップ当たりのエレメント数 = 1最大連続コレクタ電流 = 100 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 V標準入力抵抗 = 10 kΩ実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23 (TO-236)ピン数 = 3最小DC電流ゲイン = 50最大パワー消費 = 200 mW最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 0.3 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 10 V標準抵抗比 = 1構成 = シングル高さ = 1.1mmRNシリーズシングルデジタルトランジスタ. 東芝のシングルデジタルトランジスタです。バイアス抵抗器を内蔵し、デジタルソースから直接駆動できます。NPNタイプとPNPタイプの両タイプが用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイッチングパワーサプライ S8VK-S omron(オムロン)

    スイッチングパワーサプライ S8VK-S

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    世界最小クラスのコンパクトボディを実現。 密着取付可能なうえに、耐環境性能向上により多様な場所での使用が可能。 プッシュイン接続で簡単配線。
    保護構造IP20、EN/IEC 60529による構造カバー付きタイプ接続方式端子台定格入力電圧(V)単相AC100~240(許容範囲単AC85~264、DC90~350)保存温度(℃)-40~85(結露および氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上、DC500V(出力端子一括)と(入力端子一括・PE端子)間使用周囲温度(℃)-40~70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと)寿命期待:10年以上突入電流(A)AC115V入力時:16typ、AC230V入力時:32typ(25℃、コールドスタートにて)端子台プッシュインPlus端子台耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回)入力変動静的:0.5%以下負荷変動静的:1.5%以下耐振動10~55Hz 最大5G 片振幅0.42mm 3方向各2h出力電圧可変範囲(V)21.6~28(V.ADJにて)過電流保護有(自動復帰)起動時間(ms)AC115V入力時:1000以下、AC230V入力時:1000以下過電圧保護有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰)リーク電流(mA)AC115V入力時:0.5以下、AC230V入力時:1以下温度変動AC100V~240V入力時:0.05%/℃以下出力表示灯有(LED、色:緑)高調波電流規制EN 61000-3-2適合放射妨害電解強度EN 61204-3 ClassB、EN 55011 ClassB適合ファン(冷却)無耐電圧(V/min)AC3k(入力端子一括)と(出力端子一括)間、 カットオフ電流10mA/AC2k(入力端子一括)と(PE端子)間、カットオフ電流10mA/AC1k(出力端子一括)と(PE端子)間、カットオフ電流20mAMTBF(時間)信頼性:13.5万以上使用周囲湿度(%RH)95以下
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ブレーキケーブル NTB

    ブレーキケーブル

    NTB(136件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応
  • 回転刈刃 K3枚刃(黒仕上) 三陽金属(ERBA)

    回転刈刃 K3枚刃(黒仕上)

    三陽金属(ERBA)(27件のレビュー)
    899税込989
    1枚
    当日出荷
    用途草刈用。穴径(Φmm)25.4材質SKS-5刃数3外径(Φmm)255刃厚(mm)1.4基板厚(mm)1.4
  • プリセットカウンタ H7BX omron(オムロン)

    プリセットカウンタ H7BX

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    明るく、見やすいネガLCD表示。 バックライト付きネガLCDの使用で、高い視認性を実現 表示色変更機能(赤⇔緑)により、出力状態が遠くからでも確認可能 各桁キーの採用により、操作が簡単 基本設定はすべて、ディップスイッチで可能 NPN/PNP入力マルチ、直流2線式センタ対応で、幅広い入力に対応可能 UL、CSA取得。CEマーク対応 防水構造IP54相当 フロント部のみ
  • プリセットカウンタ/タコメータ H7CC-Aシリーズ omron(オムロン)

    プリセットカウンタ/タコメータ H7CC-Aシリーズ

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    「わかりやすさ、見やすさ」を追求。 H7CCは交換時期の見える化や、視認性・操作性の向上で、保全工数/作業工数の削減に貢献する新しい価値を実現しました。 直感操作をガイドするLEDを実装。 電源-入力間を絶縁分離し配線設計をもっと簡単に。 接地や回り込み回路の配慮が不要です。 交換時期お知らせ機能で事後保全を未然に防止・保全工数を削減 簡単に交換時期を算出する計算ツールをご用意
    付属品埋込み取りつけ用アダプタ、防水パッキン、端子カバー質量(g)約120(本体のみ)使用温度範囲(℃)-10~+55(密着取りつけ時:-10~+50)(ただし、氷結、結露しないこと)保護構造IEC規格IP66、ただしパネル表面のみ(防水パッキン形Y92S-P6使用時)耐電圧充電金属部と非充電金属部間:AC2,000V 50/60Hz 1min電源と入力回路間:AC2,000V 50/60Hz 1min(形H7CC-□D□以外)(AC24V/DC12~48Vタイプは、AC1,500V)制御出力と電源、入力回路間:AC1,500V 50/60Hz 1min(形H7CC-□SD□)、AC2,000V 50/60Hz 1min(形H7CC-□SD□以外)非連続接点間:AC1,000V 50/60Hz 1min桁数6桁 -99999~999999(-5桁~+6桁)タコメータ時 0~999999表示方式7セグメントネガLCD、文字高 カウント値 :10mm(白色)、設定値 : 6mm(緑色)ケース色ブラック(N1.5)接続方法外部:ねじ締め端子最高計数速度30Hz(最小パルス幅16.7ms)、10kHz(最小パルス幅0.05ms)の切替(ON/OFF比1:1)CP1、CP2共通設定入力方式無電圧(NPN)入力/電圧(PNP)入力切替【無電圧入力】短絡時インピーダンス:1kΩ以下(0Ω時流出電流約12mA)、短絡時残留電圧:3V以下、開放時インピーダンス:100kΩ以上【電圧入力】”H”レベル:DC4.5~30V、”L”レベル:DC0~2V(入力抵抗約4.7kΩ)機能1段プリセットカウンタ、2段プリセットカウンタ、トータルプリセットカウンタ、バッチカウンタ、デュアルカウンタ、ツインカウンタ、タコメータ【平均】単純平均/移動平均選択可能、回数 : OFF/2回/4回/8回/16回制御出力接点出力タイプ AC250V/DC30V 3A 抵抗負荷(cosΦ=1) 最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値)、トランジスタ出力タイプ DC30V max. 100mA max. 残留電圧DC1.5V以下(実力約1V)漏れ電流0.1mA以下入力信号CP1、CP2、リセット1、リセット2【パルス幅計測】30ms、1入力モード時 : 0.2ms、1入力モード以外時 : 0.4ms絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)導電部端子と露出した非充電金属部間、非連続接点間寿命機械的寿命:1000万回以上電気的寿命:10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷、周囲温度条件:23℃)取付け方法埋込み取りつけ計測範囲【周期計測】0.001Hz~30.00Hz、1入力モード時: 0.001Hz~10kHz、1入力モード以外: 0.01~5kHz【パルス幅計測】0.030~999999s、1入力モード時 : 0.0002~999999s、1入力モード以外時: 0.0004~999999s耐衝撃(耐久)300m/s2 3軸各方向 各3回使用周囲湿度25~85%保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結、結露しないこと)定格消費電力(VA)約6.8(AC100~240V)、約5.5/3.3W(AC24V/DC12~48V)復帰方式外部リセット(最小信号幅1ms、20ms切替)、手動リセット、自動リセット(C、R、P、Qモードの動作にしたがってかかる内部リセット)インパルス電圧(V)電源端子間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.0kV)導電部端子と露出した非充電金属部間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.5kV)耐衝撃(誤動作)100m/s2 3軸各方向 各3回許容電圧変動定格電源電圧の85~110%(DC12~48Vは90~110%)ホールド【入力】最小入力信号幅 : 20ms出力モード【定格】N、F、C、R、K-1、P、Q、A、K-2、D、L、H【タコメータ】入力モード=2入力独立計測以外時 : 上下限/範囲/上限/下限、2入力独立計測時 : 上限/下限耐振動10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2hパルス計測方式周期計測、パルス幅計測入力モード【定格】加算(UP)、減算(DOWN)、加減算(UP/DOWN A(指令入力)、UP/DOWN B(個別入力)、UP/DOWN C(位相差入力))、UP/DOWN D(指令入力)、UP/DOWN E(個別入力)、UP/DOWN F(位相差入力)【タコメータ】1入力、 2入力独立計測、 2入力誤差入力、 2入力絶対比率入力、 2入力誤差比率入力から選択可能外部接続ねじ締め端子計測精度±0.1%F.S.±1digit以下(at 23±5℃)オートゼロ時間(s)0.1~999.9サンプリング周期(ms)【周期計測】最小200ms、最小200ms/連続(最小10ms間隔)切替【パルス幅計測】連続(最小10ms間隔)センサ待ち時間(ms)290以下(センサ待ち時間中は、制御出力OFFで入力は受け付けません)プリスケール機能有り(0.001~99.999)ワンショット時間(s)0.01~99.99外部機器への供給電源DC12V(±10%)100mA(形H7CC-A8□を除く)起動補償タイマ(s)0.0~99.9振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm 3方向 各10min静電気耐力(kV)8(誤動作)、15(破壊)停電記憶方式不揮発性メモリ(書換え回数10万回以上)データ保持性:10年以上小数点設定有り(下3桁)プリセット段数(段)2段
  • 平形回転ハンドル Panasonic(パナソニック)

    平形回転ハンドル

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    仕様ハンドル金具(止め金)付
  • インシュレーター パナソニックコネクト

    インシュレーター

    パナソニックコネクト
    11,980税込13,178
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 電圧・電流パネルメータ K3HB-X omron(オムロン)

    電圧・電流パネルメータ K3HB-X

    omron(オムロン)
    45,980税込50,578特価
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    電圧・電流信号などアナログ量の計測表示、判別に最適なパネルメータ。動作判定を表示色で見せる緑/赤2色表示切替。運転状態の傾向を見せる、ポジションメータ搭載。外部イベント入力で多才な計測・判別用途に展開。UL規格適合認定(マークライセンス認定)。第三者機関評価によるCEマーキング適合。NEMA4X準拠(IP66相当)の防滴構造。
  • タコメータ H7CC-Rシリーズ omron(オムロン)

    タコメータ H7CC-Rシリーズ

    omron(オムロン)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    「わかりやすさ、見やすさ」を追求。 H7CCは交換時期の見える化や、視認性・操作性の向上で、保全工数/作業工数の削減に貢献する新しい価値を実現しました。 直感操作をガイドするLEDを実装。 電源-入力間を絶縁分離し配線設計をもっと簡単に。 接地や回り込み回路の配慮が不要です。 交換時期お知らせ機能で事後保全を未然に防止・保全工数を削減 簡単に交換時期を算出する計算ツールをご用意
    質量(g)約100(本体のみ)使用温度範囲(℃)-10~+55(密着取りつけ時:-10~+50)(ただし、氷結、結露しないこと)保護構造IEC規格IP66、ただしパネル表面のみ(防水パッキン形Y92S-P6使用時)耐電圧充電金属部と非充電金属部間: AC2,000V 50/60Hz 1min電源と入力回路間:AC2,000V 50/60Hz 1min(AC24V/DC12~48Vタイプは、 AC1,500V)制御出力と電源、 入力回路間: AC2,000V 50/60Hz 1min非連続接点間: AC1,000V 50/60Hz 1min桁数6桁 0~999999表示方式7セグメントネガLCD、文字高 計測値:10mm(白色)、比較値:6mm(緑色)ケース色ブラック(N1.5)入力方式無電圧(NPN)入力/電圧(PNP)入力切替【無電圧入力】短絡時インピーダンス:1kΩ以下(0Ω時流出電流約12mA)、短絡時残留電圧:3V以下、開放時インピーダンス:100kΩ以上【電圧入力】”H”レベル:DC4.5~30V、”L”レベル:DC0~2V(入力抵抗約4.7kΩ)機能【平均】単純平均/移動平均選択可能、 回数 : OFF/2回/4回/8回/16回制御出力接点出力 AC250V/DC30V 3A 抵抗負荷(cosΦ=1) 最小適用負荷 : DC5V 10mA(P水準、 参考値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)導電部端子と露出した非充電金属部、 非連続接点間寿命機械的寿命:1000万回以上電気的寿命:10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷、周囲温度条件:23℃)取付け方法埋込み取りつけ/表面取りつけ(共用)耐衝撃(耐久)300m/s2 3軸各方向 各3回使用周囲湿度25~85%保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結、結露しないこと)定格消費電力(VA)約6.8(AC100~240V)、約5.5/3.3W(AC24V/DC12~48V)インパルス電圧(V)電源端子間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.0kV)導電部端子と露出した非充電金属部間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.5kV)耐衝撃(誤動作)100m/s2 3軸各方向 各3回許容電圧変動定格電源電圧の85~110%(DC12~48Vは90~110%)ホールド【入力】最小入力信号幅 : 20ms耐振動10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2hパルス計測方式タコメータモード(周期計測)外部接続11ピンソケット計測精度±0.1%F.S.±1digit以下(at 23±5℃)表示周期【入力パルスが5Hz以上のとき】平均機能未使用時 : 200ms、平均機能使用時 : 200×平均回数(ms)【入力パルスが5Hz未満のとき】平均機能未使用時 : 入力パルス周期の最大2倍、平均機能使用時 :( 入力パルス周期×平均回数)の最大2倍オートゼロ時間(s)0.1~999.9(タコメータモード時のみ)サンプリング周期(ms)最小200msセンサ待ち時間(ms)290以下(センサ待ち時間中は、制御出力OFFで入力は受け付けません)プリスケール機能0.001~99.999(タコメータモード時のみ)外部機器への供給電源DC12V(±10%) 100mA起動補償タイマ(s)0.0~99.9振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm 3方向 各10min静電気耐力(kV)8(誤動作)、15(破壊)停電記憶方式不揮発性メモリ(書換え回数10万回以上)データ保持性:10年以上小数点設定下3桁
  • 圧力トランスミッタ 形番:KH15 長野計器

    圧力トランスミッタ 形番:KH15

    長野計器
    56,980税込62,678
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ・ゼロ・スパン調整を標準装備・用途に応じ、ダイアフラム材質を選択可能(SUS630、SUS316L、Co-Ni系合金)・ケース構造IP67対応(ケーブル式:IP52)・最大圧力120MPaまでの幅広いレンジに対応(Co-Ni系合金仕様のみ120MPa対応)・1ms以下の素早い応答性・チェック端子を装備(端子箱式)電線を外さずに出力チェックが可能
    用途本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DC、0~5V DC又は1~5V DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的、機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。規格2004/108/EC、EN61326-1:2006、EN61326-2-3:2006、EU RoHS指令適合電源24V DC±10%精度±1%F.S.
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ガスケットキット NTB

    ガスケットキット

    NTB(3件のレビュー)
    32,980税込36,278特価
    1セット
    当日出荷から13日以内出荷
    ガスケットキットです。レストア時やオーバーホールの必需品!リーズナブルな価格で大変お得です。
  • 電子負荷機能付き高分解能多出力直流電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    電子負荷機能付き高分解能多出力直流電源

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    129,800税込142,780
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    方式ドロッパ方式入力電圧(V)AC100/120/220/230±10%、 50Hz/60Hz、切換式絶縁抵抗(MΩ)シャーシ~出力端子間: 20以上 (DC500V)、 シャーシ~AC入力端子間: 30以上 (DC500V)動作温湿度範囲温度:0~40℃、 相対湿度:80%以下保存温湿度範囲温度:-10℃~70℃、湿度:70%以下保護機能OVP/OCP/OTP/OPP (Load時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Intelligent LED Solutions 円形LEDアレイ Intelligent LED Solutions

    Intelligent LED Solutions 円形LEDアレイ

    Intelligent LED Solutions
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • テストリード収納付ハードケース デジタルマルチメーター A&D(エー・アンド・デイ)

    テストリード収納付ハードケース デジタルマルチメーター

    A&D(エー・アンド・デイ)
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷
    テストリード収納付ハードケース付。3999カウント表示 デジタルマルチメーター。持ち運びやすいカードタイプ(厚さわずか10.8mm、重さ76g)で、テストリードがケースに収納可能。スリープ機能で電源を切り忘れても電池消耗を防ぐ。オートレンジ機能、表示ホールド機能、導通チェック機能、デューティ比測定機能、周波数測定機能、ダイオードテスト機能、コンデンサ容量測定機能、相対値(比較)測定機能
    用途電気工事士、電気設計開発者、工作/ホビー、ビルメンテナンス付属品取扱説明書、収納ケース、電池(本体に内蔵)測定項目直流電圧、交流電圧、直流電流、交流電流、抵抗、周波数、導通チェック、デューティ比、コンデンサ、ダイオードチェック表示3999カウント液晶表示外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)109.8×10.8×58.2表示形式デジタル電池寿命(時間)約60測定レンジ直流電圧:400m/4/40/400/600V±(0.8%rdg+2dgts)、交流電圧:4/40/400/600V±(1.2%rdg+3dgts)、直流電流:400μ/4000μ/40m/400mA±(1.0%rdg+3dgts)、交流電流:400μ/4000μ/40m/400mA±(1.5%rdg+3dgts)、抵抗:400/4k/40k/400k/4M/40MΩ±(1.0%rdg+2dgts)、周波数:5/50/500/5k/50k/500k±(0.5%rdg+3dgts)入力インピーダンス約10MΩ以上(直流/交流電圧レンジ)デューティー比0.1~99.9ダイオード(ダイオードチェック)ダイオードの順方向電圧を測定最大入力電圧DCV 600VDC、ACV 600Vrmsコンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μ±(4%rdg+3dgts)導通チェック約10Ω以下でアラーム(ブザー)音が鳴動RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート3回/秒最大入力電流(A)400mA(mAレンジ)、4000μA(μAレンジ)
  • デジタルファイバセンサ FX-100シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    デジタルファイバセンサ FX-100シリーズ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    デジタルファイバセンサFX-100シリーズは、しきい値・入光量を同時に確認でき、また各種設定時に格段の操作性を発揮する、デジタル2画面を搭載しました。 使用するコネクタは市販のコネクタのため、センサ購入後のコネクタ加工費や加工にかかるリードタイムが大幅に削減できます。デジタル圧力センサDP-100シリーズやマイクロフォトセンサPM-64シリーズとコネクタ部材を共通化できます。
    種類ファイバアンプ光色曲げ半径(mm)R2投光素子赤色LED質量(g)約15適合規制および認証:CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UL/c-ULリスティング認定材質キースイッチ:ポリカーボネート、ファイバロックレバー:PBT接続方式コネクタ接続感度設定方法:2点ティーチング/リミットティーチング/フルオートティーチング材質(ケース)ポリカーボネート電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下機能投光量可変機能:3レベル+自動設定タイマ機能オンディレイタイマ/オフディレイタイマ 有効/無効切換式絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~55(4~7台密着時:-10~50℃、8~16台密着時:-10~45℃)(但し、結露および氷結しないこと)タイマー時間1ms、5ms、10ms、20ms、40ms、50ms、100ms、500ms、1000ms耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間保存温度範囲(℃)-20~70消費電力(mW)通常時:720以下(電源電圧24V時消費電流30mA以下)、ECOモード時:600以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下)動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)短絡保護装備設定感度微調整機能装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで可能出力動作入光時ON/非入光時ON SETモードにて切り換えデジタル表示4桁(緑色)+4桁(赤色)LCD表示耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐衝撃(耐久)(m/s2)98(約10G) XYZ各方向5回
  • ロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGH10シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGH10シリーズ

    コガネイ
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~40 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。
    シリンダー径(Φmm)10作動方式複動形
  • ロードセル mVメータ K3HB-V omron(オムロン)

    ロードセル mVメータ K3HB-V

    omron(オムロン)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    ロードセル信号入力に対応し圧力・荷重・トルク・重量などを計測、自動機や選別機などの合否判定に最適な指示計
  • RS PRO マイク用コンデンサ RS PRO

    RS PRO マイク用コンデンサ

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA40X500シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA40X500シリーズ

    コガネイ
    152,980税込168,278特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)500作動方式複動形
関連キーワード
...