「k40 5112」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
便座ゴム足 INAX(LIXIL)便座ゴム足INAX(LIXIL)(11件のレビュー)
719税込791特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
シャワートイレ用ゴム足(2個入り) INAX(LIXIL)シャワートイレ用ゴム足(2個入り)INAX(LIXIL)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
適合品番CW-B50型、CW-D10型、CW-EA20型、CW-H40型、CW-K40型、CW-KA20型、CW-KA30型、CW-KB20型、CW-KB30型、CW-PA10型、CW-PA20型、CW-PB10型、CW-PB20型、CW-RAA型、CW-RG型、CW-RL型、CW-RN型、CW-RT型、CW-RWA型
便座クッション TOTO便座クッションTOTO(30件のレビュー)
729税込802
1袋(4個)
当日出荷
材質ABS樹脂質量(g)20
普通便座用ゴム足 INAX(LIXIL)普通便座用ゴム足INAX(LIXIL)(6件のレビュー)
399税込439
1セット(4個)
当日出荷
適合CF-37AK、CF-37AT、CF-37CK、CF-37WK、CF-39AK、CF-39AT、CF-39CK、CF-39WK、CF-47AT、CF-49AT
前丸普通便座 モノタロウ前丸普通便座モノタロウ(120件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
一般的な交換用便座です。ほとんどの便器に取付できます。
形状前丸仕様標準、大型(エロンゲート)兼用サイズ付属品ロックナット、ワッシャー、スライドボルト、固定パッキン材質PPパステルアイボリーサイズ兼用タイプO機能なし取付穴深さ(mm)45未満フタの有無便フタ:あり
便座クッションゴム SANEI(旧:三栄水栓製作所)便座クッションゴムSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
三栄水栓製便座(PW902・PW903)用交換クッション。2個入り
用途トイレ用適合SANEI製便座(PW902、PW903)用交換用クッション。ほかのメーカーには合いません。材質ポリエチレン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×35(パックサイズ)
便座クッションゴム SANEI(旧:三栄水栓製作所)便座クッションゴムSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
三栄水栓製暖房便座(PW9041, PW9071)用交換クッション。2個入り。廃盤品PW9051, PW9091にも使用可能。
用途トイレ用材質エラストマー
普通便座(前丸タイプ) TOTO普通便座(前丸タイプ)TOTO(43件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
幅(mm)368材質ポリプロピレン樹脂形状前丸質量(g)2100機能抗菌フタの有無便フタ:あり
シャワートイレ Hシリーズ INAX(LIXIL)シャワートイレ HシリーズINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
洗い心地が断然ちがうツインノズルの高機能シャワートイレです。 脱臭や節電など、使いやすさにこだわった機能充実タイプ。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
形状前丸グリーン購入法適合使用温度範囲(℃)0~40周波数(Hz)50/60タンク容量(L)0.67(貯湯式)温度(℃)【洗浄】(温水)水温・約32~40(計6段階切替)ワンタッチ節電(8h)、設定時:水温、【暖房便座】(表面)使用時:室温・約28~36(計6段階切替)ワンタッチ節電(8h)、設定時:室温定格消費電力(W)350安全装置【洗浄】温度ヒューズ・高温感知スイッチ・空焚検知回路、【暖房便座】温度ヒューズ電源コード(m)1.0(有効長さ)給水方式水道直結式ヒーター容量(W)【洗浄】300、【暖房便座】45定格電源AC100V操作パネル袖リモコン型給水圧力0.06MPa(流動圧・最低必要圧力)、0.75MPa(静水圧・最高水圧)省エネ機能ワンタッチ節電(8h)洗浄機能おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)快適機能暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、点字対応年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:230)吐水量(L/min)おしり:0.27~0.57(3段階調節)供給水圧0.2MPaのとき、ビデ:0.45~0.65(3段階調節)供給水圧0.2MPaのとき脱臭脱臭カートリッジによる化学吸着方式清潔機能女性専用レディスノズル、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)温水貯蔵方式貯湯式
便座取付具セット(普通便座用) TOTO便座取付具セット(普通便座用)TOTO(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット
当日出荷
用途普通便座用対応製品TC252N、TC254N、TC262N、TC272N材質ポリプロピレン樹脂質量(g)20
便座ピン TOTO便座ピンTOTO(5件のレビュー)
999税込1,099
1袋
当日出荷
材質ABS樹脂
普通便座 INAX(LIXIL)普通便座INAX(LIXIL)
5,598税込6,158
1個ほか
4日以内出荷から9日以内出荷
「安心」「信頼」のISO抗菌仕様の便座。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
形状前丸規格ISO抗菌機能本体ワンタッチ着脱フタの有無便フタ:あり
トイレ部品・補修品 ソフト閉止ユニット(便ふた用) TCH918R TOTOトイレ部品・補修品 ソフト閉止ユニット(便ふた用) TCH918RTOTO
2,198税込2,418
1個
当日出荷
適合本体TCF356型、TCF5001型、TCF5011型、TCF6121RC型、TCF6128R型、TCF6128RAG型、TCF6131RC型、TCF6138R型、TCF6138RAG型
ウォームレットS(前丸タイプ) TOTOウォームレットS(前丸タイプ)TOTO(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷から17日以内出荷
エロンゲートサイズ(大形)・レギュラーサイズ(普通)兼用タイプです。 暖房便座で寒い日もおしりあたたか。 便座と便ふたがゆっくり閉じます。 便座・便ふたなどに、抗菌樹脂採用。
形状前丸幅(mm)499高さ(mm)150奥行(mm)550消費電力(W)52寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)499×550×150安全装置温度ヒューズ電源コード(m)1機能暖房便座、抗菌、便ふたソフト閉止定格電源AC100V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)140省エネ基準達成率(%)100グリーン購入法適合
丸型レジスター NASTA(ナスタ)丸型レジスターNASTA(ナスタ)(19件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。 防虫網無・防虫網付・防虫網付花粉除去用フィルター付の3種類をご用意しております。 フード・ガラリにキョーワナスタ社製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
シルバーグレー
ステンレス床付戸当り ハイロジックステンレス床付戸当りハイロジック(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
戸当り・ドアストッパーシリーズ
材質SUS304ステンレス
棒型戸当り(オールアンカー仕様) APLUS(クマモト)棒型戸当り(オールアンカー仕様)APLUS(クマモト)(16件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
扉の衝撃防止に
用途戸当仕様10mmオールアンカー付(鉄・クロメート)材質亜鉛ダイカスト+黒ゴム仕上サチライトクローム
ハイロン床付戸当り ACE(エース)ハイロン床付戸当りACE(エース)(16件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
用途玄関、間切り等扉のクッション材質SUS304・スチール・ゴム仕上ヘアーライン・電気亜鉛メッキ
きのこ型床付戸当り ハイロジックきのこ型床付戸当りハイロジック(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
戸当り・ドアストッパーシリーズ
材質(本体)亜鉛ダイカスト、(台座)真ちゅう