カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 建築金物(3)
- 住設機器(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 日用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「k40 5112」の検索結果

シャワートイレ用ゴム足(2個入り)
INAX(LIXIL)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷適合品番CW-B50型、CW-D10型、CW-EA20型、CW-H40型、CW-K40型、CW-KA20型、CW-KA30型、CW-KB20型、CW-KB30型、CW-PA10型、CW-PA20型、CW-PB10型、CW-PB20型、CW-RAA型、CW-RG型、CW-RL型、CW-RN型、CW-RT型、CW-RWA型
前丸普通便座
(120件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷一般的な交換用便座です。ほとんどの便器に取付できます。付属品ロックナット、ワッシャー、スライドボルト、固定パッキン仕様標準、大型(エロンゲート)兼用サイズ材質PP形状前丸色パステルアイボリーサイズ兼用タイプO機能なし取付穴深さ(mm)45未満フタの有無便フタ:あり
シャワートイレ Hシリーズ
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から4日以内出荷洗い心地が断然ちがうツインノズルの高機能シャワートイレです。 脱臭や節電など、使いやすさにこだわった機能充実タイプ。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】形状前丸使用温度範囲(℃)0~40周波数(Hz)50/60タンク容量(L)0.67(貯湯式)温度(℃)【洗浄】(温水)水温・約32~40(計6段階切替)ワンタッチ節電(8h)、設定時:水温、【暖房便座】(表面)使用時:室温・約28~36(計6段階切替)ワンタッチ節電(8h)、設定時:室温定格消費電力(W)350安全装置【洗浄】温度ヒューズ・高温感知スイッチ・空焚検知回路、【暖房便座】温度ヒューズ電源コード(m)1.0(有効長さ)給水方式水道直結式ヒーター容量(W)【洗浄】300、【暖房便座】45定格電源AC100V操作パネル袖リモコン型給水圧力0.06MPa(流動圧・最低必要圧力)、0.75MPa(静水圧・最高水圧)省エネ機能ワンタッチ節電(8h)洗浄機能おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)快適機能暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、点字対応年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:230)吐水量(L/min)おしり:0.27~0.57(3段階調節)供給水圧0.2MPaのとき、ビデ:0.45~0.65(3段階調節)供給水圧0.2MPaのときグリーン購入法適合脱臭脱臭カートリッジによる化学吸着方式清潔機能女性専用レディスノズル、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)温水貯蔵方式貯湯式
ネットフィルター / (角形給排気グリル用フィルター)
三菱電機(6件のレビュー)¥579税込¥6371台当日出荷フィルターはグリル内部に取付け。水洗い可材質PP樹脂(ネットフィルター)寸法(縦×横)(mm)155×155色調黒
ロスナイ用交換用 / NOx吸収フィルター
三菱電機¥1,998税込¥2,1981台当日出荷NOxフィルター対応機種に取付け可能。単品使用不可(外気清浄フィルターまたは、高性能除じんフィルターとの併用)。ハニカム状活性炭フィルター。適用機種:J-ファンシリーズ。別売品
便座取付具セット(普通便座用)
TOTO(5件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281セット当日出荷用途普通便座用対応製品TC252N、TC254N、TC262N、TC272N材質ポリプロピレン樹脂質量(g)20
風向調整機能付プッシュ式レジスター PITS2
シルファー(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個9日以内出荷風向調整機能付きのプッシュ式レジスターです。コンパクトでスリムなデザイン、内部機構が脱着式ででメンテナンスが容易です。用途室内用レジスターとして材質AES樹脂寸法(mm)(F0)8色コンフォートホワイト種類角型レジスター寸法L(mm)80寸法F1(mm)41