風向調整機能付プッシュ式レジスター PITS2

風向調整機能付プッシュ式レジスター PITS2 - シルファー風向調整機能付プッシュ式レジスター PITS2 - シルファー風向調整機能付プッシュ式レジスター PITS2 - シルファー
(1件のレビュー)

風向調整機能付きのプッシュ式レジスターです。
コンパクトでスリムなデザイン、内部機構が脱着式ででメンテナンスが容易です。

用途
室内用レジスターとして
材質
AES樹脂
寸法(mm)
(F0)8
色
コンフォートホワイト
種類
角型レジスター
寸法L(mm)
80
寸法F1(mm)
41
内容量
1個
取扱説明書:(0.21MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ径(Φmm)
フィルター
寸法A(mm)
寸法D(mm)
圧力損失
開口面積(cm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74002855PITS2-100F100花粉1209916.420
¥3,000
¥2,398
¥2,638(税込)
9日以内出荷
74002864PITS2-150F150花粉17014911.354
¥4,000
¥2,998
¥3,298(税込)
9日以内出荷
74002873PITS2-100H100ハニカム1209917.619
¥3,000
¥2,398
¥2,638(税込)
9日以内出荷
74002889PITS2-150H150ハニカム17014916.544
¥4,000
¥2,998
¥3,298(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74002855
2022-02-03
用途: 給気口の交換
卸売・小売業

内部のシャッターで風向きを調整できるのが良い。
吹かせたい方向や吹かせたくない方向を調整できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする